カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • DAIKO(大光電機)(22)
  • ENDO(遠藤照明)(21)
  • ODELIC(オーデリック)(14)
  • 山田照明(7)
  • コイズミ照明(3)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • OSRAM(オスラム)(1)
  • 東京メタル(1)
  • 光商事(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fht32w」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レディオック LEDダウンライト クラス150 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス150 【受注生産品】

    岩崎電気
    24,980税込27,478
    1台ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
    断熱施工はできません。
    使用場所屋内用
  • レディオック LEDダウンライト クラス150 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス150

    岩崎電気
    24,980税込27,478
    1台ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
    断熱施工はできません。
    使用場所屋内用
  • レディオック LEDダウンライト クラス150 軒下用 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス150 軒下用

    岩崎電気
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    断熱施工はできません。浴室などの湿度の高い場所には使用できません。天井裏側に結露や雨水などがかかる場所では使用できません。
    種別ダウンライト質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(200V)11.3構造防雨形定格入力電圧(V)100~242共用ビームの開き(°)【1/2】100平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所軒下用グリーン購入法適合距離被照射面距離:10cm以上埋込穴(Φmm)150結線方法端子台式調光の可否非調光配光タイプ100°タイプ器具相当クラス150 コンパクト形蛍光ランプFHT32W電源ユニット内蔵形ライトユニット(本体)アルミ反射板枠プラスチック(白色)
  • レディオック LEDダウンライト クラス150 調光可能形 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス150 調光可能形 【受注生産品】

    岩崎電気
    27,980税込30,778
    1台
    31日以内出荷
    断熱施工はできません。
    種別ダウンライト質量(kg)0.9化粧枠仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)20.3~20定格入力電圧(V)100~242共用材質(枠)プラスチック光源寿命60000時間使用場所屋内用調光方式連続調光形(5~100%)器具相当クラス150 FHT32W電源ユニット下面カバーアクリル(拡散)
  • レディオック LEDダウンライト クラス150 軒下用 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス150 軒下用 【受注生産品】

    岩崎電気
    37,980税込41,778
    1台
    31日以内出荷
    断熱施工はできません。浴室などの湿度の高い場所には使用できません。天井裏側に結露や雨水などがかかる場所では使用できません。
    種別ダウンライト質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(200V)11.3構造防雨形定格入力電圧(V)100~242共用ビームの開き(°)【1/2】100平均演色評価数(Ra)83色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1450使用場所軒下用グリーン購入法適合距離被照射面距離:10cm以上埋込穴(Φmm)150結線方法端子台式調光の可否非調光配光タイプ100°タイプ器具相当クラス150 コンパクト形蛍光ランプFHT32W電源ユニット内蔵形ライトユニット(本体)アルミ反射板枠プラスチック(白色)
関連キーワード
照明器具カテゴリ