カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- モノタロウ(1)
- 三菱電機(377)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- ENDO(遠藤照明)(11)
- ODELIC(オーデリック)(9)
- アイリスオーヤマ(2)
- オーム電機(2)
- ハンマーキャスター(2)
- 日立(2)
- エコリカ(2)
- 東芝ライテック(1)
- ヨコヅナ(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- TRI.ENG(1)
「flr110 led」の検索結果

レディオック 直管LEDランプ
岩崎電気¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷から4日以内出荷直管LEDランプは、直管LEDランプ専用器具とのセットでご使用ください。口金GX16t-5相関色温度(K)5000定格入力電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)光源色昼白色入力電流(A)0.35使用場所屋内専用
レディオック LEDアイライン 一般タイプ
岩崎電気¥22,980税込¥25,2781本30日以内出荷口金を回転させるには口金回転用の爪をスライドしてください(可動範囲±90°)。ランプ交換のための電気工事は、必ず有資格者が行ってください。オイルミスト環境ではご使用できません。質量(kg)0.6材質(本体)ポリカーボネートタイプFLR110W形種類110W R17D口金回転式使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)38電源内蔵形相関色温度(K)4000全光束(Lm)5800定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)82光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.6入力電流(A)(200V時)0.195使用場所屋内用給電方式両側材質(口金)ポリカーボネート、真鍮