「hs-300h」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
質量(g)970
種類サインボード用HSタイプ(屋外用)
使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)
消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)10500
ビームの開き(°)1/2:108
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)6800
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
最大光度(cd)3500
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.8(200V)、147.8(242V)、176.5(200V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数63W
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
電球の種類LED
口金E39
定格ランプ電力(W)77
消費電力(W)(100V)87、(200V)85、(242V)85
適合電源ユニット:WLE155V560M1/24-1
材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装
タイプサインボード用HSタイプ(屋外用)
径(Φ)ランプ:200
使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)
ビームの開き(°)108
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)120.6、(200V)123.5、(242V)123.5
質量(g)970
種類サインボード用HSタイプ(屋外用)
使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用)
消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)9100
ビームの開き(°)1/2:108
平均演色評価数(Ra)70
ビーム光束(Lm)5900
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
最大光度(cd)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.1(200V)、128.1(242V)、145.8(100V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数63W
1個
¥26,980
税込¥29,678
92日以内出荷
関連キーワード