11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色温度(K)4000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色4000K相当(白色タイプ) 平均演色評価数Ra80 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.7
1台
59,980 税込65,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色温度(K)4000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色4000K相当(白色タイプ) 平均演色評価数Ra80 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.7
1台
43,980 税込48,378
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色温度(K)4000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色4000K相当(白色タイプ) 平均演色評価数Ra80 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.0
1台
43,980 税込48,378
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色温度(K)4000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色4000K相当(白色タイプ) 平均演色評価数Ra80 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.0
1台
37,980 税込41,778
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質前面カバー:透明強化ガラス 使用温度範囲(℃)-20~+35 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上30、水平面上30 平均演色評価数Ra80 保護等級IP65 光源色白色(4000K) アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
34,980 税込38,478
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)1.35 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:40 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー)前面:強化ガラス 材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可
1個
27,980 税込30,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

質量(kg)1.35 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:40 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー)前面:強化ガラス 材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可
1個
30,980 税込34,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

質量(kg)1.35 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:40 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー)前面:強化ガラス 材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可
1個
24,980 税込27,478
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg)1.35 (仕上)サテンブラック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~35 フランジアルミダイカスト 消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:40 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー)前面:強化ガラス 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120) 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)1.35 (仕上)サテンブラック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~35 フランジアルミダイカスト 消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:40 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー)前面:強化ガラス 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120) 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可
1個
27,980 税込30,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)1.35 (仕上)サテンブラック 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~35 フランジアルミダイカスト 消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200共用 ビームの開き(°)1/10ビーム:40 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 材質(カバー)前面:強化ガラス 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120) 演色指数(Ra)80 耐雷サージ15kV(コモンモード) 調色の可否不可
1個
30,980 税込34,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連カテゴリ