237件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品チャックハンドル
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
振れ精度(mm)0.05以下
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユキワ精工BT30番型
業界初の総合芯振れ精度5μm保証!。本体からのコレット突出量を小さくし、本体コレット挿入部の肉厚を厚くした事により、高い剛性を確保しました。
テーパーBT30 7/24 使用するコレットSG6 使用するフックスパナFS20
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個のコレットで1mmのチャッキング能力 高剛性・高精度 高バランス ロックナット端面とコレット端面が面一 クーラントシールスクリューをセットで高圧クーラント対応(スピンドスルー方式) 長さ調整ねじAPM型タイプをセットでツールの傾きを吸収し振れ精度を安定
仕様サイドロック用 シャンク径公差h6
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特許ワンタッチ方式により、レバーの一往復で、割り出しからクランプが自動的に完了し、能率が倍増します。割り出しの変更はセレクトピンをドライバーで反転するだけで完了します。不等分割にも大変便利です。
用途手動型単能割り出し台です。 割出数2、3、4、6、8、12、24等分 割出精度60秒以内 タイプ縦横兼用タイプ
1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)。ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
テーパーBT40 7/24
1本
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドリルミルチャック用のコレットです。 最大1mmのチャッキング能力がありますので、工具のシャンク径に合わせて工具を1mmまで絞り込んで工具を把握できます。 形状は、ダブルテーパになっていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長が長く、確実にツールをチャックします。さらに、ニュードリルミルチャックはスチールボールを組込んだ締付けナットで締め付けることで、把握力は強力になります。シングルテーパコレットに比べ、加工中でも工具の抜けの心配がありません。
質量(g)40
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。高精度と抜群の耐久力です。研削仕上げのテーパ穴です。強力で安定した把握力です。
付属品チャックハンドル
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。
付属品フックスパナ
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。
付属品フックスパナ
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
ツカミ能力(mm)0.3~3 ジャコブステーパJT1(特殊口元径) トラスコ品番150-8067 質量(g)100 振れ精度(mm)0.05以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

適合本体SL1-EYC16-65 寸法L1(mm)60 寸法L2(mm)35 寸法d(Φmm)6 適合チャックM6.5LB、M10LB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダブルテーパ方式によって強力な把握力があります。
1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1個
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユキワ精工SGコレット
スーパーG1チャック用コレットです。
外径D(Φmm)12.8 長さL(mm)23.5
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ドリル加工とタップ加工の1個2役です。逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能です。タップ立てはM16までの加工が可能です。高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現します。フックスパナで増し締めができ、安全性が向上します。主にボール盤などに取り付け、ドリルやタップを装着します。
外径(Φmm)51 精度(mm)0.05 振れ精度(mm)5/100以下 つかみ幅(mm)0.5~13.0
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ユキワ精工SGコレット
スーパーG1チャック用コレットです。
外径D(Φmm)22.8 長さL(mm)37
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ユキワ精工SGコレット
ダブルテーパー方式によって強力な把握力があります。
仕様スーパーG1チャック(SGC)用、グリーンG1チャック(GGC)用 材質高炭素クロム軸受鋼 振れ精度・先端3μm以内(コレット単体) 2018年トラスコ掲載ページ1 1017
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ニュードリルミルチャック専用のスプリングコレットです。最大1mmのチャッキング能力がありますので、工具のシャンク径に合わせて工具を1mmまで絞り込んで工具を把握できます。 ダブルテーパになっていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長が長く、確実にツールをチャックします。さらに、ニュードリルミルチャックはスチールボールを組込んだ締付けナットで締め付けることで、把握力は強力になります。シングルテーパコレットに比べ、加工中でも工具の抜けの心配がありません。
質量(g)3 寸法L(mm)14 等級AA 寸法D(Φmm)8.5
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。 ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。
種別AA級 質量(g)80
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。 ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。
種別標準品A級 質量(g)6 振れ精度(μm)10
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • キワ鉋