絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
132件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 01リリーフモジュラー弁 油研工業

    01リリーフモジュラー弁

    油研工業
    21,980税込24,178
    1個
    11日以内出荷
    最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
  • 10レデューシングモジュラー弁 油研工業

    10レデューシングモジュラー弁

    油研工業
    139,800税込153,780
    1個
    90日以内出荷
    仕様●大きさの呼び:10●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)800最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
  • 03温度補償形スロットルチェックモジュラー弁 油研工業

    03温度補償形スロットルチェックモジュラー弁

    油研工業
    28,980税込31,878
    1個
    11日以内出荷から91日以内出荷
    温度補償形
    仕様●大きさの呼び:3●最大自由流量(L/min):70●最大調整流量(L/min):70●汚染度:NAS1638-12級以内制御方向メータアウト用最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
  • 03パイロットチェックモジュラー弁 油研工業

    03パイロットチェックモジュラー弁

    油研工業
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    仕様●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)70最高使用圧力(MPa)25クラッキング圧力(MPa)0.2粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
  • 04レデューシングモジュラー弁 油研工業

    04レデューシングモジュラー弁

    油研工業
    59,980税込65,978
    1個
    90日以内出荷
    低圧力設定が可能
    仕様●大きさの呼び:4●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)100最高使用圧力(MPa)35圧力調整範囲(MPa)0.7~7粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
  • 01スロットルチェックモジュラー弁 油研工業

    01スロットルチェックモジュラー弁

    油研工業
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷から91日以内出荷
    仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
  • 10レデューシングモジュラー弁 油研工業

    10レデューシングモジュラー弁

    油研工業
    139,800税込153,780
    1個
    90日以内出荷
    低圧力設定が可能
    仕様●大きさの呼び:10●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)250最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa)0.7~7粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
  • 01カウンターバランスモジュラー弁 油研工業

    01カウンターバランスモジュラー弁

    油研工業
    24,980税込27,478
    1個
    11日以内出荷から91日以内出荷
    仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内●自由流量(L/min):35最大流量(L/min)35最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
  • 04チェックモジュラー弁 油研工業

    04チェックモジュラー弁

    油研工業
    29,980税込32,978
    1個
    11日以内出荷から91日以内出荷
    仕様●大きさの呼び:4●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)300最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
  • 04パイロットチェックモジュラー弁 油研工業

    04パイロットチェックモジュラー弁

    油研工業
    48,980税込53,878
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    仕様●大きさの呼び:4●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)300最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
  • Aシリーズ可変ピストンポンプ 油研工業

    Aシリーズ可変ピストンポンプ

    油研工業
    269,800税込296,780
    1個
    90日以内出荷
    高効率。低騒音。省エネルギータイプ。低発熱。広範囲な押しのけ容積
    仕様汚染度:NAS1638-10級以内制御方式プレッシャコンペンセータ制御形回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
  • Mシリーズ電動機 油研工業

    Mシリーズ電動機

    油研工業
    179,800税込197,780
    1個
    10日以内出荷から90日以内出荷
    トップランナー基準適合の高効率(IE3)電動機。ポンプ直結電動機でポンプ取付が容易。芯出し作業不要。小形設計。保守が容易
    極数4P使用作動油石油系作動油
  • パイロットオペレートチェックモジュラー弁 油研工業

    パイロットオペレートチェックモジュラー弁

    油研工業
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    用途Aライン用最高使用圧力(MPa)35質量(kg)約1.2管接続口径1/8呼び1クラッキング圧力(MPa)0.2流量(L/min)(最大)60バルブ種類方向制御弁
  • チェック弁付絞り弁モジュール 油研工業

    チェック弁付絞り弁モジュール

    油研工業
    24,980税込27,478
    1個
    11日以内出荷から41日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25
  • 絞り弁モジュール 油研工業

    絞り弁モジュール

    油研工業
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から106日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25
  • 絞り弁 油研工業

    絞り弁

    油研工業
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から76日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc使用流体石油系作動油バルブ種類流量制御弁
  • 管フランジキット 油研工業

    管フランジキット

    油研工業
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • カウンターバランスモジュラー弁 油研工業

    カウンターバランスモジュラー弁

    油研工業
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷から76日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油バルブ種類圧力制御弁
  • YPパック 油研工業

    YPパック

    油研工業
    269,800税込296,780
    1台
    61日以内出荷
    電圧(V)50 Hz:AC 200 V60 Hz:AC 200/220 V
  • PV2R形単段ベーンポンプ 油研工業

    PV2R形単段ベーンポンプ

    油研工業
    74,980税込82,478
    1個ほか
    翌々日出荷から100日以内出荷
    低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も 5.8~237 cm3/revと広範囲のものを用意しております。 なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
  • DSG-005シリーズ電磁切換弁 油研工業

    DSG-005シリーズ電磁切換弁

    油研工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25
  • DMG-01シリーズ手動切替弁 油研工業

    DMG-01シリーズ手動切替弁

    油研工業
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    スプールの位置切換えを手動にて行い、油の流れ方向を切換える弁です。
    呼び1最高使用圧力(MPa)25仕様(取付面)ISO4401-AB-03-4-A-80に準拠質量(kg)1.8位置数3接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)35許容面圧(MPa)(タンク側)14スプールばね形式ノースプリングデテントバルブ種類方向制御弁
  • PV2R形単段ポンプ 油研工業

    PV2R形単段ポンプ

    油研工業
    96,980税込106,678
    1個
    9日以内出荷
    低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も5.8~237cm3/revと広範囲のものを用意しております。なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
    最高使用圧力(MPa)(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14吐出口径Φ21種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体石油系作動油、水成形作動油、合成作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上
  • レデューシングモジュラー弁 油研工業

    レデューシングモジュラー弁

    油研工業
    26,980税込29,678
    1個
    41日以内出荷から76日以内出荷
    バルブ種類圧力制御弁
  • カウンタバランスモジュラー弁 油研工業

    カウンタバランスモジュラー弁

    油研工業
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25適合(モジュラー弁の呼び)3質量(kg)約3.5管接続口径3/8圧力調整範囲(MPa)0.4~1.8流量(L/min)(最大)50/(自由)70バルブ種類方向制御弁
  • リリーフモジュラー弁 油研工業

    リリーフモジュラー弁

    油研工業
    26,980税込29,678
    1個
    76日以内出荷
    バルブ種類圧力制御弁
  • F5形管フランジキット 油研工業

    F5形管フランジキット

    油研工業
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    形状フランジ質量(kg)0.7寸法H(mm)11管接続口径Rc3/4最高使用圧力(MPa)28寸法F(mm)47.6寸法D(mm)65寸法E(mm)22.2寸法C(mm)48寸法J(mm)30寸法K(mm)15寸法T(Φmm)19六角穴付ボルトM10×45適合管の呼び3/4ボルト締付トルク(N・m)68.5(推奨)、±10%(許容差)適合OリングG30接続ねじ種類Rc
  • 40Ωシリーズ比例電磁式流量調整弁 油研工業

    40Ωシリーズ比例電磁式流量調整弁

    油研工業
    149,800税込164,780
    1個
    70日以内出荷から100日以内出荷
    設定流量は弁への入力電流に比例して連続的に変化しますので、増幅器からの入力電流を制御することによりシステム内の流量を任意に遠隔制御することができます。また、圧力・制御補償ですので設定流量は圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化の影響をうけません。 アクチュエーターの起動・停止・変速をショックなしに行なう場合などに最適です。 なお、この弁は、専用のパワー増幅器と組合せて使用します。
    繰返し性1%以下
  • 比例電磁式パイロットリリーフ弁 油研工業

    比例電磁式パイロットリリーフ弁

    油研工業
    69,980税込76,978
    1個
    97日以内出荷
    小形直流ソレノイドと直動形リリーフ弁により構成されております。小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することができます。 なお、この弁は専用のパワー増幅器と組合せて使用します。
    用途リリーフ弁のベントコントロール用最高使用圧力(MPa)24.5仕様安全弁付質量(kg)2管接続口径1/8接続方式サブプレート取付形圧力調整範囲(MPa)0.5~6.9流量(L/min)0.3~2繰返し性1%以下応差(ヒステリシス)3%以下定格電流(mA)800コイル抵抗(Ω)10バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
  • DSG-01シリーズ用サブプレート 油研工業

    DSG-01シリーズ用サブプレート

    油研工業(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    45日以内出荷
    質量(kg)0.8接続口径D(Rc)1/4
  • レバー式ロータリ形切替弁 油研工業

    レバー式ロータリ形切替弁

    油研工業
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    カムまたは手動操作によりスプールを回転させ、油の流れ方向を切換える弁です。デテント機構を設けてありますので振動その他の衝撃により、弁が不用意に切換わることがありません。
    最高使用圧力(MPa)7質量(kg)4.7管接続口径1/4位置数3ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(定格)16許容面圧(MPa)(タンク側)7手動操作方式レバードレン方式内部ドレン形スプールばね形式ノースプリングデテントスプール形式4バルブ種類方向制御弁
  • 150形単段ポンプ 油研工業

    150形単段ポンプ

    油研工業
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4質量(kg)26種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体石油系作動油、合成作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)理論押しのけ容積(cm3/rev)115.6ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)右側許容回転速度(r/min)600~1200
  • 01マニホールドプレート 油研工業

    01マニホールドプレート

    油研工業
    10,980税込12,078
    1個
    11日以内出荷から91日以内出荷
    仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)35最高使用圧力(MPa)31.5粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
  • 04ボルトキット 油研工業

    04ボルトキット

    油研工業
    6,498税込7,148
    1個
    11日以内出荷
    仕様大きさの呼び:4
  • 1/8, レデューシングモジュラー弁 油研工業

    1/8, レデューシングモジュラー弁

    油研工業
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)35圧力調整範囲(MPa)3.5~14粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
  • レデューシングモジュラー弁 油研工業

    レデューシングモジュラー弁

    油研工業
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • 油圧ポンプ 油研工業

    油圧ポンプ

    油研工業
    86,980税込95,678
    1個
    翌々日出荷
    最高使用圧力(MPa)21吐出口径Rc1/2種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形使用流体石油系作動油
  • ライトアングル形チェック弁 油研工業

    ライトアングル形チェック弁

    油研工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rcバルブ種類方向制御弁
  • ブレーキモジュラー弁 油研工業

    ブレーキモジュラー弁

    油研工業
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa)~14流量(L/min)(最大)35バルブ種類圧力制御弁