絞り込み
ブランド
  • 油研工業
  • モノタロウ(412)
  • SMC(194,427)
  • エスコ(5,905)
  • コガネイ(5,564)
  • Festo(3,532)
  • RS PRO(3,366)
  • カクダイ(3,284)
  • CKD(3,113)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,100)
  • 工進(2,755)
  • INAX(LIXIL)(2,468)
  • TOTO(2,309)
  • KVK(2,268)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,889)
  • ミヤコ(1,676)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,354)
  • NORGREN(1,166)
  • 千代田通商(1,142)
  • ヤガミ(1,038)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DSG-01シリーズ電磁切替弁 油研工業

    DSG-01シリーズ電磁切替弁

    油研工業(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
    最高使用圧力(MPa)35接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)100許容面圧(MPa)(タンク側)21手動操作方式プッシュピン付デザイン70最高切換頻度(min-1)300バルブ種類電磁制御弁
  • インライン形チェック弁 油研工業

    インライン形チェック弁

    油研工業(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    一方向に所定のクラッキング圧力で自由に油を通過させ、逆方向の流れは完全に阻止する弁です。
    最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類方向制御弁
  • DSG-03シリーズ電磁切替弁 油研工業

    DSG-03シリーズ電磁切替弁

    油研工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。 ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。
    最高使用圧力(MPa)31.5接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)120許容面圧(MPa)(タンク側)16手動操作方式プッシュピン付結線方式ターミナルボックス形デザイン50最高切換頻度(min-1)240バルブ種類電磁制御弁
  • ニードル弁 油研工業

    ニードル弁

    油研工業(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    圧力計管路または小容量の管路の止め弁として使用されるほか、パイロット管路などの流用を規制する絞り弁としても使用することができます。
    質量(kg)0.34管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(最大)54取付け方法銘板取付方法:打込みびょう止めバルブ種類方向制御弁
  • DSG-03シリーズ電磁切換弁 油研工業

    DSG-03シリーズ電磁切換弁

    油研工業(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
  • パイロット作動形リリーフ弁 油研工業

    パイロット作動形リリーフ弁

    油研工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。 また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。
    最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁
  • DSG-01シリーズ電磁切換弁 油研工業

    DSG-01シリーズ電磁切換弁

    油研工業
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • モジュラー弁用ベースプレート 油研工業

    モジュラー弁用ベースプレート

    油研工業
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25
  • モジュラー弁用ボルトキット 油研工業

    モジュラー弁用ボルトキット

    油研工業
    829税込912
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    回路によって弁の組み合わせが変化することから、各種組み合わせごとに取付用ボルトキットが用意されています。(スタッドボルト4本、ナット4個)
  • 流量調整弁 油研工業

    流量調整弁

    油研工業
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。
    接続方式サブプレート取付形バルブ種類流量制御弁
  • サブプレート 油研工業

    サブプレート

    油研工業
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • 半導体形圧力スイッチ 油研工業

    半導体形圧力スイッチ

    油研工業
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    半導体圧力センサに電子回路を組込み、出力部にフォトカプラで絶縁されたオープンコレクタを採用した圧力スイッチです。センサ部は、半導体により構成されていますので可動部がなく、高い信頼性と優れた耐久性が得られます。 従来の圧力スイッチの使用分野はもとより、特に小形・軽量で耐久性を要求される分野に最適です。
  • ニードル弁用ゲージアダプタ 油研工業

    ニードル弁用ゲージアダプタ

    油研工業
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    ニードル弁に直接圧力計を取付ける場合に使用します。アダプタには圧力計保護のため、有害な圧力波を減衰させる圧力スナパが組み込まれています。
    質量(kg)0.075取付ねじ(D)G1/4
  • エンドプレート 油研工業

    エンドプレート

    油研工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    バイパスプレートは電磁切換弁を必要としない一方向流れの回路に使用します。
  • 可変ピストンポンプ 油研工業

    可変ピストンポンプ

    油研工業
    77,980税込85,778
    1台
    翌々日出荷から97日以内出荷
    高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
    種類ピストンポンプ使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)許容回転速度(r/min)600~1800
  • スロットルチェックモジュラー弁 油研工業

    スロットルチェックモジュラー弁

    油研工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パイロット操作チェック弁 油研工業

    パイロット操作チェック弁

    油研工業
    26,980税込29,678
    1個
    10日以内出荷から91日以内出荷
    チェック弁の一種で、出口側の圧力によって閉じられたポペットをパイロット圧力により押し上げ、逆流を可能にします
    最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
  • ARシリーズ可変ピストンポンプ 油研工業

    ARシリーズ可変ピストンポンプ

    油研工業
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    小形。低騒音。高信頼性
    仕様汚染度:NAS1638-10級以内取付方式フランジ取付形制御方式プレッシャコンペンセータ制御形使用圧力(MPa)16最高使用圧力(MPa)16回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
  • 01パイロットチェックモジュラー弁 油研工業

    01パイロットチェックモジュラー弁

    油研工業
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
  • 01チェックモジュラー弁 油研工業

    01チェックモジュラー弁

    油研工業
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内最高使用圧力(MPa)35定格流量(L/min)60粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
  • 01スロットルチェックモジュラー弁 油研工業

    01スロットルチェックモジュラー弁

    油研工業
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷から91日以内出荷
    仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
  • 取付ボルトセット 油研工業

    取付ボルトセット

    油研工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
  • 減圧弁 油研工業

    減圧弁

    油研工業
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷から81日以内出荷
    油圧回路の一部の圧力を、主回路より低い圧力に設定したい場合に使用されます。また、リモートコントロールポートにより遠隔操作が可能です。なお、チェック弁付のものは2次側から1次側へ自由流れを許します。
    最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc圧力調整範囲(MPa)0.7~7使用流体石油系作動油バルブ種類圧力制御弁
  • PV2R形単段ポンプ 油研工業

    PV2R形単段ポンプ

    油研工業
    96,980税込106,678
    1個
    9日以内出荷
    低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も5.8~237cm3/revと広範囲のものを用意しております。なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
    種類ベーンポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14使用流体石油系作動油、水成形作動油、合成作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)吐出口径Φ21ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上
  • コネクティングプレート 油研工業

    コネクティングプレート

    油研工業
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ラインの圧力検出用に使用します。
    用途P、Bライン用
  • ブロッキングプレート 油研工業

    ブロッキングプレート

    油研工業
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    予備の取付面あるいは不要になった回路の閉鎖用などに使用します。
    質量(kg)約1.2最大流量(L/min)70呼び3最高使用圧力(MPa)25プレートプロッキングプレート
  • 可変ピストンポンプ 油研工業

    可変ピストンポンプ

    油研工業
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
    種類ピストンポンプ取付方式フート取付形制御方式プレッシャコンペンセータ制御形圧力調整範囲(MPa)1.2~16使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)定格使用圧力(MPa)16ポートの向きアキシアルポート軸端形状平行キー形許容回転速度(r/min)600~1800
  • パイロットオペレートチェックモジュラー弁 油研工業

    パイロットオペレートチェックモジュラー弁

    油研工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
  • ベースプレート 油研工業

    ベースプレート

    油研工業
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷から81日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25
  • チェックモジュラー弁 油研工業

    チェックモジュラー弁

    油研工業
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から76日以内出荷
    使用流体石油系作動油
  • 単段ベーンポンプ 油研工業

    単段ベーンポンプ

    油研工業
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷から91日以内出荷
    種類ベーンポンプ最高使用圧力(MPa)7使用流体石油系作動油、合成作動油
  • アンチキャビテーションモジュラー弁 油研工業

    アンチキャビテーションモジュラー弁

    油研工業
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様アンチキャビテーションモジュラー弁最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)70バルブ種類方向制御弁
  • リリーフモジュラー弁 油研工業

    リリーフモジュラー弁

    油研工業
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    シリーズMBP番号デザイン:70呼び3圧力調整範囲(MPa)7~35
  • YAパック 油研工業

    YAパック

    油研工業
    229,800税込252,780
    1個
    10日以内出荷から59日以内出荷
    仕様電圧(V)/周波数(Hz):AC200/50,60、AC220/60極数4P温度(℃)0~60使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400
  • 150形単段ベーンポンプ 油研工業

    150形単段ベーンポンプ

    油研工業
    119,800税込131,780
    1個
    90日以内出荷から104日以内出荷
    小形。長寿命。保守が容易
    許容回転速度(min-1)(最低)600
  • 50形単段ベーンポンプ 油研工業

    50形単段ベーンポンプ

    油研工業
    64,980税込71,478
    1個
    90日以内出荷
    小形。長寿命。保守が容易
  • Eシリーズ比例電磁式パイロットリリーフ弁 油研工業

    Eシリーズ比例電磁式パイロットリリーフ弁

    油研工業
    64,980税込71,478
    1個
    70日以内出荷
    小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することが可能
    最大流量(L/min)2最高使用圧力(MPa)24.5コイル抵抗(Ω)10粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70最小流量(L/min)0.3
  • Eシリーズ比例電磁式リリーフ弁 油研工業

    Eシリーズ比例電磁式リリーフ弁

    油研工業
    139,800税込153,780
    1個
    70日以内出荷から90日以内出荷
    小型。高性能。低騒音
    最高使用圧力(MPa)24.5繰返し性1%以下コイル抵抗(Ω)10粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70最小流量(L/min)3
  • Aシリーズ可変ピストンポンプ 油研工業

    Aシリーズ可変ピストンポンプ

    油研工業
    96,980税込106,678
    1個
    90日以内出荷
    高効率。低騒音。省エネルギータイプ。低発熱。広範囲な押しのけ容積
    制御方式プレッシャコンペンセータ制御形回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
  • DSG-007シリーズ電磁切換弁 油研工業

    DSG-007シリーズ電磁切換弁

    油研工業
    25,980税込28,578
    1個
    71日以内出荷
    取付面寸法ISO適合。ミニシリーズ。最高使用圧力:25MPa、最大流量:15L/minを実現。省スペース。優れた耐久性
    最大流量(L/min)15最高使用圧力(MPa)25結線方式DINコネクタ形スプール形式2