高効率、低騒音
全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。
損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。
吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。
吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
種類ピストンポンプ
使用流体石油系作動油
回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)
機種単段ポンプ
使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)
許容回転速度(r/min)600~1800
高効率、低騒音
全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。
損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。
吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。
吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
種類ピストンポンプ
取付方式フート取付形
制御方式プレッシャコンペンセータ制御形
圧力調整範囲(MPa)1.2~16
使用流体石油系作動油
回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)
機種単段ポンプ
使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)
定格使用圧力(MPa)16
ポートの向きアキシアルポート
軸端形状平行キー形
許容回転速度(r/min)600~1800
最高使用圧力(MPa)7
種類ベーンポンプ
使用流体石油系作動油、合成作動油
低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。
射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も 5.8~237 cm3/revと広範囲のものを用意しております。
なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
最高使用圧力(MPa)35
種類ピストンポンプ
使用流体石油系作動油
定格使用圧力(MPa)28
最高使用圧力(MPa)21
吐出口径Rc1/2
種類ピストンポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体石油系作動油
1個
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
種類ピストンポンプ
制御方式プレッシャコンペンセータ制御形
圧力調整範囲(MPa)1.2~7
使用流体石油系作動油
回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)
許容回転速度(r/min)600~1800
最高使用圧力(MPa)7
吐出口径Rc1 1/4
質量(kg)26
種類ベーンポンプ
取付方式フート取付形
使用流体石油系作動油、合成作動油
回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)
理論押しのけ容積(cm3/rev)115.6
ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)右側
許容回転速度(r/min)600~1200
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
種類ピストンポンプ
取付方式フート取付形
制御方式プレッシャコンペンセータ制御形
使用流体石油系作動油
低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。
射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も5.8~237cm3/revと広範囲のものを用意しております。なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
最高使用圧力(MPa)(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14
吐出口径Φ21
種類ベーンポンプ
取付方式フート取付形
使用流体石油系作動油、水成形作動油、合成作動油
回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)
ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上
トップランナー基準適合の高効率(IE3)電動機。ポンプ直結電動機でポンプ取付が容易。芯出し作業不要。小形設計。保守が容易
極数4P
高効率。低騒音。省エネルギータイプ。低発熱。広範囲な押しのけ容積
仕様汚染度:NAS1638-10級以内
制御方式プレッシャコンペンセータ制御形
回転方向軸端から見て時計方向
使用油石油系作動油
粘度(mm2/s)20~400
許容回転速度(r/min)600~1800
油温(℃)0~60
ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。
また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。
最高使用圧力(MPa)25
ねじの種類Rc
バルブ種類圧力制御弁
リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
最高使用圧力(MPa)35
接続方式サブプレート取付形
流量(L/min)(最大)100
許容面圧(MPa)(タンク側)21
手動操作方式プッシュピン付
デザイン70
最高切換頻度(min-1)300
バルブ種類電磁制御弁
関連キーワード