ナリカのロゴ

ナリカ

株式会社ナリカは、理科実験機器の企画から販売まで手がける理科専門のメーカー商社です。約1万点以上のオリジナル商品を開発・販売しています。創業時から大切にしていることは「頑丈で」「理科的に正確で」「先生や生徒・児童・園児が使いやすいこと」。そこに「おもしろい」という付加価値を加えることがナリカのモノづくりの神髄です。

会社情報
会社名株式会社ナリカ
設立1918/03/01
所在地〒101-0021 千代田区外神田 5-3-10
2,319件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスポーザブル注射筒(実験用) ナリカディスポーザブル注射筒(実験用)ナリカ(25件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷
先端外径(Φmm)4仕様針なし材質プラスチック
薬包紙(パラフィン紙) ナリカ薬包紙(パラフィン紙)ナリカ(2件のレビュー)
789税込868
1個(500枚)
当日出荷
紙種パラフィン紙
ディスポーザブル注射筒(ルアーロック) ナリカディスポーザブル注射筒(ルアーロック)ナリカ
80税込88
1本
当日出荷
●ルアーロック式のディスポーザブル注射筒です。2方コックや3方コックを接続するのに使用します。●先端:4mm(外径)、ルアーロック式、筒先:横口
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックシャーレ ナリカプラスチックシャーレナリカ(1件のレビュー)
280税込308
1組(10個)
当日出荷
すべり止めリブ付き、EOG滅菌済。
材質ポリスチレン耐熱温度(℃)70
実験用気体 ナリカ実験用気体ナリカ(2件のレビュー)
680税込748
1個
当日出荷
仕様封入量:5L種別窒素 N2容量(mL)580純度(%)95
試験管 ナリカ試験管ナリカ(4件のレビュー)
900税込990
1組(10本)ほか
当日出荷
リム付きの試験管。 ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質ホウケイ酸ガラス耐熱温度(℃)500オートクレーブの可否
ゴム風船 ナリカゴム風船ナリカ
2,000税込2,200
1パック(100個)
当日出荷
風船ヘリウムふわふわ 11.6L ナリカ風船ヘリウムふわふわ 11.6Lナリカ(3件のレビュー)
1,000税込1,100
1個
当日出荷
浮遊しているアルミ風船・フィルム風船にガスを補充する際に使用します。
内容量(L)11.6
実験用気体 二酸化炭素 ナリカ実験用気体 二酸化炭素ナリカ(2件のレビュー)
680税込748
1個
当日出荷
仕様封入量:5L種別CO2容量(mL)580純度(%)95
ビニールテープS ナリカビニールテープSナリカ
130税込143
1個
当日出荷
試験管などの実験器具も色分けでわかりやすく! 通常のテープや絶縁などの用途はもちろん、試験管などの実験器具に異なる色のテープを貼って色分けすることで、比較実験にも大変便利に使えます。 アイディア次第で用途が広がるカラフルなテープです。
テープ幅(mm)19テープ長さ(m)10
エナメル線 ナリカエナメル線ナリカ(3件のレビュー)
800税込880
1個
当日出荷
長さ(m)100
(PVA)洗たくのり ナリカ(PVA)洗たくのりナリカ(1件のレビュー)
360税込396
1個(750g)
当日出荷
スライム作りにはこれ、PVA洗たくのり
魚網 ナリカ魚網ナリカ
3,900税込4,290
1個
当日出荷
川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
付属品網破れ防止保護カバー種別FN-100S寸法(mm)【網】頭寸法/三角310、深さ250、網目2.5【柄】Φ30×590~1000(伸縮式)材質(柄部)アルミ材質(網)ナイロン
実験用気体 水素 H2 ナリカ実験用気体 水素 H2ナリカ
890税込979
1個
当日出荷
容量(mL)缶:580内容量(L)封入量:5純度(%)95
竹ひご 上製 ナリカ竹ひご 上製ナリカ(6件のレビュー)
1,100税込1,210
1パック(100本)
当日出荷
材質
ゴム管 (5m単位) ナリカゴム管 (5m単位)ナリカ
1,800税込1,980
1個
当日出荷から3日以内出荷
長さ(m)5
セメント抵抗 ナリカセメント抵抗ナリカ(3件のレビュー)
140税込154
1個
当日出荷
スチロールケース ナリカスチロールケースナリカ
120税込132
1個
当日出荷
材質ポリスチレン仕様ふた付き
実験用偏光板 ナリカ実験用偏光板ナリカ(2件のレビュー)
1,200税込1,320
1個
当日出荷
光の偏光に関する各種実験や、TPシートにはりつけて、しま模様の移動を見るときなどに使用するプラスチック製の偏光板です。
種別C 250×250mm材質プラスチック厚さ(mm)0.2寸法(mm)250×250
ニュートンメーター GN-1 ナリカニュートンメーター GN-1ナリカ(2件のレビュー)
4,200税込4,620
1個
当日出荷
●産業財産権●センサを利用して、力の値をデジタル表示することのできるはかりです。従来のばねはかりよりも手軽に力の値を測定可能です。また、押し引きどちらにも対応しているため、いろいろな実験に使用可能です。 幅広いレンジでの測定が可能なため、実験に合わせてばねはかりを選ぶような手間がなくなります。 デジタル表示のため、読み取りスピードがアップ。ホールド機能でさらに便利です。 フックを取り外せば、押す力の測定も可能です。 0点調整がワンタッチ Nとgの表示切替え可能
寸法(mm)157×45×24(突起部含む)使用温度範囲(℃)0~40電源単4乾電池 2個(別売)測定範囲(N)0~±19.99(0~±1999g)(センサ部分にフックを取付けた場合引く力(+)、ゴムダンパーで押した場合は押す力(-))機能単位表示切替え、低バッテリー表示(インジケータ点滅表示)、オートパワーオフ(電源ONから20分経過で電源OFF)、ホールド機能ディスプレイLCD最小表示単位±0.01N(±1g)
ディスポーザブル注射筒(実験用) ナリカディスポーザブル注射筒(実験用)ナリカ
70税込77
1個
当日出荷
●色付きタイプのディスポーザブル注射筒。容量や試薬ごとの使い分けに便利です。●先端:4mm(外径)、ルアーチップ式、プラスチック製、筒先:横口
先端外径(Φmm)4
注射筒 ガラス製(実験用) ナリカ注射筒 ガラス製(実験用)ナリカ(3件のレビュー)
1,800税込1,980
1個
当日出荷から4日以内出荷
レンズクリーナーキット KMC-71 ナリカレンズクリーナーキット KMC-71ナリカ
755税込831
1個
当日出荷
使用頻度が高いクリーナー液とクリーニングペーパーのキットです。顕微鏡やカメラなどのレンズの清掃に最適です。
セット内容クリーナー液30mL、クリーニングペーパー30枚とじ
染色液(5種) ナリカ染色液(5種)ナリカ(2件のレビュー)
2,200税込2,420
1セット(5本組)
当日出荷
実験ですぐ使える便利な染色液。希釈せずにそのまま使えます。各10mL、点眼びん入り。
用途ヘマトキシリン:細胞膜、胚、白血球などの染色。エオシン:動物組織の細胞質の染色。サフラニン:植物木質繊維、核、核小体などの染色。ビスマークブラウン:細胞膜、動物組織などの染色。メチレンブルー:細胞膜、核、赤血球、細菌などの染色。その他便利なスポイト容器入り内容量(mL)各10
豆電球 ナリカ豆電球ナリカ(3件のレビュー)
600税込660
1セット(10個)
当日出荷
バナナプラグ ナリカバナナプラグナリカ(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1セット(10個)
当日出荷
全長(mm)46
分別ゴミ用シール ナリカ分別ゴミ用シールナリカ
1,700税込1,870
1セット
当日出荷
分別用のゴミ箱シール。 「もえるゴミ」「もえないゴミ」「ガラス」など8種類がセットになっています。ゴミの分別にご利用下さい
種別8種セット内容「もえるゴミ」、「もえないゴミ」、「ペットボトル」、「ガラス」、「あきかん」、「あきびん」、「プラスチック」、「無地」
点眼びん ナリカ点眼びんナリカ(3件のレビュー)
430税込473
1組(10個)
当日出荷
材質本体(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル(ポリエチレン)
スポイトびん ナリカスポイトびんナリカ
740税込814
1個
当日出荷
仕様シリコンキャップ付き材質ガラス形状角形茶色色(本体)茶色
発泡スチロール球 ナリカ発泡スチロール球ナリカ(1件のレビュー)
280税込308
1セット(10個)ほか
当日出荷から14日以内出荷
原子の結合模型を自作するのに便利です。また、工作の材料としてもお使いいただけます。
ハンドラップ ナリカハンドラップナリカ(1件のレビュー)
1,900税込2,090
1個
当日出荷
頭部を軽く押すだけで中の液体を一定量出すことができる容器。 揮発性薬品などを中に入れ、少量ずつ使う時に便利です。 中にアルコールを入れて、顕微鏡レンズの清掃などにご利用ください。
容量(mL)150材質ガラス(容器)、プラスチック(ふた)、金属(その他)
エナメル線 ナリカエナメル線ナリカ
6,500税込7,150
1個(1kg)
当日出荷
質量(kg)1
蛍光灯(8W) ナリカ蛍光灯(8W)ナリカ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
全長287mmのコンパクトな蛍光灯。静電高圧発生装置などで点灯させる実験にも最適です。
全長(mm)287定格100V
メッキ用電極 ニッケル板 ナリカメッキ用電極 ニッケル板ナリカ(1件のレビュー)
850税込935
1個
当日出荷
寸法(mm)50×60×t0.35種類ニッケル
吸引ろ過装置 ナリカ吸引ろ過装置ナリカ
9,500税込10,450
1個
当日出荷から8日以内出荷
吸引びんと吸引ろうと、それを接続する穴あきゴム栓(黒)をセットにしたものです。
すぐ使える薬品 水酸化ナトリウム(約4%) 1L ナリカすぐ使える薬品 水酸化ナトリウム(約4%) 1Lナリカ(1件のレビュー)
2,400税込2,640
1本
当日出荷
実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。
仕様薬品の識別に役立つカラーラベル付き容量(L)1化学式NaOH濃度(%)約4
スポイトびん(茶色・丸形) ナリカスポイトびん(茶色・丸形)ナリカ(1件のレビュー)
380税込418
1個
当日出荷
耐薬品性の優れたシリコンキャップを使用。
仕様シリコンキャップ付き材質ガラス形状丸形茶色色(本体)茶色
プロペラ 3枚羽 ナリカプロペラ 3枚羽ナリカ(1件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷
種別プロペラ 3枚羽寸法(Φmm)80適合モーター軸径 2mm