特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,000件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
示温クロス(サーモクロス) N-S ナリカ示温クロス(サーモクロス) N-Sナリカ
999税込1,099
1枚
3日以内出荷
空気の温まり方が見える布温度変化で色が変わる生地。空気や地面のように、示温インクや示温ペーストでは観察できなかった液体・金属以外の、ものの温度変化を視覚的に確認できます。
適合実験例:空気の温まり方、温かいもの・冷たいもの探し寸法(mm)210×220変色温度(℃)約30(30以上でピンク色、30以下で青色)
プッシュディスペンサー丸型(300mL) ナリカプッシュディスペンサー丸型(300mL)ナリカ
549税込604
1個
6日以内出荷
ワンプッシュするだけで受け皿へ一定量の液体が吐出されます。吐出部には簡易ロック機能があります。キャップ付
材質高密度ポリエチレン(本体)、ポリプロピレン・ポリエチレン・ステンレス(ヘッド部)寸法(mm)Φ70×152容量(mL)300タイプ丸型使用温度範囲(℃)0~75吐出量(mL)1
サーモカップ 発泡スチロール製 350N(20個) ナリカサーモカップ 発泡スチロール製 350N(20個)ナリカ
899税込989
1組(20個)
3日以内出荷
保温性バツグン!紙コップに比べ強度があり、断熱性に優れた発泡ポリスチレンのカップです。
型式350N寸法(mm)93×68×90(上径×下径×高さ)容量(mL)380数量(個)20
サーモカップ 発泡スチロール製 250N(20個) ナリカサーモカップ 発泡スチロール製 250N(20個)ナリカ
680税込748
1組(20個)
3日以内出荷
保温性バツグン!紙コップに比べ強度があり、断熱性に優れた発泡ポリスチレンのカップです。
型式250N寸法(mm)80×57×87(上径×下径×高さ)容量(mL)260数量(個)20
AC/DCクランプマルチメーター C-13 ナリカAC/DCクランプマルチメーター C-13ナリカ
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
非接触検電、K熱電対での温度測定ができる、多機能なAC/DCクランプマルチメーターです。
付属品テストリード1組、熱電対センサ、変換ソケット型式C-13寸法(mm)65×38×200表示4000カウント電源(個)単4乾電池2(別売)測定モード40.00/400.0(ACA/DCA)(A)、400mV/4.000/40.00/600V(ACV)、(抵抗)400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ/40.00MΩ静電容量40.00nF/400.0nF/4.000μF/40.00μF/400.0μF/4.000mF導体径(mm)最大測定:30
ロングモール1m 30色(各1本) ナリカロングモール1m 30色(各1本)ナリカ
2,998税込3,298
1箱
当日出荷
1mの長いモールで制作の幅がグーンと広がります。30色各1本入り
材質ポリエステル、芯/スチール長さ(mm)約1,000太さ(mm)約6
ネイチャープリントペーパー(感熱紙)12枚 ナリカネイチャープリントペーパー(感熱紙)12枚ナリカ
4,000税込4,400
1組
6日以内出荷
日光を当ててプリントできる感光紙青色紙の上にプリントしたい物を載せ、日光に1~5分当てると光が当たった所が変色します。その後水ですすぐと、模様(物の形)を型取ることができます。
付属品12枚寸法(mm)252×200
安全めがね(保護めがね)仕切・ケース付 ナリカ安全めがね(保護めがね)仕切・ケース付ナリカ
18,400税込20,240
1セット
7日以内出荷
仕切り付きケースで管理がしやすい!ケースには最大28個の安全めがね(保護めがね)が収納できます。
セット内容安全めがね(保護めがね)20個、仕切り付きケース材質ポリカーボネートレンズタイプグラス消毒方法アルコール:可併用可能製品めがね可
コンデンサー ナリカコンデンサーナリカ
550税込605
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ22×13容量1F抵抗(Ω)内部:3.5最大使用電圧(V)5.5
示温シール MS(10枚) ナリカ示温シール MS(10枚)ナリカ
3,700税込4,070
1組(10枚)
当日出荷
「もののあたたまり方」などの単元に約40℃で青からピンクに色が変わるシールです。銅板や銅棒などに貼付けて加熱すると、熱の伝わり方をシールの色の変化によって視覚的に確認できます。
寸法(mm)130×130変色温度(℃)約40で青→ピンク(温度が下がるとピンク→青)
水中マイクのみIW-M2 ナリカ水中マイクのみIW-M2ナリカ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
C15-4351水中マイクセットIW-MN2の補充部品です。
用途学校の理科の実験寸法(mm)Φ50×t7(錘板)ケーブル長(m)1.6出力インピーダンス(Ω)約8.1k(1kHz時)出力端子オーディオミニプラグ検出部圧電セラミックス
ゴム動力飛行機 ナリカゴム動力飛行機ナリカ
6,500税込7,150
1組(12セット)
7日以内出荷
小学校3年 風とゴムの力の働き簡単に組立てができるプロペラ飛行機です。巻いたゴムが戻る力でプロペラが回るので、「ゴムの力は物を動かすことができる」ことを体感できます。
セット内容主翼、横尾翼、縦尾翼、木棒、プロペラ、車輪、アルミ板、輪ゴム(1セットあたり)
強力吸盤実験器 ナリカ強力吸盤実験器ナリカ
3,400税込3,740
1セット
11日以内出荷
本器のラバー部を板などに押し当て、可動グリップを引き起こすとラバー部内が真空に近くなります。ラバー部内と外気圧との圧力の差が大きくなることにより引き離せなくなり、そのまま板を持ち上げることができます。また、本器を2個使用し、間に板をはさむことによって2人で引っ張り合いをすることもできるので、よりダイナミックな大気圧の実験を行うことができます。
セット内容強力吸盤2個、実験用アクリル板(140×150mm)吸着面寸法(Φmm)120最大耐荷重(kg)約20
摩擦実験器 FR-S ナリカ摩擦実験器 FR-Sナリカ
43,000税込47,300
1セット
5日以内出荷
物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。付属のワイヤレス力/加速度センサを使用することで、パソコンやタブレットとワイヤレスで接続し、摩擦力の変化をリアルタイムで測定・グラフ化できます。[特長]摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。
セット内容摩擦面、(木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート)、実験用ブロック、(木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙)、ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)、たこ糸測定範囲【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力±50N、加速度±156.8m/s2、角速度±34.9rad/s電源【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力0.01N、加速度0.01m/s2、角速度0.01rad/s測定項目【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力、加速度、角速度対応OS【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】ワイヤレス、USB
理科実験撮影用背景ボード ナリカ理科実験撮影用背景ボードナリカ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
理科実験用背景ボードです。色のついた薬品や、煙の実験などを撮影する際に背景を白と黒に切り替えて使用できます。
寸法(mm)縦125×横170×高48
タブレット顕微鏡(ミエル1ミリ) 1個 ナリカタブレット顕微鏡(ミエル1ミリ) 1個ナリカ
950税込1,045
1セット
当日出荷
メダカの卵や水中微生物などの観察ができます。タブレットやスマートフォンの内蔵カメラの上に貼り、観察したいものを近づけるだけ。インカメラのズーム機能を使うとデジタルズームを活かしての観察も可能です。ナリカのミエル1ミリは1個ずつ収納できるケース付。インカメラのズーム機能が使用できない場合は設定を変えていただくか、別途アプリをインストールください。
寸法(mm)14×35×10
記録用紙温湿度記録計(シグマⅡ用)32日巻 ナリカ記録用紙温湿度記録計(シグマⅡ用)32日巻ナリカ
5,500税込6,050
1セット
5日以内出荷
J46-2306シグマⅡ型温湿度記録計 RTH-82Qの記録用紙。
型式適合機器のCat.No./J46-2306 RTH-82Q品名シグマⅡ型温湿度記録計 32日巻枚数55枚
プロペラモーター Pacco-510 ナリカプロペラモーター Pacco-510ナリカ
2,500税込2,750
1個
3日以内出荷
専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
仕様【実験例】化学電池(ダニエル電池、ボルタ電池、くだもの電池、光電池)モーターDC1.5V~12V、70mAコード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200ベース寸法(mm)80×70×95プロペラ4枚羽材質(ベース)ポリカーボネート製リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)
コマゴメピペット用キャップ(赤ゴム) ナリカコマゴメピペット用キャップ(赤ゴム)ナリカ
1,650税込1,815
1セット(10個)
当日出荷
電子てんびん DN-17 ナリカ電子てんびん DN-17ナリカ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
立てて収納できる省スペースデザイン 外して洗えるシリコンカバー付き
付属品シリコンカバー寸法(mm)130×183×30質量(g)340種類電子天秤電源単4乾電池2個(モニタ用付属)最小表示(g)0.1(0.3~300g)、 0.5(300~1,500g)、 1(1,500~3,000g)表示形式デジタル最大計量(g)3000計量皿形状ひょう量単位g
電子てんびん DN-16 ナリカ電子てんびん DN-16ナリカ
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
立てて収納できる省スペースデザイン
寸法(mm)130×183×30質量(g)297種類電子天秤電源単4乾電池2個(モニタ用付属)最小表示(g)0.1(0.3~200g)、0.5(200~1,000g)表示形式デジタル最大計量(g)1000計量皿形状ひょう量単位g
外科刀替刃 (ステンレス製)20枚 ナリカ外科刀替刃 (ステンレス製)20枚ナリカ
1,500税込1,650
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
この製品はG40-1269 外科メス用柄 No.4の補充部品です。ステンレス製の外科メス用替刃。
適合(柄)G40-1269 外科メス用柄 No.4枚数20
コンパクトスタンド motte A型 ナリカコンパクトスタンド motte A型ナリカ
9,800税込10,780
1個
3日以内出荷
実験中の”ちょっと持ってて”をいつでもどこでもお手伝い試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構場所を取らずに収納できる省スペース設計ワンアクションでつかめる自在はさみ
材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャストスタンド自在はさみ(最大幅30mm)1個台座寸法(mm)160×148×45支柱Φ9×340台座形状フラットホルダー、安全ロック機構搭載
セルプレート(マイクロプレート)6セル(1個) ナリカセルプレート(マイクロプレート)6セル(1個)ナリカ
530税込583
1個
当日出荷
細胞培養用のセルプレート。滅菌済み。
寸法(mm)125×85×23容量(mL)(セル)15.35ウェル数6(2×3)
Go Direct 電圧センサ GDX-VOLT ナリカGo Direct 電圧センサ GDX-VOLTナリカ
30,500税込33,550
1個
3日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。±20Vの電圧値をリアルタイムで測定する電圧センサです。
測定範囲±20V最小表示0.01V測定項目電圧接続ワイヤレス、USB対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android電源充電式電源(USB充電式)仕様【実験例】オームの法則・コイルに発生する起電力
プレートテクトニクス実験器 PT-PM ナリカプレートテクトニクス実験器 PT-PMナリカ
71,000税込78,100
1セット
6日以内出荷
プレート境界に沿って発生する地学現象のうち、地震に焦点を当てた実験器のセットです。 プレートの運動により地震が発生する仕組みを、地震発生説明器で再現できます。 プレートテクトニクスの理解は、パズルや地震分布図を使って補うことができます。
セット内容地震発生説明器PM(電動式)、プレートパズル10枚、地震分布図(日本版・世界版2種1組、各A2サイズ)駆動方式地震発生説明器プレート:電動電圧(V)AC100材質【地震発生説明器】木(本体)・発泡ウレタン(プレート部)寸法(mm)600×130×400(地震発生説明器)仕様【プレートパズル】総ピース数:15、ユーラシアプレート・アフリカプレートは2分割されています、裏面にプレートの解説付き
ビーカー用試験管ホルダー SS18-6 ナリカビーカー用試験管ホルダー SS18-6ナリカ
2,900税込3,190
1個
当日出荷
加熱などの実験に使えます! Φ12~18mmの試験管が6本立てられます。ホルダーごと500mLビーカーに入れることができます。
材質ステンレス寸法(mm)130×48×108適合試験管(Φmm)12~18立て数(本)6
ミルソー(透明観察槽)(1個) ナリカミルソー(透明観察槽)(1個)ナリカ
2,700税込2,970
1個
当日出荷
●メダカやアリの巣穴の観察に最適!●片面に1cm間隔の目盛が付いているので、槽内の観察物の大きさや位置の目安となり、幅広く両面から観察できます。
用途塩化アンモニウムを使った雪が降る結晶の実験、ケミカルガーデンの観察、もののとけ方(小学校5年生)、メダカの観察(小学校5年生)、毛根の観察(小学校5年生)、アリの巣穴の観察本体透明アクリル樹脂製、片面1cm方眼目盛付き外寸(mm)154×20×160内寸(mm)150×15×150
ジャイアントプリズム ナリカジャイアントプリズムナリカ
11,000税込12,100
1個
当日出荷
透明な樹脂でできた大型のプリズムです。 白色光を当てると大きな虹を壁などに映すことができます。 プリズムを覗き込んだときの視界が広く、光の分散の観察が容易にできます。
材質アクリル対象「光」サイズ(mm)一辺約76×101科目物理
マグチップ(磁界観察用短鉄線)(6個組) ナリカマグチップ(磁界観察用短鉄線)(6個組)ナリカ
9,600税込10,560
1セット(50g×6個)
4日以内出荷
直径0.3mmの亜鉛メッキ付きの鉄線を長さ2~5mmに切断した、鉄粉に代わる磁界観察用の短鉄線です。線状なので、きれいな曲線で磁界を描きます。
容量(g)300(50g入りが6本)対象中学校2年「電流と磁界」サイズ(mm)鉄線(亜鉛メッキ付き):大きさ約Φ0.3×2~5科目理科
ミノムシクリップ ナリカミノムシクリップナリカ
800税込880
1セット(10個)
当日出荷
付属品真鍮(ニッケルメッキ)(クリップ)
アクリルパイプ ナリカアクリルパイプナリカ
440税込484
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ワニグチクリップ ナリカワニグチクリップナリカ
860税込946
1セット(10個)
3日以内出荷
まきばね ナリカまきばねナリカ
950税込1,045
1セット(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
広口平角缶 ナリカ広口平角缶ナリカ
2,800税込3,080
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質ポリエチレン
手付ビーカー ナリカ手付ビーカーナリカ
310税込341
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
耐久性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー
材質ポリエチレン仕様目盛付き耐熱温度(℃)75
ホールキャップ(全サイズ共通) 10個 ナリカホールキャップ(全サイズ共通) 10個ナリカ
350税込385
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
アルミパイプ ナリカアルミパイプナリカ
380税込418
1個
4日以内出荷
双眼鏡 ナリカ双眼鏡ナリカ
17,500税込19,250
1個
8日以内出荷
倍率8~16×仕様ケース付き種別8-16X21 ZOOM機能防水機能なし対物レンズ有効径(mm)21明るさ6.7~1.7実視界(°)5~3
小型人体骨格模型(筋肉付)CT-M ナリカ小型人体骨格模型(筋肉付)CT-Mナリカ
6,300税込6,930
1個
4日以内出荷
4年生 人の体のつくりと運動 個人学習に最適な人体骨格模型です。右腕に筋肉が付いていますので、骨の形や仕組みだけでなく、腕を曲げ伸ばした時の筋肉のようすが観察できます。
その他台付き、腕・脚曲げ伸ばし可能種別(筋肉付)CT-M材質ポリ塩化ビニル(骨)、ゴム(筋肉)全高(mm)約460