特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,000件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型人体骨格模型(筋肉付)CT-M ナリカ小型人体骨格模型(筋肉付)CT-Mナリカ
6,300税込6,930
1個
4日以内出荷
4年生 人の体のつくりと運動 個人学習に最適な人体骨格模型です。右腕に筋肉が付いていますので、骨の形や仕組みだけでなく、腕を曲げ伸ばした時の筋肉のようすが観察できます。
その他台付き、腕・脚曲げ伸ばし可能種別(筋肉付)CT-M材質ポリ塩化ビニル(骨)、ゴム(筋肉)全高(mm)約460
形状記憶合金 ナリカ形状記憶合金ナリカ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属で、実用上ニッケル・チタン(Ni・Ti)合金が優れています。(変形温度約50℃)
種別B 直線状形状直線寸法(Φ×mm)0.75×100
マブチモーター ナリカマブチモーターナリカ(2件のレビュー)
240税込264
1個
当日出荷
種別RE-280軸径(Φmm)2規格DC1.5V~3V、650mA
ヒューズホルダー ナリカヒューズホルダーナリカ
270税込297
1個
3日以内出荷
形状ねじ式 6L定格250V-10A寸法(Φ×mm)18×44適合ヒューズ(Φ×Lmm)6.4×30
地震発生装置「じしん君」 ナリカ地震発生装置「じしん君」ナリカ
69,800税込76,780
1個
当日出荷
振幅、周波数を別々に設定できるので、長い周期の大きな揺れと、短い周期の細かい揺れを再現でき、建物の揺れ方の違いなどを実験で確かめることができます。
付属品建物模型(アクリル製、7階建)種別mini材質木(ベース)、アクリル(加動部)、ゴム(脚部)寸法(mm)約450×300×53周波数(Hz)0.1~12電源単3乾電池4個(別売)、ACアダプタ(付属)振幅(mm)約1.5~50荷重【推奨】500g振動横水平振動(擬似正弦波)駆動方式DCサーボ型アクチュエーター
とつレンズ ナリカとつレンズナリカ
2,600税込2,860
1セット(10個)
当日出荷
種別E(10個組)材質プラスチックレンズ径(Φmm)36寸法(Φmm)43焦点距離(mm)約150
ペルチェモジュール ナリカペルチェモジュールナリカ
10,500税込11,550
1個
3日以内出荷
70mm角の発電用大型ペルチェモジュールです。ペルチェモジュールなら、蒸気タービンを駆動できない低質熱源(100℃以下)でも温度差がつけられれば、場所を選ばずに即電気エネルギーを得ることができます。 上下面がアルミ製なので耐久性が強く、実験用として最適です。氷とお湯の温度差で、最大4.8Vの直流電圧が得られます。
種別(発電用)寸法(mm)72×72×5出力電圧(V)最大:4.8温度差(℃)80~85
圧電素子点火器 E ナリカ圧電素子点火器 Eナリカ
4,988税込5,487
1個
当日出荷
本体をプラスチック材でカバーしてあるので、点火するときに感電する心配がありません。ミノムシクリップ付きリード線付き。
仕様ミノムシクッリプ付きリード線付き径(Φ)×全長(mm)18×122(プラスチックカバー含む)
プチメーター ナリカプチメーターナリカ
4,800税込5,280
1個
当日出荷
ミノムシクリップ付きリード線一体型のコンパクトなデジタル電圧計。測定したい場所に接続するだけで、すぐに測れます。 モードの切替で、±5Vの範囲は0.01V/0.1V単位での計測が選べます。
種別直流電圧計CT-V全長(mm)約280電源CR1220電池1個(付属)本体寸法(mm)53×21×15測定レンジ±25.0V(±5.00Vレンジ切替ON/OFF機能付き)
金属球 ナリカ金属球ナリカ
2,500税込2,750
1個
3日以内出荷
材質鋼鉄形状穴あき直径(Φmm)35質量(g)約170穴径(mm)4.5
V3用リード線付き大容量コンデンサー 10F 2.3V ナリカV3用リード線付き大容量コンデンサー 10F 2.3Vナリカ
980税込1,078
1個
3日以内出荷
ミノムシリード線が取り付けてあるコンデンサーです。赤・黒に色分けしてあるため、極性を間違えることがありません。 また、充電後にさまざまなものに取付けて使用できるため、豆電球やLED点灯などに最適です。ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)で充電できます。
容量10F最大使用電圧(V)2.3
メダカの餌 ナリカメダカの餌ナリカ
395税込435
1個(50g)
当日出荷
実験用岩石 凝灰岩 ナリカ実験用岩石 凝灰岩ナリカ
1,600税込1,760
1個
3日以内出荷
岩石が紙箱に入った状態でお届けします。
寸法(mm)約10×30内容12個箱寸法(mm)110×135×60
研磨用砂(アランダム) ナリカ研磨用砂(アランダム)ナリカ
1,850税込2,035
1個
4日以内出荷
種別2000番容量(g)250
研磨用砂 (カーボランダム) ナリカ研磨用砂 (カーボランダム)ナリカ
3,100税込3,410
1個
当日出荷
種別800番容量(g)500
研磨用砂 (カーボランダム) ナリカ研磨用砂 (カーボランダム)ナリカ
2,900税込3,190
1個
3日以内出荷
種別400番容量(g)500
薄層プレート ナリカ薄層プレートナリカ
2,700税込2,970
1個
3日以内出荷
鉛筆で書き込めて、色素の分離が綺麗にできるプレート。はさみで任意の大きさにカットできるので、試験管などで小規模なクロマトグラフィーの実験もできます。
種別薄層プレート(100×50mm) 5枚支持体アルミシート
白金箔 109x109mm ナリカ白金箔 109x109mmナリカ
18,000税込19,800
1セット(10枚)
当日出荷
金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。
寸法(mm)109×109厚さ(μm)約0.1
金属板(鉄板) ナリカ金属板(鉄板)ナリカ
2,400税込2,640
1セット(25枚)
当日出荷
種別鉄板(25枚組)寸法(mm)20×70×1(厚さ)
金属板(亜鉛板)20×70×1mm ナリカ金属板(亜鉛板)20×70×1mmナリカ
5,100税込5,610
1セット(25枚)
当日出荷
種別亜鉛板(25枚組)寸法(mm)20×70×1(厚さ)
集気びん用ふた(燃焼実験用) ナリカ集気びん用ふた(燃焼実験用)ナリカ
500税込550
1個
6日以内出荷
燃焼実験に使われる燃焼さじを使用する時に便利な「くぼみ(小)」、温度計用の「くぼみ(大)」がついた燃焼実験用のふたです。その他にも酸素注入などさまざまな実験に活用できます。
種別コルク製取っ手付き材質アルミ寸法(Φ×mm)75×2
とつレンズ(プラスチックレンズ) ナリカとつレンズ(プラスチックレンズ)ナリカ
3,100税込3,410
1セット(10枚)
3日以内出荷
種別接眼レンズ用:f=約100mm、Φ43mm
非弾性・弾性ゴムボール (2種10組) ナリカ非弾性・弾性ゴムボール (2種10組)ナリカ
2,800税込3,080
1個
3日以内出荷
同じ形をしたはねるゴムボールとはねないゴムボールのセットです。
セット内容非弾性ゴムボール 10個/弾性ゴムボール 10個寸法(Φmm)25
プランクトンネット ナリカプランクトンネットナリカ
24,200税込26,620
1個
3日以内出荷
水中の微生物を採集するのに使用します。こしとった生物はネットの下部にたまり、金属活栓を緩めると水とともに出てきます。ロープは5mありますので、水辺から小高い所でも採集が可能です。
種別PN-250N長さ(mm)網:約530寸法(mm)オープニング(穴の大きさ):約0.13×0.17寸法(Φmm)網:250
さ状ガス発生器(二また試験管) ナリカさ状ガス発生器(二また試験管)ナリカ
1,600税込1,760
1個
7日以内出荷
中学2年生 化学変化と物質の質量 手軽にできる気体発生装置です。くぼみのある管の方へ固体物質、くぼみのない管の方へ液体を入れ、傾斜させて両方を反応させるだけで気体発生実験を行うことができます。 必要量の気体を捕集後は、また傾斜させて両者を分離し反応を停止することができます。
付属品ゴム栓、曲管(外径6mm)種別大型材質ガラス太さ(mm)管:約24
廃液用カラーポリタンク ナリカ廃液用カラーポリタンクナリカ
20,000税込22,000
1セット
当日出荷
廃液貯蔵用のポリタンクです。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく、大変便利です。 それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールと、トランクトレーが付いていますので、廃液の管理に最適です。
セット内容廃液用カラーポリタンク(20L)赤・青・黒各1個、大型キャップロート3個、排出ノズル3個、分類シール3種各3枚、トランクトレー1個種別トレーセット材質ポリエチレン寸法(mm)350×170×410(ポリタンク)、750×455×175(トランクトレー)口径(Φmm)50
おさかな観察ケース ナリカおさかな観察ケースナリカ
4,000税込4,400
1個
当日出荷
魚や水中生物を観察したり、写真を撮影する時に便利な水そう。水そうが薄いので、生物が動き回りにくくなっています。また、本体下部に大きさが測れるように目盛が付いています。
材質アクリル寸法(mm)112×108×44
光源装置L-2 ナリカ光源装置L-2ナリカ
14,000税込15,400
1個
当日出荷
線形LED(高輝度白色)採用で、明るい教室でも光の道すじを確認できます。 これ1台で、赤・緑・白の光を出すことができます。
種別(生徒用・高輝度型)寸法(mm)110×112×52電源単3乾電池4個(別売)、ACアダプタ(別売)光源線形LED(高輝度白色)、シリンドリカルレンズ使用、スリット3本入り(1~3本の切替可能)
アルミはく (はく検電器用) ナリカアルミはく (はく検電器用)ナリカ
2,800税込3,080
1セット(20枚)
当日出荷
布テープ 50mm×25m ナリカ布テープ 50mm×25mナリカ
480税込528
1個
当日出荷
用途梱包用寸法(mm×m)50×25
フォトトランジスター TPS601 ナリカフォトトランジスター TPS601ナリカ
600税込660
1個
当日出荷
仕様IC:50mA、VCEO:40V、光電流:最小100μA、最大300μA時間スイッチング時間:2μs
リード線付き大容量コンデンサー 1F 5.5V ナリカリード線付き大容量コンデンサー 1F 5.5Vナリカ
1,030税込1,133
1個
3日以内出荷
ミノムシリード線が取り付けてあるコンデンサーです。赤・黒に色分けしてあるため、極性を間違えることがありません。 また、充電後にさまざまなものに取付けて使用できるため、豆電球やLED点灯などに最適です。ゼネコンDUE(手回し発電機)で充電できます。
容量1F最大使用電圧(V)5.5
火山の噴火実験セット(20セット) ナリカ火山の噴火実験セット(20セット)ナリカ
9,800税込10,780
1個
3日以内出荷
色々な山・溶岩を作って、火山噴火をシミュレート!任意の形の火山を自分で作り、溶岩の成分の配合を変えて粘り具合を変えながら火山噴火をシミュレーションできるセットです。乾燥させると展示しておくこともできます。
セット内容プラスチックカップ/バーミキュライト/紙粘土/洗たくのり/墨汁/重曹/石膏/ストロー/紙皿2種/割ばし
小型透明半球儀 生徒用 ナリカ小型透明半球儀 生徒用ナリカ
2,900税込3,190
1セット(10個)
当日出荷
太陽の通り道を観察・記録するのに使用します。 小型の透明半球と専用の東西南北シートがセットになっていますので、グループ実験に最適です。 また、小型透明半球は工作材料としても利用できます。
セット内容小型透明半球:約Φ100×50mm 10個、台紙:生徒用東西南北シート 10枚
電解装置 WE-02 ナリカ電解装置 WE-02ナリカ
19,880税込21,868
1個
3日以内出荷
水道水で電気分解できるので、水酸化ナトリウム水溶液が不要で安全に実験できます。
付属品シリコン栓(大)1個、(小)2個材質本体:ポリカーボネイト、ガス発生管:ガラス寸法(mm)100×90×220質量(g)180電極陽極:白金めっきチタン、陰極:ニッケル
メッキ用電極 銀板 ナリカメッキ用電極 銀板ナリカ
7,500税込8,250
1個
当日出荷
寸法(mm)30×40×t0.3種類
柄付ステンレス電極 ナリカ柄付ステンレス電極ナリカ
1,850税込2,035
1個
3日以内出荷
いろいろな物質について電解質・非電解質を調べるための電極です。固体および液体のあらゆるものについて調べられます。 ステンレス板の両端を20mm残して樹脂に封じ込めたもので両端がそれぞれ電極ですから液体など複数のテストのとき、またスタンドに固定して使用する場合に便利です。
寸法(mm)柄部:100×16×16全長(mm)140材質(柄部)樹脂電極寸法(mm)20×10×t0.5(両端同じ)材質(電極)ステンレス(SUS304)
虹ビーズ (700g) ナリカ虹ビーズ (700g)ナリカ
3,900税込4,290
1個
当日出荷
黒色の糊つき専用台紙に均等に振りかけるだけで簡単に製作できます。 出来上がったスクリーンに点光源、または日光を当てると簡単に人工虹の観察ができます。 また、ろうそくの光を当てると環状の虹が見られます。
容量透明プラスチックビーズ 700g直径(mm)約0.2~0.3
姿見(大型平面鏡) ナリカ姿見(大型平面鏡)ナリカ
8,000税込8,800
1個
当日出荷
大日本図書 中学1年生 光の性質 光の反射の仕方から、自分の全身が映る位置はどこかを調べる実験などに最適な姿見です。
材質鏡:ガラス、枠:木寸法(mm)220×520×1480
平面鏡 FM-200N (方形) ナリカ平面鏡 FM-200N (方形)ナリカ
1,600税込1,760
1個
当日出荷
寸法(mm)153×203材質(枠)アルミ