特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,000件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルファ乾電池ホルダー ナリカアルファ乾電池ホルダーナリカ(1件のレビュー)
5,800税込6,380
1セット(10個)
当日出荷
いろいろなアイデアを盛り込んだ、使い易い便利な乾電池ホルダーです。 直列・並列と自由自在にワンタッチで着脱できます。 直列接続:接続部に丈夫なホックを用いてありますので、着脱も容易で確実です。 並列接続:補助板つきの電極(リン青銅製)が接続部を兼ね着脱が容易で確実です。 リード線の接続も容易です。 直列・並列の状態が直感的にわかります。
寸法(mm)77×36×29規格単1乾電池用
油入方位磁針 ナリカ油入方位磁針ナリカ
880税込968
1個
3日以内出荷
方位針(方位磁針)のダンパーとしてオイルを封入したものです。 針の振れが従来の方位磁針のように反復振動することなくスムーズに動くので、電気回路においての電気が流れているかどうか、また、おおよその量を知るのに最適です。OHPで投影できます。 また、電流と磁界の実験に用いて、ゼネコンを回すことで生まれる電流を体感できます。
材質透明樹脂寸法(mm)Φ39×10
メーター付きコンデンサー ナリカメーター付きコンデンサーナリカ
4,800税込5,280
1個
当日出荷
6年生 電気の利用 電気の蓄電実験に使用する大容量コンデンサーと、蓄電・放電のようすがひと目でわかりやすい大きなメーターを一体型にした装置です。 電気のたまり具合や電気の消費のようすがメーターで視覚的にわかるため、蓄電量を変えて実験する際に基準を合わせやすくなっています。
寸法(mm)85×85×35容量2.5V、4.7F接続方法本体よりミノムシクリップ付リード線
静電気帯電用ピストル K型 ナリカ静電気帯電用ピストル K型ナリカ
38,000税込41,800
1個
当日出荷
圧電性の発電機です。大型の圧電素子を使用しており、グリップを握ると最大4.5kVの電圧が発生します。静電界の観察や雷実験、静電気除去装置として使用することができます。
寸法(mm)240×30×45最高電圧(kV)約4.5
スクリュー管 ナリカスクリュー管ナリカ
7,000税込7,700
1セット(50本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
材質ガラス
ばねはかり FAN-2 平型 2N/200g ナリカばねはかり FAN-2 平型 2N/200gナリカ
4,000税込4,400
1個
4日以内出荷
ニュートンとグラム両表示の手持ちばねはかりです。 0点調整が可能です。
最大計量(g)2N/200g全長(mm)279最小目盛(g)2最小目盛(N)0.02
molymod(R)分子構造模型 ナリカmolymod(R)分子構造模型ナリカ
4,000税込4,400
1セット
当日出荷から4日以内出荷
自分で分子模型を組み立てることで原子の配置や原子間結合の形態を直感的に理解することができます。丈夫で壊れにくくなっています。
万華鏡(組立てキット) 三角すいの万華鏡 ナリカ万華鏡(組立てキット) 三角すいの万華鏡ナリカ
550税込605
1個
当日出荷
鏡などの屈折や反射を利用した代表的なおもちゃです。昔ながらの万華鏡から偏光フィルム、ビー玉などさまざまなものを使用した手作りキットです。
3Dメガネキット(赤青式) ナリカ3Dメガネキット(赤青式)ナリカ
2,500税込2,750
1セット
3日以内出荷
地形画像などを立体視するための、赤と青のフィルムを使った3Dメガネを作製するキットです。 作製したメガネで観察することで、よりはっきりと高低差を感じることができます。
台紙A4版、ミシン目入りシート7枚フィルム寸法(mm)200×240(赤・青各1枚)
ペンシルバルーン ナリカペンシルバルーンナリカ
2,200税込2,420
1パック(100個)
当日出荷
静電気の実験やはねを付けてロケットに!
ビッグバルーン (赤のみ) ナリカビッグバルーン (赤のみ)ナリカ(2件のレビュー)
1,600税込1,760
1個
当日出荷
中学校「月と太陽」の単元で、地球・月・太陽の大きさを約10億分の1にしたときの太陽に使用できます。 最大直径約1.2mになりますので、実感を伴った授業が展開できます。ビッグバルーンを膨らませるには、別売の送風機(C15-6301送風機UB1101)が必要になります。
材質ゴム寸法(mm)約300×400最大径(Φ)(膨らませたとき)約1.2m
エコカトン (天然有機溶剤) ナリカエコカトン (天然有機溶剤)ナリカ
5,500税込6,050
1個
当日出荷
グレープフルーツの皮からとった抽出物で、発泡スチロールを短時間で50分の1に減少できる溶液です。 溶解ではなく、減容のためリサイクルしやすく、溶液は天然成分主体なので安全です。
材質グレープフルーツ果皮抽出物、IPソルベント容量(L)1危険物の類別非危険物
線香 ナリカ線香ナリカ
350税込385
1パック(35本)ほか
3日以内出荷
透明プラスチックカップ(ふた付き) ナリカ透明プラスチックカップ(ふた付き)ナリカ
550税込605
1パック(10個)
4日以内出荷
発芽実験に便利です。ふた付き。
寸法(mm)Φ129×44
ゴムタイヤセット ナリカゴムタイヤセットナリカ
530税込583
1セット
当日出荷
タイヤはゴム製、ホイールはプラスチック製です。1台分のパーツのセットです。
セット内容軸受4個、タイヤ(Φ40mm)4個、車軸(Φ2.3×150mm)2個
たこ糸 ナリカたこ糸ナリカ
1,200税込1,320
1個
当日出荷から4日以内出荷
油粘土 ナリカ油粘土ナリカ
690税込759
1パック(1kg)
当日出荷
質量(kg)1
薬包皿(秤量皿) ナリカ薬包皿(秤量皿)ナリカ
2,498税込2,748
1個(100枚)
当日出荷
黒色の薬包皿。有色、特に白色の液体・粉末などの視認性が高くなるため、液残りや残留物を気にせず扱えます。
材質ポリスチレン
ムラサキキャベツパウダー(pH指示薬) ナリカムラサキキャベツパウダー(pH指示薬)ナリカ(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
●簡単に紫キャベツ液が作れる!●紫キャベツ色素を粉末状にしたものです。●水500mLに本品0.5gを溶かすだけで、簡単に紫キャベツ液が作れます。紫キャベツを煮出す手間がなく、手軽なpH指示薬として使えます。
セット内容紫キャベツ色素の粉末20g、樹脂製ビーカー1個、薬さじ、スポイト、pH比色表危険物の類別非危険物
リトマス試験紙(AZUMI) ナリカリトマス試験紙(AZUMI)ナリカ
1,700税込1,870
1セット(500枚)
3日以内出荷
小学校理科実験の必需品 50枚ずつケースに小分けされていますので、グループ実験に最適です。
長さ(mm)60幅(mm)8
ホースバンド(ゴム管止め) ナリカホースバンド(ゴム管止め)ナリカ
190税込209
1個
3日以内出荷
手で回して固定できるため、ガスバーナーとホースをしっかり閉めることができます。
締付範囲(mm)15~17
2方コック付注射筒(実験用) ナリカ2方コック付注射筒(実験用)ナリカ
900税込990
1個
当日出荷から3日以内出荷
ディスポループ ナリカディスポループナリカ
450税込495
1組(10本)
当日出荷
菌の塗沫や移植、菌液採取などに使います。培地専用のループです。
材質耐衝撃性ポリスチレン全長(mm)227サイズ10μL
腰高シャーレ(焼口) ナリカ腰高シャーレ(焼口)ナリカ
3,200税込3,520
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質ガラス
プチボトル10mL セット(ケース無) ナリカプチボトル10mL セット(ケース無)ナリカ
600税込660
1セット(12本)
当日出荷から7日以内出荷
少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。薬品の詰め替えが簡単なネジ口ノズルを採用。
容量(mL)10付属品カラーラベル
ペットボトルのもと(ねじ口試験管) ナリカペットボトルのもと(ねじ口試験管)ナリカ
3,398税込3,738
1セット(10本)
3日以内出荷
ペットボトルの成形前の状態(プリフォーム)です。口径が大きめなので、溶液の注入が簡単にできるねじ口試験管として使えます。
材質PET寸法(mm)Φ25×150容量(mL)30
たたき棒(プラスチック柄) (おんさ用) ナリカたたき棒(プラスチック柄) (おんさ用)ナリカ
2,000税込2,200
1個
3日以内出荷
圧力体感実験器(ゴムピタ君) ナリカ圧力体感実験器(ゴムピタ君)ナリカ
3,200税込3,520
1個
4日以内出荷
30×30cmにかかる大気圧を体感しよう。大気圧の強さを実際に体感できます。底面のゴム板を平らな場所(机や床など)にあてるだけで、圧力のためなかなか引き離すことができなくなります。手軽に、圧力の実験を行うことができます。
寸法(mm)【ゴム板】300×300×3、【取手部】30
ガラス管 (圧縮発火器用) ナリカガラス管 (圧縮発火器用)ナリカ
1,900税込2,090
1個
6日以内出荷
圧縮発火器(注文コード:28564699)の補充部品です。
寸法(mm)Φ12×233
圧縮発火器 ナリカ圧縮発火器ナリカ
9,800税込10,780
1個
当日出荷
シリンダー(ガラス管)内にピストンを急激に押し込むと、断熱圧縮により内部温度が急上昇して、シリンダー内に入れたティッシュペーパーや綿等が発火します。アルミパイプの下部に設けた窓に赤い炎がはっきりと見えるので演示効果抜群です。実験は丈夫なアルミパイプに装着しますので、誰でも危険なく容易に行えます。 またシリンダー内に少量のドライアイスを入れ、ゆっくりとピストンを押して行くとドライアイスが液化するようすが観察できます。その状態から、ゆっくりとピストンを抜くと再び白い固体に変化し、そのまま放置すると気化しますので、物質の三態が観察できます。
仕様【ピストン】Oリング3個、ハンドル(木製)付付属品空気入れ換え棒(Φ6×330mm)、掃除用ステンレス線(Φ1×300mm)各1個材質【保護管】アルミニウム、【ピストン】アルミニウム、【シリンダー】耐熱性肉厚ガラス管寸法(mm)【シリンダー】Φ12×233
ゴム膜 ナリカゴム膜ナリカ
2,900税込3,190
1パック(10枚)
当日出荷
寸法(mm)約Φ90×0.07
浮沈子実験セット ナリカ浮沈子実験セットナリカ(1件のレビュー)
2,300税込2,530
1セット
当日出荷
セット内容1.5Lペットボトル2本、目盛付き試験管1本、たれびん(無色)100個、ナット100個
密度比較用体 (金属3種、プラスチック4種) ナリカ密度比較用体 (金属3種、プラスチック4種)ナリカ
5,900税込6,490
1セット
当日出荷
中学3年力のつり合いと合成・分解 プラスチック4種と金属3種のブロックをセットにしました。水に浮く物質、沈む物質を調べるのに使用でき、物質には浮力が働いていることを説明するのにも使用できます。ブロックの体積が均一なので、密度の説明や比較を行うのにも最適です。収納に便利なケース付き。
仕様収納ケース付きセット内容金属3種各1個(鉄・アルミニウム・銅)、プラスチック4種各1個(PET・PVC・PP・PE)形状立方体寸法(mm)各16×16×16
プラスチックばね A ナリカプラスチックばね Aナリカ(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1組(8本)
3日以内出荷
手軽に縦波・横波の実験ができる リーズナブルで生徒実験に最適なプラスチックばね。
寸法(mm)約Φ75×60
摩擦棒(火おこし器B用) ナリカ摩擦棒(火おこし器B用)ナリカ
2,800税込3,080
1セット(10個)
当日出荷
火おこし器B(注文コード:28563064)の補充部品です。
直径×長さL(Φmm×mm)10×70
カーボン紙 記録タイマー g用 ナリカカーボン紙 記録タイマー g用ナリカ
290税込319
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法(Φmm)40
穴あきゴム栓(1穴) ナリカ穴あきゴム栓(1穴)ナリカ(1件のレビュー)
3,350税込3,685
1セット(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
タイプ1穴穴径(Φmm)6
BaMoon(バムーン) ナリカBaMoon(バムーン)ナリカ
850税込935
1個
当日出荷
佐藤毅彦先生ご考案 表面に月模様を印刷して作った、月の満ち欠けの実験に最適なバルーンです。空気を入れて丸く膨らませたバムーンに光をあてて、三日月・半月・満月などがどのような位置関係の時に見られるのかを再現できます。
材質塩化ビニル球径(Φmm)120~130(膨らませた状態)
デジタル塩分計 ナリカデジタル塩分計ナリカ
5,000税込5,500
1個
3日以内出荷
測定したい液体にセンサを5秒浸けて簡単測定。 塩分濃度を、6段階の濃度レベルで表示します。
寸法(mm)190×27×14電源CR2032電池1個(モニタ用付属)測定範囲(%)0.3~1.5センサー防水性(センサ部のみ)、耐熱温度100℃まで
アルコールランプ芯(1m) ナリカアルコールランプ芯(1m)ナリカ
130税込143
1本