特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,000件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
理科実験観察撮影装置 ToruSee ナリカ理科実験観察撮影装置 ToruSeeナリカ
18,880税込20,768
1セット
3日以内出荷
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。
その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)寸法(mm)112×56×50対応OSWindows、ChromeOS有効画素数約200万画素接眼レンズ外径30mm以下撮像素子CMOSホワイトバランスオートフォーカスマニュアル映像出力USB2.0
人と鉱物 ナリカ人と鉱物ナリカ
3,098税込3,408
1個
9日以内出荷
基本的な鉱物、化石、岩石を学習するための標本セット人間の生活とかかわりの深い鉱物標本24種
内容金鉱、方鉛鉱、閃亜鉛鉱、黄銅鉱、黄鉄鉱 、赤鉄鉱、磁鉄鉱、鋼玉(コランダム)、クロム鉄鉱、ボーキサイト、バラ輝石、方解石、石英、紫水晶、ホタル石、石膏、石墨、カンラン石、ザクロ石、紅柱石。白雲母、滑石、正長石、黒曜岩箱寸法(mm)260×185×20
理科実験用USBカメラ G-AFS ナリカ理科実験用USBカメラ G-AFSナリカ
15,000税込16,500
1個
8日以内出荷
お手持ちの端末(Windows)のUSBボートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。 オートフォーカスのため、ピント調節が簡単にでき、手元の実験のようすなどが手軽に撮影できます。 端末を動かさずに、実験を撮影します。1/4インチねじを利用して三脚などに固定できます
その他三脚取り付け穴(1/4インチねじ穴)寸法(mm)57×20×27質量(g)90電源USB給電ケーブル長(m)1.5対応OSWindows撮像素子CMOSホワイトバランスオートフォーカスオート画素数200万画素距離最短接写7cm映像出力USB
黒ゴム栓 No.0C(10個) ナリカ黒ゴム栓 No.0C(10個)ナリカ
1,130税込1,243
1セット
当日出荷
実験の必需品。スタンダードタイプの黒ゴム栓です。
材質ゴム高さ(mm)17.5下径(Φmm)9上径(Φmm)12号数0C数量(個)10
外科メス用柄 No.4 ナリカ外科メス用柄 No.4ナリカ
1,300税込1,430
1個
6日以内出荷
ステンレス製のメス用柄。別売の替刃と組合わせて使用します。
材質ステンレス全長(mm)135適合替刃別売・20枚組:No.22(円刃):G40-1269-01、No.24(尖刃):G40-1269-02
マイクロチューブラック ナリカマイクロチューブラックナリカ
1,100税込1,210
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
オートクレーブ可能なマイクロチューブラック。
材質ポリプロピレン寸法(mm)225×65×27収納数80本(1.5/2.0mLチューブ)
ガスバーナー ソケット付 ナリカガスバーナー ソケット付ナリカ
7,930税込8,723
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
ガスバーナー・ガスゴム管・ゴム管用ソケットのセットです。
長さ(mm)700(ガスゴム管)
キューネ発酵管 ナリカキューネ発酵管ナリカ
4,480税込4,928
1個
3日以内出荷
アルコール発酵を調べる実験の必需品。アルコール発酵の定量実験に最適です。カタラーゼの過酸化水素分解反応の測定にも使用できます。目盛付き。
材質ガラス全長(mm)245容量(mL)20口外径(Φmm)17(リム含む)
ガラススポイト(角形用) ナリカガラススポイト(角形用)ナリカ
520税込572
1セット(10個)
当日出荷から14日以内出荷
角形スポイトびん(注文コード:50454794、50454724、50454733、50451529、50451538、50451547)の補充部品です。無色・茶色共通部品です。対応容量をご確認の上、お買い求めください。
材質ガラス
GoDirect スペクトロメーター GDX-SVISPL ナリカGoDirect スペクトロメーター GDX-SVISPLナリカ
151,000税込166,100
1個
3日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。380nmから950nmの波長スペクトルをすばやく測定します。専用アプリ「Spectral Analysis」(無料)を使用して、吸光度、透過率、蛍光、排出量の4つのモードから選択してデータを測定できます。白色LED光源のほかに、405nm、500nmの単色光源も内蔵。蛍光特性を調べる実験にも使用できます。
測定項目吸光度、透過率、蛍光、排出量測定波長380~950nm最小表示0.1nm付属品角セル15個接続ワイヤレス、USB対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android電源充電式電源(USB充電式)仕様【半値幅(波長分解能)FWHM】5.0nm、【実験例】光合成色素の吸収スペクトル
ワイヤレスCO2ガスセンサ(イージーセンス用) ナリカワイヤレスCO2ガスセンサ(イージーセンス用)ナリカ
98,000税込107,800
1個
9日以内出荷
ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
付属品サンプルびん測定範囲二酸化炭素濃度:0~100000ppm、気圧:30~110kPa電源充電式電源(USB充電式)最小表示二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、気圧0.01kPa、湿度0.1%RH対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android温度測定範囲(℃)0~50測定対象二酸化炭素濃度、温度、気圧、湿度湿度測定範囲(%)0~100RHインターフェースワイヤレス、USB
カバーガラス(200枚)24×24mm ナリカカバーガラス(200枚)24×24mmナリカ
2,500税込2,750
1個(200枚)
当日出荷
寸法(mm)24×24
理科実験用ガスコンロセット ST2 ナリカ理科実験用ガスコンロセット ST2ナリカ
9,220税込10,142
1セット
8日以内出荷
理科実験用ガスコンロとガスボンベのセット。
セット内容理科実験用ガスコンロ 1台、ガスボンベ(容量250g)3本点火方式圧電点火方式安全装置カセットガス容器脱着機構(圧力感知安全装置)使用ガスブタンガス発熱量(kcal/h)最大:約600材質SPCC(一般用冷間圧延鋼板)メラミン焼付塗装仕上げ(本体)寸法(mm)242×191×106(理科実験用ガスコンロ)
スタンド用カメラ雲台 ナリカスタンド用カメラ雲台ナリカ
4,800税込5,280
1個
7日以内出荷
F35-5040~5043鉄製スタンドG-fitシリーズの補充部品です。
全長(mm)約230支柱(mm)Φ8三脚取付ねじU1/4直径(Φmm)カメラ台:33最大積載量(kg)1
磁性を目で見る粉末 ナリカ磁性を目で見る粉末ナリカ
2,300税込2,530
1セット
3日以内出荷
ネオジム磁石を使って、着磁や消磁を行える磁性粉末です。磁性の有無はクリップ等で確認できます。
セット内容磁性を目で見る粉末 100g、スクリュー管(30mL)2本
示温テープ(メデシルテープ) 10枚 ナリカ示温テープ(メデシルテープ) 10枚ナリカ
3,200税込3,520
1セット(10枚)
8日以内出荷
熱の伝わり方が目で見える、水銀不使用の示温テープ 50℃を超えると色が変わるテープです。熱の伝わり方の実験に最適です。温度が下がると色は元に戻り、くり返し使えます。
変色温度(℃)50(紫⇔ピンク)精度(℃)±2寸法(mm)160×20
マグネシウム板(25枚)20x70x0.5mm ナリカマグネシウム板(25枚)20x70x0.5mmナリカ
5,000税込5,500
1セット(25枚)
当日出荷
ダニエル電池などの電極に最適なサイズ
寸法(mm)20×700×35
実験用コイル ナリカ実験用コイルナリカ
24,000税込26,400
1個
3日以内出荷
自己誘導によってコイルに生じる誘導起電力の測定に
線径(mm)1巻数約700巻抵抗(Ω)内部抵抗:約2.8寸法(mm)Φ70×75仕様自己誘導係数:約13mH(空芯時)、約43mH(有芯時)
キューネ発酵管 ナリカキューネ発酵管ナリカ
3,980税込4,378
1個
4日以内出荷
アルコール発酵を調べる実験の必需品。 アルコール発酵の定量実験に最適です。 カタラーゼの過酸化水素分解反応の測定にも使用できます。 目盛付き。
容量(mL)10全長(mm)205口外径(Φmm)14(リム含む)材質ガラス
メスシリンダーハンガー MH-1N ナリカメスシリンダーハンガー MH-1Nナリカ
11,500税込12,650
1個
5日以内出荷
20~200mLのメスシリンダーが12本掛けられます。内径11mm以上の試験管も利用できます。
材質塩化ビニル寸法(mm)340×240×280
すぐ使える薬品 酢酸カーミン液 10mL×12本 ナリカすぐ使える薬品 酢酸カーミン液 10mL×12本ナリカ
6,800税込7,480
1セット(10mL×12本)
4日以内出荷
そのまま、または、好きな濃度に調製して使えます。 実験で少量しか使用しない染色液を小分けにしました。グループ実験にもそのまま使えて便利です。薬品の詰替えが簡単なネジ口ノズル。
容量(mL)10×12本
高圧専用ケーブル(500mm)2本1組 ナリカ高圧専用ケーブル(500mm)2本1組ナリカ
2,000税込2,200
1セット
当日出荷
誘導コイルNIC-01(B10-4454)・NIC-03(B10-4455)の補充部品です。
ケーブル長(mm)500
ダニエル電池 DH用セロハン(40枚) ナリカダニエル電池 DH用セロハン(40枚)ナリカ
500税込550
1セット(40枚)
当日出荷
ダニエル電池(分割型)の補充部品です。
寸法(mm)50×50
検知管 二酸化炭素(高)126KH ナリカ検知管 二酸化炭素(高)126KHナリカ
2,000税込2,200
1箱(10本)
当日出荷
「気体の検ちゃんII」AP-5E用 有害物質を含んでいませんので、安心してご利用いただけます。 使用後もガラスくずとして廃棄できます。
型式126KH容量(mL)50測定範囲(%)0.5~8適合ガス二酸化炭素(高濃度用)測定ガス二酸化炭素(高濃度用)対象小学校6年「燃焼の仕組み」「人の体のつくりと働き」「生物と環境」分子式CO2
検知管 二酸化炭素(低)126KC(Ⅱ) ナリカ検知管 二酸化炭素(低)126KC(Ⅱ)ナリカ
2,000税込2,200
1箱(10本)
3日以内出荷
「気体の検ちゃんII」AP-5E用 有害物質を含んでいませんので、安心してご利用いただけます。 使用後もガラスくずとして廃棄できます。
型式126KCⅡ容量(mL)50測定範囲(%)0.03~1.0適合ガス二酸化炭素(低濃度用)測定ガス二酸化炭素(低濃度用)対象小学校6年「燃焼の仕組み」「人の体のつくりと働き」分子式CO2
おうレンズ ナリカおうレンズナリカ
1,100税込1,210
1セット(10個)
3日以内出荷
材質プラスチック直径(Φmm)18焦点距離(mm)約-95
アルコール温度計 ナリカアルコール温度計ナリカ
399税込439
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途地中や液温を測定する場合など長さ(mm)約3001目盛(℃)1/1本体棒状、ころがり防止ゴム付き
フェライト磁石 ナリカフェライト磁石ナリカ
450税込495
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
Oリング(オーリング) ナリカOリング(オーリング)ナリカ
340税込374
1セット(10個)
3日以内出荷から17日以内出荷
鉄棒 ナリカ鉄棒ナリカ
250税込275
1個
当日出荷から4日以内出荷
広口試薬びん ナリカ広口試薬びんナリカ(1件のレビュー)
100税込110
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ふたとパッキンは一体型。
こん虫針 ナリカこん虫針ナリカ
590税込649
1セット(100本)
3日以内出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
リード線(20芯) ナリカリード線(20芯)ナリカ
5,800税込6,380
1セット(10本)
3日以内出荷から6日以内出荷
赤・黒
コマゴメピペット ナリカコマゴメピペットナリカ
130税込143
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ポリエチレン
プラスチック素材 ナリカプラスチック素材ナリカ
3,300税込3,630
1セット(5種類×6枚)
当日出荷
普段身のまわりで使われているプラスチック素材について、どのような性質を持っているかを実験を通して調べます。試薬を使っての実験などに便利で、小さく切って燃焼や密度の比較・観察にも使えます。素材そのものの色合いが観察できる色分けなしタイプです。
セット内容5種(ポリプロピレン、高密度ポリエチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、PET樹脂)種別B形状短冊形(色分けなし)寸法(mm)約70×6×1
自在曲線定規 ナリカ自在曲線定規ナリカ
1,100税込1,210
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
目盛付き、任意の曲線を簡単に描けます。
安全ピペッター ナリカ安全ピペッターナリカ
4,250税込4,675
1個
当日出荷から3日以内出荷
有害な液体を扱う時は必ず使いましょう ホールピペット・メスピペットなどの上部に装着して溶液の吸入、および排出のために使います。
容量(mL)50材質シリコン規格吸入・排出バルブ付き適合ピペット外径(Φmm)7~8
柄付き抵抗 ナリカ柄付き抵抗ナリカ
1,000税込1,100
1個
当日出荷から3日以内出荷
植物培養試験管 ナリカ植物培養試験管ナリカ
16,800税込18,480
1セット(100本)
7日以内出荷から9日以内出荷
砂時計 ナリカ砂時計ナリカ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から8日以内出荷