特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,000件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅板 ナリカ銅板ナリカ
2,200税込2,420
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)0.2寸法(mm)365×400
矢形チップ ナリカ矢形チップナリカ
1,700税込1,870
1セット(10個)
当日出荷
材質チップ:鉄(スズメッキ)全長(mm)55
火成岩標本 生徒用 ナリカ火成岩標本 生徒用ナリカ
1,300税込1,430
1セット
3日以内出荷
中学校の教科書に掲載されている、代表的な火成岩のセットです。 手のひらサイズなので生徒が手軽に観察することができ、ルーペで表面のようすを観察したり、スケッチするのに最適です。各種プラスチックケース入り。
セット内容火山岩(斑状組織):流紋岩、安山岩、玄武岩 / 深成岩(等粒状組織):花崗岩、閃緑岩、斑れい岩サイズ不定形種類6種1セット組
マクロピペット 10mL ナリカマクロピペット 10mLナリカ
42,980税込47,278
1個
当日出荷
アジャスターを希望の目盛にセットするだけで、簡単・スピーディに正確な分注が行えます。薬品の小分けなどに便利です。チップ1本付き。交換用マクロチップはマクロチップ(G40-2677-21)をお買い求めください。
容量(μL)10000最小目盛(μL)500
液晶温度計 ナリカ液晶温度計ナリカ
3,300税込3,630
1個(10枚)
3日以内出荷
仕様裏面のり付き寸法(mm)7×63発色温度(℃)10~32℃(2℃間隔)
AAピンセット ナリカAAピンセットナリカ
250税込275
1個
当日出荷から4日以内出荷
先端が細く丈夫に作られたステンレス製ピンセットです。観察や解剖などの細かい作業に大変便利です。
材質ステンレスSUS304
光の回折・干渉実験器(LED式) LE-Y ナリカ光の回折・干渉実験器(LED式) LE-Yナリカ
13,000税込14,300
1個
13日以内出荷
光の回折実験用スリットに切られた単スリット・複スリット・回折格子から、高輝度の点のLED光をのぞき込むことで観察できる干渉縞の幅を測定します。 専用のスリットホルダーを使用してスリットを直角に保持することができます。 光源は点で発光するように台に装着されており干渉縞の幅の測定がしやすくなっています。 4色の光源は積み重ね可能なため波長による干渉縞の幅の違いを容易に観察できます。 単スリット3種、複スリット3種、回折格子2種が1枚のシートに切られており、条件が変更しやすい。
セット内容光源(高輝度LED:赤・黄・緑・青、電源:単4乾電池2個(別売))、光の回折実験用スリット1枚、スリットホルダー、測定用吸盤付き棒5本材質スリット:ガラススリット(単スリット)幅0.01/0.02/0.05mm(複スリット)スリット幅0.02mm、間隔0.04/0.07/0.22mm(スリット中心から中心までの間隔)(回折格子)スリット幅0.01mm×31本(0.02mm間隔)、0.02mm×11本(0.06mm間隔)※間隔はスリット中心から中心まで。
ピアノ線 ナリカピアノ線ナリカ
700税込770
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
マブチモーター ナリカマブチモーターナリカ
580税込638
1個
当日出荷
光電池(太陽電池)、くだもの電池で使用できます。
種別光電池専用モーター(マブチ) RF-330TK軸径(Φmm)1.5規格DC1.5V~3V、10mA
大容量コンデンサー ナリカ大容量コンデンサーナリカ
580税込638
1個
当日出荷
種別10F 約0.2Ω 2.3V容量10F寸法(Φ×高さH)(mm)約13×34抵抗(Ω)約0.2最大使用電圧(V)2.3
小型人体骨格模型 ナリカ小型人体骨格模型ナリカ
22,000税込24,200
1個
3日以内出荷
その他台付き、腕・脚の曲げ伸ばし可能、脊椎可動、神経根付き種別MS-1N全高(mm)840
ロックピック ナリカロックピックナリカ
3,300税込3,630
1個
3日以内出荷
ヘッドの反対側がのみになっていて、比較的新しい時代の柔らかい地質を調査するのに適しています。
種別チゼルハンマー BL-14材質総金属全長(mm)約300質量(g)約580
水流ポンプセット ナリカ水流ポンプセットナリカ
6,100税込6,710
1セット
3日以内出荷
吸引ろ過の必需品 水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。
材質水流ポンプ:ガラス製付属品ジョイント、水流ポンプ用ゴム管(内径6mm)種別(アスピレーターセット) G
投げ込みクーラー用温度調節器 ナリカ投げ込みクーラー用温度調節器ナリカ
63,000税込69,300
1個
13日以内出荷
仕様調節器:デジタルの設定・表示 / 冷却負荷:最大500W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大15A(ヒーター負荷)種別TC-107寸法(mm)180×150×80電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)-99.9~+99.9対応機種投げ込みクーラーTRL-107NHリード線(m)2抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω保護管Φ3.2×150mm
回折格子(グレーチング)セット ナリカ回折格子(グレーチング)セットナリカ(1件のレビュー)
16,000税込17,600
1セット
当日出荷
一枚のスライド上に3種類の回折格子が付いています格子線間隔と回折角の関係の学習に最適なセットです。
セット内容格子(100本/mm)、格子(300本/mm)、格子(600本/mm)
電源装置 ナリカ電源装置ナリカ
72,000税込79,200
1個
3日以内出荷
使いやすく収納しやすい直流・交流電源装置です。 直流安定化回路を安定性の高い最新回路に進化させ、安全性を高めました。 直流と交流が同時に出力できます。 平滑回路内蔵
種別PS-5XZ寸法(mm)約270×200×110電源AC100V表示直流電圧、電圧計(2.5級)出力電圧(V)DC0~20V(連続可変)、AC2~12V(2Vステップ)、直流・交流は同時出力可能最大電流(A)5コード自動引き込み式保護回路過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護
電源装置 ナリカ電源装置ナリカ
36,000税込39,600
1個
4日以内出荷
安全・確実に実験できるだけじゃない!実験中も収納時にも嬉しいコンパクトなオリジナルデザイン。
種別PSW-025寸法(mm)170×210×130表示アナログ電圧計、アナログ電流計出力電圧(V)DC0~25V(連続可変)、DC1.5、3.0、4.5V(固定切替式)最大電流(A)5入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保護回路過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護
検流計 ナリカ検流計ナリカ
23,000税込25,300
1個
当日出荷
増幅器を内蔵した超高感度の検流計です。増幅器をオフにすると、通常の検流計としても使用できます。
仕様増幅度:差動増幅、増幅率60dB(GM-6型の約1000倍)、電流感度その他過負荷保護装置付き種別(増幅器付き) GM-6000寸法(mm)110×127×130質量(g)約590電源DC9V(006P乾電池1個内蔵)感度電流:約2.5×10-6A、フルスケール±50μA(センター0)フルスケール±50μA(センター0)
ボビン(内径7mm) ナリカボビン(内径7mm)ナリカ
1,000税込1,100
1セット(50個)
当日出荷
コイル巻線器 P70-4145 の補充品です。
種別コイル巻線器用内径(mm)7
ポケットトーチ(簡易ガスバーナー) ナリカポケットトーチ(簡易ガスバーナー)ナリカ
2,200税込2,420
1個
当日出荷
使い捨てライターに付けるだけでバーナーとして使えます。各種実験やはんだ付けなどに最適です。CR対応品。
寸法(mm)60×23×110使用燃料市販の使い捨てライター(V-1、VDウィズィー、ML-17)火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約20分(ライター1個)
バイオメタル ナリカバイオメタルナリカ
3,800税込4,180
1個
当日出荷
通常はナイロンの糸のように柔らかく、しなやかですが、電流を流すとピアノ線のように硬くなり強い力で収縮します。 電流を止めれば、再び柔らかくなり引っ張らなくても元の長さまで伸長します。 また、温度変化によって動かすこともでき、約70℃に加熱すると収縮し冷却すると伸張します。
種別ヘリックス BMX-15020形状コイル状寸法(mm)約Φ0.62×20
ガラス球(白) ナリカガラス球(白)ナリカ
160税込176
1個
当日出荷
種別白色ガラス直径(Φmm)約25質量(g)約18~19
鋼球(ゴムコーティング) ナリカ鋼球(ゴムコーティング)ナリカ
800税込880
1個
当日出荷
直径(Φmm)約25質量(g)約50
金属球 ナリカ金属球ナリカ
750税込825
1個
当日出荷
材質鋼鉄直径(Φmm)25質量(g)70
廃液用カラーポリタンク ナリカ廃液用カラーポリタンクナリカ
5,600税込6,160
1個
3日以内出荷
廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。
付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種)材質ポリエチレン寸法(mm)350×170×410容量(L)20口内径(Φmm)50
実験用岩石 ナリカ実験用岩石ナリカ
1,600税込1,760
1個
当日出荷
種別輝石安山岩寸法(mm)約20×30内容12個
実験用岩石(礫岩) ナリカ実験用岩石(礫岩)ナリカ
1,600税込1,760
1セット
3日以内出荷
岩石が紙箱に12個入った状態でお届けします。
寸法(mm)約10×30内容12個箱寸法(mm)110×135×60
実験用岩石(砂岩) ナリカ実験用岩石(砂岩)ナリカ
1,600税込1,760
1セット
当日出荷
岩石が紙箱に12個入った状態でお届けします。
寸法(mm)約10×30内容12個箱寸法(mm)110×135×60
研磨用砂 (カーボランダム) ナリカ研磨用砂 (カーボランダム)ナリカ
1,700税込1,870
1個
4日以内出荷
材質アランダム60番容量(g)500
研磨用砂(アランダム) ナリカ研磨用砂(アランダム)ナリカ
1,700税込1,870
1個
3日以内出荷
材質アランダム1000番容量(g)250
透明半球 ナリカ透明半球ナリカ
6,800税込7,480
1セット(10個)
3日以内出荷
材質プラスチック寸法(Φmm)215
昆虫マイク ナリカ昆虫マイクナリカ
3,000税込3,300
1個
当日出荷
種別マイクのみ INS-M
体細胞分裂観察セット ナリカ体細胞分裂観察セットナリカ
890税込979
1セット
当日出荷
染色時間が短い酢酸バイオレット使用で、観察の準備時間が大幅短縮。 試薬の調整不要。 【手順】 1.染色12分(希塩酸+酢酸バイオレット) 2.水洗い2分 3.グリセリン溶液を垂らし、試料を押しつぶして観察(保湿)
セット内容希塩酸:10mL(プチボトル入り)、酢酸バイオレット:10mL(プチボトル入り)、グリセリン溶液:10mL(プチボトル入り)種別プチ
プレパラート製作材料 ナリカプレパラート製作材料ナリカ
1,600税込1,760
1個(50mL)
当日出荷
プレパラート製作用 染色液
仕様細胞膜、核、赤血球、細菌用種別G種類メチレンブルー(水溶液)
水差くん ナリカ水差くんナリカ
1,900税込2,090
1セット(10個)
3日以内出荷
ペットボトルに取りつけて鉢やプランターの水やり用います。 また、流水の働きの実験の際に速い川の流れやザーザー雨を想定して流し、観察するのにも使えます。
材質プラスチック寸法(Φ×mm)約32×60
飼育用ケース ナリカ飼育用ケースナリカ(1件のレビュー)
3,800税込4,180
1セット(10個)
当日出荷
フタ部分にナイロン製メッシュがついていますので、こん虫などの飼育・観察に最適です。土壌サンプルの回収などにもご使用いただけます。
種別深型材質ポリプロピレンメッシュ200メッシュ(0.053mm)寸法(Φ×mm)120×80
金属板(鉛板) ナリカ金属板(鉛板)ナリカ
2,600税込2,860
1セット(25枚)
3日以内出荷
種別鉛板(25枚組) 20×70×0.5mm寸法(mm)20×70×0.5(厚さ)
金箔 109x109mm ナリカ金箔 109x109mmナリカ
16,000税込17,600
1セット(10枚)
当日出荷
金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。
寸法(mm)109×109厚さ(μm)約0.1
鉄製スタンド 12A型 (ひらべ~) ナリカ鉄製スタンド 12A型 (ひらべ~)ナリカ
4,400税込4,840
1個
3日以内出荷
仕様内側ゴム貼り種別自在はさみ (12A・16A・B用)材質亜鉛ダイキャスト全長(mm)279(支柱軸含む)間隔(mm)最大約50
LEDコールド照明装置 ナリカLEDコールド照明装置ナリカ
18,500税込20,350
1個
4日以内出荷
使用時に熱を持たないLED光源採用で理想的な照明を実現しました。フラットLED採用により、広範囲に光が照射されます。 また、コンパクトで実験時に場所を取りませんので、顕微鏡照明装置としてはもちろん、工作時などのスポット作業にも最適です。 フラットLED採用でワイドな照射が可能。 高い演色性で太陽光に近い光を実現。 フレキシブルチューブ採用により、照明の角度・配置が自由自在。 長寿命、10000時間以上連続点灯可能。
付属品ACアダプタ(AC100V)種別ダブル寸法(mm)約100×120×350消費電力(W)1光源高輝度白色LED(フラットLED)連続点灯時間(時間)10000時間以上