特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,000件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊電球 12V20W(ゼネコン用ライト実験ボックス) ナリカ特殊電球 12V20W(ゼネコン用ライト実験ボックス)ナリカ(1件のレビュー)
800税込880
1個
当日出荷
ダニエル電池 ナリカダニエル電池ナリカ
3,250税込3,575
1個
当日出荷
セロハン(ビスキングチューブ)を利用したダニエル電池。 学校にある100mLビーカーにダニエル電池用セパレートカップと電極板をセットし、溶液を入れればダニエル電池ができます。 ダニエル電池用セパレートカップは透明なので、溶液や電極などのようすがよく見えます。 溶液の量が少なめで、片付けも簡単。
セット内容ダニエル電池用セパレートカップ(アクリル樹脂製)/Oリング/電極板ホルダー/銅板/亜鉛板/ビスキングチューブ種別(セパレートカップ式)
プロペラ ナリカプロペラナリカ(1件のレビュー)
1,000税込1,100
1セット(10個)
当日出荷
種別A寸法(Φmm)110適合モーター軸径 2mm
実験用金箔シート ナリカ実験用金箔シートナリカ
7,500税込8,250
1セット(5枚)
3日以内出荷
●実験で使いやすいようにラミネート加工してあります。●中学1年生 物質のすがた●金はいつまでも美しい金属光沢を失わず、たたいて広げると厚さ0.0001mmも薄い箔になる展性に富んだ金属です。●古来から仏像や室内の装飾、通貨として用いられていましたが、現代ではICの配線や電線の接続部品にも使用されています。●薄くなった金は青い光のみを通す的なことを紹介し、実験で使いやすいようにラミネート加工してあります。
寸法(mm)箔:109×109、全体:155×180厚さ(μm)箔:0.1加工ラミネート加工
方位磁針(ハトメ形) ナリカ方位磁針(ハトメ形)ナリカ
8,900税込9,790
1セット(50個)
3日以内出荷
方位用磁針(方位磁針)ハトメ形 磁界の観察などに使用します。
種別A材質金属直径(Φmm)11目盛8方位、360°目盛(45°目盛)
プラスチック素材 ナリカプラスチック素材ナリカ
2,700税込2,970
1セット(5種類×10枚)
4日以内出荷
普段身のまわりで使われているプラスチック素材について、どのような性質を持っているかを実験を通して調べます。 試薬を使っての実験などに便利で、小さく切って燃焼や密度の比較・観察にも使えます。比較実験に便利な色分けタイプです。
セット内容5種(ポリプロピレン、高密度ポリエチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、PET樹脂)各10枚種別A形状短冊形(色分けあり)寸法(mm)約70×6×1
わたしの体(タペストリー) ナリカわたしの体(タペストリー)ナリカ
10,000税込11,000
1個
3日以内出荷
布製の人体解剖模型です。楽しく人体について学ぶことができます。モチーフはマジックテープで着脱できます。名前パーツもあり、各部位の名前も覚えられます。
種別生徒用寸法(mm)500×1000
標本用岩石 流紋岩 ナリカ標本用岩石 流紋岩ナリカ
1,200税込1,320
1個
3日以内出荷
標本用岩石 花崗斑岩 ナリカ標本用岩石 花崗斑岩ナリカ
1,200税込1,320
1個
5日以内出荷
鉱物岩石用小箱に収まる大きさの岩石1個をお届けします。
箱寸法(mm)60×75×18
立体レプリカ作成セット ナリカ立体レプリカ作成セットナリカ
6,200税込6,820
1セット
当日出荷
水で練ると、ゴムのように弾力のある立体型取り材料です。 約10分で立体のコピーが取れるので、これに石コウを流し込むことで簡単に石コウレプリカが作れます。 型取り材は海藻由来のアルギン酸ナトリウムを使用しているため、安全に使えます。
セット内容レプリカ作成用型取り材1kg、石コウ1kg、混練用ポリ袋20枚、紙コップ10個
植物染色液 ナリカ植物染色液ナリカ
1,000税込1,100
1セット
3日以内出荷
6年生 植物の養分と水の通り道 本剤を植物に与えると花や葉、茎などを染色していきます。 長時間与えても枯れにくいため、植物に水分を吸い上げるようすがよくわかります。 野草で実験すると、約30分で花や葉が染色されます。
赤・青(各1本)容量(mL)各100希釈2倍までなら可能
金属板20x70x1mm ナリカ金属板20x70x1mmナリカ
14,000税込15,400
1セット
3日以内出荷
銅、亜鉛、アルミニウム、鉄を20×70×1(熱さ)mmの大きさにし、それぞれ25枚をセットにしたものです。 高等学校ではイオン化傾向、簡易のボルタ電池の実験、電位差の実験、酸・塩基の反応等に使用します。 中学校では、酸の反応、密度の実験に使用します。
種別金属板セット A(4種・各25枚)
センサスタンド ナリカセンサスタンドナリカ
6,500税込7,150
1個
8日以内出荷
データロガーや各種デジタル計測器のpHセンサや温度センサなど各種センサを固定するのに便利なスタンドです。コンパクトなスタンドですので、実験の際にも場所をとりません。
付属品自在はさみ1個種別SN-1材質ステンレス寸法(mm)130×110×370質量(g)350(自在はさみ含まず)、自在はさみ:1個90
レプリカグレーチングシート ナリカレプリカグレーチングシートナリカ
4,800税込5,280
1個
3日以内出荷
レーザー光線による回折像、スリットを併用した平行光線による回折像の観察等に使用できます。
仕様格子数:約1200本/mm種別透過型材質ポリエステル寸法(mm)約600×2000方向子方向:十字
児童用方位磁針 ナリカ児童用方位磁針ナリカ
340税込374
1個
6日以内出荷
●産業財産権●磁針と底面の印刷部分を合わせるだけですぐに方位が分かります。方位磁針を初めて使う児童に最適です。
種別CW目盛360°目盛(10°目盛)寸法(Φmm)40方位8方位
ガウス加速器実験セット ナリカガウス加速器実験セットナリカ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
ガウスの加速実験を行うのに必要なネオジム投石球と鋼鉄球をセットにしたものです。
セット内容ネオジム磁石(Φ10mm)×3、鋼鉄球(Φ11mm)×5
静電高圧ゼネコン ナリカ静電高圧ゼネコンナリカ
26,000税込28,600
1個
当日出荷
ハンドルを回すだけで約10000Vの高電圧が発生する手回し発電機です。バンデグラーフなしで、種々の静電気実験がグループ単位で手軽に行えます。
厚さ(mm)75(発電ローラー部)寸法(mm)223×255質量(g)約400出力電圧(V)最大約10000V
ドライバーセット (差替式) ナリカドライバーセット (差替式)ナリカ
1,950税込2,145
1セット
5日以内出荷
セット内容プラスドライバー(0、1、2)各1本、マイナスドライバー(2.5、5.5、6)各1本、ギムネ針、ヒートン回し、電工グリップ、収納ケース
ホットカッター HE-20 ナリカホットカッター HE-20ナリカ
1,900税込2,090
1個
当日出荷
はさみやカッターナイフで切りにくいペットボトルも熱を加えて滑らかに切断できます。
規格ニクロムヒーター式 AC100V、23W
コンパクトセラミックヒーター ナリカコンパクトセラミックヒーターナリカ
6,300税込6,930
1個
3日以内出荷
小型、軽量でヒーター部にセラミックを使用したものです。沸くと自動で停止する、空焚き防止機能を搭載しています。
質量(g)200消費電力(W)310~450電源AC100~240V/50・60Hzコード長さ(m)1.5
アクリルミラー(A4サイズ) ナリカアクリルミラー(A4サイズ)ナリカ
2,500税込2,750
1個
当日出荷
寸法(mm)210×297×2
液晶シール ナリカ液晶シールナリカ
7,000税込7,700
1個
3日以内出荷
手のひらの温度の違いや、熱の伝わり方などさまざまな実験に活用できます。
セット内容セット枚数:1枚、変温範囲:約32~40℃、大きさ:A4サイズ(裏面シール付き)
褐色エナメル線「ハガセール」(Φ0.35mm) ナリカ褐色エナメル線「ハガセール」(Φ0.35mm)ナリカ
2,500税込2,750
1セット(10個)
当日出荷
コイルづくりや工作の時に、被覆がちゃんとはがれたかどうかが一目で分かる褐色(チョコレート色)の被覆のエナメル線です。クリップモーターや電磁石作りに最適です。
内容10個寸法(Φmm×m)0.35×14
エジソン電球(110V 40W) ナリカエジソン電球(110V 40W)ナリカ
2,300税込2,530
1個
当日出荷
1879年にトーマス・エジソンが実用化した電球と同じ光と形を再現したものです。竹のフィラメントではなく、長寿命のカーボンフィラメントを使用しています。
定格110V 40W口金E26寸法(Φ×mm)約60×130
たんけんバッグセット(1セット) ナリカたんけんバッグセット(1セット)ナリカ
1,800税込1,980
1セット
3日以内出荷
3年生 身近な自然の観察 野外観察をその場ですぐにできるようにバッグ・ルーペ・ミルビンをセットにしたものです。肩掛けひも付き。
セット内容A4判用紙が入る大型ポケット付きバッグ(大きさ:250×358mm)、プラスチックルーペ、ミルビン
蛍光鉱物観察セット(6種) ナリカ蛍光鉱物観察セット(6種)ナリカ
2,800税込3,080
1セット
3日以内出荷
手のひらサイズの蛍光鉱物6種に、付属のLEDブラックライトを当てて簡単に蛍光観察ができます。
仕様ビニールケース入りセット内容LEDブラックライト(電源:単4乾電池3個(付属))、イエローコパル、石油入り水晶、ルビー、マンガンを含むカルサイト、蛍石、ハックマン石
サンプル袋 ナリカサンプル袋ナリカ
1,500税込1,650
1セット(100枚)
当日出荷
チャック付きなので、採取した岩石がこぼれにくくなっています。メモ記入欄に鉛筆やペンで書き込みができます。
その他チャック付き材質ポリエチレン寸法(mm)100×140×0.04
液状化実験装置 ナリカ液状化実験装置ナリカ
75,800税込83,380
1個
11日以内出荷
地震発生装置「じしん君mini」を用いて地震発生時に見られる液状化現象を再現・観察するセットです。 液状化によって見られるさまざまな現象をシミュレーションすることができます。
セット内容地震発生装置「じしん君 mini」(本体:約450×300×53mm) / 液状化実験ユニット(実験用砂、サンプルケース、アルミブロック、木ブロック、滑り止めシート、ミニシャベル)
アルソミトラの種 ナリカアルソミトラの種ナリカ
4,300税込4,730
1セット(5枚)
当日出荷
仕様5枚組寸法(mm)約130×60(参考サイズ)質量(g)約0.2
バタフライピー(pH指示薬) ナリカバタフライピー(pH指示薬)ナリカ
1,400税込1,540
1個(10g)
当日出荷
紫キャベツと同様に、水溶液のpHにより変色する指示薬を簡単に作ることができます。 一般には、レモンで色が変わるお茶として親しまれています。
容量(g)10
根掘り RD-300SS ステンレス鋼 ナリカ根掘り RD-300SS ステンレス鋼ナリカ
2,800税込3,080
1個
当日出荷
付属品合成皮革ケース材質ステンレス鋼寸法(mm)300×40
ポータブル糖度計 BX-1 ナリカポータブル糖度計 BX-1ナリカ
29,100税込32,010
1個
4日以内出荷
滴下方式の糖分計で、高濃度・高温度試料の測定が可能です。先端のセンサ部は防水設計が施されているため、流水で洗えます。バックライト機能付き。
寸法(mm)45×32×153測定範囲0~85Brix%電源アルカリ単4乾電池2個(モニタ用付属)精度±0.2Brix%表示Brix%分解能0.1Brix%
蒸発皿はさみ ナリカ蒸発皿はさみナリカ(1件のレビュー)
1,300税込1,430
1個
4日以内出荷
材質ステンレス全長(mm)119
コバルトガラス板 ナリカコバルトガラス板ナリカ
1,500税込1,650
1個
4日以内出荷
炎色反応実験観察用 このガラス板を通して炎色反応を見ると、色が変わって見えます。 とくにNaの炎色が無色に見えますから、Na化合物との混合物から他の元素を分析するのに便利です。
寸法(mm)60×60×t2.75
うずまき銅線 ナリカうずまき銅線ナリカ
2,300税込2,530
1セット(10本)
3日以内出荷
中学2年生 化学変化 銅の酸化還元実験に最適な銅線です。 バイルシュタイン反応実験(銅の炎色反応実験によりダイオキシン発生の原因とされる塩素系物質の有無を調べる)にも利用できます。
材質全長(mm)230径(Φmm)巻径:8線径(Φmm)1
ろうそく立て(燃焼用) ナリカろうそく立て(燃焼用)ナリカ
629税込692
1個
当日出荷
材質真鍮製全長(mm)310
電解装置 ミニ ナリカ電解装置 ミニナリカ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
純水で電気分解ができ、取り出した水素と酸素を燃料電池やその他の実験に利用できます。水酸化ナトリウムなどの電解液不要の画期的な電気分解装置です。
仕様純水消費量:1mL/h(300mA時)、水素と酸素の蓄積量:10mL、水素生成量:最大3.5mL/min付属品チューブ2本、ゴム栓3個寸法(mm)85×190×90電流(mA)0~500動作電圧(V)1.4~1.8
気体発生装置 酸素・二酸化炭素 ナリカ気体発生装置 酸素・二酸化炭素ナリカ
4,988税込5,487
1個
当日出荷
中学1年生 物質のすがた 酸素や二酸化炭素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。直接集気びんに集められるので失敗しません。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐに使えます。
セット内容三角フラスコ200ml・滴下ろうと(2穴あきゴム栓付き)・L字管 2種・シリコン管
顕微鏡撮影用カメラアダプター NY-1S ナリカ顕微鏡撮影用カメラアダプター NY-1Sナリカ
90,000税込99,000
1個
5日以内出荷
このアダプタと一眼レフデジタルカメラ用Tリングの併用で、顕微鏡のCマウント・JIS規格の鏡筒・双眼実体顕微鏡の鏡筒(Φ30mm)に取付けて観察物を撮影することができます。
セット内容カメラアダプタ・スーパースリーブ・Cマウント接続用スリーブ
直角プリズム 大型 ナリカ直角プリズム 大型ナリカ
4,500税込4,950
1個
当日出荷
材質光学ガラス(BK7)寸法(mm)斜辺50、二辺35、厚さ25