18ページ目:

4,020件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明プラスチックカップ(ふた付き) ナリカ透明プラスチックカップ(ふた付き)ナリカ
550税込605
1パック(10個)
4日以内出荷
発芽実験に便利です。ふた付き。
寸法(mm)Φ129×44
滑車用プーリー ナリカ滑車用プーリーナリカ
170税込187
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質プラスチックシャフト径(Φmm)約3.5
2段プーリー ナリカ2段プーリーナリカ(1件のレビュー)
550税込605
1パック(20個)
当日出荷
材質プラスチック直径(Φmm)大8・小4穴径(Φmm)【シャフト用】1.9
傘袋(薄口半透明) ナリカ傘袋(薄口半透明)ナリカ
400税込440
1個(100枚)
3日以内出荷
実験や工作材料として幅広く使えます。
寸法(mm)薄口(120×750×t0.012)半透明
オートクレーブバッグ ナリカオートクレーブバッグナリカ
1,900税込2,090
1パック(10枚)
当日出荷
加熱処理済かどうか判断できる滅菌ラベル付き。
寸法(mm)305×660付属品結束バンド10本、滅菌ラベル10枚材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)132
リトマス試験紙(AZUMI) ナリカリトマス試験紙(AZUMI)ナリカ
1,700税込1,870
1セット(500枚)
3日以内出荷
小学校理科実験の必需品 50枚ずつケースに小分けされていますので、グループ実験に最適です。
長さ(mm)60幅(mm)8
リトマス試験紙(リールタイプ) ナリカリトマス試験紙(リールタイプ)ナリカ
590税込649
1個
3日以内出荷
好きな長さに切って使えるリールタイプ。
幅(mm)7長さ(m)5
ホースバンド(ゴム管止め) ナリカホースバンド(ゴム管止め)ナリカ
190税込209
1個
3日以内出荷
手で回して固定できるため、ガスバーナーとホースをしっかり閉めることができます。
締付範囲(mm)15~17
ジャムびん ナリカジャムびんナリカ
2,300税込2,530
1組(10個)
3日以内出荷
容量(mL)370材質ガラス(金属蓋付)寸法(mm)Φ69×112
ポリスポイト ナリカポリスポイトナリカ
420税込462
1組(10本)
当日出荷
容量(mL)1材質プラスチック全長(mm)150
メダカの卵観察用スライドグラス ナリカメダカの卵観察用スライドグラスナリカ
3,600税込3,960
1組(20枚)
3日以内出荷
スライドガラスの中央にプラスチックリングを固定したもので、リング内に3~4滴の水とともに卵を入れて顕微鏡観察できます。 30分程度は水が乾燥しないので続けて観察できます。 顕微鏡が揺れてもほとんど卵は動かず観察できます。 リングを目印にして卵を見つけられるので操作が簡単です。
寸法(mm)(スライドグラス)26×75仕様スライドボックス入りリング内径(Φmm)プラスチックリング:4
スライドグラス(生物用) 縁磨き ナリカスライドグラス(生物用) 縁磨きナリカ
630税込693
1セット(50枚)
3日以内出荷
寸法(mm)26×76タイプ
底なし集気びん(ガラス製ふた付き) ナリカ底なし集気びん(ガラス製ふた付き)ナリカ
1,750税込1,925
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
国内で丁寧に加工された高品質の集気びん。クリアで歪みがないため、中のようすがはっきりと確認できます。
付属品ガラス製ふた
塩化カルシウム管 (U字管) ナリカ塩化カルシウム管 (U字管)ナリカ
1,400税込1,540
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
空気中の湿気の侵入を防ぐため、塩化カルシウムなどの乾燥剤を入れて気体を乾燥させる時に使います。
材質ガラス形状U字管
滴下ろうと ナリカ滴下ろうとナリカ(1件のレビュー)
2,900税込3,190
1個
5日以内出荷
活栓により、滴下量を調節しながら実験できます。
口径(Φmm)約40材質ガラス全長(mm)約215足長(mm)150
分液ろうと ナリカ分液ろうとナリカ
5,500税込6,050
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
互いに混ざり合わない液体を分離する時に使います。
仕様活栓付材質ガラス
試験管用キャップ(ステンレス製) ナリカ試験管用キャップ(ステンレス製)ナリカ
200税込220
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製なので培地による腐食がなく、金属イオンの溶出による培地の汚染の心配が要りません。ツメ付きなので着脱が簡単、しっかり固定できます。オートクレーブ・乾燥滅菌どちらも可能。
材質SUS304
フロートラック ナリカフロートラックナリカ
1,400税込1,540
1個
3日以内出荷
オートクレーブ可能なフロートラック。ウォーターバスで使用できます。ビーカーにも使用できます。
適合【マイクロチューブ】1.5mL×8本材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ65×75最高使用温度(℃)135
枝付フラスコセット ナリカ枝付フラスコセットナリカ(1件のレビュー)
3,200税込3,520
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
寸法D(mm)50
水圧実験用水そう ナリカ水圧実験用水そうナリカ
7,500税込8,250
1個
当日出荷
透明アクリル樹脂製の角形で底が深い水槽です。水圧実験以外にも色々な観察や実験に使用できます。
材質【水槽】アクリル樹脂(t3mm張合わせ)内寸(mm)100×100×300
Oリング(P-45) ナリカOリング(P-45)ナリカ
1,200税込1,320
1パック(10個)
当日出荷
簡易水圧実験器(注文コード:28564464)の補充部品です。
ゴム膜 ナリカゴム膜ナリカ
2,900税込3,190
1パック(10枚)
当日出荷
寸法(mm)約Φ90×0.07
浮沈子実験セット ナリカ浮沈子実験セットナリカ(1件のレビュー)
2,300税込2,530
1セット
当日出荷
セット内容1.5Lペットボトル2本、目盛付き試験管1本、たれびん(無色)100個、ナット100個
密度比較用体 (金属3種、プラスチック4種) ナリカ密度比較用体 (金属3種、プラスチック4種)ナリカ
5,900税込6,490
1セット
当日出荷
中学3年力のつり合いと合成・分解 プラスチック4種と金属3種のブロックをセットにしました。水に浮く物質、沈む物質を調べるのに使用でき、物質には浮力が働いていることを説明するのにも使用できます。ブロックの体積が均一なので、密度の説明や比較を行うのにも最適です。収納に便利なケース付き。
仕様収納ケース付きセット内容金属3種各1個(鉄・アルミニウム・銅)、プラスチック4種各1個(PET・PVC・PP・PE)形状立方体寸法(mm)各16×16×16
鋼鉄球(吊り線取付可・糸付き) ナリカ鋼鉄球(吊り線取付可・糸付き)ナリカ
4,500税込4,950
1個
3日以内出荷
仕様(吊り線取付可)糸付材質鋼鉄直径(Φmm)38質量(g)約290
振り子球 (波動説明器 MJ-15N用) ナリカ振り子球 (波動説明器 MJ-15N用)ナリカ
980税込1,078
1個
3日以内出荷
摩擦棒(火おこし器B用) ナリカ摩擦棒(火おこし器B用)ナリカ
2,500税込2,750
1セット(10個)
当日出荷
火おこし器B(注文コード:28563064)の補充部品です。
直径×長さL(Φmm×mm)10×70
臼木 (火おこし器B用) ナリカ臼木 (火おこし器B用)ナリカ
3,400税込3,740
1パック(2枚)
3日以内出荷
火おこし器B(注文コード:28563064)の補充部品です。
ペットボトルロケット用アダプター ナリカペットボトルロケット用アダプターナリカ
280税込308
1個
3日以内出荷
ペットボトルロケットの発射口と空気ポンプの口金をしっかり固定するための部品です。
力学実験用樹脂おもり ナリカ力学実験用樹脂おもりナリカ
2,900税込3,190
1組(10個)
当日出荷
実験用のおもりがつかみやすく、転がらないデザインで生まれ変わりました。 本体にグラム表示がしてありますので、おもりの質量が一目でわかります。
仕様グラム表示、両フック付き材質ABS
滑車セット(黒板用) ナリカ滑車セット(黒板用)ナリカ
5,400税込5,940
1セット
4日以内出荷
直径50mmのプラスチック製滑車の軸に強力マグネットを取付けた黒板用滑車です。 滑車は固定フック付きで、他に取り外しが簡単なフックと中心リングが付属しています。 三力のつりあい実験や、簡単な動滑車を用いる力学の実験が演示できます。
仕様【本体】滑車(強力マグネット付き、Φ50mm)2個付属品吊ひも1.2m×1本、フック6個、中心リング(金属製、直径7mm)1個
精密定滑車(円錐ピボット滑車) ナリカ精密定滑車(円錐ピボット滑車)ナリカ
4,000税込4,400
1個
当日出荷
気体潤滑運動体実験器、および力学台車の等加速度運動実験用滑車として製作したもので、滑車の軸受けを円錐形にして摩擦を少なくしてあります。
仕様取り付け板付き材質プラスチック直径(Φmm)(有効)35タイプA型最大荷重(kg)約3
シリコンライト栓 ナリカシリコンライト栓ナリカ
1,200税込1,320
1セット(10個)
4日以内出荷から10日以内出荷
BaMoon(バムーン) ナリカBaMoon(バムーン)ナリカ
850税込935
1個
当日出荷
佐藤毅彦先生ご考案 表面に月模様を印刷して作った、月の満ち欠けの実験に最適なバルーンです。空気を入れて丸く膨らませたバムーンに光をあてて、三日月・半月・満月などがどのような位置関係の時に見られるのかを再現できます。
材質塩化ビニル球径(Φmm)120~130(膨らませた状態)
アルコールランプ芯(1m) ナリカアルコールランプ芯(1m)ナリカ
130税込143
1本
当日出荷
るつぼはさみ ナリカるつぼはさみナリカ
4,500税込4,950
1個
6日以内出荷
材質ステンレス製全長(mm)300
炎色反応実験用ステンレス金網 ナリカ炎色反応実験用ステンレス金網ナリカ(2件のレビュー)
850税込935
1個
当日出荷
炎色反応を長く観察できる 各種炎色反応用の塩化物水溶液を金網につけてガスバーナーの炎の中に入れると、元素特有の色を示します。 白金線で行うよりも反応時間が長く、炎色反応をじっくり観察することができます。
材質ステンレス寸法(mm)10×80
ヘラつきステンレスさじ ナリカヘラつきステンレスさじナリカ
320税込352
1本
3日以内出荷
材質ステンレス全長(mm)150
磁製るつぼ ナリカ磁製るつぼナリカ
580税込638
1個
3日以内出荷から4日以内出荷