21ページ目:

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,019件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滑車 P-6N ナリカ滑車 P-6Nナリカ
5,900税込6,490
1組
6日以内出荷
単滑車、複滑車のセットです。
セット内容複滑車2個、単滑車2個、単複用つり合いおもり各1個、つりひも材質プラスチック(本体)、金属(支持枠)寸法(mm)(複滑車大)50(有効径44)、(複滑車小)40(有効径34)、(単滑車)50(有効径44)
セントラルドグマ説明セット CDNR ナリカセントラルドグマ説明セット CDNRナリカ
25,000税込27,500
1セット
9日以内出荷
塩基配列がDNAからRNAに転写され、次にRNAの塩基配列に従ってタンパク質へと翻訳される過程を説明できる分子模型のセットです。遺伝情報が基本的にDNA→RNA→タンパク質へと一方向に流れる原則(セントラルドグマ)について理解できます。
セット内容ミニDNA分子模型キットR(22層)1セット、チミン(橙)11個、アデニン(青)11個、グアニン(緑)11個、シトシン(黄)11個、リン酸(紫)44個、デオキシリボース(赤)44個、スタンド、補助棒、スペーサー23個、キャップ、ケース、タンパク質合成キット SEL-12NR 3セット、ウラシル(淡い青)9個、アデニン(青)9個、グアニン(緑)9個、シトシン(黄)9個、リボース(赤茶)36個、リン酸(紫)36個、tRNA(赤茶)6個、アミノ酸6個
ピペット充填器PP-10 ナリカピペット充填器PP-10ナリカ
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
試液の吸引を、ホイールを回転させて素早く簡単に行えるピペット充填器。耐酸・耐アルカリ性。
型式PP-10口径(Φmm)適合ピペット:6~9適合ピペット(mL)~10
光電効果実験セット PE2-N ナリカ光電効果実験セット PE2-Nナリカ
8,698税込9,568
1セット
3日以内出荷
はく検電器を利用した光電効果の実験を、ハンディタイプの紫外線装置やブラックライトで手軽に行えるセットです。はく検電器に紫外線装置やブラックライトの光を近付けた時にはくが閉じるようすを観察します。金属板による光電効果の違いや、照射する光の波長によりはくの閉じ方が異なることが確認できます。
セット内容紫外線装置(波長254nm)(1個)、ブラックライト(波長:365nm)(1個)、塩ビ板・アクリル板(各1本)、金属板(銅・亜鉛・アルミ)(各1枚)、紙ヤスリ(1枚)
ワイヤレス硝酸イオンセンサ GDX-NO3(Go Direct) ナリカワイヤレス硝酸イオンセンサ GDX-NO3(Go Direct)ナリカ
119,800税込131,780
1セット
31日以内出荷
本硝酸イオンセンサGDX-Kはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中の硝酸イオン(NO3-)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
仕様●干渉イオン:ClO4-、I-、ClO3-、F-●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:55±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:0.1~5 MΩセット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct 硝酸イオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、硝酸イオン標準液(100mg/L NO3-)30mL 1本(SDS付属)、硝酸イオン標準液(1mg/L NO3-)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ型式GDX-NO3電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続測定範囲(mg/L)1~14000接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(%)±10(校正後1~100mg/L)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可測定範囲(mV)±1000OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2.5~11(補償なし)アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
示温クロス(サーモクロス) N-S5 ナリカ示温クロス(サーモクロス) N-S5ナリカ
4,598税込5,058
1個(5枚)
3日以内出荷
空気の温まり方が見える布温度変化で色が変わる生地。空気や地面のように、示温インクや示温ペーストでは観察できなかった液体・金属以外の、ものの温度変化を視覚的に確認できます。
適合実験例:空気の温まり方、温かいもの・冷たいもの探し型式N-L5寸法(mm)210×220変色温度(℃)約30(30以上でピンク色、30以下で青色)
赤しそ(pH指示薬)10g ナリカ赤しそ(pH指示薬)10gナリカ
1,598税込1,758
1個(10g)
4日以内出荷
赤しその葉を乾燥させたものです。本品0.5g(小さじ1)をお茶パックに入れて水40mLで抽出するだけで手軽にpH指示薬として使えます。
容量(g)10
ペンライト(LED) ナリカペンライト(LED)ナリカ
1,698税込1,868
1台
4日以内出荷
省電力・長寿命!高輝度白色LED使用のライトスリムなペンタイプ
寸法(mm)Φ13.6×135電源(個)単4乾電池2(別売)
ワイヤレス日射センサ GDX-PYR(GoDirect) ナリカワイヤレス日射センサ GDX-PYR(GoDirect)ナリカ
110,000税込121,000
1台
4日以内出荷
リアルタイムで太陽輻射を測定するセンサです。波長範囲:360nm~1120nmで測定が可能です。光電池の効果測定などの実験ができます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
材質酸化アルミニウム(センサカバー部)、アクリル(レンズ部)型式GDX-PYR測定範囲0~1,100(W/m2)電源充電式電源(USB充電式)測定項目太陽輻射対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB波長範囲(nm)375~1120分解能(%)0.3(±5)(W/m2)
光ファイバー(GDX-SVISPL/SVISPLF用) ナリカ光ファイバー(GDX-SVISPL/SVISPLF用)ナリカ
24,500税込26,950
1台
6日以内出荷
ワイヤレススペクトロメーター(GoDirect)用の光ファイバーです。
波長(nm)350~900
大型温湿度計 O-506WTN ナリカ大型温湿度計 O-506WTNナリカ
6,498税込7,148
1台
3日以内出荷
大画面で見やすい液晶サイズ(170×128mm)温度、湿度、時計の3点を見やすく配置壁掛け用フック穴、立てかけスタンド付
その他時計機能付き型式O-506WTN寸法(mm)220×18×180精度(温度℃)0.0~40.0、±1.0(範囲外±2.0)、(湿度%)50~80±5(範囲外±10)表示範囲(温度℃)-9.9~50.0、(湿度%)10~99電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)
実験用電熱線(実験用ヒーター)T型(6Ω)1本 ナリカ実験用電熱線(実験用ヒーター)T型(6Ω)1本ナリカ
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
●電流による発熱量の実験をすっきり安全に●サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。●電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。●電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。●ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。●スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。●実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
寸法(mm)120×75抵抗値(Ω)6
AC/DCクランプマルチメーター C-13 ナリカAC/DCクランプマルチメーター C-13ナリカ
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
非接触検電、K熱電対での温度測定ができる、多機能なAC/DCクランプマルチメーターです。
付属品テストリード1組、熱電対センサ、変換ソケット型式C-13寸法(mm)65×38×200表示4000カウント電源(個)単4乾電池2(別売)測定モード40.00/400.0(ACA/DCA)(A)、400mV/4.000/40.00/600V(ACV)、(抵抗)400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ/4.000MΩ/40.00MΩ静電容量40.00nF/400.0nF/4.000μF/40.00μF/400.0μF/4.000mF導体径(mm)最大測定:30
ねじ口びん広口(30mL)(10個) ナリカねじ口びん広口(30mL)(10個)ナリカ
829税込912
1個
4日以内出荷
本体・キャップ共にPP製のため、オートクレーブが可能です。中栓やパッキンがなくても液漏れを防止する構造になっています。
容量(mL)30タイプ広口胴径×全高(Φmm×mm)34.2×63
飲料水成分分析用パックテスト CG-1 ナリカ飲料水成分分析用パックテスト CG-1ナリカ
3,298税込3,628
1セット
9日以内出荷
飲料水の成分分析を行う際に便利なパックテストのセットです。残留塩素、塩化物イオン、全硬度の測定を行うことができます。その他の試薬を用意し、より探究的な測定を行うことも可能です。
付属品標準色(各1枚)、専用カップ1個型式CG-1測定項目残留塩素(遊離):0.1~5mg/L(6段階)、塩化物イオン(低濃度):0~50以上mg/L(6段階)、全硬度(総硬度):0~200mg/L(6段階)測定回数各5回分
磁製乳ばち ナリカ磁製乳ばちナリカ
1,000税込1,100
1個
3日以内出荷
実験材料のすりつぶしに
付属品乳棒サイズ(mm)外径約100
ロングモール1m 30色(各1本) ナリカロングモール1m 30色(各1本)ナリカ
2,998税込3,298
1箱
当日出荷
1mの長いモールで制作の幅がグーンと広がります。30色各1本入り
材質ポリエステル、芯/スチール長さ(mm)約1,000太さ(mm)約6
磁製乳ばち(乳棒付) ナリカ磁製乳ばち(乳棒付)ナリカ
750税込825
1個
4日以内出荷
実験材料のすりつぶしに
付属品乳棒外径(Φmm)約60商品タイプ乳鉢・乳棒セット
ライトスコープ YF-393L ナリカライトスコープ YF-393Lナリカ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ポケット収納できる手持型顕微鏡です。 小型ながら収差の少ない明るい視野が得られます。 V字に本体を開くと自動的にライトが点灯し、閉じれば消灯するので、野外での観察に適しています。
仕様●倍率:30×●光源:白色LED●機能:ピント調節機能●電源:単3乾電池2個(別売)●大きさ:50×23×140mm●付属品:ソフトケース●数量:1個●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-4768-60
レーザー光源装置保持具 ナリカレーザー光源装置保持具ナリカ
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
レーザー光源装置をしっかりと保持し、放熱効果を高めます。
用途レーザー光源装置を小型機器に取り付ける時に、レーザー光源装置本体をしっかりと保持するための部材(ホルダー)。
青色レーザー光源装置 ナリカ青色レーザー光源装置ナリカ
57,980税込63,778
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
直径16mmの450nm青色半導体レーザー光源。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。質量(kg)0.05精度光軸:±3°使用温度(℃)-10~+50周波数(kHz)外部変調:1まで消費電流(mA)<100波長(nm)450焦点距離(mm)1000回路駆動:APC(連続点灯仕様)平均寿命(時間)常温使用時:12000入力レベル外部変調:C-MOS レベル使用湿度(%RH)20~80レーザー光色最大出力(mW)5
赤色レーザー光源装置 ナリカ赤色レーザー光源装置ナリカ
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
直径12mm、全長41mmの焦点固定の廉価で視認性の良い635nmLDを搭載した小型レーザーモジュール。APC回路内蔵で周囲温度変化・電源電圧変動の影響を受けにくい。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。質量(kg)0.02精度光軸:±5°使用温度(℃)-10~+50接続方式ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V)電源電圧(V)DC 3.0~5.0消費電流(mA)50波長(nm)635焦点距離(mm)400レーザークラス2外径(mm)ケーブル含まず:Φ12 × 41回路駆動:APC(連続点灯仕様)平均寿命(時間)常温使用時:10000RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~85レーザー光色最大出力(mW)1
浸透圧実験用セルローズチューブ(ビスキングチューブ) ナリカ浸透圧実験用セルローズチューブ(ビスキングチューブ)ナリカ
18,500税込20,350
1本
4日以内出荷
水やブドウ糖などの低分子物質は自由に透過しますが、タンパク質などの高分子物質や細菌などは透過しません。
型式E寸法直径×平面幅×長さ:Φ23.8mm×36.9mm×25m分画分子量約12,000~14,000(MWCO)
電子てんびん ナリカ電子てんびんナリカ
28,000税込30,800
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
シンプル操作で、オートオフ機能付きの電子てんびん。簡易風防付き(※BS-300、BS-600のみ)。
付属品収納ケース寸法(mm)160×210×60電源単3乾電池2個(モニタ用付属)、ACアダプタ(付属)RoHS指令(10物質対応)対応
色付き蒸発皿(WARENカップ) ナリカ色付き蒸発皿(WARENカップ)ナリカ
1,580税込1,738
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
割れない蒸発皿急激な温度差や衝撃に強い蒸発皿です。熱伝導率が高く、陶器や磁器の蒸発皿よりも早く蒸発させることができます。積み重ねられるので、コンパクトに収納できます。
材質特殊コーティング鋼板内径×深さ(mm)100×35(突起部除く)
顕微鏡撮影クリップ ナリカ顕微鏡撮影クリップナリカ
14,880税込16,368
1セット(10個)
4日以内出荷
タブレット&スマートフォンでの顕微鏡撮影がもっと手軽に!スマートフォンやタブレットの背面カメラにはさむだけで、顕微鏡撮影装置に早変わり。双眼実体顕微鏡、生物顕微鏡に使用できます。
仕様推奨顕微鏡:生物顕微鏡アトマⅡ(注文コード:50429375/50435465)、生物顕微鏡ウィングブルー(注文コード:50429445/50432367/50450996/50451005/50451014)、生物顕微鏡ウィングブルーⅡ(注文コード:13196447/13196438/13196465/13196456)、生物顕微鏡ネクロス(注文コード:50449736/50450664/50449054/50450707/50450734/50449745/50450673/50449063/50435578)、双眼実体顕微鏡ソレオ(注文コード:50429524)、双眼実体顕微鏡ソレオJr.(注文コード:50429533/50435903)付属品ストラップ材質プラスチック型式Tomeco10N寸法(mm)64×34×31入数(個)10
示温液 (示温インク) ナリカ示温液 (示温インク)ナリカ
3,300税込3,630
1個
3日以内出荷
産業財産権出願中水の温まり方で使用する示温液です。加熱すると白色になっていく液の動きで、水の温まり方が観察できます。温度上昇により約40℃で無色(透明)→白色(不透明)へ変色。温度が下がると白色(不透明)→無色(透明)へ戻ります。水で25倍に薄めて使用します。
容量(mL)240
ワイヤレスカート (イージーセンス) ナリカワイヤレスカート (イージーセンス)ナリカ
91,600税込100,760
1台
4日以内出荷
位置、力、加速度のワイヤレスセンサ内蔵。低摩擦のホイールベアリングを使用しているため、安定したデータが得られます。
寸法(mm)90×169×65測定範囲位置0mm~運動の範囲による、力±100N、加速度40~150m/s2質量(g)280電源充電式電源(USB充電式)最小表示位置0.1mm、力0.01N、加速度0.1m/s2測定項目位置、力、加速度対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
弦定常波実験器 ナリカ弦定常波実験器ナリカ
53,000税込58,300
1台
3日以内出荷
弦定常波の実験に必要な器具がセットになっています。バイブレーターに入力する信号を増幅する実験用アンプが付属されており、信号源としてスマートフォンやタブレットなどの発振アプリを活用して実験できます。ナリカが提供しているWEBアプリも利用できます。
気柱共鳴装置 ナリカ気柱共鳴装置ナリカ
54,000税込59,400
1台
3日以内出荷
割れにくいプラスチック製の気柱共鳴管音源から管内に音波を送り、水面を上下させながら気柱を共鳴させて波長を測定し、音の振動数や音の速さを求めます。
セット内容気柱共鳴管、水位調節管(プラスチック製)、支持台材質気柱共鳴管:プラスチック製型式RT-85R寸法(mm)気柱共鳴管:Φ35×930、目盛長850
磁力測定器(マグチェッカー) ナリカ磁力測定器(マグチェッカー)ナリカ
39,000税込42,900
1台
3日以内出荷
磁石の極性、磁力が一目でわかるホール素子を利用した磁力チェッカーです。N極、S極の極性やそれぞれの磁力の大きさをバーグラフで表示できます。磁石の磁力の測定やコイルに電流を流した際に発生する磁力などを測定できます。
型式MG-01N寸法(mm)115×69×20測定範囲0~200mT電源単4乾電池3個(別売)表示極性N/S、数値(0~128)、バーグラフ
e/m管(スケール付) ナリカe/m管(スケール付)ナリカ
210,000税込231,000
1個
4日以内出荷
B10-7355電子の比電荷測定装置の補充部品
型式EM6電圧(V)ヒーター:6.3球径(Φmm)管球:130加速電圧(V)200~500
メーター付コンデンサー (デジタル) ナリカメーター付コンデンサー (デジタル)ナリカ
7,800税込8,580
1台
3日以内出荷
たまった電気がデジタル表示でひと目でわかるゼネコンV3(小学校用手回し発電機)を使った蓄電実験にあると便利なデジタル表示のメーター付コンデンサー。デジタル表示で電気のたまり具合や電気の消費のようすがひと目でわかります。蓄電量を変えて実験する際の指導がスムーズにできます。
型式MC-D1寸法(mm)70×50×29(突起部含む)容量コンデンサー:2.5V、4.7F電源CR2032電池1個(別売)機能逆流防止機能デジタル表示7セグメント、0~100%(蓄電状態を%表示)
世界一美しい周期表 ナリカ世界一美しい周期表ナリカ
2,500税込2,750
1枚
3日以内出荷
これまでの周期表のイメージを一新させる美しい写真で構成された周期表です。元素やその元素を含むものの写真が掲載されています。
寸法(mm)914×470表記日本語版
タブレット用魚眼レンズ(リアルプロクリップレンズ) ナリカタブレット用魚眼レンズ(リアルプロクリップレンズ)ナリカ
4,700税込5,170
1個
3日以内出荷
タブレットやスマートフォンの背面カメラにはさんで使用する魚眼レンズ。180°もの広範囲を一枚の写真に収めるため、画面の端がゆがんで全体が円形に見えるような、標準レンズで得られないインパクトのある写真が撮れます。
付属品キャップ2個、ポーチ、レンズクロス寸法(mm)25×15質量(g)11画角180°
バスケット ナリカバスケットナリカ
1,300税込1,430
1個
3日以内出荷
実験器具の収納・運搬や、野外観察に便利なポリプロピレン製の小型手さげかごです。
寸法(mm)440×315×265サイズ
力学台車滑走台セット ナリカ力学台車滑走台セットナリカ
37,500税込41,250
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
台車1台と1m滑走台のシンプルなセット
ワイヤレススペクトロメーター(Go Direct) ナリカワイヤレススペクトロメーター(Go Direct)ナリカ
350,000税込385,000
1個
7日以内出荷
さまざまな光源からの発光スペクトルを測定できるポータブル分光計です。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
付属品光ファイバー型式GDX-SPEC-EM測定範囲350~900nm電源USB給電最小表示0.1nm測定項目発光スペクトル用途例実験:LEDと蛍光灯の発光スペクトルの比較、放電管の発光スペクトル測定対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応分解能(nm)半値幅(波長分解能)FWHM:3.0
生態系ボードゲーム(エコピラ) ナリカ生態系ボードゲーム(エコピラ)ナリカ
4,000税込4,400
1セット
3日以内出荷
EcoPyra(エコピラ)は、生き物同士の食べる・食べられるといったつながり(食物連鎖)を自然に学べるボードゲームです。動植物のつながり(役)が書かれた調査カードに沿って生き物タイルを集めます。特徴をとらえたイラストの生き物タイルは栄養段階ごとに色分けされ、生き物の分類やその生き物が食べる生き物を示すアイコンが描かれています。教育向け簡易ケース入り。
セット内容生き物タイル 45枚(植物(緑)22枚、動物(黄)15枚、動物(赤)8枚)、調査カード 18枚、サイコロ適合年齢(歳)5
浸透圧実験用セルローズチューブC ナリカ浸透圧実験用セルローズチューブCナリカ
18,500税込20,350
1本
3日以内出荷
●水やブドウ糖などの低分子物質は自由に透過しますが、タンパク質などの高分子物質や細菌などは透過しません。
寸法(直径×平面幅×長さ)Φ19.1mm×30.2mm×25m分画分子量(MWCO)約12,000~14,000