特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,000件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流電圧計 HQ-300A ナリカ直流電圧計 HQ-300Aナリカ
17,500税込19,250
1個
5日以内出荷
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
定格±(AC)15V/150Vレンジ2入力端子3測定電圧(V)0~15(1目盛0.5)、0~150(1目盛5)
検流計 HQ-30A ナリカ検流計 HQ-30Aナリカ
18,600税込20,460
1個
5日以内出荷
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
仕様感度(g):0.1その他ステンレス製組分銅付き(50g×1、20g×1、10g×2、5g×1、2g×2、1g×1、500mg×1、200mg×2、100mg×1、ピンセット)寸法(mm)W190×D80×H130質量(g)700秤量(g)100
直流電流計 HQ-5A ナリカ直流電流計 HQ-5Aナリカ
17,500税込19,250
1個
5日以内出荷
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
定格±(AC)100mA/1A/10Aレンジ3測定範囲(A)0~100m(1目盛2m)、0~1(1目盛20m)、0~10(1目盛200m)入力端子4
上皿てんびん 防塵形 TB-100N ナリカ上皿てんびん 防塵形 TB-100Nナリカ
25,600税込28,160
1個
5日以内出荷
タフな構造とシンプルな操作のため、生徒実験にも使いやすいです。試料皿と台上部は耐薬品樹脂製で経年変化がなく、分銅もステンレス製で錆などの心配がほとんどありません。歯受け部の大敵であるほこりをシャットアウトするケース入りで、長期にわたって感度を保ちます。
その他ゼロ点調整ネジ付き型式SNB-50寸法(mm)Φ17×長さ220グリーン質量(g)25最小目盛秤量の50分の1秤量5N秤量(kg)0.5
てんびんのつり合い実験器 JV-40 ナリカてんびんのつり合い実験器 JV-40ナリカ
30,000税込33,000
1セット
5日以内出荷
うでの動きと連動する指針つきで、つり合いの様子が分かりやすいです。うでの支点とさらの支点位置が動かせます。うでは均質な棒として扱う場合と、片端におもりを付加した場合の2通りを選択できます。うでは40cmの長さがあり、演示用にも使用できます。
その他ゼロ点調整ネジ付き型式SNB-100寸法(mm)Φ17×長さ220ブラウン質量(g)25最小目盛秤量の50分の1秤量10N秤量(kg)1
上皿てんびん TB-100 ナリカ上皿てんびん TB-100ナリカ
18,600税込20,460
1個
5日以内出荷
タフな構造とシンプルな操作のため、生徒実験にも使いやすいです。試料皿と台上部は耐薬品樹脂製で経年変化がなく、分銅もステンレス製で錆などの心配がほとんどありません。
その他ゼロ点調整ネジ付き型式SNB-25寸法(mm)Φ17×長さ220ブルー質量(g)25最小目盛秤量の50分の1秤量2.5N秤量(kg)0.25
大電力低周波発振器 URP-20 ナリカ大電力低周波発振器 URP-20ナリカ
195,000税込214,500
1個
5日以内出荷
5Wまで出力できるハイパワーな低周波発信器です。音の干渉、電磁誘導、弦の振動などのさまざまな物理実験に対応しています。低周波発信器部と電力増幅器部を、それぞれ独立させて使用することができます。正弦波、三角波のほか、デューティ比の変えられる方形波(TTL信号)が取り出せます。
仕様うで/目盛つき付属品さら2個、おもり(20g)2個、付加おもり1個、フック2個、ものさし、粘土(500g)1個、おもり用クリップ1箱材質アルミ(うで)寸法(mm)400(うでの長さ)、500(架台の全高)
高輝度LED顕微鏡照明装置 L-40L ナリカ高輝度LED顕微鏡照明装置 L-40Lナリカ
28,000税込30,800
1個
5日以内出荷
高照度LEDを採用した、顕微鏡照明装置。明るく長寿命なLED搭載のコンパクト収納設計モデルです長寿命:長寿命(約40,000時間)の高照度LEDを採用同時に4台の顕微鏡を観察:実験台の中央に置けば,両側から計4台の顕微鏡で同時に観察できます。圧倒的な明るさ:LED採用で圧倒的な明るさを実現。(1,200Lx 102,000mcd)整理しやすい形状:堅牢で高さを低く設計しているため積み重ねて保管でき、整理しやすい形状です。
その他高入力抵抗、内部抵抗20kΩ/V定格+(DC)250mV/1V/2.5Vレンジ3入力端子4測定電圧(V)-50~+250m(1目盛5m)、-0.2~+1(1目盛20m)、-0.5~+2.5(1目盛50m)
生徒用生物顕微鏡(反射鏡/LED光源切替式)SGT-600RLB 格納箱なし ナリカ生徒用生物顕微鏡(反射鏡/LED光源切替式)SGT-600RLB 格納箱なしナリカ
43,000税込47,300
1個
5日以内出荷
反射鏡とLED光源の差替えが可能な、光源切替式の600倍生物顕微鏡。光源切替式:顕微鏡の使い方は反射鏡で教えたいが、実際の観察はLED光源で行いたいという場合に便利です。反射鏡/LED光源のベース部は差込式:反射鏡/LED光源のベース部は差込式になっているので、簡単に外したり取り付けたりすることができます。微動ハンドルを装備:細かい焦準操作ができる微動ハンドルを装備しています。
仕様●コンデンサ:N.A.0.65、固定式、5個穴回転穴板絞り●レボルバ:3個穴、外向き付属品接眼鏡筒キャップ、ビニルカバー、粗動用スパナ、クレンメル、ACアダプタ質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×208×362総合倍率40~600×(40×・60×・100×・150×・400×・600×)照明装置充電式LED(調光装置つき)/平凹反射鏡、交換式ステージプレート角形固定式、W100×D120mm接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm、接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズアクロマート4×、10×、S40×鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒、360°回転、接眼スリーブ内径23.2mm鏡筒長(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式粗銅、微動装置、ステージ上下動、標本安全装置つき
電子の比電荷測定器 EM-30N ナリカ電子の比電荷測定器 EM-30Nナリカ
561,000税込617,100
1セット
5日以内出荷
電子の粒子性や磁界と電子の関係などの理解を深める直感的な実験<特徴>高電圧電源を内蔵し、安全性を高めた電子の比電荷測定器です。ヘルムホルツコイルによって作られた均一な磁界の中で電子ビームが曲がることから、その径を測って電子の比電荷を測定できます。電子ビーム加速用高圧電源を内蔵しており、モニタ用電流計以外に外部で高圧の配線がなく、安全性に優れています。また、管球に電圧をかけすぎることを防ぎます。ヒータ電源も内部で供給されますので、ヒータ電圧の違いにより、ビームの状態が異なることがなく、安心して実験できます。管球はヘリウムを封入しており、明るい電子ビームの軌跡が見られ、測定精度に優れています。管球の保持が可動式になっているため、磁界に対して斜めに電子を出し、らせん状の美しい電子ビームが見られます。前面に付属のフードを取り付けると、暗室でなくても電子ビームの観測ができます。
仕様保温ベース:発泡スチロール製付属品霧箱用鉱物放射線源※寸法(mm)観察槽:Φ90×高さ45方式拡散形
電動回転台MO-70N 円運動実験セットのみ ナリカ電動回転台MO-70N 円運動実験セットのみナリカ
77,500税込85,250
1セット
5日以内出荷
電動回転台を用いて5種類の回転系力学実験が観察しやすいセットです。市販の撮影装置(別途ご用意ください)を使用して、円運動の回転系での撮影がしやすいような、スタンドを付属しています。画像や映像を通じて実験結果の分析を行うことができます。
その他目盛つき(水圧感知器、支柱兼空気抜き)材質アクリル樹脂(水圧感知器、支柱兼空気抜き)寸法(mm)Φ56×D50(水圧感知器)、Φ10×D300(支柱兼空気抜き)
気柱共鳴音速測定ユニット SOA-5 ナリカ気柱共鳴音速測定ユニット SOA-5ナリカ
84,000税込92,400
1個
5日以内出荷
高精度な音速の測定が可能です。気柱共鳴装置RA-88Aに取り付けて使うスピーカ・マイクユニットです。高精度な音速の測定ができます。小電力スピーカと高感度マイクで複数台同時使用も可能になります。開口端補正を考慮し、マイク位置を微調整できます。支柱の径が直径12mmのものに取り付けできます。
セット内容凹レンズΦ75mm(f=250)、凸レンズΦ75mm(f=200)、凸レンズΦ75mm(f=250)、凹プリズム(f=80)、凸プリズム(f=50)、凸プリズム(f=80)、台形ガラス(底辺70×幅40×厚さ15mm、角度60°)、半円プリズム(Φ60mm)、反射鏡、偏光板2枚セット(外径Φ100mm、角度目盛付、2枚組)、レーザー光源装置LDP-39N(発振波長650nm、ロッドレンズ脱着式)、実験用目盛板(210×297mm、角度目盛及び方眼スケール印刷付)、スクリーンガラス(Φ75×厚さ2mm、片側摺りガラス)、球面レンズスタンド2個、レーザー光源装置用スタンド、レンズ収納ケース、取扱説明書材質ガラス(凹レンズ・凸レンズ)、ステンレス(反射鏡)
電磁誘導実験装置 EIS-15 ナリカ電磁誘導実験装置 EIS-15ナリカ
265,000税込291,500
1セット
5日以内出荷
電磁誘導の基礎的な原理を、定性的・定量的に実験できます。3種のコイルにより5通りの巻線数が得られ、各巻線数について実験が行えます。コイルの中心に磁石を通過させる誘導電圧の発生実験では、巻き上げプーリーの径により通過速度を変えて実験することができます。オシロスコープで波形の観測をすることができます。実験項目1誘導起電力(磁石速度との関連・コイル巻き数との関連)2自己誘導作用(巻き数との関連)3相互誘導作用
仕様●コイル電源(外部):最大DC12V2A●フードつき暗箱:スケールつき●ヘルムホルツコイル:130回巻き 1組●加速用高圧電源:内蔵(可変式)●管球:ヘリウム封入 使用時間寿命 約100時間質量(kg)7.5電源(V)AC100 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体380×380×350、ヘルムホルツコイルΦ約300
雲の発生実験器 CH-10N ナリカ雲の発生実験器 CH-10Nナリカ
28,700税込31,570
1セット
5日以内出荷
雲を発生させて雨が降る仕組みを学習できます。チャンバ内に水を含んだフェルトを入れ、吸排気ポンプによりチャンバ内を減圧することで雲を発生させることができます。吸排気ポンプは、可動部分が少なく吸気能力や信頼性が高いシリンジを使用しています。液晶温度シートは気温の変化を鋭敏にとらえます。断熱膨張によって2~4℃温度降下する様子が明瞭にわかります。実験では、凝結核として線香の煙などを使用しますが、付属の煙フィルタにより煙のタール分で吸排気弁が汚損するのを防止しています。繰り返しての実験も速やかにできます。
付属品伸縮用天板 ×2枚、キャスター×4個、シリンダー錠 ×1個、二段式セーフティパイプ寸法(mm)(最大時)W1700×D600×H900材質(本体)低圧メラミン両面化粧パーチクルボード/F☆☆☆☆/厚さ19mm材質(天板)ハイドロセラ/厚さ30mm、エッジ/ポリプロピレン製
慣性実験器 FI-60 ナリカ慣性実験器 FI-60ナリカ
112,000税込123,200
1セット
5日以内出荷
慣性の法則や放射落下の実験に活用できる球を打ち上げる台車です。台車上で球を投射・落下させることにより、完成の法則や放射落下運動をわかりやすく示すことができます。球を打ち上げる鉛直方向の調節が可能で、リモコンスイッチにより落下・投射が確実に行えます。黒地白目盛のスケールがついているので、ストロボ装置などによる写真撮影に便利です。単巻可変変圧器(別途ご用意ください)の電圧調整により、球を打ち上げる高さを任意に変えられます。
仕様実験例:回転運動半径と速さの関係、円運動と単振動の確認、円錐振り子、コリオリの力(転向力)、フーコー振り子構成部品スタンド(マグネットつき)、支柱、おもり(2個)、樹脂球、単振動説明器、球発射台、撮影台、三脚固定金具(3個)
静電高圧発生装置 VG-150N ナリカ静電高圧発生装置 VG-150Nナリカ
284,000税込312,400
1セット
5日以内出荷
発電効率を左右するゴムベルトは、発電・耐オゾン性・物理的性質などについて特別に研究した特殊合成ゴムベルトを使用しています。装置内部の湿度が高いと静電気が発生しにくくなるため、本機は乾燥用抵抗器を内蔵しています。電極支柱には特に絶縁抵抗の大きなアクリル樹脂を使用しています。発生電位差に十分耐えられます。
仕様吸着面中心磁束密度(T):0.02(保磁用鉄片開放時)付属品保磁用鉄片本体内幅50mm、炭素鋼製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×105×19
ツインタワーバンデグラフ  VG-T ナリカツインタワーバンデグラフ VG-Tナリカ
490,000税込539,000
1セット
5日以内出荷
2つのベルト発電機で最高約300kVの高電圧を発生します。電荷が正・負の一対から成り立っているという概念を容易に理解できるよう、正・負の電荷を同時に発生させることができます。また、正・負の電荷の違いによるたまり方の違いを実体験できます。2個の帯電球の距離を容易に変えることができます。発生電位差約±150kVにもかかわらず、微小電流のため、安心して実験を行うことができます。実験項目1シャボン玉を用いた電気力線の観察2フランクリンモータの実験3電気振り子の実験4蛍光灯の点灯
仕様コンデンサ:定格3V 容量25Fその他充電中表示LED、充電完了表示LED付き付属品リード2本(ミノムシ・バナナ) ワークシート備考分流器保護回路付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×60×50最大入力電圧(V)DC3最大出力電圧(V)3
静電高圧発生装置 VG-250 ナリカ静電高圧発生装置 VG-250ナリカ
406,000税込446,600
1セット
5日以内出荷
発生電位差250kVの高電圧を安定して発生させることができます。電流値は極めて小さいため安全に実験ができる装置です。発生した非常に高い電位とその広大な電場において行う静電気の多くの現象は大変ドラマチックであり、本機によって安心して実験ができます。高圧電源として、高圧放電・電気力線・電場の分布状態・電気集じん器など、多彩な実験ができます。上部ローラーの位置調整機構により、ベルトの張力が簡単に調整できます。装置内部の湿度が高いと静電気が発生しにくくなるため本機には乾燥用電球を内蔵しています。電極支柱には特に絶縁抵抗の大きなアクリル樹脂を使用しています。発生電位差に十分耐えられます。
仕様●2本組●端面中心磁束密度(T):0.15材質(本体)アルニコ製磁石、ケース入り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1本あたり)8.5×8.5×L150
光の干渉縞観察器 FSL-C2 ナリカ光の干渉縞観察器 FSL-C2ナリカ
72,000税込79,200
1個
5日以内出荷
光の干渉縞がはっきり観察できます。 緑色レーザは視認性が良いため、赤色レーザと同じ強度でも、半暗室でも観察・測定が可能です。 レーザボックスにスリットスライド用レールがついているため、スリットの交換や移動が楽にでき、実験が容易に行えます。 スリットはスリットの間隔が違うもの(FS-I)と、間隔は同じで本数が違うもの(FS-N)が各1枚付属しています。 JISクラス2
仕様●平凸レンズ仕様:曲率半径約2001mm、平面ガラス板●測微顕微鏡仕様:1顕微鏡 総合倍率約8×、視野径約10mm、十字線指標つき 2測微計 移動測定範囲25mm、読取り精度1/100mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ニュートンリング板Φ50、ハーフミラーΦ60(反射率60%、透過率40%)、スタンド全高355/支柱径19
カラフルばねはかり SNB-50 ナリカカラフルばねはかり SNB-50ナリカ
1,400税込1,540
1個
5日以内出荷
秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。最小目盛は秤量の50分の1です。シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。ゼロ点調節機構付きです。4種類から用途に適した機種が選択できます。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)ブルー材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量2.5N秤量(g)250
カラフルばねはかり SNB-200 ナリカカラフルばねはかり SNB-200ナリカ
1,400税込1,540
1個
5日以内出荷
秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。最小目盛は秤量の50分の1です。シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。ゼロ点調節機構付きです。4種類から用途に適した機種が選択できます。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)ベージュ材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量10N秤量(kg)1
カラフルばねはかり SNB-100 ナリカカラフルばねはかり SNB-100ナリカ
1,400税込1,540
1個
5日以内出荷
秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。最小目盛は秤量の50分の1です。シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。ゼロ点調節機構付きです。4種類から用途に適した機種が選択できます。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)グリーン材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量5N秤量(g)500
カラフルばねはかり SNB-25 ナリカカラフルばねはかり SNB-25ナリカ
1,400税込1,540
1個
5日以内出荷
秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。最小目盛は秤量の50分の1です。シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。ゼロ点調節機構付きです。4種類から用途に適した機種が選択できます。
その他ゼロ点調整ネジ付き型式SNB-200寸法(mm)Φ17×長さ220レッド質量(g)25最小目盛秤量の50分の1秤量20N秤量(kg)2
見かけの深さ測定実験器 APD-70 ナリカ見かけの深さ測定実験器 APD-70ナリカ
59,000税込64,900
1個
5日以内出荷
教科書掲載の”見かけの深さ”を実験できます。水やアクリルの屈折率によって像が浮き上がって見える"見かけの深さ”。上部スクリーンに映った像のピントを合わせることで見かけの深さを定量的に測定できます。レンズ系を用いて”,見かけの深さ”を定量的に測定できます。スクリーンにピントが合った時の高さの差が”,見かけの深さ”となります。水とアクリルの屈折率の違いを測定します。
セット内容とつレンズ大(Φ50mm、f=90mm)、とつレンズ小(Φ40mm、f=90mm)、プリズム(1辺25mm、長さ50mm)、円柱レンズ(Φ25mm、長さ50mm)、半切とつレンズ(Φ60mm、f=150mm)、台形ガラス(底辺70mm、高さ40mm)、円形ガラス(Φ50mm、厚さ10mm)、ケース材質ガラス寸法(mm)W210×D190×H40(ケース)
静電高圧発生装置 No.1 ナリカ静電高圧発生装置 No.1ナリカ
334,000税込367,400
1セット
5日以内出荷
130年以上前に発明されたウイムシャースト感応起電機です。静電誘導を利用し、常に安定した数万ボルトの高電圧を発生します。火花放電・尖端放電・ライデンびんの充電など静電現象全般の実験に使用します。蓄電器の両極の接続部は接触、非接触にすることが可能で、蓄電器の有無による起電圧の違いが確認でき、その働きがよくわかります。
仕様発生電位差(kV):150付属品フランクリンモータ、電気振り子、放電球(アース線つき)電源AC100V、50/60Hz、100VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×205×500
弦定常波実験器 MV-160 ナリカ弦定常波実験器 MV-160ナリカ
221,000税込243,100
1セット
5日以内出荷
弦に伝わる横波の定常波を、条件を変えて観察できます。弦の固有振動数と弦の線密度、長さ、張力との関係を調べます。スピーカの振動板を振動源に用い、広範囲の振動をカバーします。振動源の低周波発振器の周波数を50Hzから200Hzの範囲で変化させることができるため、振動周波数が正確で安定しています。黒板は立てて使うことができます:三角ネジを緩めて黒板を回転させ,柱のノックで黒板の溝の部分を支えるようにし,三角ネジで固定します。(黒板には長穴があけてありますので,引き出すようにしてから回転させてください。)OUTPUT端子に鉄芯入りのコイルを接続すると,クラドニーの図形実験を行うことができます:(仕様)0.5Φホルマール銅線 1500ターン 鉄芯入りコイル OSC. INPUT 20Vp-p
仕様●制御部:波源器(1~30Hz)、ストロボ使用時(1~30Hz、30~300Hzの2段切換え)●水槽:W400×D400×H40mm t=5mm、架台と分割式●波源器:直流モータ駆動(位相反転可)付属品アクリル製板(直線波用)、ナイロン球(点状波用)、リベット(多点波用)、台形平板(屈折用)、Φ 80mmアクリル製円板(円形波用)、支持棒(ドップラー効果用)、シングルスリット、ダブルスリット、反射用ホース材質透明アクリル(水槽)、アルミフレーム(架台)、ガラス(反射鏡)寸法(mm)W400×D440×H1040(光源用支柱含む)電源AC100V 8W光源3W高輝度白色LED(連続発光、ストロボ発光)、ストロボ装置として取り外し可架台20×20mmアルミ角フレーム、高さ400mm
簡易霧箱 CC-10 ナリカ簡易霧箱 CC-10ナリカ
48,000税込52,800
1セット
5日以内出荷
ドライアイスを用い、飛跡が連続的に観察できる拡散型の霧箱。飛跡の観察に適した鉱物が付属しております。スチロール樹脂保温ベースつきで、ベース内にドライアイス細片を敷き、電離層をのせて温度勾配をつくります。
仕様●支持環:1個(内径85mm×全長215mm 腕は角断面10×10mm)●自在ばさみ:小1個(全長210mm 腕の径12mm)●台座:水平調節ネジ付き、ものさし取り付け 金具付き材質支柱:ステンレスSUS304、台座:亜鉛ダイキャスト、自在ばさみ:(はさみ部)亜鉛ダイキャスト製(腕)ステンレスSUS304、支持環:ステンレス製質量(kg)台座:約3クランプ小2個台座寸法(mm)210×245支柱Φ12×L660mm 0.6kg
高温拡散形霧箱 WH-100N ナリカ高温拡散形霧箱 WH-100Nナリカ
384,000税込422,400
1セット
5日以内出荷
室温10℃~30℃において運転開始から約5分で観察可能となり、1時間以上の連続観察も可能です。観察槽内にエチレングリコールを入れ過飽和状態にすると、その中に放射線が飛ぶことによりエチレングリコールが凝結し、放射線の飛跡を観察することができます。上蓋と側面の温度コントロールにより安定した過飽和状態を維持でき、飛跡がはっきり見えます。全周囲からの照明(白色LED)により本体周囲方向からの死角がなくなり、飛跡が観察しやすいです。観察槽内(底面)に同心円状の目盛線が入っていますので、飛跡の長さを測定することができます。
仕様●支持環:1個(内径85mm×全長215mm 腕は角断面10×10mm)●自在ばさみ:大・小各1個 大:全長217mm(はさみ幅最大65mm)小:全長210mm 腕の径12mm●台座:水平調節ネジ付き、ものさし取り付け 金具付き材質支柱:ステンレスSUS304、台座:亜鉛ダイキャスト、自在ばさみ:(はさみ部)亜鉛ダイキャスト製(腕)ステンレスSUS304、支持環:ステンレス製質量(kg)台座:約3クランプ大3個台座寸法(mm)210×245支柱Φ16×L660mm 1kg
Moticam用アイピースアダプタセット(30/38mm各1) ナリカMoticam用アイピースアダプタセット(30/38mm各1)ナリカ
4,900税込5,390
1セット
5日以内出荷
顕微鏡デジタルカメラシステムMoticamシリーズを三眼部がない双眼・単眼顕微鏡の接眼レンズに取り付けて画像撮影ができます。この際、デジタルカメラにマクロレンズ(12mmまたは16mm)とアイピースアダプターの順に接続して顕微鏡の接眼レンズ部に取り付けます。本製品は接眼レンズに接続するためのMoticam用アイピースアダプターです。接眼レンズの外径の大きさに合わせて30mmまたは38mmのどちらかを選んでお使いください。
Moticam用マクロレンズ(12mm) ナリカMoticam用マクロレンズ(12mm)ナリカ
14,000税込15,400
1個
5日以内出荷
顕微鏡デジタルカメラシステムMoticamシリーズを三眼部がない双眼・単眼顕微鏡の接眼レンズに取り付けて画像撮影ができます。この際、デジタルカメラにマクロレンズ(12mmまたは16mm)とアイピースアダプターの順に接続して顕微鏡の接眼レンズ部に取り付けます。本製品はカメラに取り付けるMoticam用マクロレンズ(12mm)です。
適合カメラMoticam S6,Moticam 4000シリーズ
Moticam用マクロレンズ(16mm) ナリカMoticam用マクロレンズ(16mm)ナリカ
15,000税込16,500
1個
5日以内出荷
顕微鏡デジタルカメラシステムMoticamシリーズを三眼部がない双眼・単眼顕微鏡の接眼レンズに取り付けて画像撮影ができます。この際、デジタルカメラにマクロレンズ(12mmまたは16mm)とアイピースアダプターの順に接続して顕微鏡の接眼レンズ部に取り付けます。本製品はカメラに直接取り付けるMoticam用マクロレンズ(16mm)です。
適合カメラMoticam S1,Moticam S3,Moticam X5 Plus
線スペクトル光源スタータ SB-S ナリカ線スペクトル光源スタータ SB-Sナリカ
204,000税込224,400
1個
5日以内出荷
別売りのナトリウム管とカドミウム管を接続することで、ナトリウム、カドミウムの2種類の光を高照度で発することができます。分光計と組み合せると純度の高い単色光源が得られます。管電流を約100mAと大きくとり、従来のものより高照度(メーカー比)です。延長コード付きスタンドにより高さが自由に変えられます。
仕様●ビームモード:シングル●四種スリット:FS-I(間隔)×1枚、FS-N(本数)×1枚●電源スイッチ:ON:前→倒している間だけオン/後→オン状態を保持、OFF:中間付属品四種スリット、収納ケース寸法(mm)収納ケース:約W226×D143×H102種類半導体励起固体レーザ出力レーザボックス:0.9mW以下電源ACアダプタ(6V-1.8A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スクリーン:220×30×100、レーザボックス:100×79×60波長(nm)522~542最小目盛(mm)スクリーン:1形態発振:CWレーザ(連続発振)動作環境温度/15~35℃、湿度/80%以下(結露しないこと)
光電池実験用光源 LB-15 ナリカ光電池実験用光源 LB-15ナリカ
23,000税込25,300
1個
5日以内出荷
自然光に近い130Wの強力な光源です。スタンドは、あおり角を替えられます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×約50×約40
HDMIデジタルマイクロスコープ DMBA50N6 ナリカHDMIデジタルマイクロスコープ DMBA50N6ナリカ
110,000税込121,000
1個
5日以内出荷
小学校・中学校の授業に高機能&低価格のデジタルマイクロスコープHDMIモニタ出力とUSB/PC出力内蔵モデル高機能:360°、前後左右可動式ステージとワンタッチ式クレンメル搭載大型モニタへ高精細顕微鏡画像を提示可能:HDMIケーブル一本で、大型テレビに接続したり、USBケーブルでパソコンに接続することも可能。(約200万画素)
付属品接眼鏡用キャップ、ダストカバー、六角レンチ(0.9/2.0mm 2種)、ACアダプタ、予備LED、ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、USBケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2m)、USB電源アダプタ質量(kg)2.7電源(V)AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ付属)出力カメラ部:USB2.0/3.0、HDMI(同時出力可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×220×325総合倍率顕微鏡部:40~600×有効画素数約200万画素(HDMI・USB)照明装置LED(充電式、連続調光式)メモリーグラフィックメモリ:760MB以上、メモリ:1GB以上ステージプレート丸型、大きさ90mm、前後左右移動および360°回転可能、ワンタッチ式クレンメル接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm 接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズアクロマート対物レンズ4×、10×、S40×鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、接眼スリーブ内径23.2mmOSWindows 10(Ver1909以降)/11(動作検証中)モニタXGA(解像度1024×768)以上RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0イメージセンサーカメラ部:2MP 1/3インチ型CMOSイメージセンサハードディスク1GB以上の空き容量対象CPU形式Intel Core2 Duo 1.6GHz同等以上推奨
HDMIデジタルマイクロスコープ DMBA50N4 ナリカHDMIデジタルマイクロスコープ DMBA50N4ナリカ
99,000税込108,900
1個
5日以内出荷
小学校・中学校の授業に高機能&低価格のデジタルマイクロスコープHDMIモニタ出力とUSB/PC出力内蔵モデル高機能:360°、前後左右可動式ステージとワンタッチ式クレンメル搭載大型モニタへ高精細顕微鏡画像を提示可能:HDMIケーブル一本で、大型テレビに接続したり、USBケーブルでパソコンに接続することも可能。(約200万画素)
付属品接眼鏡用キャップ、ダストカバー、六角レンチ(0.9/2.0mm 2種)、ACアダプタ、予備LED、ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、USBケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2m)、USB電源アダプタ質量(kg)2.7電源(V)AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ付属)出力カメラ部:USB2.0/3.0、HDMI(同時出力可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×220×325総合倍率顕微鏡部:40~400×有効画素数約200万画素(HDMI・USB)照明装置LED(充電式、連続調光式)メモリーグラフィックメモリ:760MB以上、メモリ:1GB以上ステージプレート丸型、大きさ90mm、前後左右移動および360°回転可能、ワンタッチ式クレンメル接眼レンズWF10×/18mm 接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズアクロマート対物レンズ4×、10×、S40×鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、接眼スリーブ内径23.2mmOSWindows 10(Ver1909以降)/11(動作検証中)モニタXGA(解像度1024×768)以上RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0イメージセンサーカメラ部:2MP 1/3インチ型CMOSイメージセンサハードディスク1GB以上の空き容量対象CPU形式Intel Core2 Duo 1.6GHz同等以上推奨
生物顕微鏡 BA80C ナリカ生物顕微鏡 BA80Cナリカ
114,000税込125,400
1個
5日以内出荷
高倍率モデルでコストパフォーマンスに優れた生物顕微鏡単眼V型鏡筒モデル。デジタルカメラ等の取付に必要なCSマウントアダプタも標準付属。総合倍率600倍まで観察可能。大型一軸粗微動ハンドル装備。
付属品接眼鏡用キャップ、ダストカバー、六角レンチ(0.9/2.0mm 2種)、ACアダプタ、予備LED質量(kg)4.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×270×355総合倍率40~600×(40×・60×・100×・150×・400×・600×)照明装置充電式LED照明装置(調光機構つき)ステージプレート移動距離(左右75mm、前後26mm)、縦一軸XY操作ハンドル、一体型XYステージ接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm、接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズアクロマートスーパーコントラスト対物レンズ(ASC)4×、10×、S40×鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒、360°回転、接眼スリーブ内径23.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
誘導コイル ISC-100 ナリカ誘導コイル ISC-100ナリカ
210,000税込231,000
1セット
5日以内出荷
無接点の制御回路を採用したので、安定した高電圧が得られます。絶縁対策も強化して安全に使用できます。スペクトル管などの電源として、またオゾンの生成実験などの高電圧放電実験に使用します。AC100V電源コンセントを使用するので、別途電源装置は不要です。高電圧発生トランスには、安全な絶縁形を使用しています。ツマミにより発生高電圧が調節できます。スイッチにより放電極性が切り換えられます。安心して実験していただくために取扱説明書に記載されている警告・注意事項をよくご確認のうえご使用ください。実験項目1火花放電2気体発光スペクトル3電子と電子線
仕様●放電球:支持台付き●発生電位差(kV):250付属品予備乾燥用電球、ビニルカバー、アース線電源AC100V、50/60Hz、100VA、電動式、耐オゾン性ベルト使用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×750
誘導コイル ISC-60 ナリカ誘導コイル ISC-60ナリカ
203,000税込223,300
1セット
5日以内出荷
無接点の制御回路を採用したので、安定した高電圧が得られます。絶縁対策も強化して安全に使用できます。スペクトル管などの電源として、またオゾンの生成実験などの高電圧放電実験に使用します。AC100V電源コンセントを使用するので、別途電源装置は不要です。高電圧発生トランスには、安全な絶縁形を使用しています。ツマミにより発生高電圧が調節できます。スイッチにより放電極性が切り換えられます。安心して実験していただくために取扱説明書に記載されている警告・注意事項をよくご確認のうえご使用ください。実験項目1火花放電2気体発光スペクトル3電子と電子線
長さ(mm)火花:80質量(kg)4.4径(Φmm)起電板:300、合成樹脂製方式手動回転式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×215×400構成ブラシ・集電子・放電極・蓄電器 各1組、ビニルカバー
実験用整理箱(10個組) ナリカ実験用整理箱(10個組)ナリカ
57,000税込62,700
1セット
5日以内出荷
揺れにも強い頑丈な試薬びん整理箱です。仕切板はびんのサイズに合わせて組合せを変えることができます。びんとびんは仕切板でガードされており、材質は耐薬品性に優れたポリプロピレン製ですので、耐震対策としても使用できます。
放射線計数装置 RMS-60A ナリカ放射線計数装置 RMS-60Aナリカ
407,000税込447,700
1個
5日以内出荷
GM管で放射線をカウントできます。ゲート時間の設定に,測定レンジ(cps/cpm/連続計測)を採用。ゲートスイッチは6段階に切換えができ、任意の時間(連続)でもスタート/ストップができます。GM管のカウントパルスの音を調整できる、音量可変スイッチを新たに搭載。音のON/OFFならびに強弱の調整ができます。本体は高級感あるヘアーライン表面仕上げです。
仕様●支持環:1個(内径85mm×全長215mm 腕は角断面10×10mm)●自在ばさみ:大・小各1個 大:全長217mm(はさみ幅最大65mm)小:全長210mm 腕の径12mm●台座:水平調節ネジ付き、ものさし取り付け 金具付き材質支柱:ステンレスSUS304、台座:亜鉛ダイキャスト、自在ばさみ:(はさみ部)亜鉛ダイキャスト製(腕)ステンレスSUS304、支持環:ステンレス製質量(kg)台座:約3クランプ大3個台座寸法(mm)210×245支柱Φ16×L610mm×2本(組み立て時L1210mm) 1.9kg