特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,000件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排気鐘 K(排気盤EB-200用) ナリカ排気鐘 K(排気盤EB-200用)ナリカ
85,000税込93,500
1個
5日以内出荷
排気盤EB-200と一緒にご使用いただける排気鐘です。
仕様●第2マシン:制止用固定具付き●クロスアーム本数(本):第2マシン: 70、変成器:各15●波の伝播速度:約1.4m/s付属品つり合いおもり、連結器、連結棒、制動板用シリンダ、波動ストッパー長さ(mm)【クロスアーム】第2マシン: 230、変成器:2種(1テーパ:230~460、21/4λ:325)全長(mm)第2マシン:約930、変成器:各約225
水波投影装置 RT-T ナリカ水波投影装置 RT-Tナリカ
338,000税込371,800
1セット
5日以内出荷
2点波源から多点波源、屈折・反射、ストロボ撮影まで、 様々な実験に対応できる水波投影装置です。架台と水槽が分離でき、水の出し入れが簡単です。光源は独立のストロボ光源として、運動などの解析にも対応した設計になっています。実験項目:2点波源の干渉(ヤングの実験)、多点波源の干渉(ホイヘンスの原理と平面波の形成)、直線波の屈折、直線波の放射線に沿わせたホースによる反射(焦点の確認)、ドップラー効果、直線波による単スリット回折と障害物による回折、2球波源の位相反転による干渉、直線波の複スリット干渉
仕様●使用弦:SUS硬線Φ0.6mm/0.3mm、長さ1.4m各2本●吊りおもりセット:皿100g×2個、100g×4個、200g×2個、500g×2個、1kg×8個 各2セット●本体その他仕様:Φ40mmプーリー付き●琴柱:2個/組、大タイプ●荷重方式:分銅荷重方式●許容最大張力(N):100(Φ0.6mmのSUS304線の場合)付属品チューナー、マグネット材質木(本体)寸法(mm)W1070×D150×H(本体)、1000(最大弦長)
弦定常波実験装置 MVI-300 ナリカ弦定常波実験装置 MVI-300ナリカ
244,000税込268,400
1セット
5日以内出荷
水平と垂直の弦で、振動に関するいろいろな実験ができます。水平方向および垂直方向に張った弦の一端を上下または前後に同時に振動させて弦に波を発生させます。弦の張力は、おもりを付加することにより簡単に変えることができます。定常波の波長は、目盛つき黒板により簡単に測定することができます。振動数や弦の張力を変えて実験を行うことにより、波の基本関係式を確認することができます。2本の弦の張力を等しくして同時に前後に振動させると、できる定常波の数が常に一致することから、弦の振動は方向によらないことが確認できます。2本の弦の張力を等しくして同時に上下に振動させると、できる定常波の数が一致せず、2ほんの弦の振動が等価とはならないことがわかります。
内容c1、c1♯、d1、d1♯、e1、f1、g1♯、g1、g1♯、a1、a1♯、h1、c2(13個組、ケース入り、音階は音楽調平均律、基音a1=440Hz)
学校用心臓シミュレータ XC-03Ts ナリカ学校用心臓シミュレータ XC-03Tsナリカ
48,000税込52,800
1個
5日以内出荷
平均的な心臓の大きさでリアルに再現しています。男子中学生の心臓の大きさを再現しています。心臓の働きが手に取って理解できます。CTスキャンデータから作製されており、心臓の内腔をリアルに再現している生体モデルです。
付属品伸縮用天板 ×1枚、キャスター×4個、シリンダー錠 ×1個、二段式セーフティパイプ寸法(mm)(最大時)W1300×D600×H900材質(本体)低圧メラミン両面化粧パーチクルボード/F☆☆☆☆/厚さ19mm材質(天板)ハイドロセラ/厚さ30mm、エッジ/ポリプロピレン製
水の圧力と深さの関係実験器 PJ-10 ナリカ水の圧力と深さの関係実験器 PJ-10ナリカ
4,100税込4,510
1セット
5日以内出荷
水圧と水深の関係が体験できる実験器具です。水の中へ入れた円筒を少しずつ持ち上げると円板が離れます。このときの水面からの深さとおもりの重さから定量的な実験ができます。円板についている棒を押すことで、圧力の大きさが手で感じられます。
仕様●実験例:真空中の風の実験、真空中の音の実験など●真空容器その他仕様:排気コック、入・出力端子付き付属品真空中の風実験セット、真空中の音実験セット、真空放電実験セット材質無色透明ポリカーボネート(真空容器)寸法(mm)245(真空容器内径)、290(真空容器最大外径)
ジョリーばねはかり JS-70A ナリカジョリーばねはかり JS-70Aナリカ
260,000税込286,000
1個
5日以内出荷
ジョリー(Jolly)の考案したばねはかりを改良!比重の測定や表面張力の測定実験などを行います。フックの法則、個体・液体の比重測定、各種表面張力測定などの実験で、高精度の測定ができます。広い基面および重量の大きい三足台(水準ネジつき)を用いているので、安定性が良好です。復元性の良いばねにより、精度よく測定できます。
仕様●プラスチック球入数:2個●台車仕様:リモコンスイッチ用端子つき●投射装置仕様:AC30~50V、投射方向微調整装置つき●落球保持装置仕様:DC12V、支柱に黒地白目盛つき)付属品キャッチャ、コード(リモコンスイッチつき)寸法(mm)W300×D100×H800
電動回転台MO-70N 電動回転台のみ ナリカ電動回転台MO-70N 電動回転台のみナリカ
320,000税込352,000
1個
5日以内出荷
運動の様子がわかりやすいツヤ消し黒色の回転台。無段階調整で任意に回転速度が設定でき、コリオリの力やフーコーの振り子の実験に活用できます。回転の伝達にタイミングベルトを用いており、ベアリングにより軸を受けることで、静かでムラが少なく、安定した回転が得られます。回転台面は黒色のツヤ消し塗装を施しており、運動の観察の際に視認性が良く、カメラでの撮影にも最適です。水平調節足を備えており、回転円板面を水平に保つことができます。
仕様●分度器仕様:樹脂製、センター振り分け左右90°、目盛つき●振り子球仕様:約Φ30mm、4個(木球)、Φ25.4mm、1個(鉄球)●摩擦ブロック仕様:木製(片面ゴム貼り)その他吊り糸付属寸法(mm)W420×D250×H420(本体)
押し引きばねはかり PSB-1a ナリカ押し引きばねはかり PSB-1aナリカ
2,400税込2,640
1本
5日以内出荷
引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)レッド材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量20N秤量(kg)2
押し引きばねはかり PSB-5a ナリカ押し引きばねはかり PSB-5aナリカ
2,400税込2,640
1本
5日以内出荷
引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
仕様●滑走体仕様:小 1個、大 2個、大(錘つき)1個、質量比 1:2:3●滑走台仕様:長さ2000mm、スケール1900mm(5mm目盛)、水平調節足、定滑車つき●送風器仕様:AC100V、50/60Hz、240W、風量調整可能(13~20m/s:吹き出し口より235mmの地点で測定)付属品反発用リングばね 8個、ドッキング金具 1対、バランスリング、保管用吊り金具、ストッパー 2個
平面滑走台(エアテーブル) GT-50N ナリカ平面滑走台(エアテーブル) GT-50Nナリカ
350,000税込385,000
1個
5日以内出荷
滑走体の動きを観察しやすい平面滑走台です。台板は背面のターレット板の回転で3段階に傾斜させることができます。上面に透明アクリル製の記録板をのせ,滑走体の動きを記録して定量的に実験することができます。記録装置は振動板の減衰を防ぐ回路を組み込み,振動周期が安定しています。また振動数の検出端子付きで,電子計数装置などで周期測定が可能です。
セット内容立方体(地金:鉄・銅・アルミニウム)、角柱(塗装:鉄・銅・アルミニウム)、円柱(小)(塗装:鉄・銅・アルミニウム)、円柱(大)(塗装:鉄・銅・アルミニウム)寸法(mm)10×10×10(立方体)、12×12×30(角柱)、Φ12×20(円柱(小))、Φ12×40(円柱(大))
水圧実験器 UPS-10 ナリカ水圧実験器 UPS-10ナリカ
7,000税込7,700
1個
5日以内出荷
膜のへこみで水圧を視覚的に観察。透明な円筒の両側に取り付けた薄いゴム膜のへこみにより水圧の変化を調べます。円筒を水中に入れると、水圧によりゴム膜が内側にへこみます。このへこみの大小を目盛で読み取ることにより、水圧の強弱を判断することができます。
その他三方コック付き寸法(mm)Φ200(排気盤面)、Φ10(アダプタ径)圧力(kPa)ゲージ0~-100
密度測定用体 DQ-3 ナリカ密度測定用体 DQ-3ナリカ
13,000税込14,300
1セット
5日以内出荷
密度の違いから素材を調べることができます。メスシリンダで測りやすい形状となっています。地金のままの金属には、腐食しないように透明被膜が塗装されています。
その他ゴム栓付き寸法(mm)Φ150(外径)
力学滑走台用記録装置セット ナリカ力学滑走台用記録装置セットナリカ
46,000税込50,600
1セット
5日以内出荷
滑走台のスケールに取り付けた記録テープにインクで打点し,台車の運動を記録します。発射装置は滑走体を一定速度で打ちだしたり,ばねのエネルギーの実験に使用したりできます。打点は大きく,2 ~ 3m 離れていても確認でき,運動の向きが記録に残ります。2台セットですので同時に2つの滑走体の運動が記録できます。
仕様円板仕様:Φ50cm、鋼板製、耐荷重(約3kg均等荷重)寸法(mm)W555×D540×H215質量(kg)7.5回転数(min-1[r.p.m])モータ仕様:3.6~56(50Hz)、3.6~68(60Hz)(無負荷時)、無段階調整回転方向左回転(反時計回り)回転機構スピードコントロールモータ、ベルトドライブ入力電源(V)AC100、50/60Hz
押し引きばねはかり PSB-3a ナリカ押し引きばねはかり PSB-3aナリカ
2,400税込2,640
1本
5日以内出荷
引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
付属品木製スタンド材質銅、真ちゅう、亜鉛、アルミ、樹脂寸法(mm)Φ16×60
物の重さ比較セット(同体積) CMS-6A ナリカ物の重さ比較セット(同体積) CMS-6Aナリカ
5,600税込6,160
1セット
5日以内出荷
同じ大きさなのに材質によって重さが違うことを実験できる
セット内容記録滑走体 2個、インク 2種、記録テープ、発射装置付き
押し引きばねはかり PSB-2a ナリカ押し引きばねはかり PSB-2aナリカ
2,400税込2,640
1本
5日以内出荷
引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)オレンジ材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量50N秤量(kg)5
衝突実験器 TO-15A ナリカ衝突実験器 TO-15Aナリカ
28,000税込30,800
1セット
5日以内出荷
木のぬくもりを感じられる分解・収納式の衝突実験器円柱おもりに衝突球3種を衝突させ、衝突のエネルギーを円柱おもりの移動距離により実験比較ができます。主に中学校の力学的エネルギー保存の法則を学習する上で、「位置エネルギーの測定」と「運動エネルギーの測定」に使用します。角度板と3種類の重さの球で実験条件を変えて実験できます。角度板は組立て・取り外しでき、収納用のフタとしても使えます。
仕様●テーブル仕様:約W680×D520mm、水平および斜面調節足付き●滑走体仕様:記録装置なし 2個、記録装置付き 2個、磁石付き 1個、質量比/記録装置なし:記録装置付き・磁石付き=1:3:2●送風器仕様:AC100V、50/60Hz、500W付属品滑走体発射器、磁石支持スタンド、磁石振り子用ピン、記録用透明板(記録板調節座4個付き)、インク、フェルト
振り子実験器 VP-100 ナリカ振り子実験器 VP-100ナリカ
46,500税込51,150
1セット
5日以内出荷
いろいろな振子の実験に活用できる見やすい実験器です。単振子、振子の共振、振子の衝突エネルギーの実験を行うことができます。付属の分度器を取り付けることで、振り子の振れ角を容易に確認することができます。付属の摩擦ブロックを使用して、振り子が衝突により力を及ぼす様子を摩擦ブロックの移動距離により観察することができます。同じ長さの振り子の組を2組吊り、振子の共振の実験ができます。別売の速度測定器ビースピV(S77-1321)を使用すると、球の速度から運動エネルギーを求めることができます。
セット内容円筒(深さ目盛つき)、円板(丸棒つき)、おもり(4色×3個計12個)材質透明アクリル(円筒)、アクリル(円板)、ステンレス(おもり)寸法(mm)内径39×長さ220(円筒)、直径50×厚さ3(円板)質量(g)約10(おもり)
波動説明器 林田式 HB-24 ナリカ波動説明器 林田式 HB-24ナリカ
163,000税込179,300
1セット
5日以内出荷
波の反射をわかりやすく観察することができる実験装置です。縦波と横波における媒質の動きをわかりやすく示すことができます。保持具の操作により、縦波を横波に変換することができます。
仕様●メータ:100μA(JIS2.5級)●入・出力:最大入力電圧10mV、最大出力電圧1V●増幅度:100/500/1000倍、3段切換えその他保持回路(断続・切換え可能)、出力端子付き、ホール素子用電源内蔵寸法(mm)W320×D220×H100電源(V)AC100 50/60Hz
押し引きばねはかり PSB-4a ナリカ押し引きばねはかり PSB-4aナリカ
2,400税込2,640
1本
5日以内出荷
引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
仕様●マイクロスクリュー:ステージ上下用、全目盛50mm、0.01mm目盛●比重測定用部品:指標、おもりざら2個、水槽●目盛つき鏡:全長700mm、1mm目盛●表面張力測定用部品:試験用環、シャーレ●軽量用ばね:1gにつき伸び約20mm、最大秤量10g●質量用ばね:10gにつき伸び約50mm、最大秤量100g寸法(mm)W365×D320×H1160質量(kg)3.2
スターリングエンジン模型 HE-3 ナリカスターリングエンジン模型 HE-3ナリカ
111,000税込122,100
1セット
5日以内出荷
スターリングエンジンの仕組みや動作状況が観察できます。1816年に英国の牧師ロバート・スターリングによって発明され実用化されたスターリングエンジンの模型です。シリンダ内の空気を暖めたり冷やしたりすることによって,数分間運転することができます。ピストン・シリンダがガラス製なので内部の動作状態が容易に観察できます。
仕様●GM管:ZP-1400、β・γ線用●GM管印加電圧(V):100~500●GM管封入ガス:Ne、Ar、ハロゲン●GM管窓:マイカ製Φ9mm●ゲート時間:1・10・30cps、1・10cpm、連続カウント可能(6段階)●計数パルス出力:TTLレベル、5V(10μS)●計数パルス音:連続可変音量ならびに消音可能質量(kg)5.5電源(V)AC100 50/60Hz電圧(V)プラトー:400~600、始動:325寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×140計数範囲0~999999cpm、LED、6桁表示
高精度ジュール熱実験装置 JK-200 ナリカ高精度ジュール熱実験装置 JK-200ナリカ
106,000税込116,600
1セット
5日以内出荷
熱と電力の比例関係や電流による発熱作用の実験に使う装置です。電流による熱作用の実験,および熱の仕事当量の測定実験に使用することができます。精度の高い実験結果の得られる二重断熱水槽デジタル温度計の採用により,データを素早く,正確に読み取ることができます。断熱効果を考慮した二重断熱水槽の採用で,精度の高い実験結果が得られます。マグネチックスターラによる連続撹拌により,常に内部の水温を一様に保つことができ,温度ムラによる測定誤差がほとんどありません。
付属品弦、滑車、おもり皿材質黒板:アルミ型鋼、足付き長さ(m)黒板:1.2電源(V)DC6入力低周波発信器(別売)出力10~20Vp-p振動数範囲(Hz)50~200(パワートランジスタ増幅器付き)
直角プリズム ナリカ直角プリズムナリカ
5,900税込6,490
1組
5日以内出荷
組み合わせて使える直角プリズムのセットです。2個を組み合わせて方向を変えることができます。
寸法(mm)W150×D180×H200電源AC100V 130W光源ビーム電球(クールビーム光源)拡散形
ニュートンリング測定器 NR-50A ナリカニュートンリング測定器 NR-50Aナリカ
405,000税込445,500
1個
5日以内出荷
ニュートンリングの直径を測定して求めることができます。 凸レンズの曲率半径を求めることができます。 構造が堅牢・シンプルで学生実験に適しています。
仕様分散長(mm):40スリット幅(mm)4
直視分光器 DV-90 ナリカ直視分光器 DV-90ナリカ
49,000税込53,900
1個
5日以内出荷
連続・輝線スペクトルやフラウンホーファー線の観察が容易な小形直視分光器です。連続スペクトルの観察や、輝線スペクトルの観察・フラウンホーファー線の観察を行うことができます。明視距離の分散長は約40mmで、スペクトル線が明確に区別できます。
仕様●コリメータ仕様(mm):f=204、Φ23(対物レンズ)●スリット仕様(mm):有効長9(固定)、片開き付属品大型ルーペΦ65mm(白色LED照明付き 単四乾電池1本必要)、クラウンプリズム[BK-7]、平行平面ミラー、グレーティング保持具、格納ケース電源AC100V、5VA本体寸法(mm)W285×D450×H245目盛板径175mm、720分割目盛(副尺2個)、最小読取り1′望遠鏡仕様対物レンズ(mm):f=204、接眼レンズ(mm):f=22.4、アッベ形照明装置付き(緑色LED、単四乾電池2本必要)
平面鏡 C+ ナリカ平面鏡 C+ナリカ
5,600税込6,160
1枚
5日以内出荷
破損や怪我を防ぐ保護板やゴム枠付きです。
その他ライン光、スポット光、保管用ソフトケース寸法(mm)約Φ16×L182質量(g)80出力出射口:1mW未満(JIS規格クラス2以下)電源単三アルカリ乾電池2本(テスト用付属)波長(nm)発振:650
光の屈折実験用具一式 ナリカ光の屈折実験用具一式ナリカ
13,800税込15,180
1セット
5日以内出荷
ガラス製のレンズとプリズムのセットです。レンズ、プリズムなど7種類をセットにしています。光の屈折実験に使用し、光の進み方や集まり方などを学習できます。
仕様スタータ:AC100V 130VA 50/60Hz スイッチ切換え付属品ランプカバー(フード)質量(kg)4.6高さ(mm)光源窓:0~300、調節可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×150×340
直視分光器 D-100 ナリカ直視分光器 D-100ナリカ
72,000税込79,200
1セット
5日以内出荷
連続・輝線スペクトルやフラウンホーファー線の観察が容易な小形直視分光器です。連続スペクトルの観察や、輝線スペクトルの観察・フラウンホーファー線の観察を行うことができます。明視距離の分散長は約40mmで、スペクトル線が明確に区別できます。D-100形は比較プリズム付きのため、2つの光源スペクトルを並べて観測することができます。
付属品放電極(針・板電極 各1個)長さ(mm)火花:60相当質量(kg)6.5電源AC100V約50VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×260×110
ニュートンリング板 NR-85 ナリカニュートンリング板 NR-85ナリカ
45,000税込49,500
1個
5日以内出荷
干渉縞を観察して原理を学びます。 曲率半径の測定に用います。 透過光と反射光で明暗の模様が逆転することが観察できます。 ケース入り
仕様●反射ミラー:表面鏡 微動装置付きおよび角度調整装置付き 各1枚●微動装置仕様:差動マイクロメータによる直進移動式、移動ストローク1回転50μ、最小読取り0.1μm●角度調整装置仕様:X-Y 2軸独立調整式寸法(mm)W300×D240×H130【反射ミラー】Φ40、厚さ8 【ハーフミラー】W60×D40×厚さ10、反射率50%【ベース】ステージ面W240×D240質量(kg)7ベース材質アルミ合金製
分光計 V-6A ナリカ分光計 V-6Aナリカ
1,230,000税込1,353,000
1セット
5日以内出荷
研究分析用の高精度測定可能な分光器です。大形目盛板、精密な各部の操作機構をもち、プリズムの角度測定や透明体の屈折率測定などが高い精度で行えます。光源用の電気配線をなくし、移動、操作性、収納性に優れています。読取り目盛用に大型ルーペ(Φ65mm)を採用。視野が広く副尺が一望できます。
材質アクリル樹脂製
カドミウム管(SB-BS用) CD-B ナリカカドミウム管(SB-BS用) CD-Bナリカ
73,000税込80,300
1個
5日以内出荷
別売りの線スペクトル光源スタータ(SB-S)に取り付けて、カドミウムの光を観察することができます。分光計と組み合わせると純度の高い単色光源を得ることができます。
材質平面ガラス板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×50×厚さ5
干渉板(2枚組) IL-2 ナリカ干渉板(2枚組) IL-2ナリカ
11,200税込12,320
1セット
5日以内出荷
干渉縞が鮮明に見えるフロートガラスの干渉板です。 2枚の平面ガラス板を重ね合わせ、単色光による干渉縞を観察します。 ケース入り
仕様真空部長さ(mm):40内径(Φmm)チャンバー:38
ナトリウム管(SB-BS用) NA-B ナリカナトリウム管(SB-BS用) NA-Bナリカ
73,000税込80,300
1個
5日以内出荷
別売りの線スペクトル光源スタータ(SB-S)に取り付けて、ナトリウムの光を観察することができます。分光計と組み合わせると純度の高い単色光源を得ることができます。
仕様平凸レンズ曲率半径(m):約30m径(Φmm)オプチカルフラット:85
光の実験器セット OBS-50 ナリカ光の実験器セット OBS-50ナリカ
109,000税込119,900
1個
5日以内出荷
反射や屈折など、光の伝わり方を学ぶための実験セットです。各種プリズムを用いて屈折率の測定実験を行います。単一波長のレーザー光源装置が標準付属しています。豊富なレンズで様々な光学事象が確認できます大口径(Φ75mm)球面レンズを用いて、実像・虚像の観察を行うことができます。偏光板2 枚セットの実験で、光が横波であることを確認することができます。反射鏡を用いた回転実験で、反射光線の回転角は平面鏡の回転角の2 倍になることを実験することができます。台形ガラスや半円プリズムを用い、屈折率、全反射, 臨界角を求める実験ができます。専用の収納ケース付きです。
仕様寸法(底辺×厚さmm):約40×20その他2個1組ケース入り材質光学ガラス
マイケルソン干渉計 MJ-15 ナリカマイケルソン干渉計 MJ-15ナリカ
540,000税込594,000
1個
5日以内出荷
0.1μmの微動が読み取れる高精度な干渉計です。24cm角の重量あるベースに光学系をコンパクトにまとめました。反射ミラーの微動が0.1μmの単位で読み取れます。装置全体の剛性が高く、微小振動による像のふらつきを極力少なくしています。反射ミラーの移動を一時止め、再び移動させるといった操作を行っても、正確に明暗変化数が計測できます反射鏡微動装置は差動マイクロメータヘッドを組み込み、微小で正確な直進移動が行えます。他方の反射鏡にはX-Y 2軸独立調整式の角度調整装置を備え、光路を正しく調整できます。別売のMJ-15用真空チャンバーMJ-4を用いて、大気の屈折率の計測実験ができます。
仕様●分散長(mm):40●比較プリズム:光路により転出レバー付きスリット幅(mm)4
気柱共鳴装置 RA-88A ナリカ気柱共鳴装置 RA-88Aナリカ
117,000税込128,700
1個
5日以内出荷
水位の変化による空気中を音が伝わる速度をおんさと組合せて実験できます。ガラス管中の水位を上下させ、振動数既知のおんさを用いて、空気中の音の伝播速度を測定します。また、空気柱の共鳴を利用しておんさの振動数を求めることもできます。共鳴用ガラス管は直径30mm、目盛の長さ800mm、mm目盛つきです。目盛を正確に読み取るため、管の裏面に乳白色の帯を入れ、その中央に青線を入れています。目盛ガラス管の開口端部にはゴム製環をはめて、おんさの接触による破損を防止しています。
付属品キャリア 5個、キーソケット 2個、ジョリー光度計 1個、ろうそく立て2種 各1個、凸レンズばさみ 1個、凹レンズばさみ 1個、凸レンズ2種 各1個、凹レンズ 1個、スリット(十字入り) 1個、スクリーン(片面平面鏡付き) 1個、LED光源器 1個長さ(mm)1200(オプチカル・ベンチ目盛長、mm目盛つき)
音の干渉実験器(黒板実験シリーズ) SOI-10 ナリカ音の干渉実験器(黒板実験シリーズ) SOI-10ナリカ
117,000税込128,700
1セット
5日以内出荷
黒板にはり付け、解説しながら干渉実験を実演できます。受音器にはLED表示器があり、音の強弱を目で確かめることができます。黒板にはり付けた音源と受音器によりすぐに干渉パターンを描くことができ、演示実験に最適です。ミニプラグ(別途)を利用して、外部スピーカに接続したり、オシロスコープで波形を観察したりすることができます。3.4kHzの発振器が付属しています。
付属品リード線(赤・黒2線式)2本、ACアダプタ電源ACアダプタ(DC5V 2A)マイクロホンマイク感度-35±4dB、周波数特性50Hz~16kHz、約Φ6mmスピーカー定格入力0.3W、約Φ60mmアンプタイプ100倍(40dB)
標準おんさ ナリカ標準おんさナリカ
213,000税込234,300
1セット
5日以内出荷
1オクターブ分13本がセットになったおんさです。音の高低の実験、楽器の調律、時間測定の基準などに使用します。
付属品水位調節びん指示台寸法(ガラス管径×長さ)(mm)約30×885(mm目盛つき)
モノコード 教師用 MK-Tb ナリカモノコード 教師用 MK-Tbナリカ
270,000税込297,000
1セット
5日以内出荷
弦の太さや長さで音がどう変わるかを実演できます。弦の太さ、張力、長さを変えたときの音の変化から、それぞれの関係を調べます。分銅荷重方式の場合は100g単位の定量増しおもりを採用し、張力と弦の固有振動数との関係を調べることができます。共鳴箱は木製で共振周波数100Hz付近で音の響きが大きく、不要な残響が少なくなるよう工夫されています。バイオリン、ギター、マンドリンなどの弦楽器が、いろいろな太さの弦を定められた張力で引っ張り、指で押さえて長さを変えることで音楽が演奏できることを理解できます。
仕様共鳴管:外径Φ60mm、長さ1030mm、アクリル樹脂製、スピーカ(5W)内蔵付属品バナナプラグリードつきリード線2本、発泡樹脂球つき電源(V)AC100 50/60Hz発振器発振周波数、約5Hz~1kHz
すべり抵抗器(生徒用) RE-S ナリカすべり抵抗器(生徒用) RE-Sナリカ
91,000税込100,100
1個
5日以内出荷
内部の抵抗が双芯形なので組合せでいろいろな使い方ができます。絶縁陶管に巻いた抵抗線にブラシをすべらせて抵抗を加減し、電圧または電流を調整します。内部の抵抗を単独で使用する以外に、それぞれの抵抗を直列にしたり、並列に接続して、様々なバリエーションを得られます。
仕様雑イオン除去:電界発生による付属品霧箱用鉱物放射線源寸法(mm)目盛線(観察槽底面):10間隔(同心円状)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)最大約100(電子制御により10~100をコントロール)直径(Φcm)観察槽:100 耐熱ガラス製方式拡散形(高温)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×260×210ヒーター(W)上蓋:10/50/強制OFF切替 側面:50/OFF自動制御冷却方式冷却用放熱フィン光源白色LED 全周囲照明