特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,000件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U形磁石 UM-5 ナリカU形磁石 UM-5ナリカ
4,500税込4,950
1個
5日以内出荷
オーソドックスなU形磁石です。
セット内容実験器本体、方位用磁針ハトメ形(50個)、磁界観察実験用蓄電器、鉄粉材質(本体)アクリル樹脂製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×75コイル複数巻き・単巻き・直線タイプコイル径(mm)1.5
抵抗箱 RB-5 ナリカ抵抗箱 RB-5ナリカ
42,000税込46,200
1個
5日以内出荷
実験で役立つ温度に影響されにくい正確な抵抗値です。主として生徒実験用でメートルブリッジなどの標準抵抗器として使用します。抵抗線には、温度による抵抗変化が少ない金属皮膜抵抗器を使用しています。
付属品アルコールランプ質量(g)330最高回転数(min-1[r.p.m])600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×210×55冷却方式自然空冷加熱方法アルコールランプ
電球とLEDの発光比較実験器 BLC-3 ナリカ電球とLEDの発光比較実験器 BLC-3ナリカ
10,300税込11,330
1個
5日以内出荷
LEDと白熱電球の発光効率の違いを観察できます。お手持ちの3Vの手回し発電機を使用して、体感的に実験を行なうことができます。蓄電実験器を使用して電球とLEDの消費電力の違いを確認できます。実験する際に便利なワークシートが付属しています。中学校2年第1分野〈電流〉「電気とそのエネルギー」対応小学校6年理科〈電気の利用〉「発電・蓄電」対応
材質0.1Ω:マンガニン線、その他:炭素被膜抵抗質量(g)300精度±1%以内(ただし0.1Ωのみ±5%以内)※ただし室温20℃において抵抗(Ω)0.1/1/10/100/1000の5段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ120×70
誘導コイル用安全カバー ナリカ誘導コイル用安全カバーナリカ
23,000税込25,300
1個
5日以内出荷
誘導コイルISC-60、ISC-100に取り付けることで、火花放電の様子などをより安全に観察できます。
仕様●放電球:持ち手付き●発生電位差(kV):150付属品ビニルカバー電源AC100V、50/60Hz、50VA、電動式、耐オゾン性ベルト使用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×160×490
直流増幅器 DCA-100N ナリカ直流増幅器 DCA-100Nナリカ
139,000税込152,900
1個
5日以内出荷
直流電流を100倍・500倍・1000倍の3段階に増幅可能です。メータの指示値を保持するピークホールド回路をもち、瞬間現象がとらえられます。
仕様受音器:コンデンサマイクロフォン使用、LED表示灯、外部出力用ミニジャック付き電源、DC9V乾電池使用(別途)、寸法W76×D135×H35mm発振器周波数3.4kHz、出力0.5W、電源AC100V 50/60Hz、寸法W190×D200×H85mmスピーカー平板形Φ57mm、インピーダンス8Ω0.5W、ケーブル長1.5m2個付属
電流磁界観察実験器 CF-3C ナリカ電流磁界観察実験器 CF-3Cナリカ
53,200税込58,520
1セット
5日以内出荷
コイルにできる磁界を観察するためのキットです。中学校から高等学校の電流磁界実験で幅広くご利用いただけます。複数巻き・単巻き・直線のコイル3種のセットです。すぐに実験ができるように鉄粉が付属しています方位用磁針を組合せれば磁界の方向を観察することができます。付属の磁界観察実験用蓄電器を利用すれば安全に、簡単に大電流を流すことができます。
仕様●全抵抗(Ω):30●単心形:覆い付き質量(kg)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×95×130安全電流(A)2
鉄製スタンド LC-A ナリカ鉄製スタンド LC-Aナリカ
61,300税込67,430
1個
5日以内出荷
広くて重量のあるベース部のおかげで安定感があり、一時的な実験器具置き場など便利な機能も充実したスタンドです。
材質(本体)PVC スタンド、ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850/中骨格
鉄製スタンド LC-D ナリカ鉄製スタンド LC-Dナリカ
65,000税込71,500
1個
5日以内出荷
広くて重量のあるベース部のおかげで安定感があり、一時的な実験器具置き場など便利な機能も充実したスタンドです。
仕様●吸排気ポンプ:50mLシリンジ、接続チューブ、吸気弁、煙フィルタ付き●液晶温度シート表示(℃):0~50(2℃単位)付属品加湿用フェルト材質観察槽:透明アクリル製寸法(mm)観察槽:外径Φ100×H100
鉄製スタンド LC-B ナリカ鉄製スタンド LC-Bナリカ
53,400税込58,740
1個
5日以内出荷
広くて重量のあるベース部のおかげで安定感があり、一時的な実験器具置き場など便利な機能も充実したスタンドです。
材質軟質ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×110×110
フレミングの法則説明器 FR-A ナリカフレミングの法則説明器 FR-Aナリカ
46,000税込50,600
1セット
11日以内出荷
電流が磁界から受ける力を示すための「電気ブランコ」の実験を行うための装置です。実験を通して、フレミングの法則を理解します。【実験例】磁界内における導線回路の移動による電流(発電機の原理)磁界内の電流が受ける力(モーターの原理)2台接続した場合の動作(フレミングの右手の法則・左手の法則)
付属品U形磁石、リード線(赤・黒)各1本寸法(mm)130×220×210(1台あたり)
冷陰極式クルックス管 ナリカ冷陰極式クルックス管ナリカ
46,000税込50,600
1個
6日以内出荷
磁界の影響を示すもの。低電圧駆動タイプのクルックス管。上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられることを観察できます。
その他台付き動作電圧5kV管サイズ(mm)Φ55×215
冷陰極式クルックス管 ナリカ冷陰極式クルックス管ナリカ
28,000税込30,800
1個
6日以内出荷
陰極線が十字形金属板に衝突すると、ガラス面にその影が生じ、陰極線の直進性を観察することができます。
その他台付型式CT-CR寸法(mm)250×80×130
生化学分子模型 MMS-033 ナリカ生化学分子模型 MMS-033ナリカ
4,700税込5,170
1セット
6日以内出荷
モリモッド分子模型生化学に関連する有機分子模型を組立てるためのセットです。炭水化物、糖、タンパク質、アミノ酸、脂質、DNA、RNAなどを組立てるのに必要な部品が入っています。
セット内容炭素(黒)(4穴)6個、水素(白)(1穴)14個、酸素(赤)(2穴)7個、窒素(青)(3穴)3個、硫黄(黄)(2穴)1個、硫黄(黄)(6穴)1個、銅(赤銅色)(2穴)1個、リン(紫)(5穴)1個、アミノ酸置換基(R)(ピンク)3個、ショートボンド(白)50個、ミディアムボンド(灰)26個、ロングボンド(灰)12個、ショートボンド外し具1個、収納ケースケース寸法(mm)100×224×37
熱陰極式クルックス管 ナリカ熱陰極式クルックス管ナリカ
239,000税込262,900
1セット
16日以内出荷
誘導コイル不要!低電圧で安全・手軽に実験できる熱陰極式クルックス管の3種セットです。実験中にX線は出ないので安全に実験できます。
仕様【熱陰極式クルックス管】[CT-C(十字板入)]専用ソケット、木台付き[CT-G(磁界の影響を示すもの)]木台付きセット内容熱陰極式クルックス管 CT-C(十字板入)、熱陰極式クルックス管 CT-G(磁界の影響を示すもの)、熱陰極式クルックス管 IE-A(偏向極板入)、熱陰極式クルックス管用電源 C-HC型式【熱陰極式クルックス管】[CT-C(十字板入)]CT-C[CT-G(磁界の影響を示すもの)]CT-G[IE-A(偏向極板入)]IE-A【熱陰極式クルックス管用電源C-HC】C-HC寸法(mm)【熱陰極式クルックス管】 CT-C(十字板入):230×80×130、CT-G(磁界の影響を示すもの):250×95×125、C-HC:110×140×48品番【熱陰極式クルックス管】[CT-C(十字板入)]B10-7211[CT-G(磁界の影響を示すもの)]B10-7221[IE-A(偏向極板入)]B10-7260【熱陰極式クルックス管用電源 C-HC】B10-2483電源熱陰極式クルックス管用電源 C-HC:ACアダプタ(付属)出力電圧(V)熱陰極式クルックス管用電源 C-HC:DC6(ヒーター用)、DC300(加速電圧用)、DC±60(偏向極板用)
熱陰極式クルックス管 ナリカ熱陰極式クルックス管ナリカ
65,000税込71,500
1個ほか
6日以内出荷から16日以内出荷
陰極線が十字形金属板に衝突すると、ガラス面にその影が生じ、陰極線の直進性を観察することができます。実験中にX線は出ません。
その他専用ソケット、木製台付き寸法(mm)230×80×130
熱陰極式クルックス管 ナリカ熱陰極式クルックス管ナリカ
58,000税込63,800
1個ほか
6日以内出荷から16日以内出荷
上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられることを観察できます。実験中にX線は出ません。
その他木製台付寸法(mm)250×95×125
冷陰極式クルックス管 ナリカ冷陰極式クルックス管ナリカ
52,000税込57,200
1個
6日以内出荷
低電圧駆動タイプのクルックス管。陰極線が十字形金属板に衝突すると、ガラス面にその影が生じ、陰極線の直進性を観察することができます。
その他台付き型式CR-CH管サイズ(mm)Φ75×225動作電圧(V)5k
冷陰極式クルックス管 ナリカ冷陰極式クルックス管ナリカ
31,000税込34,100
1個
6日以内出荷
上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられることを観察できます。
その他台付型式CT-MR寸法(mm)330×60×140
熱陰極式クルックス管 ナリカ熱陰極式クルックス管ナリカ
71,000税込78,100
1個ほか
6日以内出荷から16日以内出荷
産業財産権取得済。偏向極板入。陰極線の電界や磁界による偏向現象を実験観察します。偏向電極に電圧を加えることにより、静電偏向型ブラウン管の原理を実験することができます。ガス封入の熱陰極型電子管なので電子銃から射出される電子がビームとなって鮮明に見られます。磁石を用いて磁界による偏向の実験もできます。実験中にX線は出ません。
撹袢シール A-20 (桐山) ナリカ撹袢シール A-20 (桐山)ナリカ
12,000税込13,200
1個
13日以内出荷
流動パラフィンによる反応系の液封
用途エアータイト付属品シリコン栓No.10型式A-20
クリップイット(ポリアミド製)(12個) ナリカクリップイット(ポリアミド製)(12個)ナリカ
4,000税込4,400
1セット(12個)
6日以内出荷
浸透圧実験用セルローズチューブ(ビスキングチューブ)をロックし液漏れを防止します。
材質ポリアミド全長(mm)90耐熱温度(℃)-30~+120数量(個)12
棒びん ナリカ棒びんナリカ
1,250税込1,375
1セット(10個)
6日以内出荷
棒びん(押蓋式)30mL10個組
その他押ぶた式材質スチロール寸法(mm)Φ35×68容量(mL)30数量(個)10
腕カバー ナリカ腕カバーナリカ
280税込308
1組
6日以内出荷
薬品などの飛散や汚れから皮膚や衣服を保護します。
材質酢酸ビニル寸法(mm)430
ステンレス皿 ナリカステンレス皿ナリカ
280税込308
1個
6日以内出荷
銅やマグネシウムなどの燃焼実験に
材質ステンレス製(SUS304)
トスロン密閉タンク専用オープナー ナリカトスロン密閉タンク専用オープナーナリカ
3,800税込4,180
1個
13日以内出荷
トスロン密閉タンク専用オープンナー
棒びん ナリカ棒びんナリカ
2,700税込2,970
1セット(10個)
6日以内出荷
棒びん(押蓋式)90mL10個組
その他押ぶた式材質スチロール寸法(mm)Φ35×68容量(mL)30数量(個)10
枝付栓 A-16 (桐山) ナリカ枝付栓 A-16 (桐山)ナリカ
2,800税込3,080
1個
13日以内出荷
ゴム管等接続用
用途ゴム管(内径Φ8mm)接続用付属品シリコン栓No.8型式A-16適合サイズ(Φmm)口径:25
角形洗浄びん ナリカ角形洗浄びんナリカ
360税込396
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
ノズルが出っぱらないのでコンパクトに収納できます。
材質ポリエチレン[キャップ/ノズル]白容量(mL)250数量(本)1
フラスコ 100mL A-5 (桐山) ナリカフラスコ 100mL A-5 (桐山)ナリカ
2,900税込3,190
1個
13日以内出荷
丸底フラスコ
用途蒸留、抽出、試料仕込型式A-5容量(mL)100口径(mm)Φ25
残留塩素計 EWシリーズ ナリカ残留塩素計 EWシリーズナリカ
52,800税込58,080
1セット
13日以内出荷
残留塩素が手軽に測定できる、高精度なデジタル残留塩素計。測定結果を50件まで記憶できる便利なメモリー機能を搭載。
寸法(mm)202×82×37電源(個)単4乾電池4(モニタ用付属)防水IP67準拠
サイボックス (小物収納用) ナリカサイボックス (小物収納用)ナリカ
1,800税込1,980
1個
6日以内出荷
器具や道具類、試薬びんの保管に最適です。
材質ポリプロピレン
温度計 A-1 (桐山) ナリカ温度計 A-1 (桐山)ナリカ
4,600税込5,060
1個
13日以内出荷
200℃アルコールシリコン栓No.9付き
付属品シリコン栓No.9型式A-1温度計200℃
洗浄びん ナリカ洗浄びんナリカ
250税込275
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
スタンダードな形の洗浄びんです。
材質ポリエチレン[キャップ/ノズル]白数量(本)1
ライデンびん ALB-1N ナリカライデンびん ALB-1Nナリカ
5,500税込6,050
1個
6日以内出荷
実験の幅が広がる!分割タイプのライデンびん。放電さを用いて静電高圧発生装置で発生した静電気を蓄電させ、放電実験を行えます。また、ライデンびんを分解して行う応用実験もできます。
材質アルミニウム型式ALB-1N寸法(mm)Φ73×200
サンプルケース(角形) ナリカサンプルケース(角形)ナリカ
240税込264
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
サンプルケース(丸形)
材質AS樹脂(本体)、PE(ふた)形状角形数量(個)1
フラスコ 50mL A-6 (桐山) ナリカフラスコ 50mL A-6 (桐山)ナリカ
2,700税込2,970
1個
13日以内出荷
丸底フラスコ
用途蒸留受型式A-6容量(mL)50口径(mm)Φ25
コードリール ナリカコードリールナリカ
18,500税込20,350
1個
6日以内出荷
電工ドラム16A30m
コンセント個数4許容電流(A)16コード長さ(mm)30
ダニエル電池実験器(生徒用) D-M ナリカダニエル電池実験器(生徒用) D-Mナリカ
27,000税込29,700
1セット
6日以内出荷
手のひらサイズのダニエル電池。実用的な電池の例である「ダニエル電池」の実験を、コンパクトに行えるようにしたセットです。小型の素焼きコップと50mLビーカーを採用したことにより、ごく少量の試薬で実験できます。ボルタ電池の実験もできます。
仕様【ダニエル電池基本セットD-B】品番:B10-2012、構成:50mLビーカー、素焼きコップS(Φ30×40mm)、銅板3枚、亜鉛板3枚【必要試薬量】各10~20mL付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)セット内容ダニエル電池基本セット、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15
ピペットホルダー ナリカピペットホルダーナリカ
3,800税込4,180
1セット(10個)
6日以内出荷
試薬びんやビーカーに取付けたピペットホルダーに試験管をセットし、そこにピペットをさして使用します。500mL~3L程度の試薬びんまで、びんの形状に関係なく使用できます。
材質ポリプロピレンベルト長さ(mm)60適合試験管(Φmm)外径18数量(個)10
空気孔付き栓 A-10 (桐山) ナリカ空気孔付き栓 A-10 (桐山)ナリカ
1,900税込2,090
1個
13日以内出荷
分液滴下ロート用圧力調節栓
付属品シリコン栓No.8型式A-10