特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,000件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリバケツ ナリカポリバケツナリカ
1,650税込1,815
1個
6日以内出荷
ポリバケツ(ふた付き)
クーラーボックス ナリカクーラーボックスナリカ
3,600税込3,960
1個
6日以内出荷
保冷力に優れ、抗菌加工されているポリプロピレン製のクーラーボックスです。持ち運びに便利なベルト付き。
材質ポリプロピレン
ボトルトレー ナリカボトルトレーナリカ
4,900税込5,390
1個
6日以内出荷
スチール製、合成樹脂コーティングで被覆してあるので、耐薬品性に優れ、さびる心配がなく、試薬びんの運搬、保管に便利です。
寸法(mm)290×210×106ボトル径(Φmm)85収納数500mL×6本
ガスマッチ ナリカガスマッチナリカ
600税込660
1個
6日以内出荷
手元と炎が離れている安全設計。風に強く、野外使用に最適。
その他使い切りタイプ、CR機能付き型式CM-T全長(mm)290
試験管格納箱 ナリカ試験管格納箱ナリカ
11,000税込12,100
1個
6日以内出荷
たくさんある試験管も、これでスッキリ収納中央の隔壁で左右2室にしたもので、試験管を横に並べて幾重にも積み重ねて収納できます。
材質ポリプロピレン内寸(mm)380×260×232
プラフレンド ナリカプラフレンドナリカ
3,000税込3,300
1個(250g)
6日以内出荷
湯に浸けるだけで成形できる不思議なプラスチック60℃以上の湯で粘土のように柔らかくなって自由自在に成形ができ、冷めると固まる不思議なプラスチックです。プラフレンドの材質は、PCL(ポリカプロラクトン)で、生分解性があり環境にも優しい素材です。別売のプラフレンドカラーを使えば色を付けることもできます。
容量(g)250
すべり止めマット ナリカすべり止めマットナリカ
1,200税込1,320
1本
6日以内出荷
実験台上での器具のすべり止めや、理科戸棚および薬品庫の器具、薬品類のすべり止めなどの安全管理用具として使用できます。
材質ポリ塩化ビニル寸法(mm)300×1,500
特殊薬品保管庫(教育用放射線源保管庫) ナリカ特殊薬品保管庫(教育用放射線源保管庫)ナリカ
30,000税込33,000
1個
13日以内出荷
ダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで貴重な薬品や放射線源の持ち出しを防ぎます。また、内部からねじで床固定できる安全構造の保管庫です。
付属品鍵、「医薬用外毒物劇物」「放射線」ラベル各1枚材質スチール
保護面 ナリカ保護面ナリカ
1,600税込1,760
1個
6日以内出荷
飛来物から目や顔を保護します飛来物の多い作業や、実験時における液体飛沫から目元の保護に大きな効果があります。
材質透明PET樹脂(レンズ)、ポリアセタール樹脂(アーム)、アルミ合金(面取付部)寸法(mm)【シールド】285×145(厚さ0.8)
ガスマッチ ナリカガスマッチナリカ
330税込363
1個
6日以内出荷
手元と炎が離れている安全設計。激しい反応を伴う燃焼実験などに。使い切りタイプ、CR機能付き
その他使い切りタイプ、CR機能付き型式GT全長(mm)240
マルチ洗浄びん ナリカマルチ洗浄びんナリカ
610税込671
1個
6日以内出荷
どんな角度からでも、液量が少なくても使えます。
材質ポリエチレン数量(本)1
シャーレラック(取っ手付き) ナリカシャーレラック(取っ手付き)ナリカ
10,000税込11,000
1個
13日以内出荷
Φ90×15mmのシャーレを40個まで収納保管でき、持ち運びにも便利です。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)230×105×365
プラグ(テフロン製) A-13 (桐山) ナリカプラグ(テフロン製) A-13 (桐山)ナリカ
6,500税込7,150
1個
13日以内出荷
分液滴下ロートやクロマトカラムの滴下液量の共通調節コック(プラグ)
用途分液滴下ロート(A-12)用、クロマトカラム(A-19)用材質PTFE型式A-13
ヂムロート冷却器 A-26 (桐山) ナリカヂムロート冷却器 A-26 (桐山)ナリカ
19,000税込20,900
1個
13日以内出荷
還流操作用
付属品シリコン栓No.8型式A-26口径(mm)Φ25
二またアダプター A-9 (桐山) ナリカ二またアダプター A-9 (桐山)ナリカ
9,500税込10,450
1個
13日以内出荷
減圧蒸留用アダプター(減圧用枝管付)
用途減圧蒸留、分留用付属品シリコン栓No.8:2個型式A-9口径(mm)Φ25
ワイヤレス静電センサ(イージーセンス) ナリカワイヤレス静電センサ(イージーセンス)ナリカ
52,000税込57,200
1セット
6日以内出荷
イージーセンス用のワイヤレスセンサ
測定範囲静電容量±165nC、電圧±5V電源充電式電源(USB充電式)最小表示静電容量0.001nC、電圧0.0001V対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス血圧センサ(イージーセンス) ナリカワイヤレス血圧センサ(イージーセンス)ナリカ
55,000税込60,500
1セット
6日以内出荷
タブレットやワイヤレス接続ができる血圧センサです。
付属品血圧計測定範囲(mm)気圧0~3000Hg、パルス振幅0~100%電源充電式電源(USB充電式)対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続方法ワイヤレス、USB最小表示(mm)気圧0.1Hg、パルス振幅0.1%RoHS指令(10物質対応)対応
取手付下口びん ナリカ取手付下口びんナリカ
3,700税込4,070
1個
13日以内出荷
試薬の出し入れが頻繁で容器を持ち運ぶ場合はこれ取手付下口びん(広口)5L
材質ポリエチレン容量(L)5寸法(直径Φ×高さH)(mm)172×305(活栓除く)取手片手数量(個)1
サイボックス ナリカサイボックスナリカ
4,100税込4,510
1個
6日以内出荷
グループ別の器具の整理・運搬、野外学習に、また植物の栽培から小動物の飼育まで幅広く活躍します。重い中身を入れたままで積み重ね可能。運搬に便利な取っ手付きです。
材質ポリプロピレン
ダニエル電池実験器(分割型)DH-M ナリカダニエル電池実験器(分割型)DH-Mナリカ
30,200税込33,220
1セット
16日以内出荷
2滴でできるダニエル電池。少量の溶液でダニエル電池の実験ができるセットです。必要な溶液は2滴。電極板間を狭めることで比較的高い電圧が発生。組立てが簡単で内部構造を理解しやすい。
仕様必要試薬量:各2滴付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)セット内容電極用部品(アクリル円筒、ねじ、穴あきコルク栓、Oリング)2セット分、金属片4種(銅・亜鉛・アルミニウム・鉄、10×10×0.5mm)各5枚、ろ紙(60×90mm)25枚、セロハン(50×50mm)40枚、点眼びん4本、収納ケース、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A型式DH-M寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15
ト字管 A-2 (桐山) ナリカト字管 A-2 (桐山)ナリカ
8,000税込8,800
1個
13日以内出荷
蒸留装置用アダプター
用途蒸留ヘッド付属品シリコン栓No.8:2個型式A-2口径(mm)Φ25
ワイヤレス導電率センサ(イージーセンス) ナリカワイヤレス導電率センサ(イージーセンス)ナリカ
55,000税込60,500
1セット
13日以内出荷
タブレットやワイヤレス接続ができる導電率センサです。
電源充電式電源(USB充電式)測定範囲(℃)導電率:1000/20000/100000μS、温度:0~85対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)導電率:0.1/0.01/0.001μS、温度:0.1
ステンレスコップ ナリカステンレスコップナリカ
1,800税込1,980
1個
6日以内出荷
露点の実験に最適ステンレスコップ200mL
容量(mL)200数量(個)1
コパール磨きセット ナリカコパール磨きセットナリカ
1,650税込1,815
1箱
6日以内出荷
琥珀を磨いて観察してみよう!コパールは若い琥珀で、琥珀よりも柔らかい樹脂化石。付属のサンドペーパーで簡単に「琥珀磨き」を体験できます。
セット内容コパール(原石)、サンドペーパー4種5枚
石灰水採水びん ナリカ石灰水採水びんナリカ
3,800税込4,180
1個(5L)ほか
6日以内出荷
石灰水がいつでも採水できる石灰水をいつでも採水できるように作っておくことができます。活栓が上方に付いているので、上ずみだけが取り出せます。
材質ポリエチレン
サンプルケース(丸形) ナリカサンプルケース(丸形)ナリカ
160税込176
1個
6日以内出荷
サンプルケース(丸形)
材質ポリスチレン(容器)、ポリエチレン(ふた)形状丸形数量(個)1
卵プロテクター ナリカ卵プロテクターナリカ
400税込440
1個
6日以内出荷
生卵を落としても割れない高い所から生卵を落下させても割れない、紙だけで作成したプロテクターです。SまたはMサイズの卵で実験できます。
材質ダンボール
TPXメスシリンダー ナリカTPXメスシリンダーナリカ
1,050税込1,155
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
落としても割れないプラスチック製透明度が高く、耐薬品性、耐熱性に優れています。
材質プラスチック数量(個)1
コック付きポリカ真空容器(デシケーター) ナリカコック付きポリカ真空容器(デシケーター)ナリカ
26,000税込28,600
1個
6日以内出荷
真空ゲージ付き本体・ふたとも完全透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。Oリングによるドライシール方式で、グリース塗布のわずらわしさがありません。セラミックプレートは耐熱性・耐蝕性・非粘着性でキズがつきません。真空ゲージ付きで、真空度の目安がわかりやすくなっています。
寸法(mm)全高340、最大外径Φ260、内径220、プレート径Φ205、有効内高174径(Φmm)コックノズル:9真空ゲージ0~-0.1Mpa(最小目盛単位は0.002)
小型真空ポンプ VP-235N ナリカ小型真空ポンプ VP-235Nナリカ
60,600税込66,660
1個
13日以内出荷
大排気速度低騒音、ローオイルミスト設計で環境にやさしい。
付属品真空ポンプオイル、径変換アダプタ(口径7mm)型式VP-235N寸法(mm)134×320×232質量(kg)10.5電源(V)AC100排気速度(L/min)100(50Hz)、114(60Hz)到達圧力(Pa)約3.3回転数2,800rpm(50Hz)、3,400rpm(60Hz)ローターツーステージ
メスシリンダー(ケミカルシリンダー) ナリカメスシリンダー(ケミカルシリンダー)ナリカ
1,020税込1,122
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
鮮明で見やすい印刷目盛付きのメスシリンダー透明度が高いポリメチールメタアクリレート製
材質ポリメチールメタアクリレート数量(個)1
取手付下口びん ナリカ取手付下口びんナリカ
4,800税込5,280
1個
13日以内出荷
試薬の出し入れが頻繁で容器を持ち運ぶ場合はこれ取手付下口びん(広口)10L
材質ポリエチレン容量(L)10寸法(直径Φ×高さH)(mm)217×397(活栓除く)取手両手数量(個)1
クロマトカラム A-19 (桐山) ナリカクロマトカラム A-19 (桐山)ナリカ
19,000税込20,900
1個
13日以内出荷
物質の分離操作用カラム(PTFEコック付)
用途カラムクロマトグラフィー長さ(mm)220型式A-19外径(Φmm)カラム:18口径(mm)Φ25
スペクトルの周期表 ナリカスペクトルの周期表ナリカ
9,000税込9,900
1枚
6日以内出荷
カラフルなスペクトルが見られる周期表各元素のスペクトル画像が入った周期表ポスター。各元素の原子番号や元素記号と共に掲載される鮮やかなスペクトル画像は生徒の興味を惹きつけます。
寸法(mm)914×610
TPXチューブコネクター ナリカTPXチューブコネクターナリカ
410税込451
1セット(10個)
13日以内出荷
ゴム管どうしの接続に使います耐熱性・耐久性・耐薬品性に優れ、オートクレーブ滅菌ができます。また、接続部はテーパー形状になっており、接続できるゴム管の太さに柔軟に対応しています。実験内容により、形状をお選びください。
材質ポリメチルペンテン数量(個)10
計量スプーン ナリカ計量スプーンナリカ
380税込418
1セット
6日以内出荷
計量スプーン4種組
材質スチロール樹脂容量(mL)2、3、5、15入数(本)4種各1本
ビニール袋 ナリカビニール袋ナリカ
2,450税込2,695
1パック(100枚)
6日以内出荷
ビニル袋チャック付(ユニパック)(100枚)K-4
寸法(mm)280×400×0.04入数(枚)100
水切りラック(排水ノズル付き) ナリカ水切りラック(排水ノズル付き)ナリカ
1,800税込1,980
1個
6日以内出荷
水捨て不要!排水ノズル付きの水切りラック便利な排水ノズル付きで水捨て不要。180°移動できる排水ノズル付き。縦置きでも横置きでもOK。ペットボトルの水切り用フック付き。
付属品フック4個、小物用水切りポケット、排水ノズル材質ポリプロピレン寸法(mm)368×265×267
カラーテープ ナリカカラーテープナリカ
14,100税込15,510
1セット
6日以内出荷
耐水性・耐薬品性に優れ、はがす時も糊あとが残らない便利なテープです。専用カッター付きケース入り。
10色(茶、橙、黄、白、桃、赤、紫、青、緑、黄緑)テープ幅(mm)15テープ長さ(m)5
スクリュー管(PET) ナリカスクリュー管(PET)ナリカ
3,100税込3,410
1箱(50本)
13日以内出荷
高い透明度で、落としても割れない素材です。パッキン・中栓不要。
材質PET(容器)、PP(キャップ)数量(本)50