41ページ目:

4,020件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャーレ(ペトリ皿)(焼口) ナリカシャーレ(ペトリ皿)(焼口)ナリカ
11,600税込12,760
1個
13日以内出荷
シャーレ(ペトリ皿)
寸法(mm)Φ200×30
K字管 A-7 (桐山) ナリカK字管 A-7 (桐山)ナリカ
8,200税込9,020
1個
13日以内出荷
減圧蒸留用アダプター
用途蒸留ヘッド付属品シリコン栓No.8:2個型式A-7口径(mm)Φ25
ディスポ白衣 ナリカディスポ白衣ナリカ
750税込825
1枚
13日以内出荷
使い捨てタイプの白衣撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。また、生地が強く耐久性にも優れています。袖口はゴム入り。ポリプロピレン製。
入数(枚)1
マブチモーターセット ナリカマブチモーターセットナリカ
340税込374
1個
6日以内出荷
人気の高いマブチモーターに、実験や工作で便利に使えるモーターベースと2段プーリーを付属させたものです。
軸径(Φmm)2
折り込み鋸 ナリカ折り込み鋸ナリカ
6,500税込7,150
1本
13日以内出荷
折り込み鋸
用途ペットボトル、紙パック、木材・合板材・塩ビ材・新建材の切断の切断全長(mm)410数量(個)1
フラスコ台 ナリカフラスコ台ナリカ
1,200税込1,320
1個
6日以内出荷
すべりにくく安定したフラスコ台です。上、下を逆にすることによりフラスコの大小に合わせた使い分けができます。
材質スチール(合成樹脂コーティング)寸法(mm)Φ140×90適合フラスコ200~1,000mL
メスシリンダー ナリカメスシリンダーナリカ
1,900税込2,090
1個
6日以内出荷
安心の品質JISクラスA製品
1目盛(mL)0.1数量(個)1
撹拌棒 A-22 (桐山) ナリカ撹拌棒 A-22 (桐山)ナリカ
5,900税込6,490
1個
13日以内出荷
反応用
長さ(mm)400型式A-22径(Φmm)ガラス:9
三角フラスコ 50mL A-8 (桐山) ナリカ三角フラスコ 50mL A-8 (桐山)ナリカ
2,200税込2,420
1個
13日以内出荷
三角フラスコ
用途受器型式A-8容量(mL)50口径(mm)Φ25
安全めがね(保護めがね)児童用 ナリカ安全めがね(保護めがね)児童用ナリカ
1,600税込1,760
1個
6日以内出荷
保護めがね(児童用)JIS規格品DG-01
仕様めがね併用:可、側面換気孔:あり材質ポリカーボネートレンズ寸法(mm)147×155×60数量(個)1UV遮蔽率(%)99.9
キャピラリー管 A-25 (桐山) ナリカキャピラリー管 A-25 (桐山)ナリカ
1,300税込1,430
1個
13日以内出荷
減圧蒸留、使用毎にバーナーでキャピラリーに引きます。
付属品シリコン栓No.9型式A-25管径(Φmm)7
金属の熱の伝わり方比較実験器 ナリカ金属の熱の伝わり方比較実験器ナリカ
12,000税込13,200
1セット
6日以内出荷
湯に浸けるだけ!金属の熱の伝わり方を簡単に実験できる実験方法は簡単、本体下部を湯に浸けるだけ。4種の金属に貼り付けられた液晶温度計の数値を見ることで、熱の伝わり方が金属の種類によって異なることを比較できます。
寸法(mm)203×55×5(突起部含む)種類【金属】鉄(亜鉛メッキ)、真鍮、アルミニウム、銅温度範囲(℃)液晶温度計:35~42
金属の性質実験セット ナリカ金属の性質実験セットナリカ
3,000税込3,300
1セット
6日以内出荷
東京書籍・中学校の教科書に対応した、金属に共通する性質を調べる実験に使う素材のセットです。
セット内容金属線2種(鉄・銅、各Φ1×150mm)各20本、竹ひご(Φ1.8×150mm)20本、示温テープ型式示温テープ:TR-40品番示温テープ:P70-2622枚数5変色温度(℃)示温テープ:40(可逆性)(赤味黄から赤味橙)
上皿てんびん MSシリーズ ナリカ上皿てんびん MSシリーズナリカ
27,000税込29,700
1個
6日以内出荷
プラスチック製の上皿てんびん。
材質組分銅ケース:プラスチック材質(本体)プラスチック材質(計量皿)ステンレス
ニュートンメーター GN-10C(ケース付) ナリカニュートンメーター GN-10C(ケース付)ナリカ
47,200税込51,920
1個
6日以内出荷
産業財産権取得済力の測定をデジタル化!読み取りスピードUP!センサを利用して、力の値をデジタル表示することのできるはかりです。従来のばねはかりよりも手軽に力の値を測定できます。また、押し引きどちらにも対応しているため、いろいろな実験に使用できます。幅広いレンジでの測定が可能なため、実験に合わせてばねはかりを選ぶような手間がなくなります。デジタル表示のため、読み取りスピードがアップ。ホールド機能でさらに便利です。フックを取り外せば、押す力を測定できます。0点調整がワンタッチ。Nとgの表示切替機能搭載
型式GN-10C寸法(mm)157×45×24(突起部含む)測定範囲0~±19.99N, 0~±1,999g(センサ部分にフックを取付けた場合引く力(+)、ゴムダンパーで押した場合は押す力(-))使用温度範囲(℃)0~40機能単位表示切替、低バッテリー表示(インジケータ点滅表示)、オートパワーオフ(電源ONから20分経過で電源OFF)、ホールド機能収納ケース電源(個)単4乾電池2(別売)ディスプレイLCD最小表示単位±0.01N,±1g数量(個)10
上皿てんびん MS-500N ナリカ上皿てんびん MS-500Nナリカ
75,000税込82,500
1個
13日以内出荷
ダイキャスト製の上皿てんびん。
付属品組分銅(500mg×1、1g×1、2g×2、5g×1、10g×2、20g×1、50g×1、100g×2、200g×1)材質組分銅ケース:プラスチック型式MS-500N材質(本体)ダイキャスト最小表示(g)0.5計量皿(mm)Φ110最大計量(g)500材質(計量皿)ステンレス
水熱量計 WH-103N ナリカ水熱量計 WH-103Nナリカ
20,000税込22,000
1個
6日以内出荷
従来の水熱量計は保温材を使っていることが多く、内部を見ることができませんでした。しかし、本製品は、透明プラスチック製二重断熱構造を採用しているため、内部を容易に観察することができます。また、空焚き防止機能を有しているため、安全に実験が行えます。
仕様抵抗線:5Ω、10Ω各1本付属品攪拌棒、温度計(-20~+110℃、目盛1℃)本体Φ190×210mm、800mL、プラスチック製減圧二重断熱構造機能空焚き防止機能数量(個)1
たねまきセット ナリカたねまきセットナリカ
4,750税込5,225
1セット
16日以内出荷
底面吸水で水やりらくらく!水でふくらむ土(培養土ポット)と給水用トレーをセットにしたもの。このセットでクラス全員分の種まきと初期育苗ができます。底面から無理なく水分コントロール温度や湿度管理に便利なドーム付き
セット内容水でふくらむ土(大)48個、トレー2個、ドーム(保温保湿用)2個、アクアマット2個寸法(mm)270×270×60(トレー)、240×240(アクアマット)
稲刈りがま ナリカ稲刈りがまナリカ
900税込990
1本
13日以内出荷
稲刈りには、刃先が滑りにくい鋸鎌が使われています。地域の水田や学校の池、バケツ栽培のイネなどの刈り取りにご使用ください。
寸法(mm)175(刃)、330(全長)
水でふくらむ土(大) ナリカ水でふくらむ土(大)ナリカ
2,350税込2,585
1パック(48個)
6日以内出荷
水でふくらませるだけのタネまき培養土です。
数量(個)48
生物プレパラート保存箱(25枚用) ナリカ生物プレパラート保存箱(25枚用)ナリカ
480税込528
1個
6日以内出荷
26×76mmのスライドガラスが25枚入る保存箱です。
材質プラスチック、内側底面コルク板敷き寸法(mm)140×85×31収納数25枚
スライド立て ナリカスライド立てナリカ
1,450税込1,595
1組(2個)
6日以内出荷
スライドガラスの一時置き用スタンドです。使いたいときにすぐに取出せます。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)150×82×22収納数20枚(1個あたり)
自動給餌器(シンプルフィーダー) ナリカ自動給餌器(シンプルフィーダー)ナリカ
4,680税込5,148
1個
13日以内出荷
12時間毎に毎日2回の給餌をする自動給餌器です。本体が透明なので、餌の残量が一目でわかります。給餌量を9段階で簡単に調節できます。専用ホルダーまたは面ファスナーで固定できます。
寸法(mm)85×85×98電源(個)単3乾電池1(別売)
排水ポンプ(水槽用水替えポンプ) ナリカ排水ポンプ(水槽用水替えポンプ)ナリカ
5,500税込6,050
1セット
16日以内出荷
水槽の水替えがワンタッチでスピーディにできる砂掃除が観賞魚や水槽内の水草をそのままにして行えます。ガラスクリーナーを取付けて、コケ取りも簡単。
付属品ガラスクリーナー(コケ落とし)、水道ホース用アタッチメント、水道ホース(5m)適合【水槽】小型水槽~幅600mm水槽(水深約240~400mmまで)電源(個)単2乾電池2(別売)組立寸法(mm)約95×620
生物プレパラート ナリカ生物プレパラートナリカ
5,100税込5,610
1箱(10枚)
13日以内出荷
同種10枚入り
用途グループ学習用
分類学習用稚魚標本 ナリカ分類学習用稚魚標本ナリカ
28,500税込31,350
1箱(6本)
16日以内出荷
ちりめん用に捕獲されたイワシ類の稚魚と、一緒に混獲された他の魚類の水分をワックスに置き換え、プラスティネーション標本にしたものです。付属の説明書の写真や図鑑を参考にルーペ等で観察し、繰り返し分類することができます。
容量(mL)100数量(個)6
透明骨格標本封入用ケース(10個) ナリカ透明骨格標本封入用ケース(10個)ナリカ
1,200税込1,320
1セット(10個)
16日以内出荷
透明骨格標本用。凹凸のない滑らかな標本に仕上がる型です。
数量(個)10
プリズム(台付き) A ナリカプリズム(台付き) Aナリカ
21,000税込23,100
1セット
16日以内出荷
正三角柱のガラスプリズムをスタンド(台)に取り付けたもの。
材質光学ガラス型式A寸法(mm)【プリズム】正三角柱、一辺30、高さ90全高(mm)245~355
大型投影板(透過スクリーン)LSN ナリカ大型投影板(透過スクリーン)LSNナリカ
42,000税込46,200
1個
6日以内出荷
透過型のスクリーンで、ダイナミックな実験を!900×900mmの透過型の大型スクリーンです。光の三原色の実験やナトリウム光源の実験、水波投影装置の実験など、光を投影して、大きく演示することができます。投影板とスタンドは取外して、コンパクトに収納できます。
材質投影板:アクリルパネル(乳白色)、スタンド:アルミ型式LSN寸法(mm)990×470×1,070(全体)、900×900(投影板)
線スペクトル光源装置 ナリカ線スペクトル光源装置ナリカ
198,000税込217,800
1セット
6日以内出荷
2種類の放電管を簡単に点灯できる装置です。線スペクトル観察用の光源や、干渉・回折の観察測定用の光源として利用できます。ランプは直接本体に取付けることもできます。
仕様【スターター】電流調節機構搭載、大きさ(mm)●300×180×105付属品ランプ2種(ナトリウム、カドミウム)、ランプカバー型式LS-2NY電源(V)AC100全高(mm)スタンド:360
回折実験用レインボータワー ナリカ回折実験用レインボータワーナリカ
29,800税込32,780
1個
6日以内出荷
光の波長と色の学習に最適白から紫まで11色のLEDが付いたタワーで、全色同時に点灯させたり、個別に点灯させたりできます。回折格子などを通して観察し、波長と回折の関係について楽しく学習できます。
付属品グレーチングスライド(格子数約500本/mm)10枚寸法(mm)330(全高)、Φ32(タワー部)、Φ100(ベース部)電源ACアダプタ(付属)波長(nm)400~640
トライアングル(大) ナリカトライアングル(大)ナリカ
1,980税込2,178
1個
6日以内出荷
音の伝わり方と大小を目で見てみよう音が出るときに物が震えることを調べる実験や、音の大きさによって震え方がどのように変わるかを調べる実験に最適なトライアングルです。
付属品打棒、吊り革寸法(mm)一辺180
簡易実体鏡セット(1組) ナリカ簡易実体鏡セット(1組)ナリカ
10,550税込11,605
1セット
6日以内出荷
ステレオ地学観察カードと簡易実体鏡のセットです。簡易実体鏡は眼幅を50~75mmまで調整可能で観察しやすくなっています。折りたたみ式スタンド付き。
仕様【ステレオ地学観察カード】カラー実体視資料26点、B5判表紙強化塩ビ製セット内容簡易実体鏡、ステレオ地学観察カード、手引き書 各1個寸法(mm)簡易実体鏡倍率:120~150×56×86(使用時)、120×56×17(収納時)倍率簡易実体鏡倍率:4×レンズ簡易実体鏡倍率:ガラス製レンズ(ソフトケース入り)
クラックハンマー ナリカクラックハンマーナリカ
2,930税込3,223
1個
6日以内出荷
クラックハンマーパイプ柄で硬い岩石を割るのに使用
全長(mm)285質量(kg)1.3
標本用鉱物 ナリカ標本用鉱物ナリカ
2,500税込2,750
1箱(3粒)
6日以内出荷
珪酸塩鉱物のひとつである菫青石が風化してできた鉱物。貫入三連双晶(3つの結晶が互いに貫通する双晶)を形成するために、断面が桜の花びらのように見えることからこの俗名で呼ばれています。日本でしか採取できない鉱物として人気があります。
箱寸法(mm)60×75×18入数3粒
示準化石標本 ナリカ示準化石標本ナリカ
25,000税込27,500
1セット
6日以内出荷
地層の年代を知る手がかりとなる化石の標本です。教科書に掲載されている示準化石5種のセットです。
寸法(mm)小箱:70×90×20内容三葉虫、サンゴ、二枚貝、アンモナイト、メタセコイア箱寸法(mm)402×115×60
月の満ち欠け実験ボード ナリカ月の満ち欠け実験ボードナリカ
35,000税込38,500
1セット
6日以内出荷
●教科書の内容に沿った月の満ち欠けの実験ができる。●月の満ち欠けと太陽の位置関係を学習できます。本体中央のカメラ取付用1/4インチねじにToruSeeを取付けることで、地球から見た月の満ち欠けのようすをタブレットやモニタを通して観察・記録できます。●光の陰影が出やすい表面加工を施した月モデルを使用。●通常のカメラでは撮影が難しい暗い室内での実験も、マニュアル絞りのToruSeeなら簡単に撮影できます。
セット内容月の満ち欠け実験ボード(820×600mm)、月モデル(グループ実験用・Φ50×120mm)10個、理科実験観察撮影装置 ToruSee(約200万画素、USB2.0出力)、小型自由雲台
しゃ光板 ナリカしゃ光板ナリカ
19,500税込21,450
1セット(10個)
6日以内出荷
太陽観察の必需品目に有害な光線(紫外線、赤外線、眩光)を完全に遮断する、「JIS規格、しゃ光度No.13」のフィルターを使用した、太陽観察用しゃ光板です。紙製ケース入り。
寸法(mm)170×74(本体)、101×46(フィルター)遮光度JIST8141、しゃ光度No.13ケース付き数量(個)10材質(フィルター枠)ABS樹脂製、首かけひも付き
ヘッドアースキャップ ナリカヘッドアースキャップナリカ
8,500税込9,350
1セット(50個)
16日以内出荷
方位を示すヘッドアースキャップを使い、子供たち一人ひとりが体験することによって、天体学習における方位に対しての理解を深めることができます。月の満ち欠けや地球の自転と公転、金星の満ち欠け、季節による星座の変化などが学習できます。
入数50人分
パラソル型 月・金星モデル ナリカパラソル型 月・金星モデルナリカ
9,000税込9,900
1個
16日以内出荷
月の満ち欠けの変化を、月と太陽の位置関係から確認できる傘です。傘の中に入り、中心を回るだけで、地球から見た月の満ち欠けのようすを観察できます。月モデルは、光の影がでやすい表面加工を施したスチロール球なので、照明の光が当たっている部分と影になる部分の差が出るため、満ち欠けが見やすくなっています。
寸法(mm)約Φ1,600×920(使用時)