特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,971件中 1,881~1,920件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネンジュモプレパラート(10枚) ナリカ

    ネンジュモプレパラート(10枚)

    ナリカ
    ¥7,100税込¥7,810
    1組(10枚)
    9日以内出荷
    同種10枚入り(グループ学習用)
    内容同種10枚組
  • 簡易宇宙ステーションセット ナリカ

    簡易宇宙ステーションセット

    ナリカ
    ¥21,500税込¥23,650
    1セット
    4日以内出荷
    授業で使いやすい簡易版宇宙ステーション。授業で使いやすい折りたたみ式の宇宙ステーションです。折りたたみ式なので簡単に組立てられ、収納時もコンパクト。柱や棚などの突起さえあればテザーを取付けられます。
    セット内容簡易宇宙ステーション KAKU(組立式)、垂直固定器具(はさみ幅19~42mm)、宇宙エレベーター用テザー型式KAKU寸法(mm)簡易宇宙ステーション(組立時):430×430×250(内部の高さ)
  • 宇宙ステーションセット ナリカ

    宇宙ステーションセット

    ナリカ
    ¥57,000~税込¥62,700~
    1セット
    5日以内出荷
    宇宙エレベーターロボット競技会公認の宇宙ステーション
  • 細口試薬びん (遮光) ナリカ

    細口試薬びん (遮光)

    ナリカ
    ¥360~税込¥396~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    液体試薬用。側面のスリットから残量が見える。
    材質ポリエチレン製口内径(Φmm)24スリットありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 力学台車滑走台セット ナリカ

    力学台車滑走台セット

    ナリカ
    ¥40,500~税込¥44,550~
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    台車1台と1m滑走台のシンプルなセット
  • 蒸散実験セット DT ナリカ

    蒸散実験セット DT

    ナリカ
    ¥1,800税込¥1,980
    1セット
    6日以内出荷
    アジサイなどの葉に一枚ずつつなぎ、蒸散を確認するためのセットです。チューブの接続にジョイント使用する等、実験のコツが付属しています。水そうがなくても、手軽に蒸散実験ができます。
    セット内容チューブ(太・中・細)各4本、ジョイント4個、斜めノズル注射筒、ビーカー(5mL)、鉛筆削り、パフ3個、収納ケース型式DT
  • 発根観察セット ナリカ

    発根観察セット

    ナリカ
    ¥3,800税込¥4,180
    1セット
    4日以内出荷
    保水性の高い円形黒シートをシャーレの中に敷き、水をしみこませて使用します。発根の観察や、体細胞分裂の実験の準備でタマネギの種をまくのに使用します。
    セット内容プラスチックシャーレ(Φ90mm)40枚、円形黒シート(Φ80mm)100枚型式MY-HK
  • 生産構造図作成体験セット ナリカ

    生産構造図作成体験セット

    ナリカ
    ¥8,900税込¥9,790
    1セット
    5日以内出荷
    教室で層別刈取法を疑似体験!。ドライフラワーを使って小さなフィールドを作成し、層別刈取法を用いた生産構造図の作成が体験できます。教室内、机上で活動できるので、天候に左右されず、実験時間を短縮することができます。実際のフィールドを準備できない学校にもおすすめです。
    セット内容台座(約220×230×80mm)、ドライフラワー(イネ科型、広葉型 各1束)、高さガイド
  • 血液循環型心臓モデル ナリカ

    血液循環型心臓モデル

    ナリカ
    ¥19,000税込¥20,900
    1台
    4日以内出荷
    心臓の構造やポンプとしての働きについて実際に動かして調べられるモデルです。付属のパーツで、肺でのガス交換の観察や、ヒトと両生類で心臓の構造や働きがどのように違うのか等の比較も可能です。効率の良い循環の方法について考えたり、両生類との比較などもできます。フェノールフタレインと炭酸ナトリウムを用いると静脈血(青)・動脈血(赤)を表現することができます。
    セット内容血液循環モデル(本体)、両生類循環用パーツ、イラストシート(ヒト・両生類)、ガス交換観察用容器(肺・全身用)、ディスポーザブル注射筒用途例実験:二心房二心室血液循環型モデル(ヒト)、二心房二心室ガス交換観察モデル(ヒト)、二心房一心室血液循環型モデル(両生類)
  • 簡易ハンドミクロトーム ナリカ

    簡易ハンドミクロトーム

    ナリカ
    ¥13,000税込¥14,300
    1台
    22日以内出荷
    生徒でも簡単に切片が作れるように、工夫されたミクロトームです。切片の厚さは目盛によって任意に変えることができ、切断目盛1目盛は1/10mmです。
    セット内容ハンドミクロトーム(本体)、刃(カミソリ)、ポリフォーム2組型式PF
  • 発芽ソフトモデル ナリカ

    発芽ソフトモデル

    ナリカ
    ¥32,000税込¥35,200
    1台
    22日以内出荷
    手に取って観察できる発芽モデル。インゲンマメの種子が発芽し、根、茎、葉が大きく成長していくようすを3種類のソフトモデルで再現しました。手に取って観察しやすく、観察する植物がない時期でも種子の発芽や成長について学習できます。発芽前の種子モデル:種子を割って中身を観察できます。葉や根、茎になるところがわかります。発芽モデル:種皮を取外し、子葉や本葉、根の成長のようすや葉の色の変化などを観察できます。苗モデル:葉や根、茎が大きく成長したようすを観察できます。
    セット内容発芽前の種子モデル、発芽モデル、苗モデル材質布型式GM-3N全長(mm)約180(発芽前の種子モデル・発芽モデル)、約550(苗モデル)
  • ワイヤレススペクトロメーター(Go Direct) ナリカ

    ワイヤレススペクトロメーター(Go Direct)

    ナリカ
    ¥350,000税込¥385,000
    1個
    5日以内出荷
    さまざまな光源からの発光スペクトルを測定できるポータブル分光計です。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
    付属品光ファイバー、mini USBケーブル、USB電源アダプタ型式GDX-SPEC-EM電源USB給電最小表示0.1nm測定項目発光スペクトル用途例実験:LEDと蛍光灯の発光スペクトルの比較、放電管の発光スペクトル測定対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB測定範囲(nm)350~900RoHS指令(10物質対応)対応分解能(nm)半値幅(波長分解能)FWHM:3.0
  • ワイヤレススペクトロメーター(GoDirect) ナリカ

    ワイヤレススペクトロメーター(GoDirect)

    ナリカ
    ¥1,080,000税込¥1,188,000
    1個
    5日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・1台で蛍光スペクトルと吸収スペクトルの両方を測定できるポータブル分光計です。
    付属品LEDカートリッジ(375・450・525nm)、蛍光セル(石英)、mini USBケーブル、USB電源アダプタ型式GDX-SPEC-FUV電源USB給電最小表示1nm測定項目吸光度、透過率、蛍光用途例実験:クロロフィルの吸収スペクトルの測定、蛍光タンパク質のスペクトル分布の測定対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB測定範囲(nm)220~850RoHS指令(10物質対応)対応分解能(nm)半値幅(波長分解能)FWHM:3.0
  • 大型とつレンズ ナリカ

    大型とつレンズ

    ナリカ
    ¥9,500税込¥10,450
    1個
    4日以内出荷
    削り出し加工と表面研磨でゆがみの少ないレンズです。裏面にネオジム磁石が埋め込んであり、黒板に貼付けて使用できます。大型なので演示効果の高い実験ができます。レンズの底面が白色で光の道筋が視認しやすくなっています。
    寸法(mm)145×40焦点距離f=約150mm
  • 光の屈折・反射実験レンズセット ナリカ

    光の屈折・反射実験レンズセット

    ナリカ
    ¥19,000~税込¥20,900~
    1セット
    4日以内出荷
    教科書で学習する光の実験ができるレンズセット。お手持ちの光源装置を使って光の屈折・反射の実験や、白色光でプリズムによる分散実験などができるレンズセットです。
  • おうとつ面鏡(黒板用) ナリカ

    おうとつ面鏡(黒板用)

    ナリカ
    ¥8,000税込¥8,800
    1個
    4日以内出荷
    黒板で球面鏡の性質を示す演示実験ができる。黒板に貼付けることができる凹面鏡と凸面鏡のセット。別売の光源装置(スリットライト)とあわせて使用することで、黒板上で演示実験ができます。
    その他裏面磁石付き材質プラスチック(鏡)、ウレタン(ベース)寸法(mm)190×40×25焦点距離f=-112.5mm(とつ面鏡)、f=112.5mm(おう面鏡)半径(Φmm)225(鏡面)
  • 大型おうレンズ ナリカ

    大型おうレンズ

    ナリカ
    ¥9,800税込¥10,780
    1個
    4日以内出荷
    削り出し加工と表面研磨でゆがみの少ないレンズです。裏面にネオジム磁石が埋め込んであり、黒板に貼付けて使用できます。大型なので演示効果の高い実験ができます。レンズの底面が白色で光の道筋が視認しやすくなっています。
    寸法(mm)145×45焦点距離f=約-150mm
  • 実験用アンプ (スピーカー付) ナリカ

    実験用アンプ (スピーカー付)

    ナリカ
    ¥40,000税込¥44,000
    1台
    5日以内出荷
    低周波発振器やスマートフォン、タブレットの発振アプリなどからの出力を増幅することができるアンプです。増幅した信号をスピーカーに入力して音の実験に使用したり、バイブレーターに入力して定常波の実験に使用できます。発振アプリはナリカのWebアプリを利用できます。
    付属品アンプ:ACアダプタ、ステレオミニケーブル、スピーカー:スピーカーケーブル2本型式EA-SY寸法(mm)アンプ:86×28×75、スピーカー:100×200×148質量(g)アンプ:200周波数(kHz)最低共振周波数:スピーカー:115入力スピーカー:24W周波数特性アンプ:20Hz~20kHz最大出力アンプ:5W+5W、ステレオ出力入力端子アンプ:ステレオミニジャックインピーダンス(Ω)アンプ:適合負荷8~16、スピーカー8再生周波数(kHz)スピーカー:fo~18
  • 回路実験ボード ナリカ

    回路実験ボード

    ナリカ
    ¥42,000税込¥46,200
    1台
    4日以内出荷
    高校物理で定番回路である「コンデンサーの特性」、「ホイートストンブリッジ回路」の2種を作ることができるボードです。裏面磁石付きボードなので、授業では黒板に貼付けて演示実験をしながら説明に使用、普段は実験室の壁に貼付けておくことで実際に生徒たちが触りながら動作を確認できます。回路に何度も触れることで理解が深まります。
    セット内容実験ボード(400×300mm)、豆電球(2.5V)3個、コンデンサー(2.5V、4.7F)2個、接続線 2本、測定器接続用端子台 2個、可変抵抗器(0~100Ω)、ナイフスイッチ、乾電池ホルダー(単1・1個用)3個型式EC-A
  • 化学電池(分割型) ナリカ

    化学電池(分割型)

    ナリカ
    ¥4,500税込¥4,950
    1台
    5日以内出荷
    少量の溶液で化学電池の実験ができるセットです。金属や薬品の組合わせを変更して探究的な学習ができます。
    セット内容電極用部品(アクリル円筒、ねじ、穴あきコルク栓、Oリング)1セット/金属片5種(銅・亜鉛・アルミニウム・鉄・マグネシウム)10×10×0.5mm 各2枚/ろ紙(60×90mm) 4枚/セロハン(50×50mm)40枚/点眼びん 2本/リード線(赤・黒)各1本/電子オルゴール/収納ケース型式DH-C試薬必要量:各2滴
  • 電子の比電荷測定装置 ナリカ

    電子の比電荷測定装置

    ナリカ
    ¥530,000税込¥583,000
    1台
    4日以内出荷
    均一な磁界中を運動する電子の軌跡を観察し、その直径から電子の比電荷を求める装置です。管の中にガラススケールを内蔵することで、電子の軌跡の直径が正確に直読できます。本体とヘルムホルツコイル観察用暗箱の一体化により観察・保管がスムーズです。明るくシャープな電子ビームで測定が容易です。独自構造の電極の採用により、e/m管の長寿命を実現しました。電子ビームが真円に近く安定しているので、理論値に近い結果が得られます。
    付属品e/m管電源供給用ケーブルセット内容電子の比電荷測定装置、電子の比電荷測定用放電管(e/m管、ヘリウムガス入りスケール内蔵)、専用電源型式EM-6N寸法(mm)360×255×390質量(kg)7.4電源(V)専用:陽極電圧DC0~600、ヒーター電圧6.3電圧(V)【管球】ヒーター電圧:6.3球径(Φmm)管球:130加速電圧(V)管球:200~500コイル径(mm)ヘルムホルツコイル:Φ300mm、銅線Φ1mm(ホルマール線)、巻数130回、2個を平行に取付けたもの
  • バルーンヘリコプター(12セット) ナリカ

    バルーンヘリコプター(12セット)

    ナリカ
    ¥4,800税込¥5,280
    1組(12セット)
    4日以内出荷
    空気の力で空高く舞い上がる!。膨らませた風船をプロペラにセットすると、音を出しながら、まるでヘリコプターのように空高く舞い上がります。手軽に作れて遊べる、楽しい科学おもちゃです。
    セット内容(1セットあたり)プロペラ部一式(3枚羽)、空気取入口、風船2個
  • 双子葉茎(ホウセンカ)横断プレパラート ナリカ

    双子葉茎(ホウセンカ)横断プレパラート

    ナリカ
    ¥7,000税込¥7,700
    1組(10枚)
    4日以内出荷
    同種10枚入り(グループ学習用)
    セット内容同種10枚組
  • 肝臓プレパラート(10枚) ナリカ

    肝臓プレパラート(10枚)

    ナリカ
    ¥6,800税込¥7,480
    1セット(10枚)
    9日以内出荷
    同種10枚入り(グループ学習用)
    セット内容同種10枚組
  • 水流ポンプ(金属製アスピレーター)(K2用) ナリカ

    水流ポンプ(金属製アスピレーター)(K2用)

    ナリカ
    ¥3,900税込¥4,290
    1個
    当日出荷
    給水口をゴム管等で水道につないで使用するものです。放水口に適当な長さのビニール管、ゴム管などをつないで使えば水が散らずに排気速度も早くなります。
    仕様逆流防止弁付材質金属全長(mm)72
  • 糸ゴム ナリカ

    糸ゴム

    ナリカ
    ¥1,088税込¥1,197
    1組(50本)
    当日出荷
    ゴムで動く車の材料として使用できます。また、1本で引っぱった時と、数本束ねて引っ張った時とで伸びたゴムが元に戻ろうとする力の違いを児童たちが体感するのに最適です。
    寸法(mm)1.3×1.3×1000
  • 百葉箱 スターターセット ナリカ

    百葉箱 スターターセット

    ナリカ
    ¥46,000税込¥50,600
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容アネロイド気圧計BM-15W、最高最低温度計D-11、乾湿計HWD-1N、取付金具(予備含め5本)種別BMH測定範囲【アネロイド気圧計】905~1055hPa(最小目盛1hPa)、680~790mmHg(最小目盛1mmHg)、-30~+50℃(精度±2℃)、【最高最低温度計】0~+50℃(最高温度)、-30~+50℃(最低温度)(最小目盛1℃)、【乾湿計】-30~+50℃(最小目盛1℃)精度【アネロイド気圧計】±2hPa以内(23℃時)【最高最低温度計】±2℃(-20~+50℃)、±4℃(前記以外)、【乾湿計】±1℃(0~30℃)、±2℃(前記以外)
  • 抵抗セットSA ナリカ

    抵抗セットSA

    ナリカ
    ¥11,000税込¥12,100
    1セット
    4日以内出荷
    種別セメント抵抗(5種各10本)規格10・20・30・40・50Ω(各5W)
  • 小型ペルチェ霧箱 SML-03 ナリカ

    小型ペルチェ霧箱 SML-03

    ナリカ
    ¥180,000税込¥198,000
    1個
    4日以内出荷
    線源不要!自然放射線の観察が可能。ドライアイスや液体窒素などの冷却材料は不要。LED照明装置搭載で、飛跡がくっきり見えます。付属のα線源使用でより多くの飛跡が見えます。
    付属品霧箱用線源仕様●観察槽:Φ80mm、高さ60mm●電源:AC100V、200W(霧箱駆動用・ペルチェ冷却ユニット用一体型)冷却装置空冷式ペルチェ冷却ユニット
  • セル枠繰出しルーペ(プラ枠)2枚 8x ナリカ

    セル枠繰出しルーペ(プラ枠)2枚 8x

    ナリカ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    4日以内出荷
    倍率8×レンズ径(Φmm)23レンズ2枚
  • 心筋プレパラート(10枚) ナリカ

    心筋プレパラート(10枚)

    ナリカ
    ¥6,800税込¥7,480
    1組(10枚)
    9日以内出荷
    同種10枚入り(グループ学習用)
  • 横紋筋プレパラート(10枚) ナリカ

    横紋筋プレパラート(10枚)

    ナリカ
    ¥6,200税込¥6,820
    1組(10枚)
    9日以内出荷
    同種10枚入り(グループ学習用)
  • ものの温まり方実験セット DS ナリカ

    ものの温まり方実験セット DS

    ナリカ
    ¥6,100~税込¥6,710~
    1セット
    5日以内出荷
    大日本図書・信州教育出版社対応。教科書に掲載されている、金属や水の熱の伝わり方を調べる実験ができるセットです。
    寸法(mm)熱の伝わり方実験板(正方形):150×150×1、銅棒:Φ5×300容量(mL)示温インク(サーモインク): 240
  • ものの温まり方実験セット GT ナリカ

    ものの温まり方実験セット GT

    ナリカ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    5日以内出荷
    学校図書対応。教科書に掲載されている、金属や水の熱の伝わり方を調べる実験ができるセットです。
    寸法(mm)熱の伝わり方実験板(正方形):150×150×1、銅棒:Φ5×300容量(mL)示温インク(サーモインク): 240容量(g)示温インク(サーモインクペースト): 30
  • ものの温まり方実験セット KR ナリカ

    ものの温まり方実験セット KR

    ナリカ
    ¥6,200~税込¥6,820~
    1セット
    5日以内出荷
    啓林館対応。教科書に掲載されている、金属や水の熱の伝わり方を調べる実験ができるセットです。
    寸法(mm)示温インク塗布銅板(正方形)HM:150×150×1、示温インク銅角棒 HM:10×4×300容量(mL)示温インク(サーモインク): 240
  • ものの温まり方実験セットTS-KS ナリカ

    ものの温まり方実験セットTS-KS

    ナリカ
    ¥8,100~税込¥8,910~
    1セット
    5日以内出荷
    東京書籍・教育出版対応。教科書に掲載されている、金属や水の熱の伝わり方を調べる実験ができるセットです。
    寸法(mm)熱の伝わり方実験板(正方形):150×150×1、銅棒:Φ5×300容量(mL)示温インク(サーモインク): 240容量(g)示温インク(サーモインクペースト): 30
  • 電気伝導性確認実験セット C ナリカ

    電気伝導性確認実験セット C

    ナリカ
    ¥10,000税込¥11,000
    1セット
    5日以内出荷
    イオン結晶の固体・液体・水溶液における電気伝導性の違いを調べる実験などに使用します。硬質炭素電極タイプ。
    付属品電灯台、電球、リード線2種(赤・黒)各1本電極炭素棒(硬質炭素電極)2本
  • 単振動ばね ナリカ

    単振動ばね

    ナリカ
    ¥5,200税込¥5,720
    1個
    4日以内出荷
    ●センサカートで単振動実験を。●GoDirect力学システムDTX-GDX、センサカートや力学台車DY-5で使用することを目的とした単振動実験用のばねです。付属の金属板をばねに取り付けることで、ネオジム磁石などの強力な磁石で任意の場所に固定して使用することができます。
    セット内容つるまきばね1個、固定用金属板4枚、ネジ・ナット各4個型式SP
  • 電子オルゴール(手回し発電機用) ナリカ

    電子オルゴール(手回し発電機用)

    ナリカ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    4日以内出荷
    B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)やB10-2632ゼネコンDUE(手回し発電機)用に開発された電子オルゴールです。破損防止用の保護が入った壊れにくい仕様なので、安心して実験できます。手回し発電機のハンドルを思い切り回しても壊れにくい定電流保護付き。手回し発電機のハンドルを逆に回しても壊れにくい逆流防止付き
    寸法(mm)38×62×11電圧(V)1.5~3.6保護回路定電流保護、逆流防止
  • ゾウリムシプレパラート(10枚) ナリカ

    ゾウリムシプレパラート(10枚)

    ナリカ
    ¥6,300税込¥6,930
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    同種10枚入り(グループ学習用)。