特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,971件中 1,921~1,960件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気振り子 EG-02 ナリカ

    電気振り子 EG-02

    ナリカ
    ¥7,500税込¥8,250
    1個
    4日以内出荷
    静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。高圧に帯電した2つの電極間を黒い振り子が行ったり来たり。さてその原理は?
    寸法(mm)Φ50×130
  • 滅菌用圧力がま(ラボ用) 15L ナリカ

    滅菌用圧力がま(ラボ用) 15L

    ナリカ
    ¥161,300税込¥177,430
    1個
    5日以内出荷
    少量の滅菌に手軽で便利。器具をちょっと滅菌したいとき、手軽に使用できる圧力がまです。
    付属品蒸しすのこ容量(L)15外寸(mm)403×310×318内寸(mm)Φ280×246圧力(kPa)98(2気圧)
  • 顕微鏡用偏光装置(生物顕微鏡用)MY ナリカ

    顕微鏡用偏光装置(生物顕微鏡用)MY

    ナリカ
    ¥6,500税込¥7,150
    1個
    4日以内出荷
    生物顕微鏡に取付けて、簡易的な偏光観察ができる装置です。岩石や鉱物、結晶などの偏光特性を観察することができます。
    セット内容アナライザ(接眼レンズに被せて使用)、ポラライザ(プレパラートを載せて使用)
  • 水中マイクセットIW-MN2 ナリカ

    水中マイクセットIW-MN2

    ナリカ
    ¥24,500税込¥26,950
    1セット
    6日以内出荷
    高感度マルチ増幅器に接続し、マイクを水中に沈めると、水を伝わる微小な振動を検出して音を聴くことができます。
    用途学校の理科の実験付属品高感度マルチ増幅器MA-T仕様【増幅率】高感度マルチ増幅器:約50dB/入力減衰器(-20dB)スイッチ付き寸法(mm)Φ50×t7(錘板)出力(W)高感度マルチ増幅器:最大1(8Ω負荷時)電源ACアダプタ(別売:注文コード50433478)006P積層乾電池(9V)(別売)ケーブル長(m)1.6出力インピーダンス(Ω)約8.1k(1kHz時)端子高感度マルチ増幅器:外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック)出力端子オーディオミニプラグ入力インピーダンス(kΩ)高感度マルチ増幅器:50検出部圧電セラミックス
  • 太陽・月・金星の見え方を調べる実験セット CLR-4 ナリカ

    太陽・月・金星の見え方を調べる実験セット CLR-4

    ナリカ
    ¥37,000税込¥40,700
    1箱(4セット)
    6日以内出荷
    コンパクトながら、グループでしっかり実験。大型教材による演示になりがちな天文実験を、小型化して生徒がグループで実験できるようにした教材です。季節や観測地などの条件を変えて、太陽・月・金星などの天体が「どの時間に、どの方向に見えるのか」を確認できます。また、透明半球の実験も、この実験器を使えば簡単に行えます。
    仕様<実験例>地球の自転と時間・方位の関係、1日の太陽の通り道(日周運動)、季節による太陽の通り道の違い、月の満ち欠けと見え方、観測地(緯度)の違いによる太陽の通り道の違い、金星の見え方・・・などセット内容枠なし地球儀(生徒用)SG2 4個、月・金星モデル(台付き)4個、小型透明半球儀(Φ30mm、方位板付き)4個、高輝度LEDライト4個
  • 集気びん用ふた(燃焼実験用)アルミ製 ナリカ

    集気びん用ふた(燃焼実験用)アルミ製

    ナリカ
    ¥360税込¥396
    1個
    6日以内出荷
    仕様コルク製取っ手つき材質アルミ寸法(mm)Φ60×0.3
  • 輪軸実験器 ナリカ

    輪軸実験器

    ナリカ
    ¥15,000税込¥16,500
    1個
    4日以内出荷
    てこの原理の発展学習に。てこと滑車の両方の働きを持つ実験器で、小さい力で、大きな力を出すことができます。輪軸の働きを利用したドアノブやボリュームのつまみなど、実社会との関わりの学習にも利用できます。
    付属品力学実験用樹脂おもり(20g)10個仕様【直径比(輪軸)】1:2:4(35mm、70mm、140mm)寸法(mm)全高630
  • 強力吸盤実験器 ナリカ

    強力吸盤実験器

    ナリカ
    ¥3,400税込¥3,740
    1セット
    4日以内出荷
    本器のラバー部を板などに押し当て、可動グリップを引き起こすとラバー部内が真空に近くなります。ラバー部内と外気圧との圧力の差が大きくなることにより引き離せなくなり、そのまま板を持ち上げることができます。また、本器を2個使用し、間に板をはさむことによって2人で引っ張り合いをすることもできるので、よりダイナミックな大気圧の実験を行うことができます。
    セット内容強力吸盤2個、実験用アクリル板(140×150mm)吸着面寸法(Φmm)120最大耐荷重(kg)約20
  • ものの溶け方用保温容器 ふた付 ナリカ

    ものの溶け方用保温容器 ふた付

    ナリカ
    ¥3,200税込¥3,520
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    手軽に使えて溶け残りも確認しやすい。断熱性に優れた容器で、湯が冷めにくい保温フロート付きです。底面が黒いので食塩やミョウバンの溶け残りが視認しやすくなっています。また、ふたが付いているので、湯などを運ぶときにこぼれにくくなっています。
    セット内容容器(ふた付)10個、保温フロート(100mLビーカー用)10個寸法(mm)Φ147×83(ふた含む)容量(mL)500
  • 電気の利用 Olca ナリカ

    電気の利用 Olca

    ナリカ
    ¥21,200税込¥23,320
    1セット
    6日以内出荷
    電気の利用、正多角形の作図にも使えるキット。micro:bitを使って電気の利用、正多角形や円の作図、計測と制御、ライントレースまで行えます。小・中学校の授業に対応したプログラミング教材です。
    セット内容Olca本体(5×5のLEDマトリクス、リレースイッチ、距離センサ、フォトリフレクター搭載)、micro:bit Ver.2.2(本体)、電池ボックス、ライントレース台紙、ホワイトボードマーカー、モバイルバッテリー用ケーブル対応OSWindows、macOS、Android、iOS、ChromeOS
  • Pacco-MESH(TM)用アダプタ ナリカ

    Pacco-MESH(TM)用アダプタ

    ナリカ
    ¥5,100税込¥5,610
    1個
    4日以内出荷
    MESH(TM)のGPIOを使用してPaccoをプログラミングできるアダプタです。E31-6710電気の利用Pacco-MESHの補充部品です。Paccoシリーズとは学校の理科実験で良く使用される電気パーツに専用の壊れにくいベースが付いたナリカのオリジナル品です。
  • 防災教育教材 「河川」SP-B ナリカ

    防災教育教材 「河川」SP-B

    ナリカ
    ¥57,000税込¥62,700
    1セット
    5日以内出荷
    理科+防災+社会科 教科横断的に学べる教材。小学校5年生理科「流れる水の働き」の単元とあわせて使用できる教材です。水門ロボットの組立てを通して、コンピュータやモーター、センサの存在に気付かせることができ、離れた場所から操作するプログラムや、センサが感知するプログラム作りを通して、体験的に学習できます。また、防災学習を理科だけでなく、社会科の内容も教科横断的視点で学ぶことができ、子供たちの理解がさらに深まります。プログラミングで試行錯誤を繰り返し、話し合い、発表することで、社会の問題を解決する「STEAM教育」を展開できます。
    仕様実験例:水門による洪水制御セット内容レゴ(R)エデュケーションSPIKE(TM)ベーシック(スタートガイド付)、教師用ガイド(学習指導案付)、児童・生徒用ガイド(組立ガイド)対応OSWindows、macOS、Android、iOS、ChromeOS
  • 電気の利用 Panta ナリカ

    電気の利用 Panta

    ナリカ
    ¥14,200税込¥15,620
    1セット
    6日以内出荷
    micro:bitを使った電気の利用の実験ができる。リレースイッチと人感センサ内蔵で、micro:bitを使った電気の利用の実験ができます。プログラムできるフルカラーLED搭載。信号などを表現できます。拡張端子にモーターを接続して駆動できます。3種の拡張ポートを搭載。さまざまなセンサをワンタッチで接続できます。
    セット内容Panta本体(フルカラーLED3個、リレースイッチ、人感センサ搭載)、micro:bit Ver2.2(本体)対応OSWindows、macOS、Android、iOS、ChromeOS
  • 防災教育教材 「河川」SP-P ナリカ

    防災教育教材 「河川」SP-P

    ナリカ
    ¥77,000税込¥84,700
    1セット
    6日以内出荷
    学習指導案付き。理科+防災+社会科 教科横断的に学べる教材。小学校5年生理科「流れる水の働き」で学習した知識を活用して、水害から人々の命を守るための具体的な行動(防災行動計画/タイムライン)について考える授業が行えるセットです。国土交通省、ダム、自治体、住民と役割を分け、目的に応じたプログラミングをします。授業では、「命を守るために」という視点だけでなく、「プログラミングの良さは何か」「よりリアルにできるか」「自助・共助・公助の視点から河川防災に大切なのは何か」という視点で、子供たちは試行錯誤を繰り返しながら取組むことができます。子供が使い慣れた玩具なのでスムーズに導入できる。理科と社会科の内容を横断的に学ぶことができる。近年頻発する豪雨災害に対する意識を高めることができる。8時間分の学習指導案付き。
    仕様実験例:水門による洪水制御、ダム・水難救助車などのモデル製作セット内容レゴ(R)エデュケーションSPIKE(TM)プライム(はじめてのプログラミング教育ガイド付)、学習指導案、教師用ガイド(学習指導案付)、児童・生徒用ガイド(組立ガイド)対応OSWindows、macOS、Android、iOS、ChromeOS
  • エコハウス実験セット(断熱効果を調べる) ナリカ

    エコハウス実験セット(断熱効果を調べる)

    ナリカ
    ¥19,500~税込¥21,450~
    1セット
    6日以内出荷
    ナリカのSTEAM教育=SDGs ×Hands On。エコハウスの断熱効果をテーマに取り上げたSTEAM教材です。家に見立てた紙コップ内部を豆電球で温めます。保温シートの有無、または貼り方の違いによって温度変化にどのような差があるかを実験で調べます。「温度上昇が大きい=断熱性能がよい」と考えることができるので、さまざまな条件で紙コップに熱を逃がさない工夫をして、エコハウスをつくる取組みができます。SDGs:エコハウスを通して、エネルギー問題や地球温暖化などの環境問題について学習できます。ハンズオン教材:身近で具体的な素材を使い、ハンズオンの実験で学べます。授業で使える資料付き:教師用指導資料、生徒用学習資料や生徒用学習課題プリント付きで、総合的な学習の時間や探究学習ですぐに活用できます。SEH-GDはワイヤレス表面センサが付属しているので、温度変化をグラフで比較分析できます。SEH-TGは赤外線サーモグラフィカメラが付属しているので、温度変化・分布を可視化できます。
  • 冷陰極式クルックス管 CT-T(偏向極板入) ナリカ

    冷陰極式クルックス管 CT-T(偏向極板入)

    ナリカ
    ¥40,000税込¥44,000
    1個
    4日以内出荷
    偏向極板入。真空管内の-極から+極に向かって流れる陰極線が、管内に設置された平行板電極の+側に引き寄せられて湾曲することから、陰極線の正体が「負の電荷を持った電子の流れ」であることを確認できます。上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられる実験も行えます。
    仕様台付き管径×長さL(mm)40×300
  • 振り子実験器(黒板用) DP-Y ナリカ

    振り子実験器(黒板用) DP-Y

    ナリカ
    ¥23,500税込¥25,850
    1セット
    5日以内出荷
    黒板に貼付けられる実験用振り子です。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の振り子実験器と同じ形なので、実験指導にも活用できます。
    付属品振り子実験器:力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸仕様振り子実験器:角度表示120°の半円分度器付セット内容C15-4475-01振り子実験器(スタンド取付型)、F35-5050黒板実験用スタンド BP-Y寸法(mm)【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部100、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1寸法(Φmm)振り子実験器:100
  • ツンベルク管 T-180M ナリカ

    ツンベルク管 T-180M

    ナリカ
    ¥4,100税込¥4,510
    1個
    5日以内出荷
    脱水素酵素(デヒドロゲナーゼ)の作用を調べる実験の必需品。排気口を備えた主室と、屈曲した反応基質容器(副室)がセットになっています。
    材質ガラス全長(mm)215容量(mL)20(主室)、10(副室)
  • プログラミング用スイッチ板(MB-Ⅱ) ナリカ

    プログラミング用スイッチ板(MB-Ⅱ)

    ナリカ
    ¥21,800税込¥23,980
    1個
    4日以内出荷
    小6理科 電気の利用で使うプログラミング用スイッチ板です。(電気の利用プログラミング学習セットMB-Ⅱシリーズ対応)。黒板などに貼りつけて回路を組むことで、回路のスイッチのオンオフをプログラミングによってコントロールする演示ができます。
  • 摩擦実験器 FR ナリカ

    摩擦実験器 FR

    ナリカ
    ¥5,600税込¥6,160
    1セット
    4日以内出荷
    物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。[特長]。摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。
    セット内容摩擦面、(木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート)、実験用ブロック、(木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙)、たこ糸
  • アルコール温度計 AL-315RB ナリカ

    アルコール温度計 AL-315RB

    ナリカ
    ¥760税込¥836
    1個
    4日以内出荷
    児童でも開けやすいケース入り。便利な透明ケース付きのアルコール温度計。日なたと日かげの温度を測る際は、ケースに入れたまま使えば安全です。
    仕様スタンドケース入り全長(mm)300測定範囲(℃)-20~+1051目盛(℃)1/1
  • 比熱測定セット SH-WTN ナリカ

    比熱測定セット SH-WTN

    ナリカ
    ¥61,980税込¥68,178
    1セット
    5日以内出荷
    ●金属の温度が測定しやすい形状の測定用体●測定用体には温度センサ用の穴があいているので、差し込んで金属の温度を測定できます。2台の温度センサを使用することで、水と金属の温度を同時に測定でき、温度平衡に至る変化をリアルタイムにグラフ化できます。
    仕様【比熱測定用体】銅、鉄、アルミニウム 各約100g、温度センサ用穴あけ(Φ5mm)加工済セット内容比熱測定用体 SH-TN、ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)2個測定範囲(℃)温度センサ:-40~+125対応OS【ワイヤレス温度センサ】Windows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android最小表示(℃)温度センサ:0.01
  • 金属粒入ボール(アルミ) ナリカ

    金属粒入ボール(アルミ)

    ナリカ
    ¥5,500税込¥6,050
    1個
    4日以内出荷
    C15-2504仕事当量実験器 JE-80Hの補充部品です。
    材質アルミ100g入
  • 比熱測定用体 SH-TN ナリカ

    比熱測定用体 SH-TN

    ナリカ
    ¥14,000税込¥15,400
    1セット
    5日以内出荷
    金属の比熱が測定しやすい新形状の測定用体。温度センサを使用して金属の比熱を測定できる測定用体です。温度センサ用の穴が空いているので、差し込んで使用できます。2本の温度センサを使用することで、水の温度と、金属の温度を同時に測定する事ができます。
    セット内容実験用比熱用体3種(銅、鉄、アルミニウム)各100g穴径(Φmm)温度センサ用:5
  • プログラミング用スイッチ板(WeDo) ナリカ

    プログラミング用スイッチ板(WeDo)

    ナリカ
    ¥7,300税込¥8,030
    1個
    4日以内出荷
    小6理科 電気の利用で使うプログラミング用スイッチ板です。(電気の利用プログラミング学習セットWeDoシリーズ対応)。別売のWeDoスイッチロボットを簡単に取り付け、取外しできる大型パネルです。)。黒板などに貼りつけて回路を組むことで、回路のスイッチのオンオフをプログラミングによってコントロールする演示ができます。
  • 力学台車用滑走台(連結式) DT-YB ナリカ

    力学台車用滑走台(連結式) DT-YB

    ナリカ
    ¥46,000税込¥50,600
    1個
    4日以内出荷
    DT-Yシリーズは全てのナリカの台車に対応。1mでの比較実験や連結して2mの演示実験用にもなる力学台車用滑走台。連結して2mのダイナミックな演示実験、セパレートにして2台の滑走台での比較実験やコンパクトな生徒実験など、力学実験のさまざまな場面で活躍する力学台車用滑走台です。力学台車の車輪の幅に合わせた溝により、力学台車の安定した直線運動を実現。記録タイマー設置台や、斜面下方には台車を止めるストッパー、実験撮影時に距離の指標となる側面スケールなど、実験に便利な機能が満載です。[特長]。セパレートにして比較実験、連結してダイナミックな演示実験。用途の広がる滑走台。力学台車の車輪の幅に合わせた溝により台車の正確な直進を実現。実験に便利な機能が充実。記録タイマー設置台。台車ストッパー。側面スケール。3段階の高さ調節ができます。底面がフラットなので等速直線運動の実験にも利用できます。
    付属品台車ストッパー2個、記録タイマー設置台2個材質アルミ寸法(mm)架台:245(3段階可変)、2個、滑走台:2000×130×2(連結式、機能側面スケール
  • ヒーター線(発泡スチロールカッター用) 3本 ナリカ

    ヒーター線(発泡スチロールカッター用) 3本

    ナリカ
    ¥440税込¥484
    1セット
    4日以内出荷
    P70-4719 発泡スチロールカッター 250-1の補充部品です。
  • 電気回路演示板(小学校3年生版)ケース付 ナリカ

    電気回路演示板(小学校3年生版)ケース付

    ナリカ
    ¥13,500税込¥14,850
    1セット
    5日以内出荷
    3年生「電気の通り道」で豆電球と乾電池のつなぎ方の説明に利用できます。電気回路の部品を大型化したパネルを黒板に貼付けて授業することで、回路がわかりやすく説明できます。また、実際の電気回路部品が取付けてあり、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。
    セット内容乾電池板、豆電球板、リード線(単芯、赤・黒)各1本、収納ケース寸法(mm)120×180×22(乾電池板)、180×180×22(豆電球板)
  • てこ・振リ子実験セット(黒板用)DLP-Y ナリカ

    てこ・振リ子実験セット(黒板用)DLP-Y

    ナリカ
    ¥34,800税込¥38,280
    1セット
    5日以内出荷
    黒板に貼付けられる実験用てこと振り子実験器のセットです。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の実験用てこ、振り子実験器と同じ形なので、実験指導にも活用できます。[特長]。スタンドは共通なので実験によって使い分けできます。振り子実験器の糸は巻取り式で簡単に調整ができ、最大1.2mまで伸ばすことができます。
    仕様力学実験用樹脂おもり(10g):13個、振り子実験器(本体):・角度表示120°の半円分度器、寸法(mm)実験用てこKG(本体)/うで:400(アルミ製、12等分の穴あり、穴の間隔30mm)、【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部100、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1寸法(Φmm)振り子実験器(本体):Φ100mm
  • 電気回路演示板(MB-Ⅱ用) ナリカ

    電気回路演示板(MB-Ⅱ用)

    ナリカ
    ¥53,800税込¥59,180
    1セット
    5日以内出荷
    プログラミング対応の演示板。小学校6年生「電気の利用」でのプログラミングに対応した黒板貼付型の演示用パネルです。専用の「プログラミング用スイッチ板」を付属。回路スイッチの入切をプログラミングによってコントロールする演示ができます。
    付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)セット内容プログラミング用スイッチ板(MB-Ⅱ)、豆電球板、LED板、スイッチ板、メーター付コンデンサー板、micro:bit Ver.2.2(本体)、人感センサボード、指向性チューブ、外部温度センサ、USBケーブル、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、ゼネコン用マグネットバンド(色は選べません)、リード線(単芯、赤・黒) 各1本 、リード線(20芯、赤・黒) 各2本、収納ケース寸法(mm)200×180×65(プログラミング用スイッチ板(MB-Ⅱ)、180×180×22(豆電球板、LED板、メーター付コンデンサー板)、120×180×22(スイッチ板)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×43質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V
  • 電気回路演示板(中学校電気回路)ケース付 ナリカ

    電気回路演示板(中学校電気回路)ケース付

    ナリカ
    ¥30,000税込¥33,000
    1セット
    5日以内出荷
    豆電球の直列並列回路の実験で使用する器具を大型パネル化した、黒板貼付型の製品です。実際の電気回路部品が取付けてあるので、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品を使った実験を黒板上で再現できます。
    セット内容豆電球板 2個(豆電球 2種計3個付)、スイッチ板、乾電池板(3V)、端子台 2個、リード線(20芯、赤・黒) 各3本、リード線(単芯、赤・黒) 各1本、収納ケース寸法(mm)120×180×22(乾電池板、スイッチ板)、180×180×22(豆電球板)
  • 大型レンズ LSY-RB(光源装置付) ナリカ

    大型レンズ LSY-RB(光源装置付)

    ナリカ
    ¥69,000税込¥75,900
    1セット
    4日以内出荷
    黒板に貼れる光源と大きなレンズ。削り出し加工と表面研磨でゆがみの少ないレンズです。裏面にネオジム磁石が埋め込んであり、黒板に貼付けて使用できます。大型なので演示効果の高い実験ができます。[特長]。黒板に貼付けて演示に使用できる大型レンズと光源です。光源は4色セットで容易に光路を識別でき、さまざまな角度から光をあてられます。レンズの底面が白色で光の道筋が視認しやすくなっています。
    仕様【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)/光源部】線形LED(高輝度白・赤・緑・青色)、シリンドリカルレンズ使用、【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】裏面磁石付きセット内容大型レンズ5種(アクリル製、厚さ20mm、裏面磁石付き、底面にホワイトシート貼付)、1大型とつレンズ(145×40mm、f=約150mm)、2大型おうレンズ(145×45mm、f=約-150mm)、3半円形レンズ(Φ150mm)、4台形レンズ(90(上底)×130(下底)×70(高さ)mm)、5三角レンズ(一辺130mm)、D20-1509-01~-04 光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)寸法(mm)【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】165×18×22(※光源1色の大きさ)電源【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】単3乾電池8個(別売)(※光源1色あたり2個使用)
  • 重心を求める実験器 FCR-Y ナリカ

    重心を求める実験器 FCR-Y

    ナリカ
    ¥9,800税込¥10,780
    1個
    4日以内出荷
    実験から重心を確かめよう。重心の求め方を実験で確かめます。大きい円盤の半径と同じ長さを直径とする小さい円盤を抜いた場合の重心を求めることができます。[特長]。実際に実験して重心を求めることができます。磁石付きフックを使って黒板に貼付けて実験できます。消えるペン付きで、何度でも書き込んで実験できます。
    付属品磁石付きフック、引っかけ付き紐、おもり、消えるペン、イレーザー、引っかけ棒材質木寸法(Φ×mm)310×5.5(大きい円盤)、150×6(小さい円盤)
  • 宇宙エレベーターチャレンジボール Φ100mm(5個) ナリカ

    宇宙エレベーターチャレンジボール Φ100mm(5個)

    ナリカ
    ¥2,300税込¥2,530
    1セット
    4日以内出荷
    第10回 宇宙エレベーターロボット競技会 グローバル部門で使用するボール。
    寸法(Φmm)100
  • 2方コック付注射筒(実験用) 5mL ナリカ

    2方コック付注射筒(実験用) 5mL

    ナリカ
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    5日以内出荷
    開閉コック付きで手軽に実験できる。先端外径:4mm[実験例]。空気や水を閉じ込める実験。簡単な減圧実験。反応速度実験
    容量(mL)5目盛(mL)0.2
  • 示温インク塗布銅板・角棒(3種) ナリカ

    示温インク塗布銅板・角棒(3種)

    ナリカ
    ¥8,300税込¥9,130
    1セット
    7日以内出荷
    届いたらすぐ使える。熱の伝わり方の実験で使用する、示温インク(サーモインクペースト)が塗布された銅板と銅角棒のセットです。塗布済なので、準備の時間が短縮できます。
    仕様示温インク:水性(可逆性あり)、変色温度:40℃セット内容示温インク塗布銅板(正方形)(150×150×1mm)、示温インク塗布銅板(コの字)(150×150×1mm)、示温インク塗布銅角棒(10×4×300mm)
  • 電気自動車モデル PDR-1 ナリカ

    電気自動車モデル PDR-1

    ナリカ
    ¥4,700税込¥5,170
    1セット
    5日以内出荷
    蓄電した電気とプログラミングによって車を走らせよう。この製品はナリカの「電気の利用プログラミング学習セット」シリーズのオプション品です。電気の利用プログラミング学習セットと組合わせて使用することで、コンデンサーに蓄電した電気を使って車を走行させたり、プログラミングによって走行・停止をコントロールできます。
    セット内容電気自動車ベース(205×315×74mm、プラスチック段ボール製)、光電池専用モーター(マブチ) RF-510TN、プーリー(2種) 各1個、輪ゴム、タイヤ 4個、車軸 2本
  • タイムラグヒューズ(2A)Flip-CA2 1Aレンジ 5個 ナリカ

    タイムラグヒューズ(2A)Flip-CA2 1Aレンジ 5個

    ナリカ
    ¥850税込¥935
    1セット
    4日以内出荷
    A05-7030簡易検流計Flip-CA2用の補充部品です。
  • 実験用てこ(黒板用) DL-Y ナリカ

    実験用てこ(黒板用) DL-Y

    ナリカ
    ¥25,500税込¥28,050
    1セット
    4日以内出荷
    黒板に貼付けられる実験用てこです。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の実験用てこと同じ形なので、実験指導にも活用できます。
    付属品【実験用てこKG】力学実験用樹脂おもり(10g)10個仕様【実験用てこKG】うで:400mm(アルミ製、12等分の穴あり、穴の間隔30mm)セット内容実験用てこ KG(スタンド取付型)、黒板実験用スタンド BP-Y寸法(mm)【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部10、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1
  • マップコンパス(オリエンテーリングコンパス) ナリカ

    マップコンパス(オリエンテーリングコンパス)

    ナリカ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    指針とリングにルミノーバを使用。強磁力で敏感に反応し、方位誤差のないマップコンパスです。指針とリングに長時間発光するルミノーバを使用しているため、暗闇でも方位の確認ができます。
    付属品ストラップ材質アクリル(本体)、ABS/ルミノーバ混錬(リング)、強磁性体特殊鋼/ルミノーバ付(磁針)寸法(mm)90×54×10表示右辺:縮尺1:25,000、左辺:定規(mm)、上辺:1:15000