カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナリカ
- モノタロウ(3,827)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,453)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,653)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,484)
- SHIMANO(シマノ)(6,734)
- TAKEGAWA(武川)(6,473)
- TRUSCO(12,462)
- エスコ(39,854)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,668)
- スバル(14,575)
- ホンダ(58,211)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱電機(11,677)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,819)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

空気のあたたまり方実験器 SGE
ナリカ¥54,880税込¥60,3681セット5日以内出荷煙と豆電球などの熱源を利用して槽内の空気のあたたまり方を観察する実験装置です。容器全体を遮光し、煙を見やすくする照明を使用しているので、煙の動きから空気がどのようにあたたまっていくかをじっくりと観察できます。付属の発煙装置を利用すると、よりはっきりと空気の動きを観察できます。[特長]。熱源の位置を変えて、いろいろなパターンで観察できます。煙を見やすくする照明付きで、空気の動きがよくわかります。付属品【発煙装置 SGE-1】専用カートリッジ(消費時間:積算15分(発煙量最大設定))、ACアダプタセット内容ミルソーⅡ(300×50×150mm)、遮光板(照明付)(308×95×153mm(突起部含まず))、豆電球付蓋、ケース蓋 2個、ACアダプタ、発煙装置 SGE-1寸法(mm)【発煙装置 SGE-1】70×123×70(専用カートリッジ装着時・突起部含む)
電気回路演示板(小学校4年生版)ケース付
ナリカ¥45,000税込¥49,5001セット5日以内出荷4年生「電流のはたらき」で乾電池の数やつなぎ方によるプロペラモーターの回り方の違いの確認実験に利用できます。電気回路の部品を大型化したパネルを黒板に貼付けて授業することで、回路がわかりやすく説明できます。また、実際の電気回路部品が取付けてあり、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。セット内容乾電池板 4個、プロペラ板 2個、スイッチ板 2個、端子台 2個、リード線(20芯、赤・黒)各4本、リード線(単芯、赤・黒)各2本、収納ケース寸法(mm)120×180×22(乾電池板、スイッチ板)、180×180×22(プロペラ板)
振り子実験器 HG-SC(スタンド・ケース付)
ナリカ¥25,200税込¥27,7201セット5日以内出荷小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。セット内容振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸、専用スタンド、専用ケース
雲台付フレシキブルアーム GF-3
ナリカ¥15,000税込¥16,5001個4日以内出荷この製品はF35-5040~F35--5044鉄製スタンドG-fitシリーズに取り付けて使用します。鉄製スタンドG-fitのサブ支柱ホルダーにセットして使用できるフレキシブルアームです。アームの先端にはカメラ用の雲台がついており、1/4インチねじ搭載のWEBカメラやデジタルカメラなどをセットして自由な角度で撮影可能です。仕様G-fitのベースに接続して使用するもの寸法(Φ×mm)12×640
仕事当量実験器 JE-80H
ナリカ¥34,980税込¥38,4781セット5日以内出荷熱の仕事当量の実験がスムーズにできる。金属粒の温度上昇と失われた位置エネルギーから熱の仕事当量を求める実験器です。付属の温度センサや金属粒入ボールの使用により、熱の仕事当量の実験が従来よりもスムーズに行えます。[特長]。Go Directシリーズの温度センサ付属。グラフの作成、分析がアプリ上で行えます。2種類の金属が得た熱量を比較することで探究学習にも使えます。セット内容金属粒入ボール(スズ・200g入)、金属粒入ボール(アルミ・100g入)、ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)(測定範囲:-40~+125℃、最小表示:0.01℃)測定範囲【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】-40~+125℃電源【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】0.01℃対応OS【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】Windows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】ワイヤレス、USB
振り子実験器 HG-S(スタンド付)
ナリカ¥17,500税込¥19,2501セット5日以内出荷小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。セット内容振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸、専用スタンド
花粉採取観察セット MY-H1
ナリカ¥5,500税込¥6,0501セット4日以内出荷My実験シリーズ。花粉の採取と観察のための実験器具です。プレパラートを収納できるケース付き。セット内容花粉採取用シール 60シート(1シートあたり24枚)、スライドガラス 100枚、プレパラートケース 50個(2枚収納可、ボール紙製)、輪ゴム 50本 ※1セット50人分
ゼネコン用マグネットバンド
ナリカ¥1,288税込¥1,4171個4日以内出荷手回し発電機(ゼネコン)に取り付けることで、手回し発電機を黒板に貼り付けられるマグネット付シリコンバンドです。手回し発電機を操作しながら、簡単に黒板に貼ることができるので、演示実験に便利です。
力学台車滑走台セット DCF-F2B
ナリカ¥78,000税込¥85,8001セット5日以内出荷力学台車F-2型と力学台車用滑走台のセットセット内容C15-1624力学台車 F-2型(2台1組) 1セット、C15-1577力学台車用滑走台(連結式) DT-YB 1台材質【力学台車F-2】亜鉛ダイキャスト、【力学台車用滑走台 DT-YA】アルミ寸法(mm)【力学台車用滑走台 DT-YA】 [架台]245(3段階可変) [滑走台]1500×130×20m【力学台車F-2】150×85×45質量(kg)【力学台車F-2】1(±3%)入数【力学台車F-2】2台1組
電気回路演示板(WeDo用)
ナリカ¥39,300税込¥43,2301セット5日以内出荷プログラミング対応の演示板。電気の利用プログラミング学習セットWeDoシリーズの別売品です。小学校6年生「電気の利用」でのプログラミングに対応した黒板貼付け型の演示用パネルです。教材別の「プログラミング用スイッチ板」を付属。回路スイッチの入切をプログラミングによってコントロールする演示ができます。また、電気回路演示板(WeDo用)は、別売のスイッチロボットを簡単に取付け取外しできます。付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)セット内容プログラミング用スイッチ板(WeDo)、豆電球板、LED板、スイッチ板、メーター付コンデンサー板、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、ゼネコン用マグネットバンド(色は選べません)、リード線(単線)(赤黒) 各3本、収納ケース寸法(mm)200×180×39(プログラミング用スイッチ板(WeDo)、180×180×22(豆電球板、LED板、メーター付コンデンサー板)、120×180×22(スイッチ板)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×43質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V
電気回路演示板(小学校6年生版) ケース付
ナリカ¥32,000税込¥35,2001セット5日以内出荷6年生「電気の利用」で手回し発電機を利用した発電と蓄電の実験が行えるセットです。コンデンサー板には、メーターがついているため蓄電の状況が確認できて便利です。電気回路の部品を大型化したパネルを黒板に貼付けて授業することで、回路がわかりやすく説明できます。また、実際の電気回路部品が取付けてあり、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)セット内容豆電球板、LED板、スイッチ板、メーター付コンデンサー板、リード線(20芯、赤・黒)各2本、リード線(単芯、赤・黒)各1本、B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、ゼネコン用マグネットバンド、収納ケース寸法(mm)120×180×22(スイッチ板)、180×180×22(左記以外)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×43質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V
スマートハウス PDR-1
ナリカ¥6,950税込¥7,6451個5日以内出荷具体的なイメージが湧いてくる!簡単組立スマートハウスモデル。この製品はナリカの「電気の利用プログラミング学習セット」シリーズのオプション品です。電気の利用プログラミング学習セットと組合わせて使用することで、日常でのプログラミング活用を具体的にイメージできます。「人が来ると玄関の照明がつく」など、学んだことと実生活を結びつけることができます。[特長]。日常の場面をイメージしながら、自由なアイデアを引き出すことができる。保管しやすい折りたたみ式&簡単組立て材質プラスチック段ボール製寸法(mm)540×270×40(折りたたみ時)、540×300×340(組立時)
スピルリナ色素(20粒)
ナリカ¥1,000税込¥1,1001本4日以内出荷紫外線を当てると色が変わる!。藻類の一種、スピルリナに含まれる天然の青色色素「フィコシアニン」の粒です。水に溶かした青色の溶液に紫外線を当てると蛍光します。紫外線をテーマにした実験などに使えます。容量20粒(約4g)
デジタルストロボ装置 DT-2279
ナリカ¥74,000税込¥81,4001個7日以内出荷高輝度キセノンランプを搭載したストロボ装置。35,000rpmまでのワイドレンジ。調整つまみで微調整がスムーズにできます。寸法(mm)110×150×250電源(V)AC100精度±(0.05%+2d)表示5桁、デジタルLEDランプストロボランプ:キセノンランプ測定範囲(min-1[r.p.m])50~35000
電気回路演示板(小学校用)DKE(ケース無)
ナリカ¥36,000税込¥39,6001セット4日以内出荷黒板貼付型の電気回路大型パネル。小学校で使用する電気回路の乾電池や豆電球などの部品を大型パネル化した黒板貼付型の製品です。パネルには、実際の電気回路部品が取付けてあるので、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。用途[実験例]。乾電池の直列並列実験。手回し発電機の発電実験。コンデンサーによる豆電球とLEDの点灯実験仕様背面にマグネットシート付セット内容乾電池板 2個、豆電球板、LED板、プロペラ板、スイッチ板、コンデンサー板、メロディー板、端子台 2個、リード線(20芯、赤・黒) 各3本、リード線(単芯、赤・黒) 各1本寸法(mm)180×180×22(豆電球板、LED板、プロペラ板、コンデンサー板、メロディー板) 、120×180×22(乾電池板、スイッチ板)
力学的エネルギー実験器(ループ式・V式) RV-Y
ナリカ¥88,000税込¥96,8001セット4日以内出荷力学的エネルギー実験を黒板で。黒板に貼付けて使用する、力学的エネルギーの保存を確かめる実験器です。十分な大きさがあり演示効果の高い実験ができます。滑りによるエネルギー損失の少ない、ゴムコーティングされた鋼鉄球が付属しています。分割してコンパクトに収納できます。[特長]。黒板に貼付けてダイナミックに実験できる。コンパクトに収納できる組立式。仕様運動体:ゴムコーティング鋼鉄球(Φ25mm)2個、【支持具】シリコンコーティングマグネット 3、セット内容ループ式 一式、V式 一式材質アルミ全長(mm)V式:1800(組立時)、ループ式:1800(組立時、直径(Φmm)ループ式:220
示温インク塗布銅角棒
ナリカ¥1,900税込¥2,0901個4日以内出荷熱の伝わり方の実験で使用する、示温インク(サーモインクペースト)が塗布された銅棒です。塗布済なので、準備の時間が短縮できます。仕様示温インク:水性(可逆性あり)、変色温度:40℃材質銅寸法(mm)10×4×300
Go Direct ベーシックセンサ
ナリカ¥93,000税込¥102,3001セット5日以内出荷初めてのセンサ入門。はじめてセンサを使用される方におすすめのワイヤレスセンサセットです。お持ちのパソコンやタブレットに接続し、無料の専用アプリを使用することで、データの測定・解析ができます。[実験例]。温度:アルコールの蒸留実験。pH:酸とアルカリ、中和滴定の実験。音:声や楽器の波形の測定仕様【接続】ワイヤレス、USBセット内容ワイヤレスpHセンサ、ワイヤレス温度センサ、ワイヤレス音センサ型式【ワイヤレスpHセンサ】GDX-PH(Go Direct)、【ワイヤレス温度センサ】GDX-TMP-RL(Go Direct)、【ワイヤレス音センサ】GDX-SND(Go Direct)測定範囲【ワイヤレスpHセンサ】pH0~14、【ワイヤレス温度センサ】-40~+125℃電源充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレスpHセンサ】pH0.01、【ワイヤレス温度センサ】0.01℃、【ワイヤレス音センサ】0.1dB測定項目【ワイヤレスpHセンサ】pH、【ワイヤレス温度センサ】温度、【ワイヤレス音センサ】音圧、波の振幅対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android音圧レベル(dB)【ワイヤレス音センサ】測定可能:55~110測定間隔【ワイヤレス音センサ】最速10μs(100kHz)
水圧実験器セット TN-1S
ナリカ¥14,400税込¥15,8401セット4日以内出荷水圧を視覚的に観察セット内容簡易水圧実験器 TN、水圧実験用水そう、ゴム膜(Φ90×t0.07mm) 5枚、Oリング 5個材質透明アクリル樹脂(簡易水圧実験器本体)、アクリル樹脂(水そう)寸法(mm)Φ50×70(簡易水圧実験器本体)、Φ6×300(簡易水圧実験器柄)、100×100×300(水そう内寸、厚さ3mm貼合わせ)
Go Direct ボックス型センサホルダー (スタンド用)
ナリカ¥6,800税込¥7,4801個4日以内出荷Go Directセンサ用ホルダーです。鉄製スタンドやコンパクトスタンドと合わせて固定することができます。音センサ、電流センサ、電圧センサ、電気エネルギーセンサ、光/色センサ、ガス圧力センサ、熱電対温度センサ、心電図センサなどに使用することができます。寸法(mm)100×70×35(本体)、Φ8×220(アーム)適合センサ◆Go Direct(箱型センサ各種)音センサ、電流センサ、電圧センサ、電気エネルギーセンサ、光/色センサ、ガス圧力センサ、熱電対温度センサ、EKG(心電図)センサ、GMセンサ
Go Direct ボックス型センサホルダー(黒板用)
ナリカ¥2,800税込¥3,0801個5日以内出荷黒板でセンサを活用しよう。Go Directセンサを黒板に貼って、演示実験として活用できるようにしたホルダーです。音センサ、電流センサ、電圧センサなどのセンサに使用できます。仕様裏面磁石付き寸法(mm)100×70×35適合センサ◆Go Direct(箱型センサ各種)音センサ、電流センサ、電圧センサ、電気エネルギーセンサ、光/色センサ、ガス圧力センサ、熱電対温度センサ、EKG(心電図)センサ、GMセンサ
結ばず作れる糸電話の糸 MY-ST
ナリカ¥2,400税込¥2,6401セット4日以内出荷糸電話作りの準備は不要。紙コップに差し込むだけで、糸電話が簡単に作れます。つまようじに糸を結ぶ手間がなくなります。セット内容金具付黒糸(4m)1本 、金具付白糸(2m)40本
アルコール温度計 AL-305RB
ナリカ¥840税込¥9241個5日以内出荷児童でも開けやすいケース入り。便利な透明ケース付きのアルコール温度計。日なたと日かげの温度を測る際は、ケースに入れたまま使えば安全です。仕様スタンドケース入り全長(mm)300測定範囲(℃)-20~+501目盛(℃)1/1
光の屈折・反射実験セット Y-FS
ナリカ¥43,000税込¥47,3001セット4日以内出荷高等学校におすすめの光の屈折・反射実験セット。4色の光源装置(スリットライト)に各種レンズをセットにしました。スリットライトは一色ずつ別々に使用できるので、レンズにさまざまな角度から光線をあて、その道筋を確認できます。[特長]。4色の光源がセットになっているので、それぞれの光線の道筋が容易に識別できます。白色光はプリズムによる分散の実験ができます。レンズはスモークレンズなので、レンズ内を通過する光の道筋が視認しやすくなっています。仕様【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)/光源部】線形LED(高輝度白・赤・緑・青色)、シリンドリカルレンズ使用、【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】裏面磁石付きセット内容D20-1509-01~-04光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、全円分度器、おう形スモークレンズ(f=約-85mm)、とつ形スモークレンズ(f=約50mm、f=約100mm) 2種、台形スモークレンズ、分光用プリズム(生徒用)、小型光学用そう寸法(mm)【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】165×18×22(※光源1色の大きさ)電源【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】単3乾電池8個(別売)(※光源1色あたり2個使用)
レゴエデュケーションSPIKEプライム Pythonガイド付
ナリカ¥77,000税込¥84,7001セット7日以内出荷教科を横断した「STEAM教育」で、児童・生徒が主体的に問題解決に取組めるプログラミング教材。[特長]。スクラッチをベースとした専用アプリで直観的なプログラミング。入門・基礎・発展をあわせた様々な組立てモデル。4種類のセンサ・5×5のLEDマトリクス・M/Lモーターなどでモデルを作製・プログラミング仕様はじめてのプログラミング教育ガイド、トレーニングカーの作り、セット内容総ピース数528個、モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリクス搭載、6つの入出力ポート)、USBケーブル、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド、Pythonプログラミングガイド・トレーニングカーの作り方(冊子)機能Pythonプログラミングガイド
電気の利用プログラミング学習セット SP-B
ナリカ¥67,700税込¥74,4701セット4日以内出荷回路に組込んでスイッチをコントロール!簡単組立、「電気の利用」にすぐに導入できる。小学校6年生「電気の利用」の単元に最適なプログラミング教材です。[特長]。「スイッチユニット」により簡単に回路に組込め、スイッチのオン・オフが目に見えるため、児童が回路とプログラミングの関係を理解しやすい。レゴ(R)ブロックを使用することで、短時間(5分位)でスイッチユニットの組立ができます。セット内容E31-7810レゴエデュケーション SPIKEベーシック(総ピース数449個)、E31-7800-04距離センサ(SPIKE用)、オリジナルスイッチユニット、教師用ガイド、児童用ガイド、プログラミングスタートガイド検出範囲【距離センサ(SPIKE用)】1~200cm
レゴSPIKEプライム(技術科向けガイド付)
ナリカ¥77,000税込¥84,7001セット5日以内出荷教科を横断した「STEAM教育」で、児童・生徒が主体的に問題解決に取組めるプログラミング教材。[特長]。スクラッチをベースとした専用アプリで直観的なプログラミング。入門・基礎・発展をあわせた様々な組立てモデル。4種類のセンサ・5×5のLEDマトリクス・M/Lモーターなどでモデルを作製・プログラミング仕様はじめてのプログラミング教育ガイド、トレーニングカーの作り、技術科プログラミングガイドセット内容総ピース数528個、モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリクス搭載、6つの入出力ポート)、USBケーブル、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド、技術科プログラミングガイド・トレーニングカーの作り方(冊子)
電気の利用PG学習セット MB-αⅡ(Ver2.2)
ナリカ¥10,500税込¥11,5501セット5日以内出荷電気の利用の実験がリーズナブルにできる。「micro:bit」をベースにした電気の利用セットの簡易版で、お求めやすい価格を実現しました。人感センサや光センサなどを利用し、実生活におけるスイッチ制御を学習できます。セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、人感センサ付きスイッチボード、指向性チューブ、電池ボックス、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート
宇宙エレベーターSPIKEプライムセット KKⅡ
ナリカ¥104,000税込¥114,4001セット5日以内出荷宇宙エレベーターロボット競技会に挑戦してみたい方におすすめのセット。宇宙エレベーターロボット競技会実行委員会公認の「宇宙エレベータ―ロボット」を作製することができるキットです。組立て方ガイドが付属しているので、宇宙エレベーターロボットを体験したい方におすすめの製品です。[特長]。宇宙エレベーターロボット競技会公認製品仕様レゴエデュケーションSPIKEプライム:総ピース数528個、モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリックス搭載、6つの入出力ポート)、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド(SPIKEプライム用)セット内容E31-7800レゴエデュケーションSPIKEプライム(528ピース・ケース付)、E31-7800-14レゴエデュケーションSPIKEプライム拡張セット V2(604ピース)、宇宙エレベーターの作り方(冊子)、レゴエデュケーションSPIKEプライム拡張セット V2:604ピース(カラーセンサ、Lモーター各1個含む)
宇宙エレベーター探究学習セット(SPIKE)Ⅱ
ナリカ¥107,500税込¥118,2501セット5日以内出荷授業で使える導入ガイド付きで探究学習に最適。宇宙エレベーターロボットを組立て、プログラミングによって宇宙ステーションへ物資を運びます。どのようなプログラム、どのような構造が良いかを試行錯誤する過程によって自然と問題解決能力を育成します。[特長]。宇宙エレベーターロボット競技会公認仕様レゴエデュケーションSPIKEプライム:総ピース数528個、モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリックス搭載、6つの入出力ポート)、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド(SPIKEプライム用)セット内容E31-7800レゴエデュケーションSPIKEプライム(528ピース・ケース付)、E31-7800-14レゴエデュケーションSPIKEプライム拡張セット V2(604ピース)、拡張セット用収納ケース、宇宙エレベーター授業導入ガイド(冊子)、宇宙エレベーターの作り方(冊子)、教師用プログラミングガイド(冊子)、レゴエデュケーションSPIKEプライム拡張セット V2:604ピース(カラーセンサ、Lモーター各1個含む)
電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ PG(Ver2.2)
ナリカ¥27,400税込¥30,1401セット4日以内出荷人感センサ・光センサ搭載教科書の内容に沿った実験ができるセットはコレ。世界中でプログラミング教材として使われている「micro:bit」をベースにしたセット。人感センサと光センサ搭載で、教科書の内容に沿った実験ができます。また、搭載されている複数のセンサと付属の外部温度センサにより、多彩なプログラミングにチャレンジできます。付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bit実験ベース、みえるスイッチ、外部温度センサ、人感センサボード、指向性チューブ、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート、電気の利用実験パーツ(ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、メーター付コンデンサー、豆電球(2.5V、0.5A)、豆電球型LED(低電圧)、電池ホルダー、単1乾電池、豆電球ホルダー、リード線(赤・黒)各2本)寸法(mm)110×60×45(実験ベース組立時)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×4、質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V電源単4乾電池3個(別売)
レゴエデュケーションSPIKEプライムエネルギーセット
ナリカ¥129,000税込¥141,9001セット5日以内出荷プログラミング教材「SPIKEプライム」の天気予報データを使用して、風力発電をシミュレーションできるセットです。天気予報は本物の予報データを使用しています。また、発電した電気をセンサで確認できます。仕様レゴエデュケーションSPIKEプライム:【総ピース数】528個【その他】モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリックス搭載、6つの入出力ポート)、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド(SPIKEプライム用)セット内容E31-7800レゴエデュケーション SPIKEプライム(528ピース・ケース付)、発電用モーターNK、モーター用プーリー、E31-8200-12ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG(Go Direct)、低電圧実験モジュール、メーター付コンデンサー測定範囲【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】±5V・±0.18A、±30V・±1A(2レンジ)最小表示【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】0.001V、40μA測定項目【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】電流、電圧対応OS【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】Windows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android
プログラミング未来 車と信号 PMB-1N(V2.2)
ナリカ¥29,880税込¥32,8681セット4日以内出荷ブロックを組替えることで2種のモデルが作製できます。micro:bitを搭載したコントロールボックスを使用することで、より多くのセンサやモーターを使用できます。セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bitコントロールボックス、組立て用ブロック、モーター 2個、LED(赤1個、緑1個、黄2個)、赤外線センサ、光センサ、USBケーブル、東京学芸大こども未来研究所監修指導案、収納ケース
電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ(Ver2.2)
ナリカ¥19,200税込¥21,1201セット4日以内出荷人感センサ・光センサ搭載教科書の内容に沿った実験ができるセットはコレ。世界中でプログラミング教材として使われている「micro:bit」をベースにしたセット。人感センサと光センサ搭載で、教科書の内容に沿った実験ができます。また、搭載されている複数のセンサと付属の外部温度センサにより、多彩なプログラミングにチャレンジできます。セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bit実験ベース、みえるスイッチ、外部温度センサ、人感センサボード、指向性チューブ、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート寸法(mm)110×60×45(実験ベース組立時)電源単4乾電池3個(別売)
水溶液の性質実験セット(小学校用)MY-AS
ナリカ¥12,000税込¥13,2001セット6日以内出荷My実験シリーズ。小学校6年生「水溶液の性質」でムラサキキャベツ液とリトマス試験紙による酸性・中性・アルカリ性の確認を児童が一人ひとり個別に実験できるようにしたセットです。少量の試薬で実験でき、教室や自宅からのリモート授業でも実験ができます。セット内容ミニビーカー(5mL) 240個、ディスポ反応板 40枚、ディスポトレー 40枚、ミニスプーン 40本、ムラサキキャベツパウダー(0.5g) 1袋、広口試薬びん(白色・500mL) 1本、点眼びん(10mL) 40個、リトマス試験紙(赤・青) 各200枚、チャック付ポリ袋 40枚※1セット40人分
575化学実験スターターキット
ナリカ¥3,800税込¥4,1801セット4日以内出荷E30-9975書籍「動画でわかる!「575化学実験」実践ガイド」に掲載されている実験器具をセットにしました。書籍を参考にして掲載されている一部の実験することができます。セット内容ディスポーザブル注射筒(ルアーロック) 5mL 2個、ディスポーザブル注射筒(ルアーロック) 50mL 2個、キャップ(平型) 2個、3方活栓L型(180°) 2個、セルプレート(マイクロプレート)12セル 1個、ビーカー(10mL) 2個、プチボトル(赤) 2個、プチボトル(青) 2個、スクリュー管(10mL) 2個
セッケン作製キット セッケンクン
ナリカ¥3,400税込¥3,7401セット4日以内出荷セッケン合成と性質の学習に。[特長]。湯浴による加熱やろ過などの処理がなく、試薬を順番に混ぜてこねていくだけでセッケンが作れます。作製時間は約20分。授業の中で実験から考察まで行えます。型抜きを使ったり、着色料や香料を加えるとさらにセッケンをアレンジできます。セット内容植物油(100g)、溶媒(10g)、砂糖(40g)、片栗粉(30g)、円柱ポリ容器