4,000件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生物顕微鏡 ネクロスⅡ(三眼) ナリカ生物顕微鏡 ネクロスⅡ(三眼)ナリカ
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
明視野・暗視野の観察像を共有できます。 Cマウントリレーレンズ搭載のため、顕微鏡カメラを取り付けることで、観察物をテレビやパソコン、タブレット端末などに投影できます。
デジタル三眼実体顕微鏡 ナリカデジタル三眼実体顕微鏡ナリカ
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷
液晶モニタやタブレットへ投影できる提示用の双眼実体顕微鏡。 顕微鏡ベース機種:三眼実体顕微鏡SRO-DX3。
ゾウリムシプレパラート(10枚) ナリカゾウリムシプレパラート(10枚)ナリカ
6,300税込6,930
1箱(10枚)
3日以内出荷
同種10枚入り(グループ学習用)。
電気振り子 EG-02 ナリカ電気振り子 EG-02ナリカ
7,500税込8,250
1個
4日以内出荷
静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。高圧に帯電した2つの電極間を黒い振り子が行ったり来たり。さてその原理は?
寸法(mm)Φ50×130
空気塊の断熱変化実験器 ナリカ空気塊の断熱変化実験器ナリカ
6,800税込7,480
1セット
4日以内出荷
簡易真空容器(エアーフレッシュ)と気圧計・空気塊の断熱変化実験セットをまとめたものです。プラスチック製の透明容器内を付属のエア抜きポンプで空気を抜くことができるので、簡単に減圧できます。
仕様【真空度】簡易真空容器:約85%の空気が抜けます。材質簡易真空容器:強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ)寸法(mm)簡易真空容器:Φ160×144容量(mL)簡易真空容器:1800
滅菌用圧力がま(ラボ用) 15L ナリカ滅菌用圧力がま(ラボ用) 15Lナリカ
161,300税込177,430
1個
8日以内出荷
少量の滅菌に手軽で便利器具をちょっと滅菌したいとき、手軽に使用できる圧力がまです。
付属品蒸しすのこ容量(L)15外寸(mm)403×310×318内寸(mm)Φ280×246圧力(kPa)98(2気圧)
顕微鏡用偏光装置(生物顕微鏡用)MY ナリカ顕微鏡用偏光装置(生物顕微鏡用)MYナリカ
6,500税込7,150
1個
3日以内出荷
生物顕微鏡に取付けて、簡易的な偏光観察ができる装置です。岩石や鉱物、結晶などの偏光特性を観察することができます。
セット内容アナライザ(接眼レンズに被せて使用)、ポラライザ(プレパラートを載せて使用)
太陽・月・金星の見え方を調べる実験セット CLR-4 ナリカ太陽・月・金星の見え方を調べる実験セット CLR-4ナリカ
37,000税込40,700
1箱(4セット)
11日以内出荷
コンパクトながら、グループでしっかり実験大型教材による演示になりがちな天文実験を、小型化して生徒がグループで実験できるようにした教材です。季節や観測地などの条件を変えて、太陽・月・金星などの天体が「どの時間に、どの方向に見えるのか」を確認できます。また、透明半球の実験も、この実験器を使えば簡単に行えます。
仕様<実験例>地球の自転と時間・方位の関係、1日の太陽の通り道(日周運動)、季節による太陽の通り道の違い、月の満ち欠けと見え方、観測地(緯度)の違いによる太陽の通り道の違い、金星の見え方・・・などセット内容枠なし地球儀(生徒用)SG2 4個、月・金星モデル(台付き)4個、小型透明半球儀(Φ30mm、方位板付き)4個、高輝度LEDライト4個
集気びん用ふた(燃焼実験用)アルミ製 ナリカ集気びん用ふた(燃焼実験用)アルミ製ナリカ
360税込396
1個
5日以内出荷
仕様コルク製取っ手つき材質アルミ寸法(mm)Φ60×0.3
輪軸実験器 ナリカ輪軸実験器ナリカ
15,000税込16,500
1個
4日以内出荷
てこの原理の発展学習にてこと滑車の両方の働きを持つ実験器で、小さい力で、大きな力を出すことができます。輪軸の働きを利用したドアノブやボリュームのつまみなど、実社会との関わりの学習にも利用できます。
仕様【直径比(輪軸)】1:2:4(35mm、70mm、140mm)付属品力学実験用樹脂おもり(20g)10個寸法(mm)全高630
ものの溶け方用保温容器 ふた付 ナリカものの溶け方用保温容器 ふた付ナリカ
3,200税込3,520
1セット(10個)
4日以内出荷
手軽に使えて溶け残りも確認しやすい断熱性に優れた容器で、湯が冷めにくい保温フロート付きです。底面が黒いので食塩やミョウバンの溶け残りが視認しやすくなっています。また、ふたが付いているので、湯などを運ぶときにこぼれにくくなっています。
セット内容容器(ふた付)10個、保温フロート(100mLビーカー用)10個寸法(mm)Φ147×83(ふた含む)容量(mL)500
電気の利用 Olca ナリカ電気の利用 Olcaナリカ
21,200税込23,320
1セット
11日以内出荷
電気の利用、正多角形の作図にも使えるキットmicro:bitを使って電気の利用、正多角形や円の作図、計測と制御、ライントレースまで行えます。小・中学校の授業に対応したプログラミング教材です。
セット内容Olca本体(5×5のLEDマトリクス、リレースイッチ、距離センサ、フォトリフレクター搭載)、micro:bit Ver.2.2(本体)、電池ボックス、ライントレース台紙、ホワイトボードマーカー、モバイルバッテリー用ケーブル対応OSWindows、MacOS、Android、iOS、ChromeOS
Pacco-MESH(TM)用アダプタ ナリカPacco-MESH(TM)用アダプタナリカ
5,100税込5,610
1個
4日以内出荷
MESH(TM)のGPIOを使用してPaccoをプログラミングできるアダプタです。E31-6710電気の利用Pacco-MESHの補充部品です。Paccoシリーズとは学校の理科実験で良く使用される電気パーツに専用の壊れにくいベースが付いたナリカのオリジナル品です。
防災教育教材 「河川」SP-B ナリカ防災教育教材 「河川」SP-Bナリカ
57,000税込62,700
1セット
6日以内出荷
理科+防災+社会科 教科横断的に学べる教材小学校5年生理科「流れる水の働き」の単元とあわせて使用できる教材です。水門ロボットの組立てを通して、コンピュータやモーター、センサの存在に気付かせることができ、離れた場所から操作するプログラムや、センサが感知するプログラム作りを通して、体験的に学習できます。また、防災学習を理科だけでなく、社会科の内容も教科横断的視点で学ぶことができ、子供たちの理解がさらに深まります。プログラミングで試行錯誤を繰り返し、話し合い、発表することで、社会の問題を解決する「STEAM教育」を展開できます。
仕様実験例:水門による洪水制御セット内容レゴ(R)エデュケーションSPIKE(TM)ベーシック(スタートガイド付)、教師用ガイド(学習指導案付)、児童・生徒用ガイド(組立ガイド)
電気の利用 Panta ナリカ電気の利用 Pantaナリカ
14,200税込15,620
1セット
11日以内出荷
micro:bitを使った電気の利用の実験ができるリレースイッチと人感センサ内蔵で、micro:bitを使った電気の利用の実験ができます。プログラムできるフルカラーLED搭載。信号などを表現できます。拡張端子にモーターを接続して駆動できます。3種の拡張ポートを搭載。さまざまなセンサをワンタッチで接続できます。
セット内容Panta本体(フルカラーLED3個、リレースイッチ、人感センサ搭載)、micro:bit Ver2.2(本体)対応OSWindows、MacOS、Android、iOS、ChromeOS
防災教育教材 「河川」SP-P ナリカ防災教育教材 「河川」SP-Pナリカ
77,000税込84,700
1セット
11日以内出荷
学習指導案付き理科+防災+社会科 教科横断的に学べる教材小学校5年生理科「流れる水の働き」で学習した知識を活用して、水害から人々の命を守るための具体的な行動(防災行動計画/タイムライン)について考える授業が行えるセットです。国土交通省、ダム、自治体、住民と役割を分け、目的に応じたプログラミングをします。授業では、「命を守るために」という視点だけでなく、「プログラミングの良さは何か」「よりリアルにできるか」「自助・共助・公助の視点から河川防災に大切なのは何か」という視点で、子供たちは試行錯誤を繰り返しながら取組むことができます。子供が使い慣れた玩具なのでスムーズに導入できる。理科と社会科の内容を横断的に学ぶことができる。近年頻発する豪雨災害に対する意識を高めることができる。8時間分の学習指導案付き。
仕様実験例:水門による洪水制御、ダム・水難救助車などのモデル製作セット内容レゴ(R)エデュケーションSPIKE(TM)プライム(はじめてのプログラミング教育ガイド付)、学習指導案、教師用ガイド(学習指導案付)、児童・生徒用ガイド(組立ガイド)
エコハウス実験セット(断熱効果を調べる) ナリカエコハウス実験セット(断熱効果を調べる)ナリカ
19,500税込21,450
1セット
11日以内出荷
ナリカのSTEAM教育=SDGs ×Hands Onエコハウスの断熱効果をテーマに取り上げたSTEAM教材です。家に見立てた紙コップ内部を豆電球で温めます。保温シートの有無、または貼り方の違いによって温度変化にどのような差があるかを実験で調べます。「温度上昇が大きい=断熱性能がよい」と考えることができるので、さまざまな条件で紙コップに熱を逃がさない工夫をして、エコハウスをつくる取組みができます。SDGs:エコハウスを通して、エネルギー問題や地球温暖化などの環境問題について学習できます。ハンズオン教材:身近で具体的な素材を使い、ハンズオンの実験で学べます。授業で使える資料付き:教師用指導資料、生徒用学習資料や生徒用学習課題プリント付きで、総合的な学習の時間や探究学習ですぐに活用できます。SEH-GDはワイヤレス表面センサが付属しているので、温度変化をグラフで比較分析できます。SEH-TGは赤外線サーモグラフィカメラが付属しているので、温度変化・分布を可視化できます。
分度器 木製 ナリカ分度器 木製ナリカ
14,000税込15,400
1個
当日出荷
黒板用の大きな分度器です。
目盛180度(1目盛1度)寸法(Φmm)585本体木製、黒板用
冷陰極式クルックス管 CT-T(偏向極板入) ナリカ冷陰極式クルックス管 CT-T(偏向極板入)ナリカ
40,000税込44,000
1個
4日以内出荷
偏向極板入真空管内の-極から+極に向かって流れる陰極線が、管内に設置された平行板電極の+側に引き寄せられて湾曲することから、陰極線の正体が「負の電荷を持った電子の流れ」であることを確認できます。上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられる実験も行えます。
仕様台付き管径×長さL(mm)40×300
振り子実験器(黒板用) DP-Y ナリカ振り子実験器(黒板用) DP-Yナリカ
23,500税込25,850
1セット
8日以内出荷
黒板に貼付けられる実験用振り子です。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の振り子実験器と同じ形なので、実験指導にも活用できます。
仕様振り子実験器:角度表示120°の半円分度器付付属品振り子実験器:力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸セット内容C15-4475-01振り子実験器(スタンド取付型)、F35-5050黒板実験用スタンド BP-Y寸法(mm)【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部100、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1寸法(Φmm)振り子実験器:100
ツンベルク管 T-180M ナリカツンベルク管 T-180Mナリカ
4,100税込4,510
1個
9日以内出荷
脱水素酵素(デヒドロゲナーゼ)の作用を調べる実験の必需品。排気口を備えた主室と、屈曲した反応基質容器(副室)がセットになっています。
材質ガラス全長(mm)215容量(mL)20(主室)、10(副室)
プログラミング用スイッチ板(MB-Ⅱ) ナリカプログラミング用スイッチ板(MB-Ⅱ)ナリカ
21,800税込23,980
1個
4日以内出荷
小6理科 電気の利用で使うプログラミング用スイッチ板です。(電気の利用プログラミング学習セットMB-Ⅱシリーズ対応)黒板などに貼りつけて回路を組むことで、回路のスイッチのオンオフをプログラミングによってコントロールする演示ができます。
摩擦実験器 FR ナリカ摩擦実験器 FRナリカ
5,600税込6,160
1セット
4日以内出荷
物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。[特長]摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。
セット内容摩擦面、(木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート)、実験用ブロック、(木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙)
金属片セット D(4種・各100枚) ナリカ金属片セット D(4種・各100枚)ナリカ
4,500税込4,950
1セット
当日出荷
試験管に入る小型の金属片です銅片、亜鉛片、アルミニウム片、鉄片を各100枚セットにしたもの。
寸法(mm)10×10×0.5入数4種各100枚
力のモーメント実験器 MP(スタンド取付型) ナリカ力のモーメント実験器 MP(スタンド取付型)ナリカ
13,000税込14,300
1セット
4日以内出荷
剛体がつり合う条件を考えてみよう剛体がつり合う条件を考え、力のモーメント(力と作用点までの距離の関係)について調べることができます。本体裏面に黒板・スタンド兼用のクランプを装備。黒板に貼付けて演示実験、スタンドに取付けて生徒実験に。用途に合わせて実験のスタイルが変えられます。[特長]付属のフックをボードに取付け、おもりの位置を任意に変えることができます。スタンド取付型は学校にある小型スタンドなどをそのまま活用できます。Φ12mmまでの支柱に対応しています。
セット内容力のモーメント実験器(258×258mm)、力学実験用樹脂おもり(10g)6個、フック 3個
アルコール温度計 AL-315RB ナリカアルコール温度計 AL-315RBナリカ
760税込836
1個
4日以内出荷
児童でも開けやすいケース入り便利な透明ケース付きのアルコール温度計。日なたと日かげの温度を測る際は、ケースに入れたまま使えば安全です。
仕様スタンドケース入り全長(mm)300測定範囲(℃)-20~+1051目盛(℃)1/1
比熱測定セット SH-WTN ナリカ比熱測定セット SH-WTNナリカ
61,980税込68,178
1セット
8日以内出荷
金属の比熱が測定しやすい新形状の測定用体付属の温度センサを使用して金属の比熱を測定します。測定用体には温度センサ用の穴があいているので、差し込んで使用できます。2個の温度センサを使用することで、水の温度と金属の温度を同時に測定できます。
仕様【比熱測定用体】銅、鉄、アルミニウム 各約100g、温度センサ用穴あけ(Φ5mm)加工済セット内容比熱測定用体 SH-TN、ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)2個測定範囲(℃)温度センサ:-40~+125対応OS【ワイヤレス温度センサ】Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android最小表示(℃)温度センサ:0.01
金属粒入ボール(アルミ) ナリカ金属粒入ボール(アルミ)ナリカ
5,500税込6,050
1個
4日以内出荷
C15-2504仕事当量実験器 JE-80Hの補充部品です。
材質アルミ100g入
比熱測定用体 SH-TN ナリカ比熱測定用体 SH-TNナリカ
14,000税込15,400
1セット
8日以内出荷
金属の比熱が測定しやすい新形状の測定用体温度センサを使用して金属の比熱を測定できる測定用体です。温度センサ用の穴が空いているので、差し込んで使用できます。2本の温度センサを使用することで、水の温度と、金属の温度を同時に測定する事ができます。
セット内容実験用比熱用体3種(銅、鉄、アルミニウム)各100g穴径(Φmm)温度センサ用:5
プログラミング用スイッチ板(WeDo) ナリカプログラミング用スイッチ板(WeDo)ナリカ
7,300税込8,030
1個
4日以内出荷
小6理科 電気の利用で使うプログラミング用スイッチ板です。(電気の利用プログラミング学習セットWeDoシリーズ対応)別売のWeDoスイッチロボットを簡単に取り付け、取外しできる大型パネルです。)黒板などに貼りつけて回路を組むことで、回路のスイッチのオンオフをプログラミングによってコントロールする演示ができます。
力学台車用滑走台(連結式) DT-YB ナリカ力学台車用滑走台(連結式) DT-YBナリカ
46,000税込50,600
1個
4日以内出荷
DT-Yシリーズは全てのナリカの台車に対応1mでの比較実験や連結して2mの演示実験用にもなる力学台車用滑走台連結して2mのダイナミックな演示実験、セパレートにして2台の滑走台での比較実験やコンパクトな生徒実験など、力学実験のさまざまな場面で活躍する力学台車用滑走台です。力学台車の車輪の幅に合わせた溝により、力学台車の安定した直線運動を実現。記録タイマー設置台や、斜面下方には台車を止めるストッパー、実験撮影時に距離の指標となる側面スケールなど、実験に便利な機能が満載です。[特長]セパレートにして比較実験、連結してダイナミックな演示実験。用途の広がる滑走台。力学台車の車輪の幅に合わせた溝により台車の正確な直進を実現。実験に便利な機能が充実。記録タイマー設置台台車ストッパー側面スケール3段階の高さ調節ができます。底面がフラットなので等速直線運動の実験にも利用できます。
付属品台車ストッパー2個、記録タイマー設置台2個材質アルミ寸法(mm)架台:245(3段階可変)、2個、滑走台:2000×130×2(連結式、機能側面スケール
ヒーター線(発泡スチロールカッター用) 3本 ナリカヒーター線(発泡スチロールカッター用) 3本ナリカ
440税込484
1セット
4日以内出荷
P70-4719 発泡スチロールカッター 250-1の補充部品です。
電気回路演示板(小学校3年生版)ケース付 ナリカ電気回路演示板(小学校3年生版)ケース付ナリカ
13,500税込14,850
1セット
8日以内出荷
3年生「電気の通り道」で豆電球と乾電池のつなぎ方の説明に利用できます。電気回路の部品を大型化したパネルを黒板に貼付けて授業することで、回路がわかりやすく説明できます。また、実際の電気回路部品が取付けてあり、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。
セット内容乾電池板、豆電球板、リード線(単芯、赤・黒)各1本、収納ケース寸法(mm)120×180×22(乾電池板)、180×180×22(豆電球板)
てこ・振リ子実験セット(黒板用)DLP-Y ナリカてこ・振リ子実験セット(黒板用)DLP-Yナリカ
34,800税込38,280
1セット
8日以内出荷
黒板に貼付けられる実験用てこと振り子実験器のセットです。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の実験用てこ、振り子実験器と同じ形なので、実験指導にも活用できます。[特長]スタンドは共通なので実験によって使い分けできます。振り子実験器の糸は巻取り式で簡単に調整ができ、最大1.2mまで伸ばすことができます。
仕様力学実験用樹脂おもり(10g):13個、振り子実験器(本体):・角度表示120°の半円分度器、寸法(mm)実験用てこKG(本体)/うで:400(アルミ製、12等分の穴あり、穴の間隔30mm)、【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部100、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1寸法(Φmm)振り子実験器(本体):Φ100mm
電気回路演示板(MB-Ⅱ用) ナリカ電気回路演示板(MB-Ⅱ用)ナリカ
53,800税込59,180
1セット
8日以内出荷
プログラミング対応の演示板小学校6年生「電気の利用」でのプログラミングに対応した黒板貼付型の演示用パネルです。専用の「プログラミング用スイッチ板」を付属。回路スイッチの入切をプログラミングによってコントロールする演示ができます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)セット内容プログラミング用スイッチ板(MB-Ⅱ)、豆電球板、LED板、スイッチ板、メーター付コンデンサー板、micro:bit Ver.2.2(本体)、人感センサボード、指向性チューブ、外部温度センサ、USBケーブル、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、ゼネコン用マグネットバンド(色は選べません)、リード線(単芯、赤・黒) 各1本 、リード線(20芯、赤・黒) 各2本、収納ケース寸法(mm)200×180×65(プログラミング用スイッチ板(MB-Ⅱ)、180×180×22(豆電球板、LED板、メーター付コンデンサー板)、120×180×22(スイッチ板)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×43質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V
電気回路演示板(中学校電気回路)ケース付 ナリカ電気回路演示板(中学校電気回路)ケース付ナリカ
30,000税込33,000
1セット
8日以内出荷
豆電球の直列並列回路の実験で使用する器具を大型パネル化した、黒板貼付型の製品です。実際の電気回路部品が取付けてあるので、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品を使った実験を黒板上で再現できます。
セット内容豆電球板 2個(豆電球 2種計3個付)、スイッチ板、乾電池板(3V)、端子台 2個、リード線(20芯、赤・黒) 各3本、リード線(単芯、赤・黒) 各1本、収納ケース寸法(mm)120×180×22(乾電池板、スイッチ板)、180×180×22(豆電球板)
大型レンズ LSY-RB(光源装置付) ナリカ大型レンズ LSY-RB(光源装置付)ナリカ
69,000税込75,900
1セット
4日以内出荷
黒板に貼れる光源と大きなレンズ削り出し加工と表面研磨でゆがみの少ないレンズです。裏面にネオジム磁石が埋め込んであり、黒板に貼付けて使用できます。大型なので演示効果の高い実験ができます。[特長]黒板に貼付けて演示に使用できる大型レンズと光源です。光源は4色セットで容易に光路を識別でき、さまざまな角度から光をあてられます。レンズの底面が白色で光の道筋が視認しやすくなっています。
仕様【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)/光源部】線形LED(高輝度白・赤・緑・青色)、シリンドリカルレンズ使用、【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】裏面磁石付きセット内容大型レンズ5種(アクリル製、厚さ20mm、裏面磁石付き、底面にホワイトシート貼付)、1大型とつレンズ(145×40mm、f=約150mm)、2大型おうレンズ(145×45mm、f=約-150mm)、3半円形レンズ(Φ150mm)、4台形レンズ(90(上底)×130(下底)×70(高さ)mm)、5三角レンズ(一辺130mm)、D20-1509-01~-04 光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)寸法(mm)【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】165×18×22(※光源1色の大きさ)電源【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】単3乾電池8個(別売)(※光源1色あたり2個使用)
重心を求める実験器 FCR-Y ナリカ重心を求める実験器 FCR-Yナリカ
9,800税込10,780
1個
4日以内出荷
実験から重心を確かめよう重心の求め方を実験で確かめます。大きい円盤の半径と同じ長さを直径とする小さい円盤を抜いた場合の重心を求めることができます。[特長]実際に実験して重心を求めることができます。磁石付きフックを使って黒板に貼付けて実験できます。消えるペン付きで、何度でも書き込んで実験できます。
付属品磁石付きフック、引っかけ付き紐、おもり、消えるペン、イレーザー、引っかけ棒材質寸法(Φ×mm)310×5.5(大きい円盤)、150×6(小さい円盤)
宇宙エレベーターチャレンジボール Φ100mm(5個) ナリカ宇宙エレベーターチャレンジボール Φ100mm(5個)ナリカ
2,300税込2,530
1セット
4日以内出荷
第10回 宇宙エレベーターロボット競技会 グローバル部門で使用するボール。
寸法(Φmm)100
2方コック付注射筒(実験用) 5mL ナリカ2方コック付注射筒(実験用) 5mLナリカ
1,000税込1,100
1個
8日以内出荷
開閉コック付きで手軽に実験できる先端外径:4mm[実験例]空気や水を閉じ込める実験簡単な減圧実験反応速度実験
容量(mL)5目盛(mL)0.2