カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナリカ
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,418)
- Panasonic(パナソニック)(29,685)
- RS PRO(39,651)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,598)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,584)
- スズキ(71,074)
- スバル(50,512)
- トヨタ(139,983)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,296)
- ミツビシ(137,937)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ナリカ
- 5ページ目
5ページ目: ナリカのすべての商品

ビュレット台
ナリカ¥12,000税込¥13,2001個4日以内出荷ビュレットのはさみ間隔約180mm、上下2ヵ所で固定する金属製のはさみを採用したものです。仕様はさみ:2個掛け用材質三脚台:鉄製、はさみ:金属製寸法(mm)支柱:Φ9×600
球根栽培びん(ヒヤシンス用)
ナリカ¥500税込¥5501個4日以内出荷ヒヤシンスの球根を栽培観察するのに最適な栽培びんです。球根の下部を支える爪付き。用途ヒヤシンス用付属品黒ビニル材質プラスチック寸法(mm)Φ125×115
プッシュディスペンサー角型(300mL)
ナリカ¥600税込¥6601個欠品中ワンプッシュするだけで受け皿へ一定量の液体が吐出されます。吐出部には簡易ロック機能があります。キャップ付材質高密度ポリエチレン(本体)、ポリプロピレン・ポリエチレン・ステンレス(ヘッド部)寸法(mm)66×66×144容量(mL)300タイプ角型使用温度範囲(℃)0~75吐出量(mL)1
光電池専用モーター
ナリカ¥650税込¥7151個当日出荷光電池やくだもの電池などで駆動させられるモーター型式RF-500TB軸(mm)軸径:2電流(mA)無負荷時:25(6V)、最大効率時:90(6V)RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)DC1.5~12
プラスチック試験管
ナリカ¥1,500税込¥1,6501セット当日出荷落としても割れない試験管。PET製の小型の試験管。落としても割れないので安心して使えます。また、試験管内の液体が凍っても割れないので、小学校4年生「氷のでき方」の実験にも最適です。材質PET寸法(mm)Φ16.2×100容量(mL)10入数(本)20本
ワイヤレス温湿度計 AD-5664SET
ナリカ¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷子機を測定箇所に設置し、離れた場所から測定結果を親機で受信・確認できます。寸法(mm)【親機】120×30×134、【子機】66×31×112電源単3乾電池6個(モニタ用付属)測定範囲(℃)0~+50測定項目温度、湿度分解能(℃)±1(+10~39.9℃)、±2(前記以外)機能上限値・下限値アラーム測定範囲(%RH)20~90測定間隔約20秒通信距離(m)見通し距離で最大約100分解能(%RH)±5(30~69%RH)、±10(前記以外)
圧電素子点火器 E
ナリカ¥4,988税込¥5,4871個当日出荷本体をプラスチック材でカバーしてあるので、点火するときに感電する心配がありません。ミノムシクリップ付きリード線付き。仕様ミノムシクッリプ付きリード線付き径(Φ)×全長(mm)18×122(プラスチックカバー含む)
センサスタンド
ナリカ¥6,500税込¥7,1501個当日出荷データロガーや各種デジタル計測器のpHセンサや温度センサなど各種センサを固定するのに便利なスタンドです。コンパクトなスタンドですので、実験の際にも場所をとりません。付属品自在はさみ1個種別SN-1材質ステンレス寸法(mm)130×110×370質量(g)350(自在はさみ含まず)、自在はさみ:1個90
プッシュバイアルびん
ナリカ¥2,900~税込¥3,190~1セット(50個)ほか当日出荷から7日以内出荷フィルムケースに似た容器で、保管だけでなく、各種工作にも使用できます。材質容器:ポリプロピレン、ふた:ポリエチレン
ムラサキキャベツパウダー(pH指示薬)
ナリカ(1件のレビュー)¥5,500税込¥6,0501個当日出荷●簡単に紫キャベツ液が作れる!●紫キャベツ色素を粉末状にしたものです。●水500mLに本品0.5gを溶かすだけで、簡単に紫キャベツ液が作れます。紫キャベツを煮出す手間がなく、手軽なpH指示薬として使えます。セット内容紫キャベツ色素の粉末20g、樹脂製ビーカー1個、薬さじ、スポイト、pH比色表危険物の類別非危険物
サーモカップ 発泡スチロール製
ナリカ¥1,050税込¥1,1551組(20個)3日以内出荷紙コップに比べ強度があり、断熱性に優れた発泡ポリスチレンのカップです型式450N容量(mL)475本体寸法(mm)高さ106本体寸法(mm)幅96上径×下径×高さ(mm)96×68×106
タブレット顕微鏡(クリップ付) DN-C
ナリカ¥2,388税込¥2,6271個当日出荷教室などで個々に少しだけ顕微鏡を使いたいときに便利なハンディ顕微鏡です。付属のクリップで、タブレットやスマートフォンにつなぎ、写真や動画なども簡単に記録できます。付属品クリップ寸法(mm)37×26×88質量(g)約30電源単4形アルカリ乾電池1個(別売)倍率60×~120×
ミルソー(透明観察槽)(1個)
ナリカ¥2,700税込¥2,9701個当日出荷●メダカやアリの巣穴の観察に最適!●片面に1cm間隔の目盛が付いているので、槽内の観察物の大きさや位置の目安となり、幅広く両面から観察できます。用途塩化アンモニウムを使った雪が降る結晶の実験、ケミカルガーデンの観察、もののとけ方(小学校5年生)、メダカの観察(小学校5年生)、毛根の観察(小学校5年生)、アリの巣穴の観察本体透明アクリル樹脂製、片面1cm方眼目盛付き外寸(mm)154×20×160内寸(mm)150×15×150
リード線付豆電球ソケット(ミノムシクリップ付)
ナリカ¥450税込¥4951個当日出荷ミノムシクリップ付きの豆電球ホルダーです。低学年でも電池ボックスや回路などに簡単につなげることができます。規格単芯リード線長さ(mm)150(クリップ含む)
褐色エナメル線「ハガセール」
ナリカ(1件のレビュー)¥9,800税込¥10,7801個(1kg)当日出荷コイルづくりや工作の時に、被覆がちゃんとはがれたかどうかが一目で分かる褐色(チョコレート色)の被覆のエナメル線です。 クリップモーターや電磁石作りに最適です。質量(kg/巻)1
蓄光顔料 100g
ナリカ¥3,500税込¥3,8501個(100g)当日出荷暗い場所で見ると発光します。また、透明の塗料(水性・油性)に溶かし込むと蓄光塗料としても使用できます。 太陽や蛍光灯などの光を吸収・蓄積して、暗所でこれを徐々に放出、発光する性質をもった顔料で、何回でも繰り返し使用できます。色発光色:黄緑容量粉末100g主成分ZnS・Cu
磁性流体
ナリカ¥8,900税込¥9,7901個当日出荷磁性流体は、液相中にコロイドサイズの強磁性微粉末を安定に分散させた溶液で、コロイドサイズの一粒一粒の液相の膜を被せた状態にさせたものです。 通常の遠心力や磁場を作用させても、沈降や凝集が起こらず、磁石に付く性質を持っています。容量(mL)30
エキジョッカー(地盤液状化現象実験ボトル)
ナリカ(1件のレビュー)¥900税込¥9901個3日以内出荷ペットボトルを利用して、大地震の際に大きな被害をもたらす原因の一つである「地盤の液状化」、特に「噴砂現象」を、誰でも短時間に繰り返し実験・観察することができます。セット内容大きさの異なる粒子3種、ペットボトル、実験解説書
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら