3,978件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三角架 ナリカ

    三角架

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥370税込¥407
    1個
    欠品中
    るつぼの加熱に使います。
    全長(mm)磁製パイプの長さ:約55
  • ブラシ B-2 ビーカー・フラスコ用 ナリカ

    ブラシ B-2 ビーカー・フラスコ用

    ナリカ
    ¥280税込¥308
    1本
    当日出荷
    ビーカー・フラスコ用
    全長(mm)365
  • ワイヤレス加速度センサ GDX-ACC-RL(Go Direct) ナリカ

    ワイヤレス加速度センサ GDX-ACC-RL(Go Direct)

    ナリカ
    ¥40,000税込¥44,000
    1個
    当日出荷
    加速度、回転運動、高度を測定するセンサです。力学台車の上に載せて加速度の測定や、エレベーター内の加速度の測定などに使用できます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。リモートログ機能:センサ本体にデータを直接保存できるリモートログ機能を搭載。これにより、ロケットやジェットコースターなど、Bluetoothが届かないところでも測定が可能になります。
    付属品シムプレート、ブラケット、シリンダー取付けプレート、micro USBケーブル仕様●実験例:自転車のタイヤの加速度、ペットボトルロケットの加速度●最大サンプリングレート:1,000サンプル/s測定範囲低加速度±156.8m/s2、高加速度±1,960m/s2、ジャイロ±2,000°/s、高度-1,800~+10,000m電源充電式電源(USB充電式)最小表示低加速度0.01m/s2、高加速度0.01m/s2、ジャイロ0.01rad/s、高度0.1m測定項目加速度(低/高)、角速度、高度、角度対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB機能リモートログ
  • 示温クロス(サーモクロス) N-S ナリカ

    示温クロス(サーモクロス) N-S

    ナリカ
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    4日以内出荷
    空気の温まり方が見える布。温度変化で色が変わる生地。空気や地面のように、示温インクや示温ペーストでは観察できなかった液体・金属以外の、ものの温度変化を視覚的に確認できます。
    適合実験例:空気の温まり方、温かいもの・冷たいもの探し寸法(mm)210×220変色温度(℃)約30(30以上でピンク色、30以下で青色)
  • プラスチック試験管 ナリカ

    プラスチック試験管

    ナリカ
    ¥1,500税込¥1,650
    1セット
    当日出荷
    落としても割れない試験管。PET製の小型の試験管。落としても割れないので安心して使えます。また、試験管内の液体が凍っても割れないので、小学校4年生「氷のでき方」の実験にも最適です。
    材質PET寸法(mm)Φ16.2×100容量(mL)10入数(本)20本
  • シャボン玉液 ナリカ

    シャボン玉液

    ナリカ
    ¥450税込¥495
    1個(500mL)
    当日出荷
    材質PET(ボトル)
  • 外科刀替刃 (ステンレス製)20枚 ナリカ

    外科刀替刃 (ステンレス製)20枚

    ナリカ
    ¥1,500税込¥1,650
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    この製品はG40-1269 外科メス用柄 No.4の補充部品です。ステンレス製の外科メス用替刃。
    適合(柄)G40-1269 外科メス用柄 No.4枚数20
  • ワイヤレス温湿度計 AD-5664SET ナリカ

    ワイヤレス温湿度計 AD-5664SET

    ナリカ
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    子機を測定箇所に設置し、離れた場所から測定結果を親機で受信・確認できます。
    寸法(mm)【親機】120×30×134、【子機】66×31×112電源単3乾電池6個(モニタ用付属)測定範囲(℃)0~+50測定項目温度、湿度分解能(℃)±1(+10~39.9℃)、±2(前記以外)機能上限値・下限値アラーム測定範囲(%RH)20~90測定間隔約20秒通信距離(m)見通し距離で最大約100分解能(%RH)±5(30~69%RH)、±10(前記以外)
  • セルプレート(マイクロプレート)12セル ナリカ

    セルプレート(マイクロプレート)12セル

    ナリカ
    ¥530税込¥583
    1個
    当日出荷
    細胞培養用のセルプレート。平底。ふた付。
    用途複数の試薬の文中に種別12セル(3×4)寸法(mm)125×85×23容量(mL)6.3(セル)
  • リード線(20芯) ナリカ

    リード線(20芯)

    ナリカ
    ¥4,600~税込¥5,060~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    色赤・黒
  • 直流電圧計 ナリカ

    直流電圧計

    ナリカ
    ¥6,300税込¥6,930
    1個
    当日出荷
    過負荷保護装置付き
    種別DC-VC寸法(mm)98×132×97質量(g)約230測定レンジ-1~3V、-5~15V、-100~300V、3段
  • メダカの餌 ナリカ

    メダカの餌

    ナリカ
    ¥395税込¥435
    1個(50g)
    当日出荷
  • 金属板(亜鉛板) ナリカ

    金属板(亜鉛板)

    ナリカ
    ¥1,200税込¥1,320
    1セット(25枚)
    当日出荷
    種別亜鉛板(25枚組)寸法(mm)12×50×0.5
  • センサスタンド ナリカ

    センサスタンド

    ナリカ
    ¥8,900税込¥9,790
    1個
    当日出荷
    データロガーや各種デジタル計測器のpHセンサや温度センサなど各種センサを固定するのに便利なスタンドです。コンパクトなスタンドですので、実験の際にも場所をとりません。
    付属品自在はさみ2個種別SN-2 (自在はさみ2本)材質ステンレス寸法(mm)130×110×370
  • 電磁石用コイル ナリカ

    電磁石用コイル

    ナリカ
    ¥8,800税込¥9,680
    1セット(6個)
    欠品中
    コイルを流れる電流の大きさや、鉄芯の有無による磁界の強さの変化を調べる実験に用います。
    付属品鉄芯(Φ6.5×70mm)材質ボビン:プラスチック製、Φ25×30mm、穴径Φ7mm / コイル:エナメル線(Φ0.4mm)400回巻き
  • フォトトランジスター TPS601 ナリカ

    フォトトランジスター TPS601

    ナリカ
    ¥600税込¥660
    1個
    当日出荷
    仕様IC:50mA、VCEO:40V、光電流:最小100μA、最大300μA時間スイッチング時間:2μs
  • 豆電球型LED(低電圧タイプ) ナリカ

    豆電球型LED(低電圧タイプ)

    ナリカ
    ¥980税込¥1,078
    1個
    当日出荷
    低電圧でも点灯する特殊な白色LEDなので、レモン電池のような手作り電池の実験に最適です。通常の豆電球と同様にソケットにつないで簡単に実験が行えます。 手回し発電機で発電・蓄電実験を行う場合は、B10-2634ゼネコンV3をご使用ください。
    入力電圧(V)0.7~5.0V輝度15000mcd
  • カートリッジペン (大田計器用) ナリカ

    カートリッジペン (大田計器用)

    ナリカ
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    当日出荷
    記録計用の専用ペンです。
    適合機器大田計器製記録計各種
  • ネオンランプ (ヒューズ形) ナリカ

    ネオンランプ (ヒューズ形)

    ナリカ
    ¥300税込¥330
    1個
    当日出荷
    電圧(V)80~300(点灯)寸法(Φ×mm)6×30
  • エキジョッカー(地盤液状化現象実験ボトル) ナリカ

    エキジョッカー(地盤液状化現象実験ボトル)

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥900税込¥990
    1個
    5日以内出荷
    ペットボトルを利用して、大地震の際に大きな被害をもたらす原因の一つである「地盤の液状化」、特に「噴砂現象」を、誰でも短時間に繰り返し実験・観察することができます。
    セット内容大きさの異なる粒子3種、ペットボトル、実験解説書
  • pH試験紙 UNIV (ロール式) ナリカ

    pH試験紙 UNIV (ロール式)

    ナリカ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    当日出荷
    必要な長さに切って使えるロールタイプのpH試験紙です。
    仕様標準変色表付き幅(mm)約7長さ(m)5pH測定有効範囲1~14
  • pH試験紙 UNIV ナリカ

    pH試験紙 UNIV

    ナリカ
    ¥1,200税込¥1,320
    1セット(20枚×10冊)
    当日出荷
    一枚ずつ切り離して使用できるブック式のpH試験紙です。各ブックに標準変色表が付いているので、野外でも使用でき便利です。イギリス製。
    仕様標準変色表付き、ケース入り長さ(mm)68(ブックタイプ)幅(mm)10pH測定有効範囲1~14測定間隔pH1.0
  • ステンレスさじ ナリカ

    ステンレスさじ

    ナリカ
    ¥210~税込¥231~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS410)
  • しゃ光シート(50枚組) ナリカ

    しゃ光シート(50枚組)

    ナリカ
    ¥5,000税込¥5,500
    1セット
    当日出荷
    遮光度JIS14相当の遮光シート。シートを好きな大きさに切って台紙などにはさむと、手作りしゃ光板が作れます。手軽に作製でき、また、お求めやすい価格なのでグループ実験に最適です。
    寸法(mm)148×210(A5サイズ)遮光度JIS14相当
  • 両開クランプ(ムッフ付) ナリカ

    両開クランプ(ムッフ付)

    ナリカ
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット
    6日以内出荷
    実験スタンド用保持具クランプとムッフのセットです。
    その他PVC被覆(はさみ部)、ムッフ付き全長(mm)245支柱(mm)Φ11×155締付範囲(mm)5~55
  • ピス(50本) ナリカ

    ピス(50本)

    ナリカ
    ¥2,300税込¥2,530
    1セット(50本)
    当日出荷
    顕微鏡観察用の薄片を作るための支持材です。カッターで割れ目を入れ、そこへ試料をはさんでミクロトームで切り出します。
    材質発泡プラスチック寸法(mm)Φ10×100
  • レプリカグレーチングシート ナリカ

    レプリカグレーチングシート

    ナリカ
    ¥4,200税込¥4,620
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    分光器や万華鏡の作製、虹を見る実験に。簡易分光計の製作や回折の実験に最適です。
    材質ポリエステル寸法(mm)152×305入数(枚)2方向格子:平行
  • ネイチャープリントペーパー(感熱紙)12枚 ナリカ

    ネイチャープリントペーパー(感熱紙)12枚

    ナリカ
    ¥4,000税込¥4,400
    1組
    当日出荷
    日光を当ててプリントできる感光紙。青色紙の上にプリントしたい物を載せ、日光に1~5分当てると光が当たった所が変色します。その後水ですすぐと、模様(物の形)を型取ることができます。
    付属品12枚寸法(mm)252×200
  • セルプレート(マイクロプレート)6セル(1個) ナリカ

    セルプレート(マイクロプレート)6セル(1個)

    ナリカ
    ¥530税込¥583
    1個
    当日出荷
    細胞培養用のセルプレート。滅菌済み。
    寸法(mm)125×85×23容量(mL)(セル)15.35ウェル数6(2×3)
  • 磁気レインボーシート(5枚) ナリカ

    磁気レインボーシート(5枚)

    ナリカ
    ¥7,800税込¥8,580
    1セット(5枚)
    当日出荷
    磁気によって変色するシート 磁力によってグラデーションで変色します。 磁石をはなすと元に戻ります。
    寸法(mm)129×184(全体)、88×138(観察部)
  • ミルソー(透明観察槽)(1個) ナリカ

    ミルソー(透明観察槽)(1個)

    ナリカ
    ¥2,700税込¥2,970
    1個
    当日出荷
    ●メダカやアリの巣穴の観察に最適!●片面に1cm間隔の目盛が付いているので、槽内の観察物の大きさや位置の目安となり、幅広く両面から観察できます。
    用途塩化アンモニウムを使った雪が降る結晶の実験、ケミカルガーデンの観察、もののとけ方(小学校5年生)、メダカの観察(小学校5年生)、毛根の観察(小学校5年生)、アリの巣穴の観察本体透明アクリル樹脂製、片面1cm方眼目盛付き外寸(mm)154×20×160内寸(mm)150×15×150
  • ガラス管ヒューズ ナリカ

    ガラス管ヒューズ

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥390~税込¥429~
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(Φ×mm)6.4×30
  • 高輝度発光ダイオード(LED) ナリカ

    高輝度発光ダイオード(LED)

    ナリカ
    ¥480~税込¥528~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 褐色エナメル線「ハガセール」 ナリカ

    褐色エナメル線「ハガセール」

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥9,800税込¥10,780
    1個(1kg)
    当日出荷
    コイルづくりや工作の時に、被覆がちゃんとはがれたかどうかが一目で分かる褐色(チョコレート色)の被覆のエナメル線です。 クリップモーターや電磁石作りに最適です。
    質量(kg/巻)1
  • 砂時計 ナリカ

    砂時計

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥1,070~税込¥1,177~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • マブチモーター ナリカ

    マブチモーター

    ナリカ
    ¥580税込¥638
    1個
    当日出荷
    光電池(太陽電池)、くだもの電池で使用できます。
    種別光電池専用モーター(マブチ) RF-330TK軸径(Φmm)1.5規格DC1.5V~3V、10mA
  • スメクタイト ナリカ

    スメクタイト

    ナリカ
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    当日出荷
    スメクタイトはサポナイトという膨潤性の高い粘土で、マグネシウム分を多く含む鉱物性の粘土です。スメクタイトを水に入れるとゲル状になりますが、振動を与えると水のようにサラサラなゾル状に変化します。しかし、静置しておくとまたすぐにゲル状に固まる不思議な素材です。水中では微細なコロイド粒子(1μm以下)に分散します。スメクタイトの水分散液は特徴的な流動特性(チクソトロピー性)を示します。振るとゾル状、静置するとゲル状に可逆的に変化します。
    質量(g)50
  • サフラニン(プレパラート製作材料) ナリカ

    サフラニン(プレパラート製作材料)

    ナリカ
    ¥1,700税込¥1,870
    1個(50mL)
    当日出荷
    プレパラート製作用 染色液
    仕様植物木質繊維、核、核小体用種別F種類サフラニン(水溶液)
  • ペルチェモジュール(高信頼型) ナリカ

    ペルチェモジュール(高信頼型)

    ナリカ
    ¥3,200税込¥3,520
    1個
    当日出荷
    2種類の半導体の一端を接合して電流を流すと、接合部から熱を吸収して他端へ放熱する半導体素子「ペルチェモジュール」。白いセラミックの両面に温度差を与えると起電力が発生します。
    種別30角寸法(mm)30×30×4.2通電電流(A)3.3最大印加電圧(V)8.6
  • プロペラ ナリカ

    プロペラ

    ナリカ(1件のレビュー)
    ¥1,000税込¥1,100
    1セット(10個)
    当日出荷
    種別A寸法(Φmm)110適合モーター軸径 2mm