カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナリカ
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,323)
- メディアカバーマーケット(40,200)
- エスコ(40,016)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,711)
- Panasonic(パナソニック)(22,617)
- スバル(14,591)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,682)
- Kawasaki(8,654)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- 工進(6,823)
- SHIMANO(シマノ)(6,749)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,477)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,451)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ナリカ
- 7ページ目
7ページ目: ナリカのすべての商品

ねばねばくんⅡ
ナリカ¥780税込¥8581セット当日出荷スライムが簡単に作れるようにセットにまとめました。そのまま遊ぶのはもちろん、絵の具などで2種類の色をつけたスライムをゆっくり混ぜ合わせて模様をつけたりすることで、より楽しく遊ぶことができます。セット内容PVAのり750gホウ砂20g
サーモカップ 発泡スチロール製 180N(20個)
ナリカ¥699税込¥7691組(20個)4日以内出荷保温性バツグン!。紙コップに比べ強度があり、断熱性に優れた発泡ポリスチレンのカップです。型式180N寸法(mm)75×45×84(上径×下径×高さ)容量(mL)200数量(個)20
サーモカップ 発泡スチロール製
ナリカ¥1,050税込¥1,1551組(20個)4日以内出荷紙コップに比べ強度があり、断熱性に優れた発泡ポリスチレンのカップです型式450N容量(mL)475本体寸法(mm)高さ106本体寸法(mm)幅96上径×下径×高さ(mm)96×68×106
紫外線感知インク(フォトピアインク)
ナリカ¥6,900税込¥7,5901本(25g)当日出荷紫外線で色が変わるインク。紫外線に当てるとそれぞれ赤・青に発色するインクです。紫外線の量によって発色する色の濃さが変わります。紫外線の当たらない場所におくと元の色に戻るので、繰り返し使用できます。容量(g)25インク紫外線感知インク
岩石分類標本 TR-20
ナリカ¥2,800税込¥3,0801箱4日以内出荷火成岩7種、堆積岩6種、変成岩7種の全20種からなる標本です。種類【堆積岩】れき岩、砂岩、けつ岩、凝灰岩、チャート、石灰岩【変成岩】ホルンフェルス、大理石、片麻岩、緑色岩、緑色片岩、マイロナイト、蛇紋岩【火成岩】花こう岩、閃緑岩、斑れい岩、カンラン岩、流紋岩、安山岩、玄武岩箱寸法(mm)260×185×20
タブレット顕微鏡(クリップ付) DN-C
ナリカ¥2,388税込¥2,6271個当日出荷教室などで個々に少しだけ顕微鏡を使いたいときに便利なハンディ顕微鏡です。付属のクリップで、タブレットやスマートフォンにつなぎ、写真や動画なども簡単に記録できます。付属品クリップ寸法(mm)37×26×88質量(g)約30電源単4形アルカリ乾電池1個(別売)倍率60×~120×
電子てんびん DN-17
ナリカ¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷立てて収納できる省スペースデザイン 外して洗えるシリコンカバー付き付属品シリコンカバー寸法(mm)130×183×30質量(g)340種類電子天秤電源単4乾電池2個(モニタ用付属)最小表示(g)0.1(0.3~300g)、 0.5(300~1,500g)、 1(1,500~3,000g)表示形式デジタル最大計量(g)3000計量皿形状角ひょう量単位g
電子てんびん DN-16
ナリカ¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷立てて収納できる省スペースデザイン寸法(mm)130×183×30質量(g)297種類電子天秤電源単4乾電池2個(モニタ用付属)最小表示(g)0.1(0.3~200g)、0.5(200~1,000g)表示形式デジタル最大計量(g)1000計量皿形状角ひょう量単位g
外科メス用柄 No.4
ナリカ¥1,300税込¥1,4301個5日以内出荷ステンレス製のメス用柄。別売の替刃と組合わせて使用します。材質ステンレス全長(mm)135適合替刃別売・20枚組:No.22(円刃):G40-1269-01、No.24(尖刃):G40-1269-02
攪拌棒(ポリプロピレン製) Φ8x200mm 5本
ナリカ(1件のレビュー)¥1,550税込¥1,7051セット当日出荷落としても割れないプラスチック製攪拌棒 ビーカーなどのガラス機器に入った溶液を攪拌しても、ガラスを傷付けにくいポリプロピレン製の攪拌棒です。耐薬品性、耐熱性にも優れています。寸法(mm)Φ8×200
地震発生装置「じしん君」
ナリカ¥69,800税込¥76,7801個当日出荷振幅、周波数を別々に設定できるので、長い周期の大きな揺れと、短い周期の細かい揺れを再現でき、建物の揺れ方の違いなどを実験で確かめることができます。付属品建物模型(アクリル製、7階建)種別mini材質木(ベース)、アクリル(加動部)、ゴム(脚部)寸法(mm)約450×300×53周波数(Hz)0.1~12電源単3乾電池4個(別売)、ACアダプタ(付属)振幅(mm)約1.5~50荷重【推奨】500g振動横水平振動(擬似正弦波)駆動方式DCサーボ型アクチュエーター
投げ込みクーラー用温度調節器
ナリカ¥63,000税込¥69,3001個9日以内出荷仕様調節器:デジタルの設定・表示 / 冷却負荷:最大500W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大15A(ヒーター負荷)種別TC-107寸法(mm)180×150×80電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)-99.9~+99.9対応機種投げ込みクーラーTRL-107NHリード線(m)2抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω保護管Φ3.2×150mm
検流計
ナリカ¥23,000税込¥25,3001個当日出荷増幅器を内蔵した超高感度の検流計です。増幅器をオフにすると、通常の検流計としても使用できます。仕様増幅度:差動増幅、増幅率60dB(GM-6型の約1000倍)、電流感度その他過負荷保護装置付き種別(増幅器付き) GM-6000寸法(mm)110×127×130質量(g)約590電源DC9V(006P乾電池1個内蔵)感度電流:約2.5×10-6A、フルスケール±50μA(センター0)フルスケール±50μA(センター0)
体細胞分裂観察セット
ナリカ¥890税込¥9791セット当日出荷染色時間が短い酢酸バイオレット使用で、観察の準備時間が大幅短縮。 試薬の調整不要。 【手順】 1.染色12分(希塩酸+酢酸バイオレット) 2.水洗い2分 3.グリセリン溶液を垂らし、試料を押しつぶして観察(保湿)セット内容希塩酸:10mL(プチボトル入り)、酢酸バイオレット:10mL(プチボトル入り)、グリセリン溶液:10mL(プチボトル入り)種別プチ
銅箔 127x127mm
ナリカ¥1,600税込¥1,7601セット(10枚)当日出荷金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。 金属を溶かす実験が短時間でできます。 少量の試薬で金属樹の生成実験ができます。寸法(mm)127×127厚さ(μm)約0.3~0.5
プチメーター
ナリカ¥4,800税込¥5,2801個当日出荷ミノムシクリップ付きリード線一体型のコンパクトなデジタル電流計。 オートレンジ切替のため、実験ごとにレンジを切替える手間がなく計測に便利です。 測定したい場所にケーブル代わりに接続するだけで、すぐに測れます。種別直流電流計CT-A寸法(mm)53×21×15全長(mm)約260電源CR1220電池1個(付属)測定レンジ±500mA、±3.0A(オートレンジ切替)
センサスタンド
ナリカ¥6,500税込¥7,1501個当日出荷データロガーや各種デジタル計測器のpHセンサや温度センサなど各種センサを固定するのに便利なスタンドです。コンパクトなスタンドですので、実験の際にも場所をとりません。付属品自在はさみ1個種別SN-1材質ステンレス寸法(mm)130×110×370質量(g)350(自在はさみ含まず)、自在はさみ:1個90
簡易実体鏡のみ
ナリカ¥7,200税込¥7,9201個当日出荷付属品ソフトケース寸法(mm)120~150×56×86(使用時)、120×70×17(収納時)倍率4倍眼幅調整範囲(mm)50~75材質(レンズ)ガラス
多繊交織布(繊維の性質実験用)
ナリカ¥4,200税込¥4,6201個欠品中数種類の繊維が1枚の帯状に織り込んである特殊な布生地です。 高等学校化学で化学繊維の実験に使用します。それぞれの繊維の色、触感、染色の比較が容易に行えます。付属品染色剤(50mL)長さ(mm)約500幅(mm)約100(各繊維の幅、約12mm)材質(糸)縦糸:(1)綿 (2)ナイロン (3)アセテート (4)毛 (5)レーヨン (6)アクリル (7)絹 (8)ポリエステル/横糸:ポリエステル
万華鏡(組立てキット) 三角すいの万華鏡
ナリカ¥550税込¥6051個当日出荷鏡などの屈折や反射を利用した代表的なおもちゃです。昔ながらの万華鏡から偏光フィルム、ビー玉などさまざまなものを使用した手作りキットです。