カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナリカ
- モノタロウ(3,825)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,453)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,653)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,479)
- SHIMANO(シマノ)(6,733)
- TAKEGAWA(武川)(6,473)
- TRUSCO(12,470)
- エスコ(39,831)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,575)
- ホンダ(58,211)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱電機(11,676)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,821)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

細口試薬びん
ナリカ¥80~税込¥88~1個4日以内出荷ふたとパッキンが一体型材質本体:高密度ポリエチレン製、ふた:ポリプロピレン製、パッキン:熱可塑性エラストマー製キャップ形式一体型(ふたとパッキン)口タイプ細口
ミニビーカー (プラ・10個組)
ナリカ¥240~税込¥264~1セット(10個)当日出荷から4日以内出荷試薬を少量使う時に役立つポリプロピレン製の小型ビーカーです。 3サイズあり、各サイズは入れ子式で収納できます。
プチメーター
ナリカ¥4,800税込¥5,2801個当日出荷ミノムシクリップ付きリード線一体型のコンパクトなデジタル電圧計。測定したい場所に接続するだけで、すぐに測れます。 モードの切替で、±5Vの範囲は0.01V/0.1V単位での計測が選べます。種別直流電圧計CT-V全長(mm)約280電源CR1220電池1個(付属)本体寸法(mm)53×21×15測定レンジ±25.0V(±5.00Vレンジ切替ON/OFF機能付き)
リード線付きLED
ナリカ¥880税込¥9681個6日以内出荷ミノムシリード線が付いていますので、回路やコンデンサーなどに簡単につなげることができます。●また、出力がおよそ12VのゼネコンDUE(注文コード:84965107)などを使って、コンデンサーにためた電気でLEDを点灯させる実験などにも最適です。●また、高い電圧をかけてもLEDが破損しないよう、保護(定電流ダイオード)を入れてあります。色白輝度6150光度(mcd)6150順電圧(V)3.2
体細胞分裂観察セット
ナリカ¥890税込¥9791セット当日出荷染色時間が短い酢酸バイオレット使用で、観察の準備時間が大幅短縮。 試薬の調整不要。 【手順】 1.染色12分(希塩酸+酢酸バイオレット) 2.水洗い2分 3.グリセリン溶液を垂らし、試料を押しつぶして観察(保湿)セット内容希塩酸:10mL(プチボトル入り)、酢酸バイオレット:10mL(プチボトル入り)、グリセリン溶液:10mL(プチボトル入り)種別プチ
植物染色液(青のみ)
ナリカ¥580~税込¥638~1個(100mL)ほか4日以内出荷本剤を植物に与えると花や葉、茎などを染色していきます。 長時間与えても枯れにくいため、植物に水分を吸い上げるようすがよくわかります。 野草で実験すると、約30分で花や葉が染色されます。色青科目理科
マイクロチューブ(容量1.5mL)
ナリカ¥200税込¥2201セット(10本)4日以内出荷G40-2282光合成色素分離セット(薄層クロマト法)(注文コード:50430504)用のマイクロチューブです。種別マイクロチューブ(容量1.5mL) 10本
アルミニウム箔 127x127mm
ナリカ(1件のレビュー)¥900税込¥9901セット(10枚)当日出荷金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。 金属を溶かす実験が短時間でできます。 少量の試薬で金属樹の生成実験ができます。寸法(mm)127×127厚さ(μm)約0.3~0.5
錫箔 127x127mm
ナリカ(1件のレビュー)¥1,800税込¥1,9801セット(10枚)当日出荷金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。 金属を溶かす実験が短時間でできます。 少量の試薬で金属樹の生成実験ができます。寸法(mm)127×127厚さ(μm)約1.3
銀箔 115x115mm
ナリカ¥19,000税込¥20,9001セット(50枚)当日出荷金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。寸法(mm)115×115厚さ(μm)約0.2
電解装置用電極KN型 白金めっきチタン電極
ナリカ¥6,200税込¥6,8201組(2個)当日出荷特殊ゴム栓、専用バンド、ターミナル付き 抜けにくい特殊ゴム栓を使用しています。内寸(mm)【対応H管】Φ15電極寸法(mm)約70
プランクトンネット
ナリカ¥24,200税込¥26,6201個4日以内出荷水中の微生物を採集するのに使用します。こしとった生物はネットの下部にたまり、金属活栓を緩めると水とともに出てきます。ロープは5mありますので、水辺から小高い所でも採集が可能です。種別PN-250N長さ(mm)網:約530寸法(mm)オープニング(穴の大きさ):約0.13×0.17寸法(Φmm)網:250
水流ポンプ
ナリカ¥3,600税込¥3,9601個4日以内出荷給水口と水道の蛇口をつないで、水流によって減圧する器具で、減圧ろ過、減圧蒸留などに使用します。その他弁付き種別(アスピレーター) SPG-300N材質ガラス長さ(mm)約285(製品により若干長さが異なります)
光の屈折・反射実験セット
ナリカ¥13,000税込¥14,3001個当日出荷高輝度赤色LEDを用いた光源装置と分度器付き光学台、各種レンズと反射板付きレンズを組合わせたものです。すぐに実験を行うことができる生徒実験用セットです。セット内容光源装置(赤色LED、3本スリット付き)/光学台(分度器付き)/三角プリズム/凸レンズ/凹レンズ/台形レンズ/半円形水そう/凸面鏡/凹面鏡/遮光板(1本スリット用)種別NDR-205材質プラスチック寸法(mm)130×70×40(光源装置)、175×70×7(光学台)電源単3乾電池2個(別売)
ガラス直方体
ナリカ¥2,300税込¥2,5301個当日出荷直方体の光学ガラスで、光の屈折のようすがよくわかります。種別A材質光学ガラス(底面は摺り加工仕上げ)寸法(mm)70×40×15屈折率1.52
立体レプリカ作成セット
ナリカ¥6,200税込¥6,8201セット欠品中水で練ると、ゴムのように弾力のある立体型取り材料です。 約10分で立体のコピーが取れるので、これに石コウを流し込むことで簡単に石コウレプリカが作れます。 型取り材は海藻由来のアルギン酸ナトリウムを使用しているため、安全に使えます。セット内容レプリカ作成用型取り材1kg、石コウ1kg、混練用ポリ袋20枚、紙コップ10個
おさかな観察ケース
ナリカ¥4,000税込¥4,4001個当日出荷魚や水中生物を観察したり、写真を撮影する時に便利な水そう。水そうが薄いので、生物が動き回りにくくなっています。また、本体下部に大きさが測れるように目盛が付いています。材質アクリル寸法(mm)112×108×44
顕微鏡レンズ清掃セット
ナリカ¥7,500税込¥8,2501セット欠品中顕微鏡のレンズを掃除する道具をセットにしました。ケース入り。セット内容レンズクリーナーキット(クリーナー液30mL、ペーパー30枚とじ)、竹串(長さ150mm)10本、ブラシ、プロブロアー、ルーペ10倍、清掃用レンズ・ペーパー (大きさ80×150mm)250枚
レプリカグレーチングシート
ナリカ¥4,800税込¥5,2801個4日以内出荷レーザー光線による回折像、スリットを併用した平行光線による回折像の観察等に使用できます。仕様格子数:約1200本/mm種別透過型材質ポリエステル寸法(mm)約600×2000方向子方向:十字