4,000件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気自動車モデル PDR-1 ナリカ電気自動車モデル PDR-1ナリカ
4,700税込5,170
1セット
8日以内出荷
蓄電した電気とプログラミングによって車を走らせようこの製品はナリカの「電気の利用プログラミング学習セット」シリーズのオプション品です。電気の利用プログラミング学習セットと組合わせて使用することで、コンデンサーに蓄電した電気を使って車を走行させたり、プログラミングによって走行・停止をコントロールできます。
セット内容電気自動車ベース(205×315×74mm、プラスチック段ボール製)、光電池専用モーター(マブチ) RF-510TN、プーリー(2種) 各1個、輪ゴム、タイヤ 4個、車軸 2本
タイムラグヒューズ(2A)Flip-CA2 1Aレンジ 5個 ナリカタイムラグヒューズ(2A)Flip-CA2 1Aレンジ 5個ナリカ
850税込935
1セット
4日以内出荷
A05-7030簡易検流計Flip-CA2用の補充部品です。
力のモーメント実験器 MPS(スタンド付) ナリカ力のモーメント実験器 MPS(スタンド付)ナリカ
18,500税込20,350
1セット
4日以内出荷
剛体がつり合う条件を考えてみよう剛体がつり合う条件を考え、力のモーメント(力と作用点までの距離の関係)について調べることができます。本体裏面に黒板・スタンド兼用のクランプを装備。黒板に貼付けて演示実験、スタンドに取付けて生徒実験に。用途に合わせて実験のスタイルが変えられます。[特長]付属のフックをボードに取付け、おもりの位置を任意に変えることができます。スタンド付ですぐに使用可能です。
セット内容力のモーメント実験器(258×258mm)、力学実験用樹脂おもり(10g)6個、フック 3個、専用スタンド
実験用てこ(黒板用) DL-Y ナリカ実験用てこ(黒板用) DL-Yナリカ
25,500税込28,050
1セット
4日以内出荷
黒板に貼付けられる実験用てこです。実験と板書を一緒に提示することで、演示効果が高くなります。また児童用の実験用てこと同じ形なので、実験指導にも活用できます。
仕様【実験用てこKG】うで:400mm(アルミ製、12等分の穴あり、穴の間隔30mm)付属品【実験用てこKG】力学実験用樹脂おもり(10g)10個セット内容実験用てこ KG(スタンド取付型)、黒板実験用スタンド BP-Y寸法(mm)【黒板実験用スタンドBP-Y】支柱:Φ12×400(上部300、下部10、ステンレス製)、ベース:155×70(鉄製、裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)耐荷重(kg)【黒板実験用スタンドBP-Y】1
マップコンパス(オリエンテーリングコンパス) ナリカマップコンパス(オリエンテーリングコンパス)ナリカ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
指針とリングにルミノーバを使用強磁力で敏感に反応し、方位誤差のないマップコンパスです。指針とリングに長時間発光するルミノーバを使用しているため、暗闇でも方位の確認ができます。
付属品ストラップ材質アクリル(本体)、ABS/ルミノーバ混錬(リング)、強磁性体特殊鋼/ルミノーバ付(磁針)寸法(mm)90×54×10表示右辺:縮尺1:25,000、左辺:定規(mm)、上辺:1:15000
空気のあたたまり方実験器 SGE ナリカ空気のあたたまり方実験器 SGEナリカ
54,880税込60,368
1セット
8日以内出荷
煙と豆電球などの熱源を利用して槽内の空気のあたたまり方を観察する実験装置です。容器全体を遮光し、煙を見やすくする照明を使用しているので、煙の動きから空気がどのようにあたたまっていくかをじっくりと観察できます。付属の発煙装置を利用すると、よりはっきりと空気の動きを観察できます。[特長]熱源の位置を変えて、いろいろなパターンで観察できます。煙を見やすくする照明付きで、空気の動きがよくわかります。
付属品【発煙装置 SGE-1】専用カートリッジ(消費時間:積算15分(発煙量最大設定))、ACアダプタセット内容ミルソーⅡ(300×50×150mm)、遮光板(照明付)(308×95×153mm(突起部含まず))、豆電球付蓋、ケース蓋 2個、ACアダプタ、発煙装置 SGE-1寸法(mm)【発煙装置 SGE-1】70×123×70(専用カートリッジ装着時・突起部含む)
電気回路演示板(小学校4年生版)ケース付 ナリカ電気回路演示板(小学校4年生版)ケース付ナリカ
45,000税込49,500
1セット
8日以内出荷
4年生「電流のはたらき」で乾電池の数やつなぎ方によるプロペラモーターの回り方の違いの確認実験に利用できます。電気回路の部品を大型化したパネルを黒板に貼付けて授業することで、回路がわかりやすく説明できます。また、実際の電気回路部品が取付けてあり、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。
セット内容乾電池板 4個、プロペラ板 2個、スイッチ板 2個、端子台 2個、リード線(20芯、赤・黒)各4本、リード線(単芯、赤・黒)各2本、収納ケース寸法(mm)120×180×22(乾電池板、スイッチ板)、180×180×22(プロペラ板)
振り子実験器 HG-SC(スタンド・ケース付) ナリカ振り子実験器 HG-SC(スタンド・ケース付)ナリカ
25,200税込27,720
1セット
8日以内出荷
小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。
セット内容振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸、専用スタンド、専用ケース
雲台付フレシキブルアーム GF-3 ナリカ雲台付フレシキブルアーム GF-3ナリカ
15,000税込16,500
1個
4日以内出荷
この製品はF35-5040~F35--5044鉄製スタンドG-fitシリーズに取り付けて使用します。鉄製スタンドG-fitのサブ支柱ホルダーにセットして使用できるフレキシブルアームです。アームの先端にはカメラ用の雲台がついており、1/4インチねじ搭載のWEBカメラやデジタルカメラなどをセットして自由な角度で撮影可能です。
仕様G-fitのベースに接続して使用するもの寸法(Φ×mm)12×640
仕事当量実験器 JE-80H ナリカ仕事当量実験器 JE-80Hナリカ
34,980税込38,478
1セット
8日以内出荷
熱の仕事当量の実験がスムーズにできる金属粒の温度上昇と失われた位置エネルギーから熱の仕事当量を求める実験器です。付属の温度センサや金属粒入ボールの使用により、熱の仕事当量の実験が従来よりもスムーズに行えます。[特長]Go Directシリーズの温度センサ付属。グラフの作成、分析がアプリ上で行えます。2種類の金属が得た熱量を比較することで探究学習にも使えます。
セット内容金属粒入ボール(スズ・200g入)、金属粒入ボール(アルミ・100g入)、ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)(測定範囲:-40~+125℃、最小表示:0.01℃)測定範囲【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】-40~+125℃電源【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】0.01℃対応OS【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】ワイヤレス、USB
振り子実験器 HG-S(スタンド付) ナリカ振り子実験器 HG-S(スタンド付)ナリカ
17,500税込19,250
1セット
8日以内出荷
小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。
セット内容振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸、専用スタンド
花粉採取観察セット MY-H1 ナリカ花粉採取観察セット MY-H1ナリカ
5,500税込6,050
1セット
4日以内出荷
My実験シリーズ花粉の採取と観察のための実験器具です。プレパラートを収納できるケース付き。
セット内容花粉採取用シール 60シート(1シートあたり24枚)、スライドガラス 100枚、プレパラートケース 50個(2枚収納可、ボール紙製)、輪ゴム 50本 ※1セット50人分
ゼネコン用マグネットバンド ナリカゼネコン用マグネットバンドナリカ
1,288税込1,417
1個
4日以内出荷
手回し発電機(ゼネコン)に取り付けることで、手回し発電機を黒板に貼り付けられるマグネット付シリコンバンドです。手回し発電機を操作しながら、簡単に黒板に貼ることができるので、演示実験に便利です。
示温インク塗布銅板(正方形) ナリカ示温インク塗布銅板(正方形)ナリカ
3,200税込3,520
1個
4日以内出荷
熱の伝わり方の実験で使用する、示温インク(サーモインクペースト)が塗布された正方形の銅板です。塗布済なので、準備の時間が短縮できます。
仕様示温インク:水性(可逆性あり)、変色温度:40℃材質寸法(mm)150×150×1
力学台車滑走台セット DCF-F2B ナリカ力学台車滑走台セット DCF-F2Bナリカ
78,000税込85,800
1セット
8日以内出荷
力学台車F-2型と力学台車用滑走台のセット
セット内容C15-1624力学台車 F-2型(2台1組) 1セット、C15-1577力学台車用滑走台(連結式) DT-YB 1台材質【力学台車F-2】亜鉛ダイキャスト、【力学台車用滑走台 DT-YA】アルミ寸法(mm)【力学台車用滑走台 DT-YA】 [架台]245(3段階可変) [滑走台]1500×130×20m【力学台車F-2】150×85×45質量(kg)【力学台車F-2】1(±3%)入数【力学台車F-2】2台1組
電気回路演示板(WeDo用) ナリカ電気回路演示板(WeDo用)ナリカ
39,300税込43,230
1セット
8日以内出荷
プログラミング対応の演示板電気の利用プログラミング学習セットWeDoシリーズの別売品です。小学校6年生「電気の利用」でのプログラミングに対応した黒板貼付け型の演示用パネルです。教材別の「プログラミング用スイッチ板」を付属。回路スイッチの入切をプログラミングによってコントロールする演示ができます。また、電気回路演示板(WeDo用)は、別売のスイッチロボットを簡単に取付け取外しできます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)セット内容プログラミング用スイッチ板(WeDo)、豆電球板、LED板、スイッチ板、メーター付コンデンサー板、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、ゼネコン用マグネットバンド(色は選べません)、リード線(単線)(赤黒) 各3本、収納ケース寸法(mm)200×180×39(プログラミング用スイッチ板(WeDo)、180×180×22(豆電球板、LED板、メーター付コンデンサー板)、120×180×22(スイッチ板)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×43質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V
電気回路演示板(小学校6年生版) ケース付 ナリカ電気回路演示板(小学校6年生版) ケース付ナリカ
32,000税込35,200
1セット
8日以内出荷
6年生「電気の利用」で手回し発電機を利用した発電と蓄電の実験が行えるセットです。コンデンサー板には、メーターがついているため蓄電の状況が確認できて便利です。電気回路の部品を大型化したパネルを黒板に貼付けて授業することで、回路がわかりやすく説明できます。また、実際の電気回路部品が取付けてあり、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)セット内容豆電球板、LED板、スイッチ板、メーター付コンデンサー板、リード線(20芯、赤・黒)各2本、リード線(単芯、赤・黒)各1本、B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、ゼネコン用マグネットバンド、収納ケース寸法(mm)120×180×22(スイッチ板)、180×180×22(左記以外)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×43質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V
スマートハウス PDR-1 ナリカスマートハウス PDR-1ナリカ
6,950税込7,645
1個
8日以内出荷
具体的なイメージが湧いてくる!簡単組立スマートハウスモデルこの製品はナリカの「電気の利用プログラミング学習セット」シリーズのオプション品です。電気の利用プログラミング学習セットと組合わせて使用することで、日常でのプログラミング活用を具体的にイメージできます。「人が来ると玄関の照明がつく」など、学んだことと実生活を結びつけることができます。[特長]日常の場面をイメージしながら、自由なアイデアを引き出すことができる。保管しやすい折りたたみ式&簡単組立て
材質プラスチック段ボール製寸法(mm)540×270×40(折りたたみ時)、540×300×340(組立時)
スピルリナ色素(20粒) ナリカスピルリナ色素(20粒)ナリカ
1,000税込1,100
1本
4日以内出荷
紫外線を当てると色が変わる!藻類の一種、スピルリナに含まれる天然の青色色素「フィコシアニン」の粒です。水に溶かした青色の溶液に紫外線を当てると蛍光します。紫外線をテーマにした実験などに使えます。
容量20粒(約4g)
電気回路演示板(小学校用)DKE(ケース無) ナリカ電気回路演示板(小学校用)DKE(ケース無)ナリカ
36,000税込39,600
1セット
4日以内出荷
黒板貼付型の電気回路大型パネル小学校で使用する電気回路の乾電池や豆電球などの部品を大型パネル化した黒板貼付型の製品です。パネルには、実際の電気回路部品が取付けてあるので、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。
用途[実験例]乾電池の直列並列実験手回し発電機の発電実験コンデンサーによる豆電球とLEDの点灯実験仕様背面にマグネットシート付セット内容乾電池板 2個、豆電球板、LED板、プロペラ板、スイッチ板、コンデンサー板、メロディー板、端子台 2個、リード線(20芯、赤・黒) 各3本、リード線(単芯、赤・黒) 各1本寸法(mm)180×180×22(豆電球板、LED板、プロペラ板、コンデンサー板、メロディー板) 、120×180×22(乾電池板、スイッチ板)
電工ペンチ ナリカ電工ペンチナリカ
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷
ストリッパー・圧着・カッター・ボルトカッターとして使えます。
全長(mm)225
簡易水圧実験器 TN ナリカ簡易水圧実験器 TNナリカ
4,800税込5,280
1個
3日以内出荷
力を加えやすい形状にリニューアル! 水圧を体感し、視覚的に観察できる実験器です。水を張った水そうの中に入れると、水圧により両側のゴム膜は押されてへこみます。また、本体(円筒)の真上から力を加えやすい柄の形状になっており、実験がしやすくなっています。
付属品予備ゴム膜2枚材質透明アクリル樹脂(本体)寸法(mm)Φ50×70(円筒)、Φ6×300(柄)
力学的エネルギー実験器(ループ式・V式) RV-Y ナリカ力学的エネルギー実験器(ループ式・V式) RV-Yナリカ
75,000税込82,500
1セット
4日以内出荷
力学的エネルギー実験を黒板で黒板に貼付けて使用する、力学的エネルギーの保存を確かめる実験器です。十分な大きさがあり演示効果の高い実験ができます。滑りによるエネルギー損失の少ない、ゴムコーティングされた鋼鉄球が付属しています。分割してコンパクトに収納できます。[特長]黒板に貼付けてダイナミックに実験できる。コンパクトに収納できる組立式。
仕様運動体:ゴムコーティング鋼鉄球(Φ25mm)2個、【支持具】シリコンコーティングマグネット 3、セット内容ループ式 一式、V式 一式材質アルミ全長(mm)V式:1800(組立時)、ループ式:1800(組立時、直径(Φmm)ループ式:220
示温インク塗布銅角棒 ナリカ示温インク塗布銅角棒ナリカ
1,900税込2,090
1個
3日以内出荷
熱の伝わり方の実験で使用する、示温インク(サーモインクペースト)が塗布された銅棒です。塗布済なので、準備の時間が短縮できます。
仕様示温インク:水性(可逆性あり)、変色温度:40℃材質寸法(mm)10×4×300
Go Direct ベーシックセンサ ナリカGo Direct ベーシックセンサナリカ
93,000税込102,300
1セット
8日以内出荷
初めてのセンサ入門はじめてセンサを使用される方におすすめのワイヤレスセンサセットです。お持ちのパソコンやタブレットに接続し、無料の専用アプリを使用することで、データの測定・解析ができます。[実験例]温度:アルコールの蒸留実験pH:酸とアルカリ、中和滴定の実験音:声や楽器の波形の測定
仕様【接続】ワイヤレス、USBセット内容ワイヤレスpHセンサ、ワイヤレス温度センサ、ワイヤレス音センサ型式【ワイヤレスpHセンサ】GDX-PH(Go Direct)、【ワイヤレス温度センサ】GDX-TMP-RL(Go Direct)、【ワイヤレス音センサ】GDX-SND(Go Direct)測定範囲【ワイヤレスpHセンサ】pH0~14、【ワイヤレス温度センサ】-40~+125℃電源充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレスpHセンサ】pH0.01、【ワイヤレス温度センサ】0.01℃、【ワイヤレス音センサ】0.1dB測定項目【ワイヤレスpHセンサ】pH、【ワイヤレス温度センサ】温度、【ワイヤレス音センサ】音圧、波の振幅対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android音圧レベル(dB)【ワイヤレス音センサ】測定可能:55~110測定間隔【ワイヤレス音センサ】最速10μs(100kHz)
金属粒入ボール(スズ) ナリカ金属粒入ボール(スズ)ナリカ
5,500税込6,050
1個
4日以内出荷
C15-2504仕事当量実験器 JE-80Hの補充部品です。
材質スズ200g入
Go Direct ボックス型センサホルダー (スタンド用) ナリカGo Direct ボックス型センサホルダー (スタンド用)ナリカ
6,800税込7,480
1個
4日以内出荷
Go Directセンサ用ホルダーです。鉄製スタンドやコンパクトスタンドと合わせて固定することができます。音センサ、電流センサ、電圧センサ、電気エネルギーセンサ、光/色センサ、ガス圧力センサ、熱電対温度センサ、心電図センサなどに使用することができます。
寸法(mm)100×70×35(本体)、Φ8×220(アーム)適合センサ◆Go Direct(箱型センサ各種)音センサ、電流センサ、電圧センサ、電気エネルギーセンサ、光/色センサ、ガス圧力センサ、熱電対温度センサ、EKG(心電図)センサ、GMセンサ
Go Direct ボックス型センサホルダー(黒板用) ナリカGo Direct ボックス型センサホルダー(黒板用)ナリカ
2,800税込3,080
1個
8日以内出荷
黒板でセンサを活用しようGo Directセンサを黒板に貼って、演示実験として活用できるようにしたホルダーです。音センサ、電流センサ、電圧センサなどのセンサに使用できます。
仕様裏面磁石付き寸法(mm)100×70×35適合センサ◆Go Direct(箱型センサ各種)音センサ、電流センサ、電圧センサ、電気エネルギーセンサ、光/色センサ、ガス圧力センサ、熱電対温度センサ、EKG(心電図)センサ、GMセンサ
タオル掛け GS-6 ナリカタオル掛け GS-6ナリカ
6,600税込7,260
1個
7日以内出荷
コンパクトタイプの小型もの干し。
仕様6枚掛材質スチールクロームメッキ寸法(mm)405×265×674質量(kg)1.6
結ばず作れる糸電話の糸 MY-ST ナリカ結ばず作れる糸電話の糸 MY-STナリカ
2,400税込2,640
1セット
4日以内出荷
糸電話作りの準備は不要紙コップに差し込むだけで、糸電話が簡単に作れます。つまようじに糸を結ぶ手間がなくなります。
セット内容金具付黒糸(4m)1本 、金具付白糸(2m)40本
アルコール温度計 AL-305RB ナリカアルコール温度計 AL-305RBナリカ
840税込924
1個
8日以内出荷
児童でも開けやすいケース入り便利な透明ケース付きのアルコール温度計。日なたと日かげの温度を測る際は、ケースに入れたまま使えば安全です。
仕様スタンドケース入り全長(mm)300測定範囲(℃)-20~+501目盛(℃)1/1
光の屈折・反射実験セット Y-FS ナリカ光の屈折・反射実験セット Y-FSナリカ
43,000税込47,300
1セット
4日以内出荷
高等学校におすすめの光の屈折・反射実験セット4色の光源装置(スリットライト)に各種レンズをセットにしました。スリットライトは一色ずつ別々に使用できるので、レンズにさまざまな角度から光線をあて、その道筋を確認できます。[特長]4色の光源がセットになっているので、それぞれの光線の道筋が容易に識別できます。白色光はプリズムによる分散の実験ができます。レンズはスモークレンズなので、レンズ内を通過する光の道筋が視認しやすくなっています。
仕様【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)/光源部】線形LED(高輝度白・赤・緑・青色)、シリンドリカルレンズ使用、【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】裏面磁石付きセット内容D20-1509-01~-04光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、全円分度器、おう形スモークレンズ(f=約-85mm)、とつ形スモークレンズ(f=約50mm、f=約100mm) 2種、台形スモークレンズ、分光用プリズム(生徒用)、小型光学用そう寸法(mm)【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】165×18×22(※光源1色の大きさ)電源【光源装置(スリットライト)(白・赤・緑・青)】単3乾電池8個(別売)(※光源1色あたり2個使用)
宇宙エレベーターSPIKEプライムセット KL ナリカ宇宙エレベーターSPIKEプライムセット KLナリカ
85,500税込94,050
1セット
8日以内出荷
宇宙エレベーターロボット競技会に参加したい方の導入におすすめのセット宇宙エレベータ―ロボットを作製することができるセットです。組立て方ガイドが付属しているので、宇宙エレベーターロボットを体験したい方におすすめです。[特長]宇宙エレベーターロボット競技会公認
仕様レゴエデュケーションSPIKEプライム:総ピース数528個、モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリックス搭載、6つの入出力ポート)、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド(SPIKEプライム用)セット内容E31-7800レゴエデュケーションSPIKEプライム(528ピース・ケース付)、Lモーター、宇宙エレベーターの作り方(冊子)
レゴエデュケーションSPIKEプライム Pythonガイド付 ナリカレゴエデュケーションSPIKEプライム Pythonガイド付ナリカ
77,000税込84,700
1セット
6日以内出荷
教科を横断した「STEAM教育」で、児童・生徒が主体的に問題解決に取組めるプログラミング教材[特長]スクラッチをベースとした専用アプリで直観的なプログラミング入門・基礎・発展をあわせた様々な組立てモデル4種類のセンサ・5×5のLEDマトリクス・M/Lモーターなどでモデルを作製・プログラミング
仕様はじめてのプログラミング教育ガイド、トレーニングカーの作り、セット内容総ピース数528個、モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリクス搭載、6つの入出力ポート)、USBケーブル、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド、Pythonプログラミングガイド・トレーニングカーの作り方(冊子)機能Pythonプログラミングガイド
電気の利用プログラミング学習セット SP-B ナリカ電気の利用プログラミング学習セット SP-Bナリカ
67,700税込74,470
1セット
4日以内出荷
回路に組込んでスイッチをコントロール!簡単組立、「電気の利用」にすぐに導入できる小学校6年生「電気の利用」の単元に最適なプログラミング教材です。[特長]「スイッチユニット」により簡単に回路に組込め、スイッチのオン・オフが目に見えるため、児童が回路とプログラミングの関係を理解しやすい。レゴ(R)ブロックを使用することで、短時間(5分位)でスイッチユニットの組立ができます。
セット内容E31-7810レゴエデュケーション SPIKEベーシック(総ピース数449個)、E31-7800-04距離センサ(SPIKE用)、オリジナルスイッチユニット、教師用ガイド、児童用ガイド、プログラミングスタートガイド検出範囲【距離センサ(SPIKE用)】1~200cm
電気の利用PG学習セット MB-αⅡ(Ver2.2) ナリカ電気の利用PG学習セット MB-αⅡ(Ver2.2)ナリカ
10,500税込11,550
1セット
5日以内出荷
電気の利用の実験がリーズナブルにできる「micro:bit」をベースにした電気の利用セットの簡易版で、お求めやすい価格を実現しました。人感センサや光センサなどを利用し、実生活におけるスイッチ制御を学習できます。
セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、人感センサ付きスイッチボード、指向性チューブ、電池ボックス、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート
宇宙エレベーターSPIKEプライムセット KKⅡ ナリカ宇宙エレベーターSPIKEプライムセット KKⅡナリカ
104,000税込114,400
1セット
8日以内出荷
宇宙エレベーターロボット競技会に挑戦してみたい方におすすめのセット宇宙エレベーターロボット競技会実行委員会公認の「宇宙エレベータ―ロボット」を作製することができるキットです。組立て方ガイドが付属しているので、宇宙エレベーターロボットを体験したい方におすすめの製品です。[特長]宇宙エレベーターロボット競技会公認製品
仕様レゴエデュケーションSPIKEプライム:総ピース数528個、モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリックス搭載、6つの入出力ポート)、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド(SPIKEプライム用)セット内容E31-7800レゴエデュケーションSPIKEプライム(528ピース・ケース付)、E31-7800-14レゴエデュケーションSPIKEプライム拡張セット V2(604ピース)、宇宙エレベーターの作り方(冊子)、レゴエデュケーションSPIKEプライム拡張セット V2:604ピース(カラーセンサ、Lモーター各1個含む)
宇宙エレベーター探究学習セット(SPIKE)Ⅱ ナリカ宇宙エレベーター探究学習セット(SPIKE)Ⅱナリカ
107,500税込118,250
1セット
8日以内出荷
授業で使える導入ガイド付きで探究学習に最適宇宙エレベーターロボットを組立て、プログラミングによって宇宙ステーションへ物資を運びます。どのようなプログラム、どのような構造が良いかを試行錯誤する過程によって自然と問題解決能力を育成します。[特長]宇宙エレベーターロボット競技会公認
仕様レゴエデュケーションSPIKEプライム:総ピース数528個、モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリックス搭載、6つの入出力ポート)、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド(SPIKEプライム用)セット内容E31-7800レゴエデュケーションSPIKEプライム(528ピース・ケース付)、E31-7800-14レゴエデュケーションSPIKEプライム拡張セット V2(604ピース)、拡張セット用収納ケース、宇宙エレベーター授業導入ガイド(冊子)、宇宙エレベーターの作り方(冊子)、教師用プログラミングガイド(冊子)、レゴエデュケーションSPIKEプライム拡張セット V2:604ピース(カラーセンサ、Lモーター各1個含む)
電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ PG(Ver2.2) ナリカ電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ PG(Ver2.2)ナリカ
27,400税込30,140
1セット
4日以内出荷
人感センサ・光センサ搭載教科書の内容に沿った実験ができるセットはコレ世界中でプログラミング教材として使われている「micro:bit」をベースにしたセット。人感センサと光センサ搭載で、教科書の内容に沿った実験ができます。また、搭載されている複数のセンサと付属の外部温度センサにより、多彩なプログラミングにチャレンジできます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bit実験ベース、みえるスイッチ、外部温度センサ、人感センサボード、指向性チューブ、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート、電気の利用実験パーツ(ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、メーター付コンデンサー、豆電球(2.5V、0.5A)、豆電球型LED(低電圧)、電池ホルダー、単1乾電池、豆電球ホルダー、リード線(赤・黒)各2本)寸法(mm)110×60×45(実験ベース組立時)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×4、質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V電源単4乾電池3個(別売)
レゴエデュケーションSPIKEプライムエネルギーセット ナリカレゴエデュケーションSPIKEプライムエネルギーセットナリカ
129,000税込141,900
1セット
8日以内出荷
プログラミング教材「SPIKEプライム」の天気予報データを使用して、風力発電をシミュレーションできるセットです。天気予報は本物の予報データを使用しています。また、発電した電気をセンサで確認できます。
仕様レゴエデュケーションSPIKEプライム:【総ピース数】528個【その他】モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリックス搭載、6つの入出力ポート)、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド(SPIKEプライム用)セット内容E31-7800レゴエデュケーション SPIKEプライム(528ピース・ケース付)、発電用モーターNK、モーター用プーリー、E31-8200-12ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG(Go Direct)、低電圧実験モジュール、メーター付コンデンサー測定範囲【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】±5V・±0.18A、±30V・±1A(2レンジ)最小表示【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】0.001V、40μA測定項目【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】電流、電圧対応OS【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android