特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,000件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属板(亜鉛板) ナリカ金属板(亜鉛板)ナリカ
1,200税込1,320
1セット(25枚)
当日出荷
種別亜鉛板(25枚組)寸法(mm)12×50×0.5
センサスタンド ナリカセンサスタンドナリカ
8,900税込9,790
1個
当日出荷
データロガーや各種デジタル計測器のpHセンサや温度センサなど各種センサを固定するのに便利なスタンドです。コンパクトなスタンドですので、実験の際にも場所をとりません。
付属品自在はさみ2個種別SN-2 (自在はさみ2本)材質ステンレス寸法(mm)130×110×370
ナイフスイッチ(シングル) ナリカナイフスイッチ(シングル)ナリカ
1,050税込1,155
1個
当日出荷
多くの教科書に図示されている形のスイッチです。端子はミノムシクリップに接続できます。電気回路の実験で汎用的に使えるスイッチです。
種別DRN-1(1個)形状シングル寸法(mm)約80×50×5(台)
光の屈折・反射実験セット ナリカ光の屈折・反射実験セットナリカ
13,000税込14,300
1個
当日出荷
高輝度赤色LEDを用いた光源装置と分度器付き光学台、各種レンズと反射板付きレンズを組合わせたものです。すぐに実験を行うことができる生徒実験用セットです。
セット内容光源装置(赤色LED、3本スリット付き)/光学台(分度器付き)/三角プリズム/凸レンズ/凹レンズ/台形レンズ/半円形水そう/凸面鏡/凹面鏡/遮光板(1本スリット用)種別NDR-205材質プラスチック寸法(mm)130×70×40(光源装置)、175×70×7(光学台)電源単3乾電池2個(別売)
顕微鏡レンズ清掃セット ナリカ顕微鏡レンズ清掃セットナリカ
7,500税込8,250
1セット
当日出荷
顕微鏡のレンズを掃除する道具をセットにしました。ケース入り。
セット内容レンズクリーナーキット(クリーナー液30mL、ペーパー30枚とじ)、竹串(長さ150mm)10本、ブラシ、プロブロアー、ルーペ10倍、清掃用レンズ・ペーパー (大きさ80×150mm)250枚
モナズ石(放射性物質を含む鉱物標本) ナリカモナズ石(放射性物質を含む鉱物標本)ナリカ(1件のレビュー)
3,600税込3,960
1個
当日出荷
放射性物質を含む鉱物標本です。放射線の性質を調べる実験に使用できます。
質量(g)約5
台紙用パラフィン紙 ナリカ台紙用パラフィン紙ナリカ
3,000税込3,300
1セット(100枚)
当日出荷
寸法(mm)約440×270
マイクロピペットスタンド ナリカマイクロピペットスタンドナリカ
7,100税込7,810
1個
6日以内出荷
スタンド式でも平置き式でも使えるマイクロピペット用のスタンドです。オートクレーブ可能。
材質SUS304寸法(mm)120×270×81(258)掛数(本)2
プレパラートケース ナリカプレパラートケースナリカ
130税込143
1個
当日出荷
滑車用プーリー ナリカ滑車用プーリーナリカ
170税込187
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質プラスチックシャフト径(Φmm)約3.5
ヨウ化カリウムデンプン試験紙 ナリカヨウ化カリウムデンプン試験紙ナリカ(2件のレビュー)
1,400税込1,540
1セット(20枚×10冊)
当日出荷
酸化剤(おもに塩素・オゾン・過酸化水素・次亜塩素酸塩・亜硝酸塩など)が存在すると、白色から青色に変色します。
長さ(mm)68(ブックタイプ)幅(mm)10
塩化コバルト紙 (一般試験紙) ナリカ塩化コバルト紙 (一般試験紙)ナリカ
1,550税込1,705
1個
当日出荷
2方コック付注射筒(実験用) ナリカ2方コック付注射筒(実験用)ナリカ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
容量(mL)100目盛(mL)1先端外径(Φmm)4
マヨネーズびん ナリカマヨネーズびんナリカ
1,500税込1,650
1組(10個)
当日出荷
容量(mL)240材質ガラス(金属蓋付)外寸法(Φ×Hmm)55×110
安全カバーグラス ナリカ安全カバーグラスナリカ(1件のレビュー)
980税込1,078
1セット(50枚)
当日出荷
透明プラスチック製のカバーガラスです。万一落としたり、顕微鏡で観察中にレンズが接触しても従来のガラス製のものより割れにくくなっています。また、より扱いやすいように、サイズも従来のカバーガラスより大きくなっています。
寸法(mm)20×20×0.1(厚さ)材質透明プラスチック
遠沈管ラック ナリカ遠沈管ラックナリカ
530税込583
1個
当日出荷
材質発泡スチロール
波動実験用プラスチックばね ナリカ波動実験用プラスチックばねナリカ(2件のレビュー)
900税込990
1本
当日出荷
パルス波による固定端での位相反転の観察や、弦の定常波の基本振動、倍振動の実験が確実にでき、さらに横波や縦波の伝わる速さを求める実験もやりやすくなり、軽く比較的からまりにくいので生徒実験用に最適です。
材質プラスチック長さ(mm)約500径(Φmm)【巻】約17線径(Φmm)1.5
試験管はさみ(金属製) ナリカ試験管はさみ(金属製)ナリカ
350税込385
1個
当日出荷
材質金属全長(mm)180
発電棒 ナリカ発電棒ナリカ(2件のレビュー)
480税込528
1本
当日出荷から3日以内出荷
猫皮や絹布などで摩擦することによって+、-の電荷を帯電させ静電気に関する実験を行うのに使用します。
ゼネコンV3(小学校用手回し発電機) ナリカゼネコンV3(小学校用手回し発電機)ナリカ(1件のレビュー)
2,000税込2,200
1個
当日出荷
6年生電気の利用、ハンドルを回せば約3Vの直流電圧を発電し、自分自身で電気を作っているようすが確認できます。 発電電圧が約3Vなので、小学校の理科実験で使う豆電球やLED、電子オルゴール(電子メロディー)を破損しにくくなっています。また、豆電球やLEDの点灯や電熱線の発熱実験など、乾電池を使っていた実験も行えます。 ユニバーサルデザインケーブル採用で極性切替が簡単。利き手を問わず、児童の回しやすい方向で発電できます。 ケーブルは、抜き差しができるセパレートタイプのため、蓄電実験の際に便利です。別売のアダプタを使うと、さらに簡単に実験を行えます。 ギアの強度がアップし、磨耗時も交換は簡単にできます。
付属品専用出力コ-ド(赤黒、1m)材質ポリカ-ボネイト寸法(mm)115×140×43質量(g)120出力直流約3V
プッシュディスペンサー角型(500mL) ナリカプッシュディスペンサー角型(500mL)ナリカ
609税込670
1個
7日以内出荷
ワンプッシュするだけで受け皿へ一定量の液体が吐出されます。吐出部には簡易ロック機能があります。キャップ付
材質高密度ポリエチレン(本体)、ポリプロピレン・ポリエチレン・ステンレス(ヘッド部)寸法(mm)80×80×154容量(mL)500タイプ角型使用温度範囲(℃)0~75吐出量(mL)1
プッシュディスペンサー丸型(500mL) ナリカプッシュディスペンサー丸型(500mL)ナリカ
589税込648
1個
6日以内出荷
ワンプッシュするだけで受け皿へ一定量の液体が吐出されます。吐出部には簡易ロック機能があります。キャップ付
材質高密度ポリエチレン(本体)、ポリプロピレン・ポリエチレン・ステンレス(ヘッド部)寸法(mm)Φ90×154容量(mL)500タイプ丸型使用温度範囲(℃)0~75吐出量(mL)1
電池チェッカー 1008904 ナリカ電池チェッカー 1008904ナリカ
1,598税込1,758
1台
4日以内出荷
電源不要の電池チェッカー使いやすい手の平サイズの電池チェッカー。電池チェッカー本体の電源不要なので、使いたいときにいつでも使えます。1.5Vの単1~5形乾電池、006P型積層電池対応。「良い」「弱い」「使えない」の3段階で電池残量を表示。
型式1008904寸法(mm)110×27×60対応測定可能な電池:単1~5形乾電池、006P型積層電池
紫外線感知インク(フォトピアインク) ナリカ紫外線感知インク(フォトピアインク)ナリカ
6,900税込7,590
1本(25g)
当日出荷から3日以内出荷
紫外線で色が変わるインク紫外線に当てるとそれぞれ赤・青に発色するインクです。紫外線の量によって発色する色の濃さが変わります。紫外線の当たらない場所におくと元の色に戻るので、繰り返し使用できます。
容量(g)25インク紫外線感知インク
水流ポンプセット(アスピレーターセット) K2 ナリカ水流ポンプセット(アスピレーターセット) K2ナリカ
7,800税込8,580
1セット
当日出荷
吸引ろ過の必需品水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。
仕様逆流防止弁付(水流ポンプ)付属品ジョイント、水流ポンプ用ゴム管、黒ゴム管、ホースバンド2個材質金属製(水流ポンプ)全長(mm)72(水流ポンプ)
銅線(裸銅線) Φ0.35mm 12m ナリカ銅線(裸銅線) Φ0.35mm 12mナリカ
600税込660
1巻
当日出荷
寸法(Φmm×m)0.35×12
鉄片(100枚) 10x10x0.5mm ナリカ鉄片(100枚) 10x10x0.5mmナリカ
1,000税込1,100
1セット
当日出荷
試験管に入る小型の金属片です
精密ピンセット 防錆皮膜 ナリカ精密ピンセット 防錆皮膜ナリカ
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
ステンレスに電解防錆黒色皮膜処理を施している精密ピンセットです。
仕様非磁性・耐酸性材質ステンレス
セルプレート(マイクロプレート)48セル ナリカセルプレート(マイクロプレート)48セルナリカ
830税込913
1個
当日出荷
細胞培養用のセルプレート。滅菌済み。
ウェル数48(6×8)ウェル容量(mL)1.33寸法(mm)125×85×23
バイオメタル・ファイバー ナリカバイオメタル・ファイバーナリカ
3,800税込4,180
1個
当日出荷
通常はナイロンの糸のように柔らかく、しなやかですが、電流が流れるとピアノ線のように硬くなり強い力で収縮します。 電流を止めると元の状態に戻ります。 また、温度変化によって動かすこともできます。 約70℃に加熱すると収縮し、冷却すると伸長します。
寸法(Φmm×m)0.1×1
リード線(20芯) ナリカリード線(20芯)ナリカ
4,600税込5,060
1セット
当日出荷から3日以内出荷
赤・黒
ガラス管 ナリカガラス管ナリカ
1,250税込1,375
1セット(10本)
3日以内出荷から4日以内出荷
ミゼットヒューズ ナリカミゼットヒューズナリカ
480税込528
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法(Φ×mm)5.2×20
電球 (白熱球) ナリカ電球 (白熱球)ナリカ
280税込308
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
寸法(Φ×mm)60×109口金E26
ミニガスバーナー ナリカミニガスバーナーナリカ(1件のレビュー)
8,500税込9,350
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アルコールランプとほとんど同じサイズのガスバーナーです。 点火もワンタッチで、ガスを使用しているため強い火力を得ることができます。ガスの充填も簡単!カセットタイプのガスを充填するだけです。 ノブを回して押すだけで、簡単着火。炎の大きさも自由自在。 市販のカセットボンベからガスの充填ができ、大変経済的。 ガス管の必要がないので、テーブル上のどこでも利用可能。
アクリル板 (透明) ナリカアクリル板 (透明)ナリカ(1件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷から8日以内出荷
サイズA4
実験用岩石 フズリナ石灰岩 ナリカ実験用岩石 フズリナ石灰岩ナリカ
2,250税込2,475
1個
当日出荷
岩石が紙箱に入った状態でお届けします。
寸法(mm)約10×25内容12個箱寸法(mm)110×135×60
実験用岩石 石灰岩 ナリカ実験用岩石 石灰岩ナリカ
1,600税込1,760
1個
当日出荷
岩石が紙箱に入った状態でお届けします。
寸法(mm)約10×30内容12個箱寸法(mm)110×135×60
実験用岩石(泥岩) ナリカ実験用岩石(泥岩)ナリカ
1,600税込1,760
1セット
当日出荷
岩石が紙箱に12個入った状態でお届けします。
寸法(mm)約10×30内容12個箱寸法(mm)110×135×60
捕虫網 ナリカ捕虫網ナリカ(1件のレビュー)
4,750税込5,225
1個
当日出荷
アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。 柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様網破れ防止保護カバー付き種別B36-245L材質(柄部)アルミ、伸縮式口径×深さ(mm)網:360×550寸法(Φ×mm)30×950~2450材質(網)ナイロン