「アルミ棒」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1本
¥310
税込¥341
6日以内出荷
小学校4年生 金属・水・空気と温度
金属の棒を熱したとき、冷ましたときの体積変化を観察する実験ができます。
寸法(mm)Φ4×300
1セット
¥1,400
税込¥1,540
4日以内出荷
ねむりゴマは、アルミニウムの丸棒から削り出して精密に仕上げたコマです。
接触面の状態にもよりますが、上手に回すと4~6分程度回り続けます。回してしばらくすると、コマは完全に直立して、まるで静止した状態のように見えるようになります(この状態を『ねむる』といい、ねむりゴマの由来となっています)。
仕様プラスチックケース入り
材質アルミニウム
寸法(mm)Φ50×36
1個
¥18,000
税込¥19,800
当日出荷
小学校6年生でのてこの学習用の重いおもりにも対応した大型のてこです。支点となる専用スタンドやおもり用砂袋・布バケツもセットになっていますので、すぐに実験できます。
てこ棒には、おもりや支点の位置の目安となるシール付き
てこ棒のずれ防止用ゴム付きで実験も安全
てこ棒の両端はゴムキャップで覆われているので安全
セット内容てこ棒、専用スタンド(ずれ防止用ゴムキャップ付き)、おもり用砂袋、おもり用布バケツ、ストッパー(滑り止め)
材質てこ棒:スチール、専用スタンド:アルミフレーム、スチール
寸法(mm)てこ棒:約Φ32.5×1480、専用スタンド:310×575×510
1個
¥45,000
税込¥49,500
4日以内出荷
鉛直方向と水平方向の力学的エネルギー実験がこれ一台でできる
おもりの鉛直方向の位置エネルギーと水平方向の運動エネルギーを杭打ちの深さから測定し、高さ、速度、質量との関係を求めることができます。杭打ち器に軸棒を取付けると位置エネルギー実験用、専用レールに杭打ち器を取付けると運動エネルギー実験用になります。
位置エネルギーの実験と運動エネルギーの実験の切替えが簡単にできます。
おもりはそれぞれ3種類あり、質量の違いによる比較実験が行えます。
ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前のおもりの速度を簡単に測定できます。
寸法(mm)【杭打ち器】80×70×135、【運動エネルギー実験】90×80×55
付属品【運動エネルギー実験】固定用クランプ、ビースピv(速度測定器)
仕様【杭打ち器】杭の強さ:可変式、杭の沈み込み測定:目盛付き(最小単位1mm)、【位置エネルギー実験】おもり:円柱3種(質量50・100・150g)、軸棒:3分割式、100mm毎の目印付き、【運動エネルギー実験】おもり:球3種(鉄球67g・アルミ球22g・プラスチック球9g、各Φ25mm)、発射装置:打ち出し速度は3段階切替、レール部:鉄製
1個
¥57,000
税込¥62,700
4日以内出荷
簡単に組立てができるプロペラ飛行機です。巻いたゴムが戻る力でプロペラが回るので、「ゴムの力は物を動かすことができる」ことを体感できます。
セット内容主翼、横尾翼、縦尾翼、木棒、プロペラ、車軸、アルミ板、輪ゴム
入数24セット
1個(24セット)
¥10,880
税込¥11,968
6日以内出荷
小学校3年 風とゴムの力の働き。簡単に組立てができるプロペラ飛行機です。巻いたゴムが戻る力でプロペラが回るので、「ゴムの力は物を動かすことができる」ことを体感できます。
セット内容主翼、横尾翼、縦尾翼、木棒、プロペラ、車輪、アルミ板、輪ゴム(1セットあたり)
1組(12セット)
¥5,400
税込¥5,940
7日以内出荷
関連キーワード