65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
‐ ゼネコンV3(小学校用手回し発電機) ナリカ 動画あり
6年生電気の利用、ハンドルを回せば約3Vの直流電圧を発電し、自分自身で電気を作っているようすが確認できます。 発電電圧が約3Vなので、小学校の理科実験で使う豆電球やLED、電子オルゴール(電子メロディー)を破損しにくくなっています。また、豆電球やLEDの点灯や電熱線の発熱実験など、乾電池を使っていた実験も行えます。 ユニバーサルデザインケーブル採用で極性切替が簡単。利き手を問わず、児童の回しやすい方向で発電できます。 ケーブルは、抜き差しができるセパレートタイプのため、蓄電実験の際に便利です。別売のアダプタを使うと、さらに簡単に実験を行えます。 ギアの強度がアップし、磨耗時も交換は簡単にできます。
付属品専用出力コ-ド(赤黒、1m) 材質ポリカ-ボネイト 寸法(mm)115×140×43 質量(g)120 出力直流約3V
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

6年生電気の利用 エネルギー変換の実験や水の電気分解実験などの電源に、大変便利な手持ち型の手回し直流発電機です。 ハンドルを回せば、12V以上の直流電圧を発電することができ、自分自身で電気を作っているようすが体験できる教育用発電器の決定版。手軽で簡単に手に入る電気社会で、電気を作り出すことを学ぶのに最適な実験機です。 内部の機構が分かるクリアなボディー 消耗しやすいギアが交換しやすくなりました やわらかいフォルムで握りやすく、力いっぱいハンドルを回してもガタガタ動かず安全 極性の切替えが簡単なコンセントタイプの出力コードなので、右利きでも左利きでも回しやすい方向で発電できます
材質ポリカ-ボネイト製 寸法(mm)115×140×43 質量(g)120 出力最大直流約12V コード長さ(m)1
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

ゼネコンDUE、ゼネコンV3の破損しやすい部品をセットにしたものです。
セット内容ギア大1個、中間ギア10個、セットスクリュ-5個、軸3個、六角レンチ1個
1セット
980 税込1,078
当日出荷

中学3年 エネルギーと物質 手回し発電機ゼネコンDUEのハンドル部分をプーリーに変えたものです。 位置エネルギー→電気エネルギー、または、電気エネルギー→位置エネルギーなど、エネルギー変換の実験に使用します。
セット内容プ-リ-付きゼネコンDUE、専用出力コ-ド、たこ糸 材質プーリー:アルミ 寸法(mm)プーリー:Φ50×10、本体:120×125×50
1個
3,900 税込4,290
4日以内出荷

B10-2634ゼネコンV3を4台直列に接続して100V・100Wの電球を点灯させることができるかどうかを実験する電灯台です。 この電球が点いた時の明るさやゼネコンV3を回す手応えが、低電圧・低消費電力な電球の点き方とでどう違うかを比較するとより効果的です。
付属品電球(100V・100W) 本体寸法(mm)180×180×60
1個
6,800 税込7,480
4日以内出荷

B10-1324 静電高圧ゼネコン ナリカ 動画あり
ハンドルを回すだけで約10000Vの高電圧が発生する手回し発電機です。バンデグラーフなしで、種々の静電気実験がグループ単位で手軽に行えます。
厚さ(mm)75(発電ローラー部) 寸法(mm)223×255 質量(g)約400 出力電圧(V)最大約10000V
1個
26,000 税込28,600
当日出荷

静電高圧ゼネコンと、静電気実験を行うための7つの実験器具をセットにしたものです。グループ単位で生徒たちが手軽に実験できます。静電高圧ゼネコンはハンドルを回転させるだけで10,000Vの高電圧を発生させられるハンディタイプの静電高圧発生装置です。
付属品電気振り子EG-02、ハミルトンのフライホイールHF-S、アルミ集電気EG-03 2個、簡易コンデンサー組立てキットEG-05、静電モーター組立てキットEG-06、ムーアのモーター組立てキットEG-07、蛍光灯(8W) 厚さ(mm)75(発電ローラー部) 寸法(mm)223×255(本体) 出力電圧(V)最大約10000(静電高圧ゼネコン)
1セット
66,000 税込72,600
8日以内出荷

ゼネコンDUE(手回し発電機)(注文コード:84965107)やゼネコンV3(小学校用手回し発電機)(注文コード:84965265 )を10個をきっちり収納できるケース。1~10までのナンバリングシール付きなので、実験使用時の取り出しや、使用後の片付けがスムーズに行えます。
寸法(mm)427×308×150
1個
6,400 税込7,040
4日以内出荷

手回し発電機ゼネコンV3に接続して使用するコンデンサーアダプタです。コンデンサーアダプタから電子オルゴール(電子メロディー)やプロペラモーターなど、他の機器にも接続できるようにケーブルをセットにしました。リード線付き大容量コンデンサーと同様の実験ができます。
1セット
1,600 税込1,760
4日以内出荷

手回し発電機ゼネコンV3専用アダプタ3種(LED・豆電球・コンデンサー)のセットです。すぐに発電および蓄電の実験ができます。豆電球とLEDの消費電力の違いの比較、コンデンサーを使った蓄電実験が簡単に行えます。
セット内容ゼネコンV3用アダプタ(LED・黄色)/ゼネコンV3用アダプタ(豆電球)/ゼネコンV3用アダプタ(コンデンサーアダプタセット)
1セット
2,500 税込2,750
9日以内出荷

1個
600 税込660
4日以内出荷

手回し発電機ゼネコンV3と専用アダプタ3種(LED・豆電球・コンデンサー)をセットにしたものです。ゼネコンV3に差し込んで、すぐに発電および逐電の実験ができます。豆電球とLEDの消費電力の違いの比較、コンデンサーを使った蓄電実験が簡単に行えます。
セット内容手回し発電機ゼネコンV3/ゼネコンV3用アダプタ(LED・黄色)/ゼネコンV3用アダプタ(豆電球)/ゼネコンV3用アダプタ(コンデンサーアダプタセット)
1セット
4,500 税込4,950
4日以内出荷

1個
800 税込880
4日以内出荷

手回し発電機(ゼネコン)に取り付けることで、手回し発電機を黒板に貼り付けられるマグネット付シリコンバンドです。手回し発電機を操作しながら、簡単に黒板に貼ることができるので、演示実験に便利です。
1個
1,288 税込1,417
4日以内出荷

1個
500 税込550
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中学3年 エネルギーと物質 プーリー付きゼネコンDUEを用いて位置エネルギーから電気エネルギーへの変換実験をするために必要なものをセットにしたものです。
セット内容プ-リ-付きゼネコンDUE、豆電球(3.8V、0.3A)4個、ペットボトル(1.5L)、ペットボトル吊り下げ用フック、直列豆球台、並列豆球台、ゼネコン固定用はさみ
1セット
19,000 税込20,900
4日以内出荷

手回し発電機をつないで豆電球を点灯させる実験器です。豆電球を1個、2個とつけてゆくと、手回し発電機のハンドルが徐々に重くなり、また、電球を明るくつけるにはハンドルを速く回さなければなりません。エネルギー変換の実験で「発電と仕事」として考えることができます。
その他豆電球(3.8V、300mA)4個付き 寸法(mm)180×80×25 材質(台)透明アクリル(豆電球ソケット4個、端子付き)
1個
5,988 税込6,587
4日以内出荷

B10-2638プーリー付きゼネコンDUE、B10-2632ゼネコンDUE、B10-2634ゼネコンV3を鉄製スタンドに固定し、任意の高さや角度で実験するための専用はさみです。
寸法(mm)全長270、支柱Φ8
1個
6,300 税込6,930
4日以内出荷

ゼネコンV3専用の新アダプタ「コンデンサー」が新登場。 ケーブルをつながなくても直接ゼネコンV3に取り付けてコンデンサーにためられるので便利です。 他のアダプタにも利用できるので、コンデンサーアダプタにためた電気を豆電球やLED黄色につなげて点灯比較実験など使い方いろいろです。 ※LED白色はコンデンサーアダプタでは点灯しません。 コンデンサーが満タンになるとインジケーターが光るので、同じ条件で実験できます。
1個
1,200 税込1,320
4日以内出荷

グラットネル収納ケースに、ゼネコンの持ち手部分がきっちり収納できるようにウレタン樹脂が入っています。 収納場所に1~10までの数字が入っているので、取り出しや片付けがスムーズに行えます。
セット内容ゼネコンDUE 10個、きっちり収納ケース、ナンバリングシール(1~10まで) ケース寸法(mm)427×308×150(外寸)、396×285×145(内寸) 材質(ケース)ポリプロピレン(ケース)、ポリウレタン(ホルダー) 収納数10個、ホルダーに1~10の数字入り
1セット(10個)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

1個
600 税込660
4日以内出荷

電流と磁界の実験ができ、手回し発電機を回すとブランコが前後に動きます。回転方向を逆にすると動きが反対になります。
付属品U形磁石1個 材質ブランコ:錫メッキ銅線、支持具:木製、端子兼吊金具付き 寸法(mm)ブランコ:Φ1、50×100、支持具:10×15×120
1個
4,200 税込4,620
4日以内出荷


プーリー付きゼネコンDUEを用いて位置エネルギーから電気エネルギーへの変換実験をするために必要なものをセットにしたものです。
セット内容プーリー付きゼネコンDUE・豆電球(3.8V、0.3A)4個・ペットボトル(1.5L)・直列豆球台・並列豆球台・ペットボトル吊り下げ用フック・ゼネコン固定用はさみ・電気エネルギーメーターEM2
1個
53,000 税込58,300
6日以内出荷

ゼネコンV3 10個ときっちり収納できるケースをセットにしたものです。収納ケースとゼネコンV3本体に貼るナンバリングシールが付属されているので、実験使用時の取出しや、使用後の片付けがスムーズに行えます。
セット内容ゼネコンV3 10個、きっちり収納ケース、ナンバリングシール(1~10まで) 材質ポリプロピレン(ケ-ス)、ポリウレタン(ホルダ-) 寸法(mm)ケ-ス大きさ:427×308×150(外寸)、396×285×145(内寸)
1セット
26,200 税込28,820
4日以内出荷


コイルを流れる電流の大きさや、鉄芯の有無による磁界の強さの変化を調べる実験に用います。
付属品鉄芯(Φ6.5×70mm) 材質ボビン:プラスチック製、Φ25×30mm、穴径Φ7mm / コイル:エナメル線(Φ0.4mm)400回巻き
1セット(6個)
8,800 税込9,680
当日出荷

手回し発電機を接続し、コーン型カバー内の豆電球を点灯させると、豆電球から八方向にきれいな虹が現れます。 手を止めると虹は消えてしまうので、長く虹を見るためには皆で協力して手回し発電機を回し続けなくてはいけません。 手回し発電機を利用してエネルギーを体感する実験として最適です。
仕様豆電球:2.5V/0.5A 12個、手回し発電機:B10-2634 ゼネコンV3推奨・最大4台まで接続可能 材質コーン型カバー:PET、グレーチングシートコーティング 寸法(mm)約200×200×285
1個
15,000 税込16,500
4日以内出荷

静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。静電高圧ゼネコンで発生させた電気を溜めて、蛍光管を点灯させてみましょう。
セット内容塩化ビニルパイプ(Φ12×240mm)1本/リード線(250mm)赤黒各1本/ビニール袋 1枚/アルミ箔 2枚
1個
1,300 税込1,430
4日以内出荷

ゼネコンDUE(手回し発電機)など電圧が高い電源に接続しても、LEDが破損するのを防ぐために、破損防止の保護を入れたLEDです。 ゼネコン(手回し発電機)や乾電池、006Pなどに接続するときに電圧を計算する必要がありません。
最大電圧(V)25
1個
600 税込660
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDの点灯が見やすい!使いやすい!! 実験などに最適な専用台付きのLEDです。ケーブル付きのため、電池などに接続するだけですぐに利用できます。 ゼネコンなどで点灯させてもLEDを守る保護用のダイオードを入れてありますので、ゼネコン(手回し発電機)を使った実験に最適です。
寸法(mm)38×62×38(台含む) 定格2~25V
1個
650 税込715
4日以内出荷

単1乾電池2個を電源として、電流と磁界の実験を網羅できるようにしたものです。 電源部に支柱や軸受を立てることにより効果的に数々の実験が行えます。 また、ゼネコン(手回し発電機)を電源にすることも可能です。 【実験例】 電流が作る磁界の実験(右ネジの法則) コイルが作る磁界の実験 モーターの実験 ゼネコンを使った実験 など
セット内容ゼネコンDUE 1個/電源部 1個/支柱 2本/U型磁石 1個/ブランコ(単線) 1個/ブランコ(四角コイル) 1個/ブランコ掛け 1個/小型方位磁針 5個/円盤 1個/コイル(枠付き) 1個/コイル(円形) 1 個/軸受け 2個/紙やすり/単1乾電池 2個/プラスチック収納ケース 組立寸法(mm)140×100×315
1個
37,800 税込41,580
4日以内出荷

B10-4705-01 電磁力実験器 ナリカ 動画あり
中学2年生 電流と磁界 電磁力の働きを実感できるものです。ゼネコン(手回し発電機)や電池で電流を流すとアルミのパイプが動きます。
付属品アルミパイプ 種別M1-S 材質ステンレスSUS304(レール部) 寸法(mm)170×27×10 使用磁石NS両面着磁
1個
3,200 税込3,520
4日以内出荷

静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。静電気の吸引・反発力で回転するフランクリン・モーターが作れます。
セット内容プラスチックコップ 1個/アルミテープ/アクリル製モーターベース 1個/アルミ箔(電極用) 1/小型クリップ(電極用) 2個/画びょう 1個
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)やB10-2632ゼネコンDUE(手回し発電機)用に開発された電子オルゴールです。破損防止用の保護が入った壊れにくい仕様なので、安心して実験できます。手回し発電機のハンドルを思い切り回しても壊れにくい定電流保護付き。手回し発電機のハンドルを逆に回しても壊れにくい逆流防止付き
寸法(mm)38×62×11 電圧(V)1.5~3.6 保護回路定電流保護、逆流防止
1個
1,200 税込1,320
4日以内出荷

B10-4705-02 電磁力実験器 ナリカ 動画あり
中学2年生 電流と磁界 電磁力の働きを実感できるものです。ゼネコン(手回し発電機)や電池で電流を流すとアルミのパイプが動きます。
付属品アルミパイプ 種別M1-L 材質ステンレスSUS304(レール部) 寸法(mm)320×27×10 使用磁石NS両面着磁
1個
6,400 税込7,040
4日以内出荷

静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。高圧に帯電した2つの電極間を黒い振り子が行ったり来たり。さてその原理は?
寸法(mm)Φ50×130
1個
6,500 税込7,150
4日以内出荷

ミノムシリード線が付いていますので、回路やコンデンサなどに簡単につなげることができます。 B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)に直接つなげても破損しにくいように、抵抗を入れてあります。
黄色 光度(mcd)1000 順電圧(V)1.9
1個
680 税込748
4日以内出荷

低電圧でも点灯する特殊な白色LEDなので、レモン電池のような手作り電池の実験に最適です。通常の豆電球と同様にソケットにつないで簡単に実験が行えます。 手回し発電機で発電・蓄電実験を行う場合は、B10-2634ゼネコンV3をご使用ください。
入力電圧(V)0.7~5.0V 輝度15000mcd
1個
980 税込1,078
当日出荷

静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。電極を貼った皿の上を導体球が回転するムーアのモーター組立てキットです。●静電モーターのようなブラシ電極を使用しませんので、無調整ですぐに実験ができます。
セット内容樹脂製トレー 1枚/アルミ箔/アルミテープ/導体球 1個/リード線(250mm)赤黒各1本
1個
2,800 税込3,080
4日以内出荷