248件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
20,000 税込22,000
4日以内出荷



1個
6,000 税込6,600
4日以内出荷


使用頻度が高いクリーナー液とクリーニングペーパーのキットです。顕微鏡やカメラなどのレンズの清掃に最適です。
セット内容クリーナー液30mL、クリーニングペーパー30枚とじ
1個
755 税込831
当日出荷


アトマ(ATOMA)Ⅱ、ネクロス(NECROS)、ウィングブルー(WING BLUE)用の接眼レンズ。 防カビ加工済
種別WF15×/13mm
1個
6,500 税込7,150
4日以内出荷

1個
8,000 税込8,800
4日以内出荷

1個
6,000 税込6,600
4日以内出荷






1個
8,000 税込8,800
4日以内出荷

1個
14,000 税込15,400
4日以内出荷

1個
8,000 税込8,800
4日以内出荷

1個
4,500 税込4,950
4日以内出荷


1個
5,500 税込6,050
4日以内出荷

1個
6,500 税込7,150
4日以内出荷


スマートフォンに取り付けられる、新しいスタイルの簡易顕微鏡。 フロントカメラにセットするだけで驚きと感動のミクロの世界を、いつでも、どこでも、だれでも、簡単に楽しめます。
セット内容本体、試料板2枚、固定ラバー(予備):半透明2枚、黒1枚ケース
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ハイスペックな双眼実体顕微鏡。 試料の隅々まで見渡せるハイアイポイント、広視野接眼レンズを採用。 自在に動かせるMステージや充電式白色LED光源を搭載。
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 総合倍率7×~45×(ズーム式) 接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント 対物レンズ0.7×~4.5× 焦準装置鏡筒上下動式 ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 照明装置白色LED光源(落射/透過、充電式) 寸法(mm)205×275×350 質量(kg)3.4 付属品ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー
1個
67,000 税込73,700
4日以内出荷

10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。HDMI出力対応で大型モニタやプロジェターに投影。
鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 総合倍率40×~600× 付属品接眼レンズ保護キャップ2個、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、ACアダプタ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル、SDカード、ソフトウェア(Windows版)、校正用プレパラート 出力Wi-Fi、HDMI、USB 対応OSWindows8/10、Android、iOS 有効画素数約400万画素 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ 接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個 対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40× 撮像素子CMOS 液晶モニター約10型(一体型) 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
339,800 税込373,780
欠品中

E31-7375-02 理科実験観察撮影装置ToruSee(motte付) ナリカ 動画あり
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。 雲台付きのコンパクトスタンドmotteC型とセットで実験撮影などが便利に利用できる。
仕様フラットホルダー、安全ロック機構搭載、【スタンドパーツ】伸縮式一脚(180~290mm)、1本雲台(47mm)1個 その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴) セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5077 コンパクトスタンド motte C型 寸法(mm)112×56×50 対応OSWindows、ChromeOS 有効画素数約200万画素 材質(支柱)ステンレス 接眼レンズ外径30mm以下 台座寸法(mm)160×148×45 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート フォーカスマニュアル 支柱径(Φmm)9×48(1/4インチねじ変換用) 映像出力USB2.0 材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1セット
34,880 税込38,368
8日以内出荷

スタンダードなスペックを装備した、お求めやすい生物顕微鏡
総合倍率40×~400× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 仕様レボルバ:3個用 付属品ダストカバー 型式KSⅡ-400N 寸法(mm)132×175×376 質量(kg)2.5 照明反射鏡 ステージプレート角形固定式 接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズ4×、10×、S40× 焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置
1個
28,500 税込31,350
欠品中

D20-3040 デジタル生物顕微鏡 NaRiCam NC2 ナリカ 動画あり
デジタル生物顕微鏡NaRiCamが明視野・暗視野両方の観察・記録ができる形にパワーアップ 有線タイプはHDMIケーブルで簡単に接続可能。ハイビジョン対応テレビに映せば、大迫力の画像をみんなで見ることができます。 Wi-Fiタイプは顕微鏡1台に対し、タブレットが最大6台まで接続可能に。 学校で使用している端末を有効活用した授業ができます。 また、液晶モニタにはミラキャスト受信機が付属しているので、ハイビジョン対応のテレビに映すこともできます。 専用アプリ「NARIKA Connect」を使うとタブレットから撮影・記録・計測ができます。
出力USB1.0/2.0、HDMI 対応OSWindows8以降 総合倍率40×~600× 有効画素数カメラ:約500万画素 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き 接眼レンズ防カビ加工済:WF10×(視野数20)、WF15×(視野数13) 対物レンズ防カビ加工済:NPL4×、NPL10×、NPL S40× 鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm ベース生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600 撮像素子CMOS 液晶モニター- 絞り虹彩絞り モニタ50型:- コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷

光源部分が付け替え可能な生物顕微鏡。顕微鏡の使い方を指導する時は反射鏡で観察し、顕微鏡操作に慣れてきたらLED照明に付け替えて観察、と使い分けられます。
総合倍率40×~600× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 仕様レボルバ:3個用 型式KSⅡ-600LMN 寸法(mm)132×175×376 質量(kg)2.5 照明装置反射鏡・白色LED(充電式、ACアダプタ付属) ステージプレート角形固定式 接眼レンズWF10×(視野数18)、WF15×(視野数13) 対物レンズ4×、10×、S40× 絞り回転円板式 焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置
1個
38,000 税込41,800
4日以内出荷

シンプルな構造ながらアナライザとポラライザを装備した、偏光観察の入門に最適な顕微鏡。クロスニコルでの鉱物観察ができます※。オープンニコルで鉱物鑑定に用いる場合は、MT-90単眼モデル(注文コード:50432446)をお勧めします。※検板を使うことはできません。
総合倍率40×~400× 仕様偏光観察用装備:アナライザー(スライド式)、ポラライザー(はねのけ式・360°回転可) / レボルバ:4個用 付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー 種別MT-90 寸法(mm)約180×290×360 質量(kg)約3.7 照明白色LED(調光式) ステージプレート回転メタルステージ、芯出し調整機能付き 焦点調整ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置 接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り) 対物レンズセミプラン アクロマート4×、10×、S40× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷

総合倍率40×~400× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm 仕様レボルバ:3個用 付属品ダストカバー 型式KSⅡ-400LN 寸法(mm)132×175×376 質量(kg)2.5 照明装置白色LED(充電式、ACアダプタ付属) ステージプレート角形固定式 接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズ4×、10×、S40× 絞り回転円板式 焦準装置ステージ上下動式、粗微動装置
1個
31,000 税込34,100
4日以内出荷

ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡ソレオとデジタル顕微鏡カメラCHR-200Uのセット。ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡とデジタル顕微鏡カメラのセット。HDMIケーブルでテレビに直接接続すれば、大画面で観察像をクラス全体で共有できます。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ、ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ 出力カメラ :HDMI 倍率顕微鏡 総合:20×、40× 有効画素数カメラ :約200万画素 照明装置顕微鏡:白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式) ステージプレート顕微鏡:Mステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズ顕微鏡:WF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm 対物レンズ顕微鏡 :2×、4× 鏡筒形式顕微鏡:双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 機種顕微鏡 ベース:双眼実体顕微鏡ソレオSR-40 撮像素子カメラ :CMOS 焦準装置顕微鏡:鏡筒上下動式
1セット
122,000 税込134,200
8日以内出荷

E31-7375-01 理科実験観察撮影装置 ToruSee(雲台付) ナリカ 動画あり
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。 鉄製スタンドに固定できるスタンド用カメラ雲台とセットで撮影にも便利。
その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴) セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5040-04 カメラ用雲台 寸法(mm)112×56×50 全長(mm)スタンド用カメラ雲台:230 対応OSWindows、ChromeOS 有効画素数約200万画素 接眼レンズ外径30mm以下 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート フォーカスマニュアル 支柱径(Φmm)スタンド用カメラ雲台:8 映像出力USB2.0
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷

10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
付属品接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、カールコード、ACアダプタ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル、SDカード、ソフトウェア(Windows版)、校正用プレパラート 出力Wi-Fi、HDMI、USB 対応OSWindows8/10、Android、iOS 総合倍率40×~600× 有効画素数約400万画素 照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付き ステージプレートメカニカルステージ 接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13) 対物レンズプラン4×、プラン10×、プランS40× 鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm 撮像素子CMOS 液晶モニター約10型(一体型) 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷

ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡとデジタル顕微鏡カメラCHR-200Uのセット。ナリカのオリジナル生物顕微鏡とデジタル顕微鏡カメラのセット。HDMIケーブルでテレビに直接接続すれば、大画面で観察像をクラス全体で共有できます。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー タイプ顕微鏡 コンデンサ・絞り:アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り 出力カメラ :HDMI 倍率顕微鏡 総合:40×~600× 有効画素数カメラ :約200万画素 照明装置顕微鏡:調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き ステージプレート顕微鏡:2枚プレート方式メカニカルステージ 接眼レンズ顕微鏡:NPL4×、NPL10×、NPL S40× 鏡筒形式顕微鏡:45°傾斜鏡筒(JIS)、360℃回転式、鏡筒長160mm 機種顕微鏡 ベース:生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600 撮像素子カメラ :CMOS 焦準装置顕微鏡:ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1セット
151,000 税込166,100
8日以内出荷

暗視野・明視野両方の観察・記録ができるデジタル生物顕微鏡。 ハイビジョン対応テレビに映せます。
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

液晶モニタやタブレットへ投影できる提示用の双眼実体顕微鏡。 顕微鏡ベース機種:三眼実体顕微鏡SRO-DX3。
1台
259,800 税込285,780
7日以内出荷