●明視野・暗視野両方の観察・記録ができる●ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡをベース機種にして作られたデジタル顕微鏡。HDMIケーブルで簡単接続。ハイビジョン対応テレビに映せば、大迫力の画像をみんなで見ることができます。●カメラを顕微鏡本体に搭載。面倒な組立てもなく保管がしやすい。●専用アプリ「NARIKA Connect」を使うと、端末から撮影・記録・計測ができます。●アプリはiOS、Android、Windows(付属のUSBよりソフトウェアをインストール)に対応●内部アプリケーションにより撮影・記録・計測ができます。※内部アプリケーションのみで撮影・記録・計測をする場合は、別途マウスが必要です。
仕様【顕微鏡ベース機種】生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600
付属品接眼レンズ保護キャップ、校正用スライドガラス、ダストカバー、ソフトウェア(USB/Windows版)、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル(2m)
出力カメラ:USB1.0/2.0、HDMI
対応OSWindows
総合倍率40×~600×
有効画素数約500万画素
機能【便利機能】電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
メモリーmicroSDカードスロット付
接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)(防カビ加工済)
対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×(防カビ加工済)
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
撮像素子CMOS
絞りコンデンサ・絞り:アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
大型モニタに観察画像を鮮明に映すことができるデジタル顕微鏡カメラです。内部のアプリケーションによりUSBメモリに画像や動画を記録可能。そのほかに様々なコントロールも可能です。また、JIS規格鏡筒の生物顕微鏡(内径23.2mm)はもちろん、双眼実体顕微鏡にも使用できます。有線でHDMI出力に対応。USBメモリに画像や動画の記録可能。※接眼マイクロメーターは取付けられません。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ
寸法(mm)50×50×61
電源ACアダプタ(付属)
有効画素数約200万画素
撮像素子CMOS
ホワイトバランスオート/マニュアル
レンズマウントCマウント
映像出力HDMI
鏡筒径(mm)(対応)内径23.2、30、30.5
1セット
¥61,000
税込¥67,100
3日以内出荷
ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡ソレオとデジタル顕微鏡カメラCHR-200Uのセット。ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡とデジタル顕微鏡カメラのセット。HDMIケーブルでテレビに直接接続すれば、大画面で観察像をクラス全体で共有できます。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ、ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ
出力カメラ :HDMI
倍率顕微鏡 総合:20×、40×
有効画素数カメラ :約200万画素
照明装置顕微鏡:白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式)
ステージプレート顕微鏡:Mステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズ顕微鏡:WF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm
対物レンズ顕微鏡 :2×、4×
鏡筒形式顕微鏡:双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
機種顕微鏡 ベース:双眼実体顕微鏡ソレオSR-40
撮像素子カメラ :CMOS
焦準装置顕微鏡:鏡筒上下動式
1セット
¥122,000
税込¥134,200
6日以内出荷
HDMI・USB・Wi-Fiの3通りの出力が選べ、理科室の環境に合わせて演示や観察ができます。
仕様対応鏡筒:内径23.2mm、30mm、30.5mm、Cマウント
付属品ソフトウェア(USBメモリ)、リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル(2m)、マウス、SDカード、他
寸法(mm)80×140×80
質量(g)500
電源ACアダプタ(付属)
対応OSWindows、iOS7.0以降、Android4.4以降
有効画素数USB:約400万画素/HDMI・Wi-Fi:約200万画素
撮像素子CMOS
映像出力HDMI、USB、Wi-Fi
1個
¥115,000
税込¥126,500
8日以内出荷
ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡとデジタル顕微鏡カメラCHR-200Uのセット。ナリカのオリジナル生物顕微鏡とデジタル顕微鏡カメラのセット。HDMIケーブルでテレビに直接接続すれば、大画面で観察像をクラス全体で共有できます。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
タイプ顕微鏡 コンデンサ・絞り:アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り
出力カメラ :HDMI
倍率顕微鏡 総合:40×~600×
有効画素数カメラ :約200万画素
照明装置顕微鏡:調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
ステージプレート顕微鏡:2枚プレート方式メカニカルステージ
接眼レンズ顕微鏡:NPL4×、NPL10×、NPL S40×
鏡筒形式顕微鏡:45°傾斜鏡筒(JIS)、360℃回転式、鏡筒長160mm
機種顕微鏡 ベース:生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600
撮像素子カメラ :CMOS
焦準装置顕微鏡:ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1セット
¥151,000
税込¥166,100
8日以内出荷
関連キーワード