「乾電池」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
直列・並列と自由自在にワンタッチで着脱できる乾電池ホルダーです。
直列・並列の状態が直感的にわかります。
寸法(mm)65×22×15
規格単3乾電池・1個用
1セット(4個)
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
いろいろなアイデアを盛り込んだ、使い易い便利な乾電池ホルダーです。
直列・並列と自由自在にワンタッチで着脱できます。
直列接続:接続部に丈夫なホックを用いてありますので、着脱も容易で確実です。
並列接続:補助板つきの電極(リン青銅製)が接続部を兼ね着脱が容易で確実です。
リード線の接続も容易です。
直列・並列の状態が直感的にわかります。
寸法(mm)77×36×29
規格単1乾電池用
1セット(10個)
¥5,800
税込¥6,380
当日出荷
1セット(40個)
¥2,400
税込¥2,640
3日以内出荷
アダプターは、単3乾電池が3個並列にセットできるようになっており、形状が単1乾電池と同じです。
直列・並列回路の学習で、乾電池が3個並列になってもアダプターにセットすると単1乾電池に見えることから、並列が理解しやすくなります。
材質ポリプロピレン
寸法(Φ×mm)33×61
1セット(10個)
¥3,000
税込¥3,300
3日以内出荷
電源不要の電池チェッカー。使いやすい手の平サイズの電池チェッカー。電池チェッカー本体の電源不要なので、使いたいときにいつでも使えます。1.5Vの単1~5形乾電池、006P型積層電池対応。「良い」「弱い」「使えない」の3段階で電池残量を表示。
型式1008904
寸法(mm)110×27×60
対応測定可能な電池:単1~5形乾電池、006P型積層電池
1台
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
1個
¥500
税込¥550
6日以内出荷
電気力線の観察やスパークチャンバー用の電源に最適な高圧発生器です。乾電池式により持ち運びや使用が非常に便利に行えます。
寸法(mm)130×90×35
質量(g)250
出力高圧出力(固定):約5kV
電源006P乾電池(9V)(アルカリ乾電池推奨)
1個
¥15,000
税込¥16,500
当日出荷
6年生電気の利用、ハンドルを回せば約3Vの直流電圧を発電し、自分自身で電気を作っているようすが確認できます。
発電電圧が約3Vなので、小学校の理科実験で使う豆電球やLED、電子オルゴール(電子メロディー)を破損しにくくなっています。また、豆電球やLEDの点灯や電熱線の発熱実験など、乾電池を使っていた実験も行えます。
ユニバーサルデザインケーブル採用で極性切替が簡単。利き手を問わず、児童の回しやすい方向で発電できます。
ケーブルは、抜き差しができるセパレートタイプのため、蓄電実験の際に便利です。別売のアダプタを使うと、さらに簡単に実験を行えます。
ギアの強度がアップし、磨耗時も交換は簡単にできます。
付属品専用出力コ-ド(赤黒、1m)
材質ポリカ-ボネイト
寸法(mm)115×140×43
質量(g)120
出力直流約3V
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
豆電球や乾電池などの並列回路で、電流の分岐点として使用します。配線図通りに回路を組むための必需品です。
寸法(mm)約50×50×26(台)
1セット(10個)
¥2,650
税込¥2,915
3日以内出荷
乾電池で豆電球を明るく点灯できることは、実験を通して理解できます。それでは、豆電球よりも大きな電球は乾電池で点灯させられるのでしょうか?
この実験器では、乾電池を複数個つないで流れる電気の大きさを比較したり、直列つなぎ・並列つなぎで電気の流れ方に違いがあることを比べるなどの応用実験ができます。
セット内容電灯台/特殊電球(12V、20W)/リード線/アルファ乾電池ホルダー 10個/乾電池(マンガン・単1)10個/収納ケース
1個
¥16,000
税込¥17,600
4日以内出荷
ゼネコンDUE(手回し発電機)など電圧が高い電源に接続しても、LEDが破損するのを防ぐために、破損防止の保護を入れたLEDです。
ゼネコン(手回し発電機)や乾電池、006Pなどに接続するときに電圧を計算する必要がありません。
最大電圧(V)25
1個
¥980
税込¥1,078
13日以内出荷
小学校における乾電池のつなぎ方、豆電球のつなぎ方の実験などに使用するものです。
付属品リード線(両ミノムシ)2本
寸法(mm)100×50×28
材質(台)アクリル樹脂板
1個
¥2,200
税込¥2,420
4日以内出荷
塩化銅の電気分解が非常に少量の試薬で実験できる実験セットです。
実験が短時間ででき、銅の析出もしっかり観察できます。
電源は電源装置以外にも006P乾電池(9V)、給電型USBハブなどが使えます。
特に006P乾電池は、上から炭素電極用芯にあてるだけで実験できます。
セット内容マイクロスケール用セル 20個、セル用ベース 20個 、炭素電極用芯 12本、クリップケーブル 赤黒各5本、ミニピンセット 5本、スポイト 5本
種別塩化銅
1個
¥12,000
税込¥13,200
4日以内出荷
真空実験に最適なブザーです。単3乾電池2個でブザーが鳴り、筒内の球が跳ねます。
寸法(mm)35×36×80
電源単3乾電池1個(別売)
1個
¥2,500
税込¥2,750
4日以内出荷
単1乾電池2個を電源として、電流と磁界の実験を網羅できるようにしたものです。
電源部に支柱や軸受を立てることにより効果的に数々の実験が行えます。
また、ゼネコン(手回し発電機)を電源にすることも可能です。
【実験例】
電流が作る磁界の実験(右ネジの法則)
コイルが作る磁界の実験
モーターの実験
ゼネコンを使った実験 など
セット内容ゼネコンDUE 1個/電源部 1個/支柱 2本/U型磁石 1個/ブランコ(単線) 1個/ブランコ(四角コイル) 1個/ブランコ掛け 1個/小型方位磁針 5個/円盤 1個/コイル(枠付き) 1個/コイル(円形) 1 個/軸受け 2個/紙やすり/単1乾電池 2個/プラスチック収納ケース
組立寸法(mm)140×100×315
1個
¥37,800
税込¥41,580
3日以内出荷
全教科書対応の光学台。乾電池式の面型LED光源採用。コンセントがない場所でも実験できます。教科書に合わせて光源のフィルターを変更できます。面型LED光源、凸レンズ、スクリーンの高さは調節済み。ベンチに置くだけですぐに実験できます。センターゼロ目盛。専用ケース付き。コンパクトに収納できます。
セット内容ベンチ(有効目盛700mm、1mm目盛、センターゼロ目盛)、面型LED光源(電源:単4乾電池3個(別売))、「と」フィルター、「P」フィルター、青・黄フィルター、赤・緑フィルター、凸レンズ(f=約100mm)、スクリーン(表裏使用可能)、高輝度LEDライト(電源:単4乾電池3個(モニタ用付属))、収納ケース
1セット
¥34,800
税込¥38,280
3日以内出荷
直流電圧によるイオンの移動を低電圧で行うことができます。電源は9Vの乾電池3個を使用した簡易電源装置を用いて手軽に行うことができ、実験後は実験台をコンパクトに収納できて大変便利です。
付属品簡易電源装置(イオンの移動実験用)、イオン移動実験用台、目玉クリップ4個、リード線(バナナ-ミノムシ)赤黒各1本、専用ろ紙、リトマス試験紙(赤・青)
種別WN型
寸法(mm)約110×80×32(突起部含まず)
電源006P乾電池(9V)3個(別売)
1個
¥7,900
税込¥8,690
4日以内出荷
1.5Vの乾電池で約60kgまで保持可能な強力な電磁石です。
持ちやすい大型の取っ手付き。落下防止用安全ストッパーが付いているので、付属の吊り下げ金具で鉄棒を利用した実験でも安全です。
その他安全装置付き
付属品吊り下げ金具
全長(mm)270
質量(kg)1.4
径(Φmm)80
電源1.5V(単1乾電池1個付き)
最大荷重(N)約588.3(60kgf)
1個
¥36,000
税込¥39,600
4日以内出荷
黒板貼付型の電気回路大型パネル。小学校で使用する電気回路の乾電池や豆電球などの部品を大型パネル化した黒板貼付型の製品です。パネルには、実際の電気回路部品が取付けてあるので、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。
用途[実験例]。乾電池の直列並列実験。手回し発電機の発電実験。コンデンサーによる豆電球とLEDの点灯実験
仕様背面にマグネットシート付
セット内容乾電池板 2個、豆電球板、LED板、プロペラ板、スイッチ板、コンデンサー板、メロディー板、端子台 2個、リード線(20芯、赤・黒) 各3本、リード線(単芯、赤・黒) 各1本
寸法(mm)180×180×22(豆電球板、LED板、プロペラ板、コンデンサー板、メロディー板) 、120×180×22(乾電池板、スイッチ板)
1セット
¥36,000
税込¥39,600
4日以内出荷
乾電池や豆電球を使った実際の回路に検流計と同じように使用します。
電気の流れが光の流れに置き換えられ、電流の大きさにより光の流れの速さが変わるため、電流の方向と大きさがモデル的に観察できる装置です。
わかりにくい電流の概念が理解しやすい教具です。
その他ミノムシクリップ付きリード線
寸法(mm)180×54×40
電源単3乾電池4個(付属)
表示方式高速AD変換方式による検流
機能乾電池・豆電球モード/電磁誘導モード(ケース内部スイッチ切替え)
入力範囲DC±0~1A
1個
¥16,000
税込¥17,600
4日以内出荷
乾電池の代わりになる電源装置で、直列つなぎ時の電圧を安定して得ることができます。乾電池では電力消費が多い電熱線、電磁石などを使った実験に最適です。実験を安全に行うための機能満載の直流安定化電源装置です。
電流制限スイッチ搭載により、電熱線や電気回路が発熱しすぎないよう、最大の出力電流を切替えることができます(切替えは1、3、5A)。
保護用の電流制限安全装置を搭載。パネルは、回路がつながっているようにイメージできます。
積み重ねてすっきり収納できます。コードがすっきり収納できる、コード巻き取り用脚付き。
【ナリカだけの安全に配慮したオリジナル機能】
電流制限安全装置
児童たちが誤って高い電圧を設定しても電流が流れすぎないようにストップをかけます。
1A・・・ろうシート(みつろう)などを溶かす実験に
3A・・・発泡スチロールを溶かす実験、水温上昇の比較実験に
5A・・・最大電流まで使えます。
ショート警告ブザーとランプ
万一、回路がショートしたり、電流制限を超えている場合はランプと音でお知らせします。
種別PSW-009V
寸法(mm)170×210×105(突起部含む)
質量(kg)約2
出力電圧(V)DC1.5、3.0、4.5、6.0、7.5、9.0V(固定切替式)
最大電流(A)5
入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)
保護回路ヒューズ(1次)、電子ブレーカー(2次)
電流制限(A)1、3、5A(切替式)
1個
¥36,000
税込¥39,600
4日以内出荷
●6年生 電気の利用●電熱線の太さによって、同じ電圧でも発熱の度合いが違うことを確認できる実験器です。電熱線の上に発泡スチロールやみつろうシートをセットし、乾電池や電源装置などから電源を供給します。ニクロム線の発熱量が多い方から先に発泡スチロールやみつろうシートは溶けて下に落ちます。●また、本器を逆さにして付属の水槽を使用すると、2種の電熱線の発熱による水の温まり方の違いを比較できます。温度計を挿入して、水の温度の変わり方を見るのに最適です。
仕様温度計挿入孔2箇所付き
付属品みつろうシート1枚(100×100mm)、示温インク15ml 1本
種別水槽付
寸法(mm)約94×84×17
質量(g)約45
本体寸法(mm)約124×110×50
本体質量(g)約100
線の太さニクロム線Φ0.2mm、Φ0.4mm
電線長さ(mm)各約80
1個
¥6,600
税込¥7,260
4日以内出荷
点滅するLEDをすばやく動かしたときにできる残像を利用して、直流と交流の違いを視覚化する装置です。見える残像はオシロスコープで観察した波形とほぼ同じ波形があらわれます。
動作電圧によって発光するLEDの数が変わるため、電圧による違いも確認できます。
中央の赤色LEDは一定の周期で発光していますので、装置を振る速度に関わらず観察者が波形を定量的にとらえる事ができます。
外装部分は透明になっており、動作原理が容易に理解できます。また、補助用の乾電池が不要なので、交流出力のある電源装置だけで実験ができます。
寸法(mm)320×30×50(コード含まず)
質量(g)250
周波数(Hz)赤色LED発光周波数:50
コード長さ(mm)1000
動作電圧(V)2~10(最大12V)
1個
¥36,000
税込¥39,600
4日以内出荷
無接点充電は、どんな仕組みになっているのだろう?2つのコイルを使って実験してみよう
二重コイルを用いて回路を構成し、ワイヤレス充電の仕組みについて探究的に学習できる実験セットです。二重コイルの1次コイルを送信側として電源(乾電池)を接続し、2次コイルに豆電球や検流計を接続し、スイッチの入り切りで2次コイルにどのように電気が流れるかを調べます。スイッチの入れ方やコイルの巻き数を変えるなどしてワイヤレス充電の仕組みについての探究的な学習を行うことができます。
セット内容二重コイル(生徒用)、豆電球台、ナイフスイッチ、電池ホルダー単1・2個用(縦配列)、豆電球(6.3V)、LED電球、リード線(赤・黒)長短各1本、二重コイル用ケーブル(赤・黒)各1本
コイル【二重コイル】一次コイル:240回巻1個、二次コイル:500回巻2個(うち1個は途中で250回巻で端子を出してあります)、鉄芯:1個、全高:200mm、その他:小型二段式
1セット
¥39,000
税込¥42,900
4日以内出荷
測定単位は、cm/s、m/s、km/h
直近5回の測定を記憶するメモリー機能追加
積算ラップタイム計測と速度測定を切り替えて利用可能
仕様【積算ラップタイム】0~99.99sec
寸法(mm)約60×60×50
質量(g)約55(電池含まず)
電源単4乾電池2個(別売)
機能メモリー機能
速度0~999.9cm/s、0~99.99m/s、0~99.99km/h
1個
¥3,700
税込¥4,070
当日出荷
全教科書対応の光学台。乾電池式の面型LED光源採用。コンセントがない場所でも実験できます。教科書に合わせて光源のフィルターを変更できます。面型LED光源、凸レンズ、スクリーンの高さは調節済み。ベンチに置くだけですぐに実験できます。有効目盛950mm。ダイナミックに実験できます。
セット内容ベンチ(有効目盛950mm、1mm目盛)、面型LED光源(電源:単4乾電池3個(別売))、「と」フィルター、「P」フィルター、青・黄フィルター、赤・緑フィルター、凸レンズ(f=約100mm)、スクリーン(表裏使用可能)
1セット
¥24,000
税込¥26,400
5日以内出荷
●産業財産権●センサを利用して、力の値をデジタル表示することのできるはかりです。従来のばねはかりよりも手軽に力の値を測定可能です。また、押し引きどちらにも対応しているため、いろいろな実験に使用可能です。
幅広いレンジでの測定が可能なため、実験に合わせてばねはかりを選ぶような手間がなくなります。
デジタル表示のため、読み取りスピードがアップ。ホールド機能でさらに便利です。
フックを取り外せば、押す力の測定も可能です。
0点調整がワンタッチ
Nとgの表示切替え可能
寸法(mm)157×45×24(突起部含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源単4乾電池 2個(別売)
測定範囲(N)0~±19.99(0~±1999g)(センサ部分にフックを取付けた場合引く力(+)、ゴムダンパーで押した場合は押す力(-))
機能単位表示切替え、低バッテリー表示(インジケータ点滅表示)、オートパワーオフ(電源ONから20分経過で電源OFF)、ホールド機能
ディスプレイLCD
最小表示単位±0.01N(±1g)
1個
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
振幅、周波数を別々に設定できるので、長い周期の大きな揺れと、短い周期の細かい揺れを再現でき、建物の揺れ方の違いなどを実験で確かめることができます。
付属品建物模型(アクリル製、7階建)
種別mini
材質木(ベース)、アクリル(加動部)、ゴム(脚部)
寸法(mm)約450×300×53
周波数(Hz)0.1~12
電源単3乾電池4個(別売)、ACアダプタ(付属)
振幅(mm)約1.5~50
振動横水平振動(擬似正弦波)
駆動方式DCサーボ型アクチュエーター
総耐荷重(kg)0.5
1個
¥59,000
税込¥64,900
当日出荷
小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル照度計
寸法(mm)56×30.5×174.5
測定範囲照度:0Lux~200Klux/0Fc~20KFc
電源単4乾電池3個(付属)
測定項目温度、照度
測定精度±3%rdg±8d(<10000Lux)、±4%rdg±10d(>10000Lux)
分解能【温度】0.1、【照度】0.1(<1000Lux)、1.0(>1000Lux)
機能バックライト、最大/最小値メモリ
測定温度範囲(℃)-20~60
アズワン品番64-0900-94
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
黒板貼付け型の電気回路大型パネル
小学校で使用する電気回路の乾電池や豆電球などの部品を大型パネル化した黒板貼り付け型の製品です。パネルには、実際の電気回路部品が取付けてありますので、付属のケーブルでパネル同士を接続し、実際に動作させることが可能です。
実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。
形を保ちやすいケーブルで、回路図どおりに実験できます。
セット内容乾電池板2個、豆電球板 1個、LED板1個、プロペラ板1個、スイッチ板1個、コンデンサー板1個、メロディー板1個、端子台2個、リード線(20芯)MM-5 赤黒 各3本、リード線(単線)赤黒 各1本、収納ケース
寸法(mm)180×180×22(豆電球、LED、プロペラ、コンデンサー、メロディー) 、120×180×22(乾電池、スイッチ)
その他背面にマグネット付
仕様【実験例】乾電池の直列並列実験、手回し発電機の発電実験、コンデンサーによる豆電球とLEDの点灯実験
1セット
¥45,000
税込¥49,500
5日以内出荷
子機を測定箇所に設置し、離れた場所から測定結果を親機で受信・確認できます。
寸法(mm)【親機】120×30×134、【子機】66×31×112
電源単3乾電池6個(モニタ用付属)
測定範囲(℃)0~+50
測定項目温度、湿度
分解能(℃)±1(+10~39.9℃)、±2(前記以外)
機能上限値・下限値アラーム
測定範囲(%RH)20~90
測定間隔約20秒
通信距離(m)見通し距離で最大約100
分解能(%RH)±5(30~69%RH)、±10(前記以外)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
一般的な赤色レーザーより約8倍も明るく、夜間到達距離約200mのグリーンレーザー。防塵・防滴対応(IP65準拠)グリーンレーザーポインター。消費生活用製品安全法のPSC認証製品
用途建築・工事現場・飛行場・トンネル内等での指示や自然観察での使用に適している。
形状投影:点状
質量(kg)0.07(電池含まず)
タイプペン
外形寸法(mm)Φ15×165
使用温度(℃)0~50
波長(nm)515
電池寿命(時間)連続使用時:6
電池単4形アルカリ乾電池2本
到達距離(m)夜間:200
レーザークラス2
サイズ(Φmm)投影:5(距離3m時)
RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー光色緑
最大出力(mW)1
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
人には聞こえない超音波を聞いてみよう!この超音波受信機は人の耳に聞こえない高周波の超音波を検知して、その音を人の耳に聞こえる100Hzから12kHzの間の周波数の音に変換して内蔵スピーカーから出力します。
電源単4乾電池4個(別売)
方式ヘテロダイン
周波数(kHz)15~130(±9)
定格出力電力(W)0.5
マイク/スピーカー広帯域エレクトレット/防水薄型マイラースピーカー
1個
¥25,000
税込¥27,500
当日出荷
高輝度赤色LEDを用いた光源装置と分度器付き光学台、各種レンズと反射板付きレンズを組合わせたものです。すぐに実験を行うことができる生徒実験用セットです。
セット内容光源装置(赤色LED、3本スリット付き)/光学台(分度器付き)/三角プリズム/凸レンズ/凹レンズ/台形レンズ/半円形水そう/凸面鏡/凹面鏡/遮光板(1本スリット用)
種別NDR-205
材質プラスチック
寸法(mm)130×70×40(光源装置)、175×70×7(光学台)
電源単3乾電池2個(別売)
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
携帯性に優れたハンディサイズのブラックライト。
ポケットやかばんに入れ、鉱物観察の際にサッと使えます。
種別(ハンディタイプ)HBL
電源単4乾電池3個(付属)
寸法(Φ×mm)24×86
1個
¥1,900
税込¥2,090
当日出荷
種別140
寸法(mm)70×60×105
電圧(V)標準電圧1.5~3V、限界電圧3V
モーターマブチモーター RE-140
電流(mA)約210~250(空転時)
使用例乾電池、燃料電池、備長炭電池、光電池(起電力1.5V以上のもの)
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
乾電池で手軽にめっきができる実験キットです。
セット内容めっき筆 1本、筆先(電極付) 4本、フェルト保液材 20本、めっき液(銅、ニッケル、金)各18mL、金属磨き 18mL、脱脂液 18mL、ピンセット 1本、収納ケース
1セット
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ