「低周波発振器回路」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
持ち運びに便利な小型の低周波発振器です。
スピーカーが内蔵のため、音の実験にも利用でき、増幅器を用意すればさまざまな実験にも対応できます。
出力が高めのため白色LEDの点灯が可能、周波数の点滅を見せることができます。
(電圧3.6V以下のLEDは、抵抗などの保護を入れるか音量を絞ってください)
スピーカーやイヤホンなどでの音の演示実験が可能、内部のスピーカーでもできます。
高感度マルチ増幅器を接続すればさらに幅広い実験が可能になります。
仕様スピ-カ-連続出力時:約1時間
寸法(mm)6×135×27
出力信号出力、スピ-カ-用出力(増幅出力)、端子3.5モノラルジャック
電源単3乾電池3個またはACアダプタ
機能小型スピ-カ-内蔵、周波数メモリ-付き
電池寿命信号最大出力時:約30時間(アルカリ電池)
発振周波数(kHz)(スピ-カ-出力):40Hz~30(最大1W)、調整15段階ステップ式
1セット
¥32,000
税込¥35,200
6日以内出荷
低周波発振器と増幅器およびスピーカーを一つにまとめたものです。低周波発振器としてだけではなく、音の実験の音源や波動実験の駆動源、電気実験の交流電源としてなどさまざまな物理実験に対応することができます。発振器と増幅器は別々に使用することもできます。周波数選択を容易にする「ロータリーエンコーダ」や「周波数メモリー機能」など使いやすさにこだわった機能が搭載されています。
周波数メモリー機能を搭載
プリセット機能:使用頻度の高い周波数8個を予め記憶
フリーセット機能:自由な周波数5個を記憶
仕様発振部最小ステップ:0.1Hz(5.0~999.9Hz)、1Hz(1000~9999Hz)、10Hz(10.00~99.99kHz)、100Hz(100.0~200.0kHz)、増幅部最大増幅度:電圧利得53dB、増幅部入力インピ-ダンス:約10kΩ、増幅部その他:スピーカー内蔵(ただし入力5Wまで)、連続可変
その他周波数可変10倍速スイッチ
寸法(mm)230×130×140(突起部を除く)
電源AC100V、コード巻き取り用脚付き
最大出力(W)5(増幅部・4Ω負荷時)
出力電圧(発振部)正弦波:1Vp-p、矩形波:5Vp-p
周波数特性(増幅部)20Hz~20kHz
発振周波数(発振部)5Hz~200kHz、エンコーダ方式、4桁デジタル表示
波形(発振部)正弦波、矩形波
メモリー機能(プリセット)8段階ステップ可変、5.0/500/1000/5000Hz/10.00/50.00/100.0/200.0kHz、(フリーセット)5個まで記憶
1セット
¥80,000
税込¥88,000
4日以内出荷
バイブレーター(励振器)FB-8Nとハンディー低周波発振器CR-Tを用い、薄いそうの中にある直径3mm程度の球に振動を与えて、ボイル・シャルルの法則などをモデル的に観察することができます。
セット内容分子運動モデル実験装置FK-1N、バイブレーター(励振器)FB-8N、ハンディー低周波発信器CR-T
寸法(mm)Φ90×100(バイブレーターFB-8N)、76×135×27(ハンディー低周波発振器CR-T)
電源単3乾電池3個(別売)またはACアダプタ(別売)
発振周波数5Hz~200kHz
1個
¥106,200
税込¥116,820
9日以内出荷
コンパクトで手軽に使えるストロボ装置
持ち運びに便利なハンディー低周波発振器と広角LEDモジュールのセット。
組合わせることで簡易のストロボ装置になります。
仕様調整15段階ステップ式、増幅部(スピーカー出力):40Hz~30kHz(最大1W)
セット内容ハンディー低周波発振器CR-T、広角LEDモジュール(※広角高出力LED 1W×1個搭載)
寸法(mm)76×135×27
出力信号出力・スピーカー出力(増幅出力)・端子3.5モノラルジャック
電源単3乾電池3個(別売)またはACアダプタ(別売)
機能小型スピーカー内蔵・周波数メモリー付き
発振周波数5Hz~200kHz
1セット
¥37,200
税込¥40,920
5日以内出荷
微小な音を増幅するための高感度な増幅器です。スピーカーを内蔵しており、マイクが感知した振動はすぐに聞くことができます。
また、低周波発振器と一緒に使い、弦定常波実験装置の増幅器としても活用できます。
仕様増幅率:約50dB、入力減衰器(-20dB)スイッチ付き
種別MA-TN
電源006P積層乾電池(9V)(別売)、ACアダプタ(付属)
出力電圧最大1W(8Ω負荷時)
端子の種類外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック)
入力インピーダンス50kΩ
1個
¥23,000
税込¥25,300
4日以内出荷
コンパクトで手軽に使えるストロボ装置
LEDストロボアダプタとハンディー低周波発振器のセット。
広角高出力LED3個搭載により、セットAよりもさらに広範囲で明るいフラッシュを実現。
セット内容ハンディ-低周波発振器CR-T、LEDストロボアダプタ(※広角高出力LED3個搭載)、モノラルケ-ブル
1セット
¥55,880
税込¥61,468
4日以内出荷
低周波発振器やスマートフォン、タブレットの発振アプリなどからの出力を増幅することができるアンプです。増幅した信号をスピーカーに入力して音の実験に使用したり、バイブレーターに入力して定常波の実験に使用できます。発振アプリはナリカのWebアプリを利用できます。
付属品アンプ:ACアダプタ、ステレオミニケーブル、スピーカー:スピーカーケーブル2本
型式EA-SY
寸法(mm)アンプ:86×28×75、スピーカー:100×200×148
質量(g)アンプ:200
周波数(kHz)最低共振周波数:スピーカー:115
入力スピーカー:24W
周波数特性アンプ:20Hz~20kHz
最大出力アンプ:5W+5W、ステレオ出力
入力端子アンプ:ステレオミニジャック
インピーダンス(Ω)アンプ:適合負荷8~16、スピーカー8
再生周波数(kHz)スピーカー:fo~18
1台
¥30,000
税込¥33,000
5日以内出荷
もっとコンパクトに気柱共鳴実験ができる
水を入れた円筒状の水槽内にパイプを入れ、そのパイプを上下させることで距離を変えて気柱共鳴の実験を行うことのできるコンパクトタイプの実験装置です。音源は従来のおんさはもちろん、タブレットのアプリなどで作った周波数を出力し、付属のスピーカーで流すことでも実験ができます。
適合機種A05-7631 ハンディー低周波発振器CR-T
スピーカー8Ω、400~8kHz
寸法(mm)100×100×480(組立時)
付属品スピーカー、接続ケーブル
1個
¥26,000
税込¥28,600
4日以内出荷
気柱に生じる定常波の腹と節を発泡スチロールの小球を使って視覚化する実験器です。
大きさのある観察部とアンプ付きの発振器を使ってダイナミックな観察ができます。
周波数は発振器で任意に変更できるので定量的な測定をすることもできます。
観察部の片側は開閉でき、条件の異なる定常波を観察することができます。
付属品低周波発振器(アンプ・スピーカー付き)CR-Y、観察用発泡スチロール小球
種別KA-S
材質アクリル透明
寸法(mm)1130×130×130(全体)
寸法(Φ×mm)80×1000(観察部)
スピーカー固定式
1個
¥137,000
税込¥150,700
9日以内出荷
関連キーワード