90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。可視光線から紫外線の光量を測定できるセンサで、可視光は1,000Hzのサンプリングレートで光を測定できます。RGBのカラーセンサは内蔵のLEDを点灯させて、物体の反射光を測定できます。UVセンサは紫外線を測定できます。
測定範囲可視光0~150,000Lux、色(RGB)0~1,000(615nm(赤)、525nm(緑)、465nm(青))、UV320~375nm 最小表示可視光0.1Lux 測定項目光、色 接続ワイヤレス、USB 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源充電式電源(USB充電式) 仕様【サンプリングレート】可視光1000Hz(最大)、【実験例】距離による光の強度・偏光板の実験・蛍光灯のちらつき・反射率の実験
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

仕様実験例:化学、生物発光、環境光測定 測定範囲0~1000Lux、0~10000Lux、0~100000Lux、0~1000Lux(高速)、0~110%(透過) 分解能1Lux(0~1000Lux)、5Lux(0~10000Lux)、43(0~100000Lux)、1Lux(高速0~1000Lux)
1個
25,800 税込28,380
6日以内出荷

イージーセンスシリーズ専用の外部センサです。ON/OFFを検知するデジタルタイプのセンサです。赤外線量を検知して測定を行います。専用ソフトウェアまたはインターフェイスの設定によって時間、速度、加速度の3種類の測定ができます。 測定には別途、イージーセンス本体および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。イージーセンス本体の詳細については(E31-6975、E31-6977、E31-6996、E31-6988、E31-6998、E31-6989)をご参照ください。
仕様ゲート幅;56mm 寸法(mm)92×110×34 測定範囲5μs以下 別売付属品E31-6990-01~-78イージーセンスシリーズ用外部センサ
1個
19,500 税込21,450
6日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。2点のゲートを通過した物体の速度を測定する光ゲートセンサです。
測定範囲速度:0.001~m/s(ゲート幅:77.5mm) 最小表示0.001m/s 測定項目速度 接続ワイヤレス、USB 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源充電式電源(USB充電式) 仕様【実験例】力学的エネルギー保存の法則・振り子の周期
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲周囲光30,000/200,000Lux、直接光4,000/16,000Lux(低速)、1,000/10,000/100,000Lux(高速)、色 高感度と低感度、赤・緑・青・白 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示周囲光1Lux、直射光0.1/1Lux(低速)、1/5/50Lux(高速)、色0.01% 対応OSWindows8.1/10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,000 税込49,500
4日以内出荷

太陽光の角度と温度変化の違いを調べよう 太陽光のあたる面の角度によって、温度変化にどのような違いが起こるかを調べる実験器です。受光面の温度は放射温度計で測定できます。 スタンド不要。本体をセットするだけで実験できます。 太陽光が当たる面は0°・30°・60°に設定できます。 実験後はたたんでコンパクトに収納できます。
材質プラスチック 寸法(mm)250×350×20(収納時)
1個ほか
3,300 税込3,630
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リアルタイムで空気中や水中における光合成に有効な波長範囲(375nm~650nm)の光量子束密度(PPFD)を測定するセンサです。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
材質酸化アルミニウム(センサカバー部)、アクリル(レンズ部) 型式GDX-PAR 測定範囲0~2,500(PPFD)(μmol/m2・s) 電源充電式電源(USB充電式) 測定項目光合成有効放射量 対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 波長範囲(nm)375~650 分解能(%)±5
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

光の回折実験用スリットに切られた単スリット・複スリット・回折格子から、高輝度の点のLED光をのぞき込むことで観察できる干渉縞の幅を測定します。 専用のスリットホルダーを使用してスリットを直角に保持することができます。 光源は点で発光するように台に装着されており干渉縞の幅の測定がしやすくなっています。 4色の光源は積み重ね可能なため波長による干渉縞の幅の違いを容易に観察できます。 単スリット3種、複スリット3種、回折格子2種が1枚のシートに切られており、条件が変更しやすい。
セット内容光源(高輝度LED:赤・黄・緑・青、電源:単4乾電池2個(別売))、光の回折実験用スリット1枚、スリットホルダー、測定用吸盤付き棒5本 材質スリット:ガラス スリット(単スリット)幅0.01/0.02/0.05mm(複スリット)スリット幅0.02mm、間隔0.04/0.07/0.22mm(スリット中心から中心までの間隔)(回折格子)スリット幅0.01mm×31本(0.02mm間隔)、0.02mm×11本(0.06mm間隔)※間隔はスリット中心から中心まで。
1個
13,000 税込14,300
4日以内出荷

「気体の検ちゃんⅡ」 ものの燃え方や人間の呼吸、植物の光合・呼吸の単元で使用します。 光合成や呼吸で変化する気体の体積の割合を調べます。 小学生の力でも容易に使えるようにポンプは軽く引きやすい50mL。
セット内容ポンプ:容量50mL(1ストローク)1個、チップカッター、ワセリン、呼気採取用ポリ袋5枚、安全ゴムキャップ20個、収納ケース
1個
13,000 税込14,300
4日以内出荷

2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。 アナライザーはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。 360°目盛付きの回転ステージ搭載で、レンズには十字線が付いているので、消光角の測定や多色性の観察などで鉱物の検出が正確にできます。
仕様アナライザー:レバー着脱式、ガラス偏光フィルター使用/ポラライザー:360°回転式 種別POK-ⅡD(台付き) レンズ拡大レンズ:30倍、色消しレンズ(アクロマート3枚構造)、有効径8mm、十字線付き 寸法(Φ×mm)鏡筒:40×85 ステージプレート回転ステージ:Φ67mm、360°最小目盛5° 支柱フレキシブルアーム、反射鏡付き
1個
30,000 税込33,000
7日以内出荷

2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。 アナライザーはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。
仕様アナライザー:レバー着脱式、ガラス偏光フィルター使用/ポラライザー:360°回転式 種別POK-I(直視式) レンズ拡大レンズ:30×、色消しレンズ(アクロマート3枚構成)、有効径8mm 鏡筒長(mm)85 鏡筒径(mm)40
1個
11,000 税込12,100
8日以内出荷

2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。 アナライザーはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。
仕様アナライザー:レバー着脱式、ガラス偏光フィルター使用、ポラライザー:360°回転式 種別POK-ID(台付き) レンズ拡大レンズ:30×、色消しレンズ(アクロマート3枚構成)、有効径8mm 寸法(Φ×mm)鏡筒:40×85 支柱フレキシブルアーム、反射鏡付き
1個
25,000 税込27,500
8日以内出荷

2枚の偏光板とプラスチックレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。 偏光板を回転させて十字ニコル、平行ニコルでの観察と同時に試料を回転できる仕組みになっています。
倍率約3倍 仕様台:プレパラート回転台搭載 寸法(mm)約100×80×70 質量(g)約105 口径(mm)30
1個
7,000 税込7,700
4日以内出荷

植物の呼吸や光合成の実験ができる生物実験用セットです。 付属の酸素センサ、二酸化炭素センサをお持ちのパソコンやタブレットと接続し、無料の専用アプリを使用して、植物の光合成、呼吸による酸素、二酸化炭素の変化を測定することができます。 センサはワイヤレスになっているため場所を選ばずに実験ができ、同時接続はもちろん、別々でも使用できるので様々な実験に応用が可能です。
セット内容E31-8200-25ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)(測定範囲:酸素濃度0~100%、温度20~40℃)、E31-8200-26ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)(測定範囲:二酸化炭素濃度0~100,000ppm、温度20~40℃、湿度0~100%)、バイオチャンバー、ゴム栓 2個 測定範囲【ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)】二酸化炭素濃度0~100,000ppm、温度20~40℃、湿度0~100%、【ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)】酸素濃度0~100%、温度20~40℃ 電源【ワイヤレスセンサ】充電式電源(USB充電式) 最小表示【ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)】酸素濃度0.01%、温度0.1℃、【ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)】二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、湿度0.1% 測定項目【ワイヤレス酸素センサ(Air)GDX-O2(Go Direct)】酸素濃度、温度、【ワイヤレス二酸化炭素センサ GDX-CO2(Go Direct)】二酸化炭素濃度、温度、湿度 対応OS【ワイヤレスセンサ】Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続【ワイヤレスセンサ】ワイヤレス、USB
1セット
149,800 税込164,780
8日以内出荷

シンプルな構造ながらアナライザとポラライザを装備した、偏光観察の入門に最適な顕微鏡。クロスニコルでの鉱物観察ができます※。オープンニコルで鉱物鑑定に用いる場合は、MT-90単眼モデル(注文コード:50432446)をお勧めします。※検板を使うことはできません。
総合倍率40×~400× 仕様偏光観察用装備:アナライザー(スライド式)、ポラライザー(はねのけ式・360°回転可) / レボルバ:4個用 付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー 種別MT-90 寸法(mm)約180×290×360 質量(kg)約3.7 照明白色LED(調光式) ステージプレート回転メタルステージ、芯出し調整機能付き 焦点調整ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置 接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り) 対物レンズセミプラン アクロマート4×、10×、S40× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷

総合倍率40×~1000× 仕様レボルバ:4個用 付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、イマージョンオイル、岩石プレパラート(5種) 型式MT-93GP 寸法(mm)280×340×360 質量(kg)4.4 機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き 照明装置白色LED 接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個 対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40×、S100×(Oil) 鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷

シンプルな構造で偏光観察の入門に最適な顕微鏡。 アナライザとポラライザはシンプルかつ簡単操作を追求 偏光顕微鏡による鉱物鑑定表で、同定がスムーズ
総合倍率40×~400× 仕様レボルバ:4個用 付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、岩石プレパラート(5種) 型式MT-94GP 寸法(mm)280×340×360 質量(kg)4.4 機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き 照明装置白色LED 接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個 対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40× 鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷

シンプルな構造ながらアナライザとポラライザを装備した、偏光観察の入門に最適な顕微鏡。クロスニコルでの鉱物観察ができます※。オープンニコルで鉱物鑑定に用いる場合は、MT-90単眼モデル(注文コード:50432446)をお勧めします。※検板を使うことはできません。
総合倍率40×~1000× 仕様レボルバ:4個用 付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、イマージョンオイル 型式MT-93 寸法(mm)280×340×360 質量(kg)4.4 機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き 照明装置白色LED 接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個 対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40×、S100×(Oil) 鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

シンプルな構造で偏光観察の入門に最適な顕微鏡。アナライザとポラライザはシンプルかつ簡単操作を追求。偏光顕微鏡による鉱物鑑定表で、同定がスムーズ。
総合倍率40×~400× 仕様レボルバ:4個式、ステージ:回転メタルステージ・芯出し調整機能付き 付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、岩石プレパラート(5種) 型式MT-90GP 寸法(mm)約180×290×360 質量(kg)約3.7 機能ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置 照明装置白色LED(調光式) 接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り) 対物レンズセミプラン アクロマート4×、10×、S40× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式 装備偏光観察用装備:アナライザー(スライド式)、ポラライザー(はねのけ式・360°回転可) 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷

シンプルな構造ながらアナライザとポラライザを装備した、偏光観察の入門に最適な顕微鏡。クロスニコルでの鉱物観察ができます※。オープンニコルで鉱物鑑定に用いる場合は、MT-90単眼モデル(注文コード:50432446)をお勧めします。※検板を使うことはできません。
総合倍率40×~400× 仕様レボルバ:4個用 付属品偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー 型式MT-94 寸法(mm)280×340×360 質量(kg)4.4 機能ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き 照明装置白色LED 接眼レンズWF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個 対物レンズセミプラン アクロマート 4×、10×、S40× 鏡筒形式双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

スペクトル測定用波長目盛を装備しております。2層のスペクトルによる比較観測や吸収スペクトルの波長測定ができます。
その他反射鏡付き 付属品試験管:5個、ケース 種別LS-C 寸法(mm)110×23×50 波長(nm)400~750
1個
37,000 税込40,700
4日以内出荷

Chirality(光学異性体)の概念を可視化することが難しいですが、Go Direct(R)偏光計を使用することで糖やアミノ酸、タンパク質などの光学異性体の旋光角を可視化します。この偏光計の使用法は簡単で、さらに無料の実験書(英語版のみ)がダウンロードでき、Vernier Instrumental Analysis(R)アプリでサポートします。独特な縦型デザインの装置と専用ガラス器具を使用していないこの偏光計は、学生にとって使用しやすいもので、加えてアナライザーは内蔵モーターによって自動的に回転し、学生にショ糖と塩酸の反応速度などの多くの実験の理解を促します。実験で得られた旋光角度と文献値と比較する589nmのLED光源を本偏光計に搭載しているので、学生にショ糖や果糖、その他の光学活性物質の旋光角を容易に算出させることができる。このようにセンサを使用した偏光計を使用すれば、可視化した偏光グラフを得ることができ、学生は偏光角の最大値を目視判断する必要がありません。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
セット内容偏光計 GDX-POL(Go Direct)、試料セル、マイクロUSBケーブル 型式GDX-POL 電源内蔵充電池またはUSB接続 精度±1度 接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m) 光源LED光源 波長(nm)光源:589 バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可 OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ) アプリケーションVernier Instrumental Analysis(R)
1セット
209,800 税込230,780
31日以内出荷

教育用イージーセンスV-Log4を使い、様々な光の実験を行うためのセットです。 光通信の実験を行う際、懐中電灯などを光電池(受信)にあてスピーカーなどから音を流しますが、その時の光の波長と光電池の電圧変化を測定することができます。 また、光の強弱による光電池の起電力の違いなどの測定などさまざまな実験に活用できます。 イージーセンスV-Log4の仕様は【E31-6996】をご確認ください。
仕様【実験例】フリッカー計測、光電池の起電力測定、光通信の実験、化学発光、生物発光…など セット内容イージーセンスV-Log4、マルチレンジ光センサ(0~100000Lux、0~1000Lux(高速))、電圧センサ(±20V)、電流センサ(±1A) 対応OSWindows8.1/10/11、MacOS、ChromeOS
1セット
142,000 税込156,200
8日以内出荷

イージーセンスV-Log4を使い、さまざまな光の実験を行うためのセットです。 光通信の実験を行う際、懐中電灯などを光電池(受信)にあてスピーカーなどから音を流しますが、その時の光の波長と光電池の電圧変化を測定することができます。 また、光の強弱による光電池の起電力の違いなどの測定などさまざまな実験に活用できます。 V-Log4 BLEはワイヤレス通信タイプ。測定したデータをワイヤレスでタブレットなどに送信できます。
仕様【実験例】フリッカー計測、光電池の起電力測定、光通信の実験、化学発光、生物発光…など セット内容イージーセンスV-Log4 BLE●マルチレンジ光センサ(0~100,000Lux、0~1,000Lux(高速))●電圧センサ(±20V)●電流センサ(±1A) 対応OSWindows8以上、Mac OS、iOS、Android、Chromebook
1セット
153,000 税込168,300
8日以内出荷

リアルタイムで太陽輻射を測定するセンサです。波長範囲:360nm~1120nmで測定が可能です。光電池の効果測定などの実験ができます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
材質酸化アルミニウム(センサカバー部)、アクリル(レンズ部) 型式GDX-PYR 測定範囲0~1,100(W/m2) 電源充電式電源(USB充電式) 測定項目太陽輻射 対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 波長範囲(nm)375~1,120 分解能(%)0.3(±5)(W/m2)
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

指または耳たぶを通して光るダイオードが内蔵されており、光の量が血液の流れによって変化します。このセンサは1分ごとの心拍数か、血液循環の縦波かをスイッチ(sensor config)でえらぶことができます。
仕様実験例:運動と心拍数の関係、心電図波形との比較 測定範囲心拍数0~200bpm、波形200~2000mV 分解能心拍数1bpm、波形1mV
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。角運動を測定するセンサです。回転の角度を測定し、物体の位置、速度、加速度を求めます。0.25°の小さな角度の増加も測定できます。
測定範囲回転角0~360°(高速30回転/秒、低速7.5回転/秒) 最小表示高速1°、低速0.25° 測定項目回転角 接続ワイヤレス、USB 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源充電式電源(USB充電式) 仕様【実験例】角運動量の保存の実験・振り子の運動・偏光の実験
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。溶存酸素濃度、水温、大気圧を測定できるセンサです。溶存酸素濃度と同時に水温、大気圧の変化をリアルタイムで測定できます。
仕様【実験例】光合成の実験 測定範囲溶存酸素濃度0~20mg/L、飽和度0~300%、圧力228~1,519mmHg 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示溶存酸素濃度0.01mg/L、飽和度0.1%、温度0.1℃、圧力0.1mmHg 測定項目溶存酸素濃度、飽和度、温度、圧力 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃)0~50 インターフェースBluetooth、USB
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。酸素濃度、温度を測定するセンサです。時間ごとの変化をリアルタイムで同時に測定できます。
仕様【実験例】植物の呼吸・光合成の実験・酸素の消費量の比較(運動時・安静時) 付属品サンプルびん 測定範囲酸素濃度0~100% 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示酸素濃度0.01%、温度0.1℃ 測定項目酸素濃度、温度 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃)20~40
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。二酸化炭素濃度、温度、湿度を測定するセンサです。時間ごとの変化をリアルタイムで同時に測定できます。
仕様【実験例】植物の呼吸・光合成の実験 付属品サンプルびん 測定範囲二酸化炭素濃度0~100,000ppm、湿度0~100% 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、湿度0.1% 測定項目二酸化炭素濃度、温度、湿度 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃)20~40 湿度測定範囲(%)0~100 インターフェースBluetooth、USB
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

グレーチングスライドを利用して光のスペクトルを観察する簡易型分光器です。 スリットの前に分光セルを取付けることができる構造のため、抽出した植物の葉緑体サンプルの吸収スペクトルを調べることができます。
仕様回折格子:530本/mm 付属品グレーチングスライド1枚、分光セル6本 材質プラスチック 寸法(mm)約180×150×20 測定範囲(mm)400~700
1個
18,000 税込19,800
4日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。1台で蛍光スペクトルと吸収スペクトルの両方を測定できるポータブル分光計です。
付属品LEDカートリッジ(375・450・525nm)、蛍光セル(石英)、USB電源アダプタ 型式GDX-SPEC-FUV 測定範囲220~850nm 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示1nm 測定項目吸光度、透過率、蛍光 用途例実験:クロロフィルの吸収スペクトルの測定、蛍光タンパク質のスペクトル分布の測定 対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(nm)半値幅(波長分解能)FWHM:3.0
1個
1,098,000 税込1,207,800
7日以内出荷

タッチで簡単脈拍測定。光と音で今の自分の脈拍が分かる。 光学式の脈拍センサを利用して1分間の脈拍を測定します。測定した脈拍と連動してデジタル表示とLEDの点滅、音で表示します。
寸法(mm)175×125×30 質量(g)290 電源単3乾電池4個(別売) 機能測定モード・デモモード切替
1個
19,800 税込21,780
4日以内出荷

ナリカ赤色レーザー光源装置
エコ商品
直径8mm、全長29mmの超小型レーザープロジェクターで、ギラつきが少なく目に優しい670nm赤色光を採用している。パターン形状にスポットとラインがあり焦点は固定、APC回路内蔵で周囲温度変化・電源電圧変動の影響を受けにくいです。
用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。 質量(kg)0.008 精度光軸:±3° 使用温度(℃)-10~+50 接続方式ツイストペアケーブル 600mm(青5.0V,黒0V) 電源電圧(V)DC 3.0~5.0 消費電流(mA)50 波長(nm)670 焦点距離(mm)400 レーザークラス2 外径(mm)ケーブル含まず:Φ8 × 29 回路駆動:APC(連続点灯仕様) 平均寿命(時間)常温使用時:10000 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)20~85 レーザー光色 最大出力(mW)1
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ。酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。[特長]。4つの表示モードでいろいろな実験をより見やすく。モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます。1。測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。
付属品酸素センサ SIG 6個 寸法(mm)90×25×72、ケーブル長450 測定項目気体:酸素(O2)、二酸化炭素(CO2) 測定方式酸素:空気電池、二酸化炭素:熱伝導 測定範囲(%)酸素:10.0~50.0※2、二酸化炭素:0.04~99.9 機能ホールド機能、オートパワーオフ(校正から60分経過で電源OFF)、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載 表示モード%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示 分解能(%)酸素:0.1、二酸化炭素:0.01(0.04~5.00)、0.1(5.1~99.9)
1個
36,000 税込39,600
4日以内出荷

滴下方式の糖分計で、高濃度・高温度試料の測定が可能です。先端のセンサ部は防水設計が施されているため、流水で洗えます。バックライト機能付き。
寸法(mm)45×32×153 測定範囲0~85Brix% 電源アルカリ単4乾電池2個(モニタ用付属) 精度±0.2Brix% 表示Brix% 分解能0.1Brix%
1個
29,100 税込32,010
4日以内出荷

イージーセンスシリーズのセンサを使った力学実験をより手軽に行えるように設計されたキットです。基礎的な実験から応用まで幅広い実験に活用できます。 別途、「イージーセンス本体および各種有線タイプのセンサ」または「ワイヤレスセンサ」および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。 実験の目的に応じて、光ゲートセンサ、距離センサ、ロータリーモーションセンサ等をご用意ください。
セット内容滑走台(1.2m)、スタンド、力学台車 2個、遮光板 2個、反射板 2個、滑車ES、連続遮光板、ダブル遮光板、シングル遮光板、センサ取付具(1) 3個、センサ取付具(2) 3個、磁石ホルダ 2個、磁石 2個、バネ 2個、おもり他
1個
98,000 税込107,800
6日以内出荷

酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ。酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。[特長]。4つの表示モードでいろいろな実験をより見やすく。モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます。1。測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。
付属品酸素センサ SIG 6個×2、センサ保持棒、収納ケース 寸法(mm)90×25×72、ケーブル長450 測定項目気体:酸素(O2)、二酸化炭素(CO2) 測定方式酸素:空気電池、二酸化炭素:熱伝導 測定範囲(%)酸素:10.0~50.0※2、二酸化炭素:0.04~99.9 機能ホールド機能、オートパワーオフ(校正から60分経過で電源OFF)、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載 表示モード%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示 分解能(%)酸素:0.1、二酸化炭素:0.01(0.04~5.00)、0.1(5.1~99.9)
1個
39,000 税込42,900
4日以内出荷

10本の遮光用スポークが付いた低摩擦の滑車です。イージーセンスシリーズの光ゲートセンサ(E31-6990-14、E31-69719)と一緒に使用し、時間と距離、速度、加速度の関係などを測定します。
1個
5,000 税込5,500
6日以内出荷

生物の神経に電気信号を与え、その時の生理現象を実験・観察するための刺激装置です。 パルス波形の電圧およびパルス幅の調整ができるので、閾値を簡単に探せます。 パルスの発生は連続(7種の周波数)の切換ができ、実験により選択可能。 パルスの発生状況は光と音により確認できます。
付属品リード線1組、刺激用電極、クリップ、糸、おもり 寸法(mm)150×150×30 出力プラスとマイナスはスイッチ切替式、選択方式:単発連続切替スイッチ:単発パルスと連続パルスの選択が可能、周波数切替スイッチ:8レンジ(連続、0.5、1,2,5,10,20Hz閾値調整[0.5]) 電源ACアダプタ(付属) 出力電圧(V)約0.5~12(連続可変) 機能LED点灯(パルス出力のたびに点灯)ブザー(パルス出力のたびに鳴ります) パルス幅約0~5ms(連続可変)
1個
71,000 税込78,100
4日以内出荷