塩化ナトリウムの燃焼光の吸光実験、薄膜による光の干渉実験、ニュートンリング実験の干渉縞の観察を大きなスクリーンで説明できます。
付属品ナトリウム光源装置:散乱板付きランプカバー
セット内容ナトリウム光源装置 NL-Y、大型投影板(透過スクリーン)LSN
材質大型投影板:アクリルパネル(乳白色)(投影板)、アルミ(スタンド)
型式NL-YS
寸法(mm)ナトリウム光源装置:300×180×105、ナトリウムランプ:Φ38×165、大型投影板:990×470×1,070(全体)、900×900(投影板)
電源AC100V(50/60Hz切替式)
光源ナトリウムランプ
1台
¥210,000
税込¥231,000
9日以内出荷
干渉実験に便利な単色光源
塩化ナトリウムの燃焼光の吸光実験、薄膜による光の干渉実験、ニュートンリング実験の干渉縞の観察用として適した光源です。
散乱板付きのランプカバーを使用することで広い範囲で観察ができます。
光源ナトリウムランプ、寸法:Φ38×165mm
電源AC100V(50/60Hz切替式)
寸法(mm)300×180×105
質量(kg)3
付属品散乱板付きランプカバー
1セット
¥178,800
税込¥196,680
9日以内出荷
液漏れしない電極栓採用で、安全に実験ができます。H管の目盛は削り加工のため、爪で擦っても消えません。
電気分解と燃料電池の実験が1台で行えます。電解装置に、燃料電池用の電極を付けた状態で水の電気分解を行います。
燃料電池用の電極に電子オルゴールをつなぐことで、電気分解で発生した水素と酸素を使い、ごくわずかに発電していることが確認できます。
仕様実験可能な水溶液:水酸化ナトリウム水溶液(電気分解・燃料電池両方の実験が可能)、塩酸・塩化ナトリウム水溶液(電気分解のみ)
付属品燃料電池用白金めっきチタン電極2個(1組)、シリコンライト栓(白)2個、シリコン栓(青)1個、キャップ2個、電子オルゴール1個
材質塩化ビニル
寸法(mm)140×80×80(突起部含む)
電極白金めっきチタン(電気分解用:固定式、燃料電池用:ゴム栓と一体化、付替え可能)
1個
¥13,500
税込¥14,850
当日出荷
おなじみモリモッド分子模型にダイヤモンド、グラファイト、フラーレン、塩化ナトリウム、氷のセットが仲間入り。カラフルな原子球をボンドでつなげるだけで簡単に分子模型が作れます。自分で分子模型を組み立てることで原子の配置や原子間結合の形態を直感的に理解することができます。
丈夫で壊れにくくなっています。
部品がなくなっても、補充できます。
1セット
¥6,200
税込¥6,820
4日以内出荷
耐熱性に優れた石英試験管、高温実験に最適
用途蛍石の加熱、塩化ナトリウムの融解実験など
長さ(mm)180
耐熱温度(℃)1000
容量(mL)27
口形状リム無
外径(Φmm)18
1個
¥4,800
税込¥5,280
5日以内出荷
イースト(酵母菌)をビーズに封じ込めたバイオリアクター(生物反応器)を「イーストビーズ」として作製し、イーストやアルギン酸ナトリウムを使って初歩のバイオテクノロジーに触れます。
そして、「生物と呼吸」に視点をあてて、栄養の必要性、最適温度などを学習します。
仕様【標準時間】5時間~
セット内容アルギン酸ナトリウム 25g、塩化カルシウム 500g、ドライイースト 50g、ケミカルスポイト 10個、茶こし 5個
1個
¥6,900
税込¥7,590
8日以内出荷
関連キーワード