「多回転 可変抵抗」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
多回転精密可変抵抗器
定格電力(W)2
精度(%)±5
最大使用電圧(V)160
回転角度(°)3,600、±20
抵抗値(Ω)10~110
回転トルク(N・m)3.5~100m
1個
¥3,800
税込¥4,180
3日以内出荷
付属のポテンショメーター(多回転精密可変抵抗器)を用いて電池の内部抵抗の測定ができます。ポテンショメーターの使用により、電圧、電流値の制御が容易に行えます。また、付属の電流センサ、電圧センサでPCやタブレットに接続して、電流値、電圧値をワイヤレスで測定・分析できます。ポテンショメーターの使用により実験がスムーズ。3,600°回転するポテンショメーターは1°あたりの変動値が小さく、電流・電圧値の制御が容易に行えます。すべり抵抗器と比べコンパクト。
セット内容ポテンショメーター Pacco-PM、ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)、ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)、乾電池台(単1・1個用)(磁石付)
測定範囲【ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)】±20V、【ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)】±1A、±0.1、
電源(センサ共通)充電式電源(USB充電式)
定格電力(W)【ポテンショメーター Pacco-PM】2
最小表示【ワイヤレス電流センサ GDX-CUR(GO Direct)】0.001A、【ワイヤレス電圧センサ GDX-VOLT(GO Direct)】0.01、
対応OS(センサ共通)Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続方式(センサ共通)ワイヤレス、USB
最大使用電圧(V)【ポテンショメーター Pacco-PM】160
回転角度(°)【ポテンショメーター Pacco-PM/全回転】3600±20
抵抗値(Ω)【ポテンショメーター Pacco-PM】10~110
回転トルク(N・m)【ポテンショメーター Pacco-PM】3.5~100m
1セット
¥62,980
税込¥69,278
8日以内出荷
関連キーワード