カテゴリ

  • 学童・教育用品(5)
  • 測定用品(2)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(1)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(157)
  • 昭和技研工業(48)
  • ULVAC(アルバック)(23)
  • コガネイ(16)
  • CKD(14)
  • エスコ(10)
  • 日立産機システム(10)
  • JIKCO(ジコー)(9)
  • GARSON(7)
  • PISCO(ピスコ)(7)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(7)
  • 理研計器(6)
  • testo(テストー)(6)
  • コスモ・テック(6)
  • 旭製作所(5)
  • 新コスモス電機(5)
  • 明治機械製作所(5)
  • アイ・エイ・シー(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「大気圧」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力吸盤実験器 ナリカ強力吸盤実験器ナリカ
3,400税込3,740
1セット
11日以内出荷
本器のラバー部を板などに押し当て、可動グリップを引き起こすとラバー部内が真空に近くなります。ラバー部内と外気圧との圧力の差が大きくなることにより引き離せなくなり、そのまま板を持ち上げることができます。また、本器を2個使用し、間に板をはさむことによって2人で引っ張り合いをすることもできるので、よりダイナミックな大気圧の実験を行うことができます。
セット内容強力吸盤2個、実験用アクリル板(140×150mm)吸着面寸法(Φmm)120最大耐荷重(kg)約20
Go Direct 溶存酸素センサ GDX-ODO ナリカGo Direct 溶存酸素センサ GDX-ODOナリカ
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。溶存酸素濃度、水温、大気圧を測定できるセンサです。溶存酸素濃度と同時に水温、大気圧の変化をリアルタイムで測定できます。
仕様【実験例】光合成の実験測定範囲溶存酸素濃度0~20mg/L、飽和度0~300%、圧力228~1,519mmHg電源充電式電源(USB充電式)最小表示溶存酸素濃度0.01mg/L、飽和度0.1%、温度0.1℃、圧力0.1mmHg測定項目溶存酸素濃度、飽和度、温度、圧力対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)0~50インターフェースBluetooth、USB
ガス圧力センサ イージーセンス用 ナリカガス圧力センサ イージーセンス用ナリカ
27,500税込30,250
1個
6日以内出荷
仕様実験例:ボイルの法則、気象変化による大気圧の変化測定範囲0~700kPa/0~100psi分解能0.3kPa/0.1psi
小型大気圧体感吸盤(吸ピタ) ナリカ小型大気圧体感吸盤(吸ピタ)ナリカ
5,000税込5,500
1セット(10個)
4日以内出荷
机などの平らな面に吸盤を押し付けるとなかなか引き離せなくなり、大気圧の大きさを体感できます。 また、2個の吸盤面をあわせて使用すると、手軽にマグデブルグの実験も行えます。 お手頃価格で手の平サイズなので、グループ実験に最適です。
寸法(Φmm)60
どこでも吸盤 ナリカどこでも吸盤ナリカ
600税込660
1個
4日以内出荷
真ん中に開いている穴に缶やペットボトルなどをはめて、平らな机などに押しつけると・・・!? いろいろなものが吸盤のようにくっつくことで、大気圧の力を実感することができます。
材質ゴム寸法(Φmm)110
圧力体感実験器(ゴムピタ君) ナリカ圧力体感実験器(ゴムピタ君)ナリカ
3,200税込3,520
1個
4日以内出荷
30×30cmにかかる大気圧を体感しよう。大気圧の強さを実際に体感できます。底面のゴム板を平らな場所(机や床など)にあてるだけで、圧力のためなかなか引き離すことができなくなります。手軽に、圧力の実験を行うことができます。
寸法(mm)【ゴム板】300×300×3、【取手部】30
トリチェリー実験器 ナリカトリチェリー実験器ナリカ
21,400税込23,540
1個
7日以内出荷
大気圧の大きさを水柱の高さで示す実験器です。水銀柱を用いる「トリチェリー実験」の水バージョンになります。水銀柱なら76cmで大気圧とつりあいますが、水だとその13.6倍の10.3mの柱を用意しなければなりません。校舎などを利用して、水の場合での実験を確認してみましょう。
セット内容トリチェリー実験用チューブ:23m、目印用シール(メートル表示用)、フック(吊り上げ用)、チューブジョイント、簡易真空ポンプ、メジャー
トリチェリー実験器(チューブのみ) ナリカトリチェリー実験器(チューブのみ)ナリカ
9,000税込9,900
1本
16日以内出荷
C15-6099トリチェリー実験器(大気圧の大きさを水柱の高さで示す実験器)のチューブのみです。
長さ(m)23
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら