黒板で実験を!実験、板書を1つの画面で。黒板に貼付けられる支柱です。黒板の前で行う授業の中に、シーンを変えずに実験を取入れることができます。黒板上で実験をすることで、板書と共に実験方法を提示したり、実際に動かして演示したりできるようになります。Φ12mm支柱に固定して使用する鉄製スタンドのパーツが黒板用に早変わり。オンライン授業の際、カメラ位置を変更せずに実験・板書が提示できます。シリコンコーティングネオジム磁石の採用により、しっかりと貼付き、黒板を傷つけません。
仕様自在はさみ(マルチフック無):-/つり棒:-/タブレットホルダー:-/クランプ-
質量(kg)1kg(本体のみ)
耐荷重1kg(黒板面からの距離150mm以内で使用の場合)
ベース鉄製(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)、155×70mm
支柱ステンレス製、Φ12×全長400mm
1個
¥16,000
税込¥17,600
4日以内出荷
データロガーや各種デジタル計測器のpHセンサや温度センサなど各種センサを固定するのに便利なスタンドです。コンパクトなスタンドですので、実験の際にも場所をとりません。
付属品自在はさみ2個
種別SN-2 (自在はさみ2本)
材質ステンレス
寸法(mm)130×110×370
1個
¥8,900
税込¥9,790
欠品中
つり棒要らずのマルチフックを搭載した自在はさみ。
試験管やフラスコをはさむだけでなく、実験の様々なシーンでサポートします。
支柱径(Φmm)8
種別自在はさみ(マルチフック付き)
全長(mm)285
1個
¥6,800
税込¥7,480
当日出荷
種別クランプ(鉄製スタンド用)
径(Φmm)はさみ支柱軸使用径:8
適合支柱Φ12mmもしくはΦ16mm
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
黒板で実験を!実験、板書を1つの画面で。黒板に貼付けられる支柱です。黒板の前で行う授業の中に、シーンを変えずに実験を取入れることができます。黒板上で実験をすることで、板書と共に実験方法を提示したり、実際に動かして演示したりできるようになります。Φ12mm支柱に固定して使用する鉄製スタンドのパーツが黒板用に早変わり。オンライン授業の際、カメラ位置を変更せずに実験・板書が提示できます。シリコンコーティングネオジム磁石の採用により、しっかりと貼付き、黒板を傷つけません。
仕様自在はさみ(マルチフック無):-/つり棒:-/タブレットホルダー:1個/クランプ:1個
耐荷重(kg)1(黒板面からの距離150mm以内で使用の場合)
本体質量(kg)1
ベース寸法(mm)155×70
材質(支柱)ステンレス
支柱寸法(径×長さL)(mm)12×400
材質(ベース)鉄(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)
1個
¥26,000
税込¥28,600
8日以内出荷
黒板で実験を!実験、板書を1つの画面で。黒板に貼付けられる支柱です。黒板の前で行う授業の中に、シーンを変えずに実験を取入れることができます。黒板上で実験をすることで、板書と共に実験方法を提示したり、実際に動かして演示したりできるようになります。Φ12mm支柱に固定して使用する鉄製スタンドのパーツが黒板用に早変わり。オンライン授業の際、カメラ位置を変更せずに実験・板書が提示できます。シリコンコーティングネオジム磁石の採用により、しっかりと貼付き、黒板を傷つけません。
仕様自在はさみ(マルチフック無):1個/つり棒:1個/タブレットホルダー:-/クランプ:2個
質量(kg)1kg(本体のみ)
耐荷重1kg(黒板面からの距離150mm以内で使用の場合)
ベース鉄製(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)、155×70mm
支柱ステンレス製、Φ12×全長400mm
1個
¥25,880
税込¥28,468
8日以内出荷
振れ幅を確認できる簡易型の分度器付き。
横ぶれ防止設計・おもりの取付けも簡単。
振り子の長さ調節は上部の糸巻き取り器を巻き取るだけ。糸を外さずに簡単に調節が行えます。
糸を巻き取った状態でコンパクトに収納。収納時に糸が絡まることを防ぎます。
付属品力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸
材質台座:鉄
寸法(mm)台座:180×140×15
質量(g)台座:約475
有効長(mm)440
角度の測定範囲(°)分度器:120(半円)
支柱径(Φmm)12
1個
¥12,500
税込¥13,750
欠品中
剛体がつり合う条件を考えてみよう。剛体がつり合う条件を考え、力のモーメント(力と作用点までの距離の関係)について調べることができます。本体裏面に黒板・スタンド兼用のクランプを装備。黒板に貼付けて演示実験、スタンドに取付けて生徒実験に。用途に合わせて実験のスタイルが変えられます。[特長]。付属のフックをボードに取付け、おもりの位置を任意に変えることができます。スタンド付ですぐに使用可能です。
セット内容力のモーメント実験器(258×258mm)、力学実験用樹脂おもり(10g)6個、フック 3個、専用スタンド
1セット
¥18,500
税込¥20,350
4日以内出荷
F35-5040~5043鉄製スタンドG-fitシリーズの補充部品です。鉄製スタンド用のカメラ雲台とタブレットホルダーのセット。タブレットやスマホを使って実験の観察・記録をする際に便利なホルダーです。
最大積載量(kg)【スタンド用カメラ雲台】1、【タブレットホルダー】0.5
三脚取付ねじU1/4
全長(mm)【スタンド用カメラ雲台】約230、【タブレットホルダー】220
直径(Φmm)33(スタンド用カメラ雲台)
身長(cm)【タブレットホルダー】0.95
支柱径(Φmm)8(スタンド用カメラ雲台)
1個
¥8,200
税込¥9,020
3日以内出荷
剛体がつり合う条件を考えてみよう。剛体がつり合う条件を考え、力のモーメント(力と作用点までの距離の関係)について調べることができます。本体裏面に黒板・スタンド兼用のクランプを装備。黒板に貼付けて演示実験、スタンドに取付けて生徒実験に。用途に合わせて実験のスタイルが変えられます。[特長]。付属のフックをボードに取付け、おもりの位置を任意に変えることができます。スタンド取付型は学校にある小型スタンドなどをそのまま活用できます。Φ12mmまでの支柱に対応しています。
セット内容力のモーメント実験器(258×258mm)、力学実験用樹脂おもり(10g)6個、フック 3個
1セット
¥13,000
税込¥14,300
4日以内出荷
支柱にフレキシブルアームを採用し、大型のワニ口クリップを取付けたものです。比較的軽量な実験器具の保持に最適です。
シャフト径(Φmm)13
高さ(mm)250
質量(kg)約1.8
質量(g)保持質量:約300(ただし、支柱の曲げ角度によって異なります)
全高(mm)約430
材質(台)鋳鉄製(焼付け塗装)
クリップクリップ:鉄製(クロムメッキ)、約130×70×80mm、はさみ間隔0~60mm、はさみ部に合成ゴム使用
材質(支柱)フレキシブルアーム(金属製ニッケルメッキ)
支柱寸法(径×長さL)(mm)13×250
台座寸法(mm)Φ165×18
1個
¥12,000
税込¥13,200
3日以内出荷
見やすい両面目盛印刷
目盛が両面印刷されていますので、どちら側からでも目盛が読み取れます。グループでの実験に最適です。
コンパクトに収納
軸部分は引き抜き方式を採用。部品を取り外さずにうでを立てた状態で収納できますので、収納時に幅をとらず、コンパクトに収納できます。
錘を掛けやすい、三角形の錘吊り下げ穴
ストッパー付きでうでの過度な傾斜を防止
収納しやすいケース付き
1個
¥19,500
税込¥21,450
4日以内出荷
振り子実験器(スタンド取り付け型)と専用のスタンド・収納ケースをセットにしました。
振れ幅を確認できる簡易型の分度器付き。
横ぶれ防止設計・おもりの取付けも簡単。
振り子の長さ調節は上部の糸巻き取り器を巻き取るだけ。糸を外さずに簡単に調節が行えます。
糸を巻き取った状態でコンパクトに収納。収納時に糸が絡まることを防ぎます。
仕様分度器:半円・角度表示120°
付属品力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸
質量(g)台座:約475
支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×440
台座寸法(mm)180×140×15
材質(台座)鉄
1個
¥15,700
税込¥17,270
4日以内出荷
全高(mm)350
寸法(Φ×mm)13×270(アーム)、165×18(台)
有効挟み幅(mm)0~50
1個
¥9,800
税込¥10,780
3日以内出荷
コンパクトでちょっとした実験にぴったりサイズ
理科実験用ガスコンロがぴったり収まるベースデザイン
ナリカオリジナル『マルチフック』装備でつり棒いらず!
仕様台座:ポケット搭載(2箇所)/自在はさみ:1個(つり棒機能兼用のマルチフック搭載)/クランプ:1個
種別B型
材質(支柱)ステンレス、(台座)亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)(支柱)Φ12×490、(台座)210×170×42
質量(kg)1.6(台座)
1個
¥18,000
税込¥19,800
3日以内出荷
小学校、中学校における簡単な理科実験のスタンドとして最適です。簡便で扱いやすく、普通の教室でも手軽に使えます。
試験管、フラスコを使っての実験はほとんどこのスタンドでできます。
はさみは、F35-5820自在ばさみを使っておりますから、高さ、角度、方向が自在に調整できます。
シャフト径(Φmm)6
高さ(mm)365
付属品F35-5820自在はさみ×1個
支柱鉄製クロムメッキ加工、ねじ込み式、カラー付、Φ6mm、長さ365mm(取付時)
木台寸法(mm)合板ニス塗装加工、大きさ200×120×21mm
1個
¥6,500
税込¥7,150
3日以内出荷
コンパクトでちょっとした実験にぴったりサイズ
理科実験用ガスコンロがぴったり収まるベースデザイン
ナリカオリジナル『マルチフック』装備でつり棒いらず!
シャフト径(Φmm)12
高さ(mm)490
種別A型
質量(kg)1.6(台座)
内容台座:ポケット搭載(2箇所)、自在はさみ:1個(つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、支持環:1個、クランプ:2個
支柱(mm)Φ12×490
材質(支柱)ステンレス
台座寸法(mm)210×170×42
材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1個
¥22,000
税込¥24,200
3日以内出荷
実験中の”ちょっと持ってて”をいつでもどこでもお手伝い。試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ。支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構。場所を取らずに収納できる省スペース設計。ワンアクションでつかめる自在はさみ
材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト
スタンド自在はさみ(最大幅30mm)1個
台座寸法(mm)160×148×45
支柱Φ9×340
台座形状フラットホルダー、安全ロック機構搭載
1個
¥9,500
税込¥10,450
3日以内出荷
小学校向けの振り子実験器。操作が簡単で、グループ実験に最適です。Φ12mmまでの支柱に対応しており、学校の鉄製スタンドに取付けて実験ができます。
セット内容振り子実験器(Φ100mm・角度表示120°の半円分度器付き)、振り子実験用おもり(10g・20g・30g)各1個、止めねじ、補修用糸
1セット
¥13,500
税込¥14,850
5日以内出荷
理科実験用ガスコンロがしっかり入り、ガタついたりしないため安心して加熱実験が行えます。振り子実験など加熱をしない実験にもご利用いただけます。
シャフト径(Φmm)12
高さ(mm)660
質量(kg)2(台座)
内容台座:ポケット搭載(2箇所)、自在はさみ:1個(つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、支持環:1個、クランプ:2個
支柱(mm)Φ12×660
材質(支柱)ステンレス
台座寸法(mm)234×208×28
材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1個
¥26,500
税込¥29,150
4日以内出荷
新形状!電流による発熱量の実験をすっきり安全に。サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
寸法(mm)120×75
抵抗値(Ω)4
1本
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
仕様内側ゴム貼り
種別自在はさみ (12A・16A・B用)
材質亜鉛ダイキャスト
全長(mm)279(支柱軸含む)
間隔(mm)最大約50
1個
¥4,400
税込¥4,840
3日以内出荷
実験室で実験を支える鉄製スタンドが時代に合わせた形で新登場。ICT活用をサポートするタブレットホルダーなどがGIGAスクール時代の実験を支えます。実験を支える豊富な選べるバリエーション。多機能ベースで様々なシチュエーションに対応。支柱が回らず安全に実験できるDロック機構を採用。力学実験も安定して支える重量バランス。新型自在はさみは、大口径の器具も挟めるワイドタイプ。マルチフックも搭載。
仕様台座:サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載
質量(kg)2.8(台座)
材質(支柱)ステンレス
支柱寸法(径×長さL)(mm)12×660
台座寸法(mm)216×238×40
材質(台座)亜鉛ダイキャスト
新形状!電流による発熱量の実験をすっきり安全に。サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
寸法(mm)120×75
抵抗値(Ω)12
1本
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
種別支柱(U-fit用)
材質ステンレス
寸法(mm)Φ12×660
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
種別台座
寸法(mm)240×200×25
質量(kg)2.5
1個
¥12,000
税込¥13,200
4日以内出荷
種別小環
内径(mm)約55
適合支柱Φ5~13mm
1個
¥1,500
税込¥1,650
4日以内出荷
コンパクトに収納できる大型のてこ実験器。小学校6年生の教科書に対応した大型のてこ実験器です。支点となる専用スタンドやおもり用砂袋・布バケツもセットになっているので、すぐに実験できます。専用スタンドは組立式なので、実験後はコンパクトに収納できます。コンパクトに収納できる組立式の専用スタンドを採用。てこ棒がずれない支点固定型で安全に実験できます。てこ棒におもりの位置目盛付き。
セット内容てこ棒、専用スタンド(組立式)、ストッパー(滑り止め)2個、おもり用砂袋、おもり用布
材質(バケツ)樹脂コーティング鋼管
型式LLN
寸法(mm)Φ28×1,300(てこ棒)、310×575×510(専用スタンド組立時)
1セット
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
実験中の”ちょっと持ってて”をいつでもどこでもお手伝い。試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ。支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構。場所を取らずに収納できる省スペース設計。高さ調節ができる自由雲台
材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト
スタンド伸縮式一脚(180~290mm)1本雲台(47mm)1個
台座寸法(mm)160×148×45
支柱Φ9×48(1/4インチねじ変換用)
台座形状フラットホルダー、安全ロック機構搭載
1個
¥16,000
税込¥17,600
4日以内出荷
持ち運び、収納、保管に便利なスタンド
材質木製
寸法(mm)375×107×405
1個
¥18,000
税込¥19,800
4日以内出荷
Φ12mmの鉄製スタンドに取り付けて実験できる、グループ実験用の振り子実験器です。
振れ幅を確認できるように簡易型の分度器が装着されています。
糸はV字にかけられるようになっており、横ぶれを防ぎ安定した振り子運動を行うことができるとともに、おもりの着脱も容易に行えます。
上部に糸の巻き取り器を装備しており、糸を巻き取って振り子の長さを調節することができます。
また、糸を巻き取った状態ですとコンパクトで収納しやすく、収納時に糸が絡まってしまったりすることを防ぐことができます。
付属品止めネジ1個、補修用糸、力学実験用樹脂おもり(10g)3個
寸法(mm)【分度器】Φ100半円(角度表示半円120°[10°目盛])
収納方法【糸】巻き取り方式(約1mの振り子まで巻き取り可能)
1個
¥8,500
税込¥9,350
6日以内出荷
ステンレス鋼材を豊富に使用して、機能および操作性を追求した堅牢なスタンドです。
シャフト径(Φmm)16
付属品支柱固定専用六角レンチ1個
材質支柱:ステンレス(SUS304)製 / 自在はさみ:はさみ部亜鉛ダイキャスト製・支柱軸ステンレス製 / 支持環:ステンレス製 / クランプ:亜鉛ダイキャスト製・赤青識別固定ねじ付き / 台:亜鉛ダイキャスト製(メラミン焼付け塗装)・上面ネオプレンゴム貼り・水平調節ねじ付き
寸法(mm)支柱:Φ16×長さ1200 / 自在はさみ:全長279・はさみ間隔50(MAX)・支柱軸Φ8 / 支持環:全長230・内径84・環の太さ約Φ8 / 台:240×200×25
質量(kg)台:3
1個
¥48,000
税込¥52,800
4日以内出荷
弦定常波の実験に必要な器具がセットになっています。バイブレーターに入力する信号を増幅する実験用アンプが付属されており、信号源としてスマートフォンやタブレットなどの発振アプリを活用して実験できます。ナリカが提供しているWEBアプリも利用できます。
加熱実験の際に三脚がわりに底部をサポート。
支柱径(Φmm)8
種別支持環 (12A・16A用)
全長(mm)235
1個
¥4,500
税込¥4,950
4日以内出荷
1個
¥1,600
税込¥1,760
4日以内出荷
新形状!電流による発熱量の実験をすっきり安全に。サーモカップやビーカーのふちにかけて実験をすることができるT型形状の電熱線です。電熱線を支えるためのスタンドを用意する必要がないため、すっきり実験することができます。電熱線は抵抗値ごとに色分けされているのでわかりやすく、比較実験やグループ実験に便利です。ショートの危険を防ぐ:端子間の距離が離れているため、誤って回路をショートさせてしまうことを防ぎます。スタンド無しで固定可能:T型形状の電熱線なので、水の入った容器のふちにかけて使用することができます。実験例:電流による発熱量を調べる実験(中学校)、ジュール熱による水温の変化(高等学校)
寸法(mm)120×75
抵抗値(Ω)2
1本
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
中学校3年生力学的エネルギー
鉄製スタンドに取付けて実験できるようにした滑車です。中学校「仕事とエネルギー」の滑車の実験において定滑車として使用したり、弦定常実験などに使用できます。
材質【滑車】プラスチック、【支柱】金属
直径(Φmm)50
有効径(Φmm)44
支柱の高さ(mm)215
支柱径(Φmm)8
1個
¥3,800
税込¥4,180
3日以内出荷
自在はさみをはじめそれぞれが堅牢で、機能および使い易さを重視した合理的な新機構を備えたスタンドです。
シャフト径(Φmm)12
付属品自在はさみ1個、支持環1個、クランプ2個
材質支柱:ステンレス/台座:亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)支柱:Φ12×660/台座:240×200×25/自在はさみ:全長279、支柱Φ8/支持環:全長235、支柱Φ8
質量(kg)台:2.5
1個
¥24,000
税込¥26,400
5日以内出荷
シャフト径(Φmm)16
高さ(mm)1200
種別支柱
材質ステンレス
寸法(Φ×mm)16×1200
1個
¥14,000
税込¥15,400
4日以内出荷
シャフト径(Φmm)12
高さ(mm)660
種別支柱
材質ステンレス
寸法(Φ×mm)12×660
1個
¥3,700
税込¥4,070
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ