「実験セット」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
実験用シリンダーとフラスコ栓、空気でっぽうをセットにしました。演示用として実験用シリンダーでダイナミックに実験をしながら、フラスコ栓と空気でっぽうで児童・生徒たちに個々に空気の実験を行わせることができます。収納に便利なケース付き。
セット内容実験用シリンダー1本、フラスコ栓40個、空気でっぽう40本、収納ケース
寸法(mm)Φ65×380(実験用シリンダー外寸)、Φ15.8×220(空気でっぽう)、Φ25×30(フラスコ栓)
1セット
¥36,500
税込¥40,150
4日以内出荷
中学1年生 物質のすがた
水素の気体発生に利用する発生装置の組立済実験器具です。組立済なので、面倒な作業をせずにすぐ使えます。
セット内容試験管(Φ18mm)・L字管2種・シリコン管・穴あきゴム栓(1穴)
1セット
¥3,700
税込¥4,070
3日以内出荷
3年生物と重さ
油粘土はちぎったり、丸めたりして形を変えたものを、てんびんで質量比べするのに使います。
4種類の球は、てんびんで比べる前に見た目や手ごたえからどれが重い(軽い)かを予想させるのに最適です。
大きさ(体積)が同じなので、てんびんで質量を比べて「物は、体積が同じでも質量が違うことがある」ことを学ばせることができます。
セット内容1.5Lペットボトル2本、目盛付き試験管1本、たれびん(無色)100個、ナット100個
1セット
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
ガウスの加速実験を行うのに必要なネオジム投石球と鋼鉄球をセットにしたものです。
セット内容ネオジム磁石(Φ10mm)×3、鋼鉄球(Φ11mm)×5
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
教科書に出てくる電磁石実験がすぐにできるセットです。
セット内容B10-3420 電磁石 EM-50N / S75-5606 実験用電磁石セット
1個
¥44,000
税込¥48,400
8日以内出荷
アンモニアによる噴水実験用の器具をセットにしたもので、アンモニアが非常に水に溶けやすい気体であることを確認する実験です。
仕様アンモニア捕集用器具:丸底フラスコ(500mL)/水の噴射用器具:シリコンライト栓付きガラス管(Φ5mm×350mm)、スポイト付きガラス曲管/アンモニア発生用器具:試験管(Φ18×180×1.2mm)、3本、シリコンライト栓付きガラス曲管
1個
¥6,700
税込¥7,370
9日以内出荷
掃除機にセットし、筒内部を吸引して準備完了。
片側を紙などでふさぎ、もう一方からフィルムケースを差し込むと、驚くほどのスピードでふさいだ紙を突き破りフィルムケースが発射されます。
では、紙を片側をふさがずに同じことをやってみると…?
セット内容バキュームバズーカ、フィルムケース、バキュームブースター、掃除機、ビースピV
1セット
¥27,400
税込¥30,140
9日以内出荷
おもりをつけた時のばねの伸びや、2種のばねによる伸びの違いを実験できます。
付属のばねの伸び指標用おもりには、ラインが入っており、伸びが測定しやすくなっているとともに、ばねの初張力の影響を少なく測定することができます。
セット内容ばね6個(ばね定数が5g/cm、10g/cmのもの各3個)・おもり(10g)5個・ばねの伸び指標用おもり2個・ケース
1個
¥4,800
税込¥5,280
欠品中
1セット(2個)
¥3,988
税込¥4,387
4日以内出荷
イオン化傾向の実験が手軽にできる。
マイクロプレートと金属片を利用し、金属のイオンへのなりやすさを少量の試薬で調べられます。教科書の掲載内容通りの実験ができるセットです。
中学2年生 化学変化
酸化還元実験に使用する組立済実験器具です。面倒な組立ての必要がなく、届いてすぐに使える便利なセットです。
セット内容試験管(Φ18mm)・ガラス直管2種・シリコン管・ピンチコック・穴あきゴム栓(1穴)
1個
¥4,000
税込¥4,400
3日以内出荷
仕様実験例:逆さ試験管の実験、真空ブザー(吹流し付)
セット内容コック付きポリカ真空容器(吸気管外径9mm)、真空ブザー(吹流し付き)、逆さ試験管アダプタ、ビーカー
寸法(mm)Φ220×174(真空容器内寸)
電源単3乾電池1個(別売:真空ブザー)
真空ゲージ0~-0.1MPa
1セット
¥35,100
税込¥38,610
9日以内出荷
鉄製スタンドに、アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使用可能な理科実験用ガスコンロをセットにしたものです。
仕様台座(ポケット2箇所塔載)、自在はさみ(2個:つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、クランプ(2個)
セット内容鉄製スタンドU-fit B型、理科実験用ガスコンロ
材質支柱:ステンレス、台座:亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)台座:234×208×28、ガスコンロ:242×191×106
高さ(mm)支柱:660
材質(本体)ガスコンロ:SPCCメラミン焼付塗装仕上げ
安全装置カセットガス容器着脱機構、圧力感知安全装置
使用ガスブタンガス、容器(イワタニカセットガスまたはイワタニカセットガスジュニア専用)
点火方式圧電点火方式
発熱量(kcal/h)最大600
支柱径(Φmm)12
1セット
¥36,300
税込¥39,930
8日以内出荷
2種のソレノイドコイルと4種の芯材のセットです。
セット内容ソレノイドコイル(100回巻・200回巻)各3個、芯材(銅・アルミ・ガラス)各3個、芯材(鉄)6個、Oリング15個
寸法(mm)Φ5×55(芯材)、Φ5.5×48(ボビン穴)
1セット
¥9,500
税込¥10,450
当日出荷
高輝度赤色LEDを用いた光源装置と分度器付き光学台、各種レンズと反射板付きレンズを組合わせたものです。すぐに実験を行うことができる生徒実験用セットです。
セット内容光源装置(赤色LED、3本スリット付き)/光学台(分度器付き)/三角プリズム/凸レンズ/凹レンズ/台形レンズ/半円形水そう/凸面鏡/凹面鏡/遮光板(1本スリット用)
種別NDR-205
材質プラスチック
寸法(mm)130×70×40(光源装置)、175×70×7(光学台)
電源単3乾電池2個(別売)
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
原子番号64のガドリニウム(Gd)はキュリー温度が291.2Kと低いので、湯を利用すれば、強磁性の性質を失う現象を確認できます。
セット内容ガドリニウム(削り状) 1g、ネオジム磁石
1個
¥10,000
税込¥11,000
3日以内出荷
素焼カップといつものビーカーでダニエル電池。
500mLのビーカーを使用してダニエル電池を作ることができる実験セットです。ジョン・フレデリック・ダニエルが発明した素焼き容器を利用したダニエル電池は、ボルタ電池よりも寿命が長く、長時間電池の実験を行えます。ボルタ電池の実験もできます。
セット内容素焼きコップM(Φ55×75mm)、亜鉛板、銅板、電極板ホルダー、リード線付プロペラモーター
1セット
¥5,200
税込¥5,720
3日以内出荷
光エネルギーを電気エネルギーに変換して、光・音・力の3つの実験を簡単に行うことができます。
1)豆電球の点灯
2)オルゴールを鳴らす
3)ファンの回転(電極を変えるとファンは逆転します)
セット内容光電池:1.5V・450mA(ミノムシリード線付き)/豆電球:1.5V 300mA 1個/モーター(RE-140):1.5~3.0V、210~250mA/プロペラ:Φ80mm 1個/電子オルゴール(電子メロディー):1.2~3.6V、0.15~0.3mA 1個
種別A型
1個
¥3,200
税込¥3,520
3日以内出荷
●小学校6年 土地のつくりと変化●水の働きによって土砂が堆積するようすをモデル化したセットです。●セットに付属された砂を透明の円柱内に入れた水の中に入れると、円柱の下方で砂が層になって堆積するようすを観察することができます。●付属の砂は大小色の違う2種類の砂を混合しており、より堆積のようすが分かりやすくなっています。
セット内容堆積実験用砂 約300g、メスシリンダー500ml 1個、手つきビーカー200ml 1個、プラスチックさじ 1個
1個
¥4,400
税込¥4,840
4日以内出荷
少ない段数で大きな減速比が得られる。
大きなトルクが伝達できる。
入力軸と出力軸を同軸上に配置できる。
多段の遊星歯車に負荷を分散できるので、磨耗やギア欠けが比較的少ない。
付属品ハンドル1組
寸法(mm)Φ75×20
速比【内歯車固定時】4.8、【太陽歯車固定時】1.263、【遊星歯車固定時】3.8
1セット
¥19,880
税込¥21,868
4日以内出荷
●中学校2年 光と音●光の屈折・反射実験セット LB-FP型●教科書に載っている光の屈折・反射の実験ができるセット。
セット内容光源装置L-2(光源:高輝度白色LED)、光の反射実験鏡(表面鏡)、半円形スモークレンズ、全円分度器、台形スモークレンズ、凸レンズ(スモークレンズ2種)、分光用プリズム(生徒用)SP-1、小型光学用水そう(水そうのみ)
種別LB-FP型
1個
¥27,600
税込¥30,360
3日以内出荷
レモンなどに電極を差し込んで、電池を作るセットです。傾斜台に取付けた実験機器(プロペラモーター、電子オルゴール、電子ブザー、発光ダイオード)を接続することで電池の確認が簡単に行えます。また、食塩水や希硫酸などでも実験できます。
セット内容電極板(銅、亜鉛、鉄、アルミニウム、20×70×1mm)各2枚、電極折り曲げ用木片、プロペラモーター、2色発光ダイオード、電子オルゴール、電子ブザー、リード線5本、ろ紙10枚、電極はさみ2個、実験用容器2個、収納ケース
1セット
¥13,000
税込¥14,300
4日以内出荷
はく検電器を利用した光電効果の実験を、ハンディタイプの紫外線装置やブラックライトで手軽に行えるセットです。はく検電器に紫外線装置やブラックライトの光を近付けた時にはくが閉じるようすを観察します。金属板による光電効果の違いや、照射する光の波長によりはくの閉じ方が異なることが確認できます。
セット内容紫外線装置(波長254nm)(1個)、ブラックライト(波長:365nm)(1個)、塩ビ板・アクリル板(各1本)、金属板(銅・亜鉛・アルミ)(各1枚)、紙ヤスリ(1枚)
1セット
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
歯に割ばしなどをはさみ、音源(オルゴール)に触れることで骨伝導を体感できます。また、付属の頭蓋骨模型を使うことで、音が耳に伝わるまでの経路の説明もできます。さらに、マイク(別売)で収集した音を、スピーカーなどで出力するで、頭蓋骨に伝わってきた音を複数人で聞くこともできます。
セット内容頭蓋骨模型(ミニ)(100×80×80mm、120g)、オルゴール
1セット
¥9,800
税込¥10,780
4日以内出荷
少量の試薬で気体発生・採取ができるセット。水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験で、マイクロプレート内で金属と水溶液を反応させた時に発生する気体を採取し、その気体が水素であることを確かめる実験に使用するセットです。
セット内容ショート試験管 10本、黒ゴム栓(No.0C) 10個、ポリカーボネート板(50×50×2mm、1穴) 10枚
1セット
¥3,700
税込¥4,070
3日以内出荷
プーリー付ゼネコンDUEを用いて位置エネルギーから電気エネルギーへの変換実験をするために必要なものをセットにしたものです。位置エネルギーが電気エネルギーにどれだけ変換されるかを測定することができます。電気エネルギーセンサ測定項目:電圧(V)、電流(mA)、電力(mW)、抵抗(Ω)、エネルギー(J)
セット内容E31-8201-11ワイヤレス電気エネルギーセンサ 、(測定範囲:2レンジ(±5V、±0.18A)(±30V、±1A))、ペットボトル(1.5L)、プーリー付ゼネコンDUE、豆電球(3.8V、0.3A) 4個、並列豆球台、直列豆球台、ペットボトル吊り下げ用フック、ゼネコン固定用はさみ
型式【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】GDX-NRG(Go Direct)
測定範囲【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】±5V・±0.18A、±30V・±1A(2レンジ)
電源【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】充電式電源(USB充電式)
最小表示【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】0.001V、40μA
測定項目【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】電流、電圧
対応OS【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続方式【ワイヤレス電気エネルギーセンサ】ワイヤレス、USB
1セット
¥47,000
税込¥51,700
3日以内出荷
色々な山・溶岩を作って、火山噴火をシミュレート!任意の形の火山を自分で作り、溶岩の成分の配合を変えて粘り具合を変えながら火山噴火をシミュレーションできるセットです。乾燥させると展示しておくこともできます。
セット内容プラスチックカップ/バーミキュライト/紙粘土/洗たくのり/墨汁/重曹/石膏/ストロー/紙皿2種/割ばし
1個
¥9,800
税込¥10,780
3日以内出荷
無接点充電は、どんな仕組みになっているのだろう?2つのコイルを使って実験してみよう
二重コイルを用いて回路を構成し、ワイヤレス充電の仕組みについて探究的に学習できる実験セットです。二重コイルの1次コイルを送信側として電源(乾電池)を接続し、2次コイルに豆電球や検流計を接続し、スイッチの入り切りで2次コイルにどのように電気が流れるかを調べます。スイッチの入れ方やコイルの巻き数を変えるなどしてワイヤレス充電の仕組みについての探究的な学習を行うことができます。
セット内容二重コイル(生徒用)、豆電球台、ナイフスイッチ、電池ホルダー単1・2個用(縦配列)、豆電球(6.3V)、LED電球、リード線(赤・黒)長短各1本、二重コイル用ケーブル(赤・黒)各1本
コイル【二重コイル】一次コイル:240回巻1個、二次コイル:500回巻2個(うち1個は途中で250回巻で端子を出してあります)、鉄芯:1個、全高:200mm、その他:小型二段式
1セット
¥39,000
税込¥42,900
4日以内出荷
鉄製スタンドみにべ~fitB型で「てこ(6年生)」と「振り子(5年生)」の実験ができるセットです。
通常は鉄製スタンドとして使用。実験に応じて器具を付け替えてすぐ使えます!
鉄製スタンドみにべ~fitB型には、実験で使うおもりを入れるポケット付き!
セット内容鉄製スタンドみにべ~fitB型、実験用てこKG(スタンド取付型)、振り子実験器(スタンド取付型)、力学実験用樹脂おもり(10g)13個
材質【うで】アルミ、【支柱】ステンレス、【台座】亜鉛ダイキャスト
形状【うで】錘吊り下げ穴:三角形、【振り子実験器】角度表示120°の半円分度器付き
寸法(mm)【うで】400(12等分)、【支柱】Φ12×490、【台座】210×170×42、【振り子実験器】Φ100
穴間隔(mm)【うで】30
1セット
¥36,000
税込¥39,600
4日以内出荷
●「ペルチェ効果」と「ゼーベック効果」の両方を手軽に体験できる電子冷却装置と熱電発電装置のセットです。温度差の発電や、電気を流して冷却する実験ができます。
●高性能ペルチェモジュールを使用。
●「ペルチェ効果」と「ゼーベック効果」の両方を手軽に実験。
セット内容電子冷却装置、熱発電装置、プロペラモーター
寸法(mm)60×60×34(電子冷却装置)、60×60×30(熱電発電装置)、22×22(ペルチェモジュール(電子冷却装置))、51×51(ペルチェモジュール(熱電発電装置))、60×60×3(アルミヒートシンク(吸熱部)(熱電発電装置))
電圧(V)電子冷却装置:3(アルカリ単3乾電池2個(別売))
1セット
¥16,500
税込¥18,150
4日以内出荷
小型真空ポンプと真空容器(デシケーター)をセットにしているため、真空度の高い中での現象を観察できます。
仕様実験例:逆さ試験管の実験、真空ブザー(吹流し付)
セット内容小型真空ポンプ、コック付きポリカ真空容器(吸気管外径9mm)、真空ブザー(吹流し付き)、逆さ試験管アダプタ、ビーカー
寸法(mm)Φ220×174(真空容器内寸)、119×270×216(真空ポンプ)
電源AC100V(真空ポンプ)、単3乾電池1個(別売:真空ブザー)
到達圧力(Pa)約6.6
排気速度(L/min)(50Hz時)42/50
真空ゲージ0~-0.1MPa
1セット
¥69,700
税込¥76,670
5日以内出荷
乾電池で豆電球を明るく点灯できることは、実験を通して理解できます。それでは、豆電球よりも大きな電球は乾電池で点灯させられるのでしょうか?
この実験器では、乾電池を複数個つないで流れる電気の大きさを比較したり、直列つなぎ・並列つなぎで電気の流れ方に違いがあることを比べるなどの応用実験ができます。
セット内容電灯台/特殊電球(12V、20W)/リード線/アルファ乾電池ホルダー 10個/乾電池(マンガン・単1)10個/収納ケース
1個
¥16,000
税込¥17,600
4日以内出荷
白熱電球とLED電球のエネルギー効率の違いを体感するセットです。ライトを黒板などに取付け、白熱電球とLED電球を同時に点灯させた時、両者の近くに手をかざすと光以外に熱がどれだけ放出されているかを感じられます。また、光を黒板に当てて照射部分を放射温度計で測定することで、放出された熱により温度変化にどのくらい違いがあるかを調べることもできます。
セット内容クリップライト(底面磁石付き)2台、白熱電球(40W)1個、LED電球(40W相当)1個、放射温度計1個
1セット
¥15,880
税込¥17,468
4日以内出荷
赤・緑・青のレーザーポインターの3色セットです。二重スリットや回折格子を一緒に使用することで光の波長による回折角の違いや干渉縞の変化などの観察実験を手軽に行うことができます。
セット内容光の回折実験用スリットホルダー、レーザーポインターTLP-3200(波長650~655nm)、グリーンレーザーポインターS1(波長532nm)、ブルーレーザーポインターB1(波長450nm)、光の回折実験用スリット(1枚)
1個
¥56,300
税込¥61,930
3日以内出荷
中学3年 エネルギーと物質
プーリー付きゼネコンDUEを用いて位置エネルギーから電気エネルギーへの変換実験をするために必要なものをセットにしたものです。
セット内容プ-リ-付きゼネコンDUE、豆電球(3.8V、0.3A)4個、ペットボトル(1.5L)、ペットボトル吊り下げ用フック、直列豆球台、並列豆球台、ゼネコン固定用はさみ
1セット
¥19,000
税込¥20,900
4日以内出荷
水センサで土壌の水分量を検出し、デジタル制御マイクロポンプで自動で水やりができる実験セットです。中学校の技術家庭科「生物の育成技術」の単元で使用できます。
セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bit実験ベース、水センサ、ポンプユニット、マイクロUSBケーブル
1セット
¥11,200
税込¥12,320
3日以内出荷
中学校・高等学校でよく使われる金属板(銅、亜鉛、鉄、アルミニウム、鉛)5種各25枚と電極板ホルダー10枚をセットにしました。
電極板ホルダーには電極板差し込み用に切込み加工してあります。
材質電極板ホルダー:発泡ポリエチレン
寸法(mm)電極板:20×70×1(銅、鉄、アルミニウム、鉛)、20×70×0.5(亜鉛) / 電極板ホルダー:70×70×10
1個
¥15,700
税込¥17,270
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ