4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶液の加熱を簡単に能率的に行える耐蝕性に富んだステンレス製のパイプヒーターです。
電源AC100V、300W 種別PH-300N 径(Φ)×全長(mm)8.5×230
1個
22,000 税込24,200
4日以内出荷

投げ込みクーラーと接続することにより、温度制御ができます。また、本体後部には、投げ込みヒーター用コンセントも装備しています。
仕様調節器:アナログの設定・表示 / 冷却負荷:最大400W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大10A(ヒーター負荷) 種別温度調節器 TC-107E 寸法(mm)220×160×135 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度範囲(℃)-50~50 対応機種投げ込みクーラーTRL-107NH 精度(℃)±1~3(可変式) リード線(m)2.5 抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω 保護管Φ5×200mm
1個
48,000 税込52,800
9日以内出荷

投げ込みクーラーと接続することにより、温度制御ができます。また、本体後部には、投げ込みヒーター用コンセントも装備しています。
仕様調節器:アナログの設定・表示 / 冷却負荷:最大400W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大15A(ヒーター負荷) 種別温度調節器 TC-107D 寸法(mm)172×160×130 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度範囲(℃)-99.9~99 対応機種投げ込みクーラーTRL-107NH、TRL-107SL/TRL-107SLⅡ(付属の専用接続端子使用時) 精度(℃)±1 リード線(m)2 抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω 保護管Φ3.2×150mm
1個
80,000 税込88,000
8日以内出荷

仕様調節器:デジタルの設定・表示 / 冷却負荷:最大500W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大15A(ヒーター負荷) 種別TC-107 寸法(mm)180×150×80 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度範囲(℃)-99.9~+99.9 対応機種投げ込みクーラーTRL-107NH リード線(m)2 抵抗側温体:白金抵抗体Pt100Ω 保護管Φ3.2×150mm
1個
58,000 税込63,800
8日以内出荷