先端外径(Φmm)4
仕様針なし
材質プラスチック
ルアーロック式のディスポーザブル注射筒です。2方コックや3方コックを接続するのに使用します。先端:4mm(外径)、ルアーロック式
RoHS指令(10物質対応)対応
到達圧力を調べるのに便利なものです。注射器の外側に50、33、25、13kPaを示す指標となるシールがあり、一目で到達圧力がわかります。容器の中の到達圧力がどれくらいになっているかなどを手軽に知ることができます。
付属品実験指導書
寸法(mm)Φ72×114(突起部含まず)
質量(g)約350
内径(Φmm)4(ビニールチューブ)
計測可能圧力範囲(kPa)50~13
1個
¥3,000
税込¥3,300
4日以内出荷
容量(mL)100
目盛(mL)1
先端外径(Φmm)4
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
容量(mL)10
タイプ中口
目盛(mL)0.2
寸法(Φ×mm)18×108
1個
¥2,150
税込¥2,365
当日出荷
ルアーロック式注射筒と、専用キャップをセットにした気体の圧縮実験用注射筒です。
筒先が中央にあり、キャップが平らなので、従来の注射筒ではやりにくかった「とじこめた空気・水の実験」を簡単に行えます。
付属品プラスチック
セット内容ルアーロック式注射筒30mL、キャップ(平型)
目盛(mL)1
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
気体の発生実験や溶液の温度を変えての反応速度の実験などに使用できます。
セット内容ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL・50mL 各1個、3方活栓L型(180°)、キャップ(平型)
1セット
¥960
税込¥1,056
4日以内出荷
開閉コック付きで手軽に実験できる。先端外径:4mm[実験例]。空気や水を閉じ込める実験。簡単な減圧実験。反応速度実験
容量(mL)5
目盛(mL)0.2
1個
¥1,000
税込¥1,100
8日以内出荷
ルアーロック式の注射器などに接続して使用できる三方活栓です。
1個
¥300
税込¥330
7日以内出荷
ガラス注射筒とプレッシャーゲージを直接接続し、注射筒の押し引きによりゲージ圧の変化から気体の法則を実験します。
また注射筒に空気を入れた状態でゴム栓キャップをして、注射筒をビーカーの水で温めたり冷却した場合の体積変化を測定して気体の法則を実験します。
仕様【ガラス注射筒】100mL、【プレッシャーゲージ】50~150kPa、【ゴム栓キャップ】半穴あき
付属品シリコンオイル(10mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【耐圧連結管】22×50
1個
¥23,000
税込¥25,300
4日以内出荷
中学2年生 天気の変化
雲発生実験の基本セットです。フラスコ内に線香の煙を入れて、注射器の押し引きで雲の発生や温度変化を確認します。
セット内容丸フラスコ 200ml、デジタル温度計(測定範囲-10~+110℃、分解能:0.1℃、大きさ66×20×107mm)、穴あきゴム栓(チューブジョイント付き)、黒ゴム管(内径4×300mm)、注射筒(100ml)
1個
¥9,800
税込¥10,780
4日以内出荷
小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。
到達圧力(kPa)約4
ポンプ容量(mL)50
1個
¥4,900
税込¥5,390
当日出荷
小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。
収納ケース付き。
付属品収納ケース
ポンプ容量(mL)50
真空度(kPa)約4
数量(個)6
1セット
¥29,400
税込¥32,340
8日以内出荷
コンパクトに、実感を伴った気体発生の実験ができる。二重構造の丈夫な袋の中で、気体発生の実験が手軽に、そして落ち着いて行えるセットです。
三方活栓付きで発生した気体の採取が簡単にできます。
付属の注射筒で、反応前に袋内の余分な空気を抜き出したり、試薬を入れたりすることができます。
セット内容マイティーパック850mL・穴あきシリコン栓・三方活栓・シリコン管(500mm)・L字管(大)・ディスポーザブル注射筒・ストロー
1セット
¥4,200
税込¥4,620
4日以内出荷
アジサイなどの葉に一枚ずつつなぎ、蒸散を確認するためのセットです。チューブの接続にジョイント使用する等、実験のコツが付属しています。水そうがなくても、手軽に蒸散実験ができます。
セット内容チューブ(太・中・細)各4本、ジョイント4個、斜めノズル注射筒、ビーカー(5mL)、鉛筆削り、パフ3個、収納ケース
型式DT
1セット
¥1,800
税込¥1,980
6日以内出荷
蒸気タービンに発電用のモーターを取付け、さらに水力でもタービンを回転させられる構造にした火力・水力両用の発電キットです。火力発電には水を加熱して生じた水蒸気を、水力発電には水圧を使用してそれぞれ発電機を駆動させます。
セット内容発電器付きタ-ビンユニット、水力発電用ノズルユニット、三角フラスコ(300ml)、蒸気ノズル台、台付きLED(保護付き)、電子オルゴ-ル、沸とう石、プロペラモ-タ-、ディスポ-ザブル注射器
寸法(mm)120×120×45、チュ-ブ長約400、リ-ド線長約220
最大電圧(V)2.8
1セット
¥16,500
税込¥18,150
当日出荷
中学1年生 動物の体の共通点と相違点
無脊椎動物の一種である軟体動物(イカや二枚貝など)の解剖に必要な器具のセットです。
魚などの脊椎動物も解剖して比較すると、体の構造や仕組みへの理解がより深まります。
セット内容バット(小)、解剖用はさみ(玉付、並)、食紅(赤、5g)、ピンセット(先曲り)、セル枠ルーペ、有柄針(柄付針)、ディスポ注射筒(5mL)
1セット
¥3,300
税込¥3,630
4日以内出荷
E30-9975書籍「動画でわかる!「575化学実験」実践ガイド」に掲載されている実験器具をセットにしました。書籍を参考にして掲載されている一部の実験することができます。
セット内容ディスポーザブル注射筒(ルアーロック) 5mL 2個、ディスポーザブル注射筒(ルアーロック) 50mL 2個、キャップ(平型) 2個、3方活栓L型(180°) 2個、セルプレート(マイクロプレート)12セル 1個、ビーカー(10mL) 2個、プチボトル(赤) 2個、プチボトル(青) 2個、スクリュー管(10mL) 2個
1セット
¥3,800
税込¥4,180
4日以内出荷
イオン交換作用を持つ樹脂を用いて、イオン交換に関する実験を行うためのセットです。
仕様<実験例>純水製造過程の実験、硫酸銅(Ⅱ)水溶液を使った実験
セット内容強酸性陽イオン交換樹脂 1024 H 、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG、2方コック付注射筒 30mL 8セット 、注射筒用ろ紙(50枚) 2個
母体構造スチレン系
水分保有能力(%)強酸性陽イオン交換樹脂 1024H:45~51、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG:49~56
均一係数強酸性陽イオン交換樹脂 1024H:≦1.20、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG:≦1.6
粒径(mm)[調和平均粒径]強酸性陽イオン交換樹脂 1024H:Φ0.60~Φ0.70、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG:Φ0.50~Φ0.65
1個
¥55,000
税込¥60,500
8日以内出荷
イオン交換作用を持つイオン交換樹脂の実験に便利な実験器具をセットにしました。
セット内容2方コック付注射筒(30mL)1セット、注射筒用ろ紙5枚、ビーカー(ガラス)10mL2個
1セット
¥2,800
税込¥3,080
4日以内出荷
アンモニアによる噴水実験を、グループで簡単に実験できるようにしたセットです。
アンモニアは特有の刺激臭が強く有毒な物質ですが、少量の試薬を用いて短時間で実験できるため大変有効です。
セット内容アンモニア噴水実験器本体 4個、ディスポーザブル注射器(50mL) 4本
種別アンモニア噴水実験器
内容4グループ分
1個
¥9,800
税込¥10,780
4日以内出荷
容器に水を入れ断熱材の枠にセットし、黒く塗った面を太陽に向けて水温の上昇を測り、太陽放射のエネルギー量を求める器具です。
温度計挿入口・排水口を装備
傾斜角度調節可能
付属品棒温度計、確度確認用棒、ディスポーザブル注射筒(30mL)
目盛入射角度目盛
寸法(Φ×mm)アルミ製タンク:60×17
1個
¥19,000
税込¥20,900
4日以内出荷
心臓の構造やポンプとしての働きについて実際に動かして調べられるモデルです。付属のパーツで、肺でのガス交換の観察や、ヒトと両生類で心臓の構造や働きがどのように違うのか等の比較も可能です。効率の良い循環の方法について考えたり、両生類との比較などもできます。フェノールフタレインと炭酸ナトリウムを用いると静脈血(青)・動脈血(赤)を表現することができます。
セット内容血液循環モデル(本体)、両生類循環用パーツ、イラストシート(ヒト・両生類)、ガス交換観察用容器(肺・全身用)、ディスポーザブル注射筒
用途例実験:二心房二心室血液循環型モデル(ヒト)、二心房二心室ガス交換観察モデル(ヒト)、二心房一心室血液循環型モデル(両生類)
1台
¥16,000
税込¥17,600
4日以内出荷
コンパクトで簡単操作、教育用のHPLC。短時間に多項目が一度に測れる、教育用・簡易的な液体クロマトグラフィーのセットです。仕組みも見えるスケルトンタイプ。簡単操作、5分程度で分析結果が得られます。お茶などの飲み物を栄養表示と照らし合わせて分析・確認したり、肉魚の鮮度や旨味の指標と言われる熟成具合を調査するなど、探究学習などの入門機としても最適です。[実験例]。お茶のカフェイン・ビタミンC・カテキン分析。肉のイノシン酸分析。河川水や飲料水のイオン分析
付属品消耗品パック(フィルタ、針、シリンジ)、他
寸法(mm)80×200×275
質量(kg)2.2
タイプ飲み物分析パック 3C(標準物質セット、キャリアセット、カラムセット)
電源ACアダプタ(付属)
測定圧力2MPa以下
サンプル注入量2.7μL
入出力外部:USB Type-BUSB接続されたPCにCSVファイルでのデータ出力可能
1セット
¥980,000
税込¥1,078,000
31日以内出荷
コンパクトで簡単操作、教育用のHPLC。短時間に多項目が一度に測れる、教育用・簡易的な液体クロマトグラフィーのセットです。仕組みも見えるスケルトンタイプ。簡単操作、5分程度で分析結果が得られます。お茶などの飲み物を栄養表示と照らし合わせて分析・確認したり、肉魚の鮮度や旨味の指標と言われる熟成具合を調査するなど、探究学習などの入門機としても最適です。[実験例]。お茶のカフェイン・ビタミンC・カテキン分析。肉のイノシン酸分析。河川水や飲料水のイオン分析。飲み物、肉魚以外の項目の計測に関しては、お問合わせください。
付属品消耗品パック(フィルタ、針、シリンジ)、他
寸法(mm)80×200×275
質量(kg)2.2
タイプ肉魚分析パック 3C(標準物質セット、キャリアセット、カラムセット)
電源ACアダプタ(付属)
測定圧力2MPa以下
サンプル注入量2.7μL
入出力外部:USB Type-BUSB接続されたPCにCSVファイルでのデータ出力可能
1セット
¥1,040,000
税込¥1,144,000
31日以内出荷
関連キーワード