カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
    • ディスポシリンジ(8)
  • 学童・教育用品(23)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(3)
  • VAN(翼工業)(5)
  • BOLL(2)
  • HENKE(3)
  • (1)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • トップ(4)
  • ハミルトン(52)
  • 岩下エンジニアリング(35)
  • アズワン(33)
  • 岩下(32)
  • Merck(メルクミリポア)(29)
  • 武蔵エンジニアリング(22)
  • ケニス(21)
  • sartorius(ザルトリウス)(17)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(16)
  • Whatman(ワットマン)(12)
  • 三商(12)
容量(mL)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 5~6未満(2)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(4)
  • 50~60未満(5)
  • 100~200未満(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「注射器」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着剤用注射筒 ナリカ接着剤用注射筒ナリカ
2,500税込2,750
1本
6日以内出荷
塩ビ用・アクリル用接着剤にご利用ください。
容量(mL)1目盛(mL)0.02数量(本)1
接着剤用注入針(5本) ナリカ接着剤用注入針(5本)ナリカ
250税込275
1セット(5本)
6日以内出荷
S75-2180ディスポーザブル注射筒、S75-2182~4カラーディスポーザブル注射筒、S75-1069注射筒、S75-1065接着剤用注射筒の全機種に使用できます。
用途工業・理化学用先端形状フラット数量(本)5
イオン交換樹脂実験器具セット ナリカイオン交換樹脂実験器具セットナリカ
2,800税込3,080
1セット
4日以内出荷
イオン交換作用を持つイオン交換樹脂の実験に便利な実験器具をセットにしました。
セット内容2方コック付注射筒(30mL)1セット、注射筒用ろ紙5枚、ビーカー(ガラス)10mL2個
気体の法則実験セット(Go Direct)N ナリカ気体の法則実験セット(Go Direct)Nナリカ
58,980税込64,878
1セット
8日以内出荷
ボイルの実験や絶対零度の導出の実験など、圧力と体積、温度の関係について測定できる気体の法則実験セットです。付属のガス圧力センサをパソコンやタブレットなどと接続し、専用アプリを使用して体積と圧力の関係のデータを測定・解析することができます。
セット内容ワイヤレスガス圧力センサ(Go Direct)(測定範囲:0~400kPa)、ワイヤレス温度センサ(Go Direct)(測定範囲:-40~+125℃)、20mLシリンジ(ロックコネクタメス)、プラスチックチューブ(両端ロックコネクタメス-メス、全長480mm)、2方コック(両端ロックコネクタオス-メス、全長45mm)2個、ゴム栓用ロックコネクタ(オス、穴径Φ5~8mmに対応)3個、1穴ゴム栓2個、2穴ゴム栓、チューブクリップ2個、ゴム風船10個用途例実験:ボイルの法則、絶対零度の導出、二連風船の実験対応OS(センサ共通)Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
ディスポーザブル注射筒(ルアーロック) ナリカディスポーザブル注射筒(ルアーロック)ナリカ
80税込88
1本
当日出荷
ルアーロック式のディスポーザブル注射筒です。2方コックや3方コックを接続するのに使用します。先端:4mm(外径)、ルアーロック式
RoHS指令(10物質対応)対応
蒸散実験セット DT ナリカ蒸散実験セット DTナリカ
1,800税込1,980
1セット
6日以内出荷
アジサイなどの葉に一枚ずつつなぎ、蒸散を確認するためのセットです。チューブの接続にジョイント使用する等、実験のコツが付属しています。水そうがなくても、手軽に蒸散実験ができます。
セット内容チューブ(太・中・細)各4本、ジョイント4個、斜めノズル注射筒、ビーカー(5mL)、鉛筆削り、パフ3個、収納ケース型式DT
血液循環型心臓モデル ナリカ血液循環型心臓モデルナリカ
16,000税込17,600
1台
4日以内出荷
心臓の構造やポンプとしての働きについて実際に動かして調べられるモデルです。付属のパーツで、肺でのガス交換の観察や、ヒトと両生類で心臓の構造や働きがどのように違うのか等の比較も可能です。効率の良い循環の方法について考えたり、両生類との比較などもできます。フェノールフタレインと炭酸ナトリウムを用いると静脈血(青)・動脈血(赤)を表現することができます。
セット内容血液循環モデル(本体)、両生類循環用パーツ、イラストシート(ヒト・両生類)、ガス交換観察用容器(肺・全身用)、ディスポーザブル注射筒用途例実験:二心房二心室血液循環型モデル(ヒト)、二心房二心室ガス交換観察モデル(ヒト)、二心房一心室血液循環型モデル(両生類)
2方コック付注射筒(実験用) 5mL ナリカ2方コック付注射筒(実験用) 5mLナリカ
1,000税込1,100
1個
8日以内出荷
開閉コック付きで手軽に実験できる先端外径:4mm[実験例]空気や水を閉じ込める実験簡単な減圧実験反応速度実験
容量(mL)5目盛(mL)0.2
3方コック付注射筒実験セット ナリカ3方コック付注射筒実験セットナリカ
960税込1,056
1セット
4日以内出荷
気体の発生実験や溶液の温度を変えての反応速度の実験などに使用できます。
セット内容ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL・50mL 各1個、3方活栓L型(180°)、キャップ(平型)
575化学実験スターターキット ナリカ575化学実験スターターキットナリカ
3,800税込4,180
1セット
3日以内出荷
E30-9975書籍「動画でわかる!「575化学実験」実践ガイド」に掲載されている実験器具をセットにしました。書籍を参考にして掲載されている一部の実験することができます。
セット内容ディスポーザブル注射筒(ルアーロック) 5mL 2個、ディスポーザブル注射筒(ルアーロック) 50mL 2個、キャップ(平型) 2個、3方活栓L型(180°) 2個、セルプレート(マイクロプレート)12セル 1個、ビーカー(10mL) 2個、プチボトル(赤) 2個、プチボトル(青) 2個、スクリュー管(10mL) 2個
液体クロマトグラフ 肉魚分析セット HPCL-P ナリカ液体クロマトグラフ 肉魚分析セット HPCL-Pナリカ
1,040,000税込1,144,000
1セット
31日以内出荷
コンパクトで簡単操作、教育用のHPLC短時間に多項目が一度に測れる、教育用・簡易的な液体クロマトグラフィーのセットです。仕組みも見えるスケルトンタイプ。簡単操作、5分程度で分析結果が得られます。お茶などの飲み物を栄養表示と照らし合わせて分析・確認したり、肉魚の鮮度や旨味の指標と言われる熟成具合を調査するなど、探究学習などの入門機としても最適です。[実験例]お茶のカフェイン・ビタミンC・カテキン分析肉のイノシン酸分析河川水や飲料水のイオン分析飲み物、肉魚以外の項目の計測に関しては、お問合わせください。
付属品消耗品パック(フィルタ、針、シリンジ)、他寸法(mm)80×200×275質量(kg)2.2タイプ肉魚分析パック 3C(標準物質セット、キャリアセット、カラムセット)電源ACアダプタ(付属)測定圧力2MPa以下サンプル注入量2.7μL入出力外部:USB Type-BUSB接続されたPCにCSVファイルでのデータ出力可能
液体クロマトグラフ 飲み物分析セット HPCL-D ナリカ液体クロマトグラフ 飲み物分析セット HPCL-Dナリカ
980,000税込1,078,000
1セット
31日以内出荷
コンパクトで簡単操作、教育用のHPLC短時間に多項目が一度に測れる、教育用・簡易的な液体クロマトグラフィーのセットです。仕組みも見えるスケルトンタイプ。簡単操作、5分程度で分析結果が得られます。お茶などの飲み物を栄養表示と照らし合わせて分析・確認したり、肉魚の鮮度や旨味の指標と言われる熟成具合を調査するなど、探究学習などの入門機としても最適です。[実験例]お茶のカフェイン・ビタミンC・カテキン分析肉のイノシン酸分析河川水や飲料水のイオン分析
付属品消耗品パック(フィルタ、針、シリンジ)、他寸法(mm)80×200×275質量(kg)2.2タイプ飲み物分析パック 3C(標準物質セット、キャリアセット、カラムセット)電源ACアダプタ(付属)測定圧力2MPa以下サンプル注入量2.7μL入出力外部:USB Type-BUSB接続されたPCにCSVファイルでのデータ出力可能
軟体動物解剖セット IV-H ナリカ軟体動物解剖セット IV-Hナリカ
3,300税込3,630
1セット
3日以内出荷
中学1年生 動物の体の共通点と相違点 無脊椎動物の一種である軟体動物(イカや二枚貝など)の解剖に必要な器具のセットです。 魚などの脊椎動物も解剖して比較すると、体の構造や仕組みへの理解がより深まります。
セット内容バット(小)、解剖用はさみ(玉付、並)、食紅(赤、5g)、ピンセット(先曲り)、セル枠ルーペ、有柄針(柄付針)、ディスポ注射筒(5mL)
ガラス浣腸器(実験用) ナリカガラス浣腸器(実験用)ナリカ(1件のレビュー)
4,800税込5,280
1個(30mL)ほか
3日以内出荷
一定量の試料の採取や圧力の実験に。
マイクロスケール実験 ナリカマイクロスケール実験ナリカ
9,800税込10,780
1個
4日以内出荷
アンモニアによる噴水実験を、グループで簡単に実験できるようにしたセットです。 アンモニアは特有の刺激臭が強く有毒な物質ですが、少量の試薬を用いて短時間で実験できるため大変有効です。
セット内容アンモニア噴水実験器本体 4個、ディスポーザブル注射器(50mL) 4本種別アンモニア噴水実験器内容4グループ分
バイオ水素エネルギー実験キット ナリカバイオ水素エネルギー実験キットナリカ
32,000税込35,200
1セット
4日以内出荷
リンゴの搾りカスを容器に入れ、専用の発酵試薬を用いて発酵させると、リンゴの常在菌の活動によって水素が発生する過程を学習します。 発生した水素は、燃料電池の駆動などに使用できるため、新しいエネルギーの学習などに発展させることができます。 発酵・微生物の代謝・発生した水素エネルギーをどう使うかなど、複合的な学習ができます。
セット内容(1)発酵槽、(2)気体貯蔵槽浮屋根、(3)ボールこし器、(4)金属コック(シリンジ接続チューブ付)、(5)アクリル管付チューブ、(6)専用発酵試薬(10回分)種別(簡易セット)AH-1
イオン交換樹脂実験セット ナリカイオン交換樹脂実験セットナリカ
55,000税込60,500
1個
8日以内出荷
イオン交換作用を持つ樹脂を用いて、イオン交換に関する実験を行うためのセットです。
仕様<実験例>純水製造過程の実験、硫酸銅(Ⅱ)水溶液を使った実験セット内容強酸性陽イオン交換樹脂 1024 H 、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG、2方コック付注射筒 30mL 8セット 、注射筒用ろ紙(50枚) 2個母体構造スチレン系水分保有能力(%)強酸性陽イオン交換樹脂 1024H:45~51、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG:49~56均一係数強酸性陽イオン交換樹脂 1024H:≦1.20、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG:≦1.6粒径(mm)[調和平均粒径]強酸性陽イオン交換樹脂 1024H:Φ0.60~Φ0.70、強塩基性陰イオン交換樹脂 IRA402BL OH HG:Φ0.50~Φ0.65
バイオ水素エネルギー実験キット ナリカバイオ水素エネルギー実験キットナリカ
52,000税込57,200
1セット
62日以内出荷
リンゴの搾りカスを容器に入れ、専用の発酵試薬を用いて発酵させると、リンゴの常在菌の活動によって水素が発生する過程を学習します。 発生した水素は、燃料電池の駆動などに使用できるため、新しいエネルギーの学習などに発展させることができます。 発酵・微生物の代謝・発生した水素エネルギーをどう使うかなど、複合的な学習ができます。
セット内容(1)発酵槽、(2)気体貯蔵槽浮屋根、(3)ボールこし器、(4)金属コック(シリンジ接続チューブ付)、(5)アクリル管付チューブ、(6)専用発酵試薬(10回分)、(7)チャンバー、(8)チャンバー天板、(9)培養用ヒーター種別(フルセット)AHF-1寸法(mm)315×185×244(チャンバー)質量(kg)約2温度(℃)到達温度25~30℃程度ヒーター寸法(mm)150×180
雲発生装置 ナリカ雲発生装置ナリカ
9,800税込10,780
1個
3日以内出荷
中学2年生 天気の変化 雲発生実験の基本セットです。フラスコ内に線香の煙を入れて、注射器の押し引きで雲の発生や温度変化を確認します。
セット内容丸フラスコ 200ml、デジタル温度計(測定範囲-10~+110℃、分解能:0.1℃、大きさ66×20×107mm)、穴あきゴム栓(チューブジョイント付き)、黒ゴム管(内径4×300mm)、注射筒(100ml)
太陽放射のエネルギー測定器 SR-H ナリカ太陽放射のエネルギー測定器 SR-Hナリカ
19,000税込20,900
1個
5日以内出荷
容器に水を入れ断熱材の枠にセットし、黒く塗った面を太陽に向けて水温の上昇を測り、太陽放射のエネルギー量を求める器具です。 温度計挿入口・排水口を装備 傾斜角度調節可能
付属品棒温度計、確度確認用棒、ディスポーザブル注射筒(30mL)目盛入射角度目盛寸法(Φ×mm)アルミ製タンク:60×17
気体発生装置 MY-P 2セット組 ナリカ気体発生装置 MY-P 2セット組ナリカ
4,200税込4,620
1セット
4日以内出荷
コンパクトに、実感を伴った気体発生の実験ができる。二重構造の丈夫な袋の中で、気体発生の実験が手軽に、そして落ち着いて行えるセットです。 三方活栓付きで発生した気体の採取が簡単にできます。 付属の注射筒で、反応前に袋内の余分な空気を抜き出したり、試薬を入れたりすることができます。
セット内容マイティーパック850mL・穴あきシリコン栓・三方活栓・シリコン管(500mm)・L字管(大)・ディスポーザブル注射筒・ストロー
空気の圧縮実験用注射筒 ナリカ空気の圧縮実験用注射筒ナリカ
480税込528
1個
当日出荷
ルアーロック式注射筒と、専用キャップをセットにした気体の圧縮実験用注射筒です。 筒先が中央にあり、キャップが平らなので、従来の注射筒ではやりにくかった「とじこめた空気・水の実験」を簡単に行えます。
付属品プラスチックセット内容ルアーロック式注射筒30mL、キャップ(平型)目盛(mL)1
2方コック付注射筒(実験用) ナリカ2方コック付注射筒(実験用)ナリカ
1,800税込1,980
1個
当日出荷
容量(mL)100目盛(mL)1先端外径(Φmm)4
2方コック付注射筒(実験用) ナリカ2方コック付注射筒(実験用)ナリカ
900税込990
1個
当日出荷から3日以内出荷
ディスポーザブル注射筒(実験用) ナリカディスポーザブル注射筒(実験用)ナリカ
70税込77
1個
当日出荷
先端外径(Φmm)4
ディスポーザブル注射筒(実験用) ナリカディスポーザブル注射筒(実験用)ナリカ(25件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷
先端外径(Φmm)4仕様針なし材質プラスチック
注射筒 ガラス製(実験用) ナリカ注射筒 ガラス製(実験用)ナリカ(3件のレビュー)
1,800税込1,980
1個
当日出荷から4日以内出荷
注射器真空ゲージ ナリカ注射器真空ゲージナリカ
3,000税込3,300
1個
4日以内出荷
到達圧力を調べるのに便利なものです。注射器の外側に50、33、25、13kPaを示す指標となるシールがあり、一目で到達圧力がわかります。容器の中の到達圧力がどれくらいになっているかなどを手軽に知ることができます。
付属品実験指導書寸法(mm)Φ72×114(突起部含まず)質量(g)約350内径(Φmm)4(ビニールチューブ)計測可能圧力範囲(kPa)50~13
簡易真空ポンプセット ナリカ簡易真空ポンプセットナリカ
29,400税込32,340
1セット
8日以内出荷
小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。 収納ケース付き。
付属品収納ケースポンプ容量(mL)50真空度(kPa)約4数量(個)6
簡易真空ポンプ(吸排式) ナリカ簡易真空ポンプ(吸排式)ナリカ
4,900税込5,390
1個
当日出荷
小型の手持ち式真空ポンプです。ゴム製吸排気弁のオリジナル設計になっております。注射筒を中心にして一方から吸気し(真空)、もう一方の管から排気(圧縮)する仕組みになっています。
到達圧力(kPa)約4ポンプ容量(mL)50
気体の法則実験器 ナリカ気体の法則実験器ナリカ
23,000税込25,300
1個
3日以内出荷
ガラス注射筒とプレッシャーゲージを直接接続し、注射筒の押し引きによりゲージ圧の変化から気体の法則を実験します。 また注射筒に空気を入れた状態でゴム栓キャップをして、注射筒をビーカーの水で温めたり冷却した場合の体積変化を測定して気体の法則を実験します。
仕様【ガラス注射筒】100mL、【プレッシャーゲージ】50~150kPa、【ゴム栓キャップ】半穴あき付属品シリコンオイル(10mL)寸法(直径Φ×高さH)(mm)【耐圧連結管】22×50
火力・水力発電実験器FW ナリカ火力・水力発電実験器FWナリカ
22,500税込24,750
1セット
当日出荷
蒸気タービンに発電用のモーターを取付け、さらに水力でもタービンを回転させられる構造にした火力・水力両用の発電キットです。火力発電には水を加熱して生じた水蒸気を、水力発電には水圧を使用してそれぞれ発電機を駆動させます。
セット内容発電器付きタ-ビンユニット、水力発電用ノズルユニット、三角フラスコ(300ml)、蒸気ノズル台、台付きLED(保護付き)、電子オルゴ-ル、沸とう石、プロペラモ-タ-、ディスポ-ザブル注射器寸法(mm)120×120×45、チュ-ブ長約400、リ-ド線長約220最大電圧(V)2.8
3方活栓(L型180°) ナリカ3方活栓(L型180°)ナリカ
300税込330
1個
7日以内出荷
ルアーロック式の注射器などに接続して使用できる三方活栓です。
注射筒 ガラス製(実験用) ナリカ注射筒 ガラス製(実験用)ナリカ
2,150税込2,365
1個
当日出荷
容量(mL)10タイプ中口目盛(mL)0.2寸法(Φ×mm)18×108
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら