10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土壌にそのまま差し込んで、土壌の酸度を測定する器具です。測る土壌は握ってくずれない程度に湿った状態のものが最適です。
種別DM-13 寸法(mm)47×47×160 測定範囲pH4.0~7.0 質量(g)約100
1個
5,000 税込5,500
8日以内出荷

土壌にそのまま差し込んで、土壌の酸度を測定する器具です。測る土壌は握ってくずれない程度に湿った状態のものが最適です。
仕様ケース付き 種別DM-3 質量(g)約142 測定範囲(pH)3.5~7.0 寸法(Φ×mm)50×160
1個
9,000 税込9,900
4日以内出荷

児童でも開けやすいケース入り。便利な透明ケース付きのアルコール温度計。日なたと日かげの温度を測る際は、ケースに入れたまま使えば安全です。
仕様スタンドケース入り 全長(mm)300 測定範囲(℃)-20~+50 1目盛(℃)1/1
1個
700 税込770
8日以内出荷

土壌にそのまま差し込んで、土壌の酸度を測定する器具です。測る土壌は握ってくずれない程度に湿った状態のものが最適です。土壌の酸度のほか、湿度の測定も行えます。
種別DM-15 寸法(mm)47×47×160 測定範囲pH4.0~7.0、1~8段階(湿度) 質量(g)約135
1個
7,000 税込7,700
8日以内出荷

児童でも開けやすいケース入り。便利な透明ケース付きのアルコール温度計。日なたと日かげの温度を測る際は、ケースに入れたまま使えば安全です。
仕様スタンドケース入り 全長(mm)300 測定範囲(℃)-20~+105 1目盛(℃)1/1
1個
650 税込715
4日以内出荷

土壌にそのまま差し込んで、土壌の酸度を測定する器具です。測る土壌は握ってくずれない程度に湿った状態のものが最適です。土壌の酸度のほか、湿度の測定も行えます。
仕様ケース 種別DM-5 測定範囲pH3.5~7.0、0~100%(湿度) 質量(g)約155 寸法(Φ×mm)50×160
1個
9,800 税込10,780
6日以内出荷

小学校用の簡易型検流計で、直接本体よりミノムシクリップ付きリード線が出ています。切替スイッチにより±0.5Aと±5Aを測ることができます。指針の振れる方向は電流の向きと一致します。
種別CA-51N 寸法(mm)80×120×70 質量(g)約150 レンジ±0.5A、±5A 2レンジ(スイッチ切替式)
1個
9,000 税込9,900
4日以内出荷

デジタル表示 小物体の帯びている電荷の正負の判定、およびその電気量の測定を行います。電気量の測定の応用として、静電誘導に関する実験を行うことができます。また、小容量(0.01μF以下)のコンデンサーについては、蓄えられている電荷を測ることができるので、電気容量の測定、コンデンサーの容量、電荷、電圧の関係の確認、コンデンサーの直列、並列等の応用実験ができます。
付属品集電板1個、アクリル板1枚、塩ビ板1枚 寸法(mm)95×67×85(集電板含む) 容量内部容量:1μF 質量(g)275(乾電池、集電板含む) 電源006P積層乾電池1個(別売) 表示±1999nC(読取限度1nC)
1個
42,000 税込46,200
4日以内出荷

音の振動数を手軽に測れる測定器 おんさや試験管笛などの、音の振動数を手軽に測ることができる測定器です。手動で増幅率を調整することで、大きな音でも小さな音でも精度よく測定することができます。音圧測定を利用するとおんさの周りの音の干渉のようすなどを10段階で測定することができます。 鼓測定値のホールド機能付き。 鼓鼓外付マイク入力を活用して応用実験にも使えます。
測定範囲振動数:100.0~999.9、1000~9999Hz 、音圧:10段階レベル表示 精度±0.1%(100.0~999.9Hz) 、±0.2%(1000~3999Hz)、±0.5%(4000~9999Hz) 寸法(mm)130×80×35 内蔵マイク小型コンデンサーマイク 電源単3乾電池2個(別売) 機能増幅率調整、ホールド機能、外付マイク入力
1個
13,000 税込14,300
4日以内出荷

気象現象で地上と海上との暖まり方が違うことを確認する実験装置です。太陽に見立てた光源を用意し、砂地と水面の両方に光源からの光を当てます。 この際、砂地と水面両方に同じように光が当たっているようにして、時間をおいたときに放射温度計で温度を測ると砂地の方が温度が上がっていることが確認できます。 気象の大陸側が暖まりやすく冷めやすい、海側は暖まりにくく冷めにくい現象を簡易的に確認できます。
セット内容専用光源、放射温度計、受け皿
1個
16,000 税込17,600
6日以内出荷