5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル照度計
寸法(mm)56×30.5×174.5 測定範囲照度:0Lux~200Klux/0Fc~20KFc 電源単4乾電池3個(付属) 測定項目温度、照度 測定精度±3%rdg±8d(<10000Lux)、±4%rdg±10d(>10000Lux) 分解能【温度】0.1、【照度】0.1(<1000Lux)、1.0(>1000Lux) 機能バックライト、最大/最小値メモリ 測定温度範囲(℃)-20~60 アズワン品番64-0900-94
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

デジタル照度計
型式LX-100 寸法(mm)70×131×25 電源006P型積層電池(モニタ用付属) 測定項目照度 精度±5%rdg+4dgt 収納ケース収納ケース 測定範囲(Lux)0~20,000(2レンジ)
1個
12,000 税込13,200
6日以内出荷

最大400,000Luxまでワイドに測定ができる照度計、フロントパネル部防滴対応。
型式LX-1108 寸法(mm)68×30×200 電源006P型積層電池(モニタ用付属) 精度±3%rdg+0.5%F.S.(※100,000Lux以上は参考値) 分解能0~40.00(0.01)、36.0~400.0(0.1)、360~4,000(1)、3,600~40,000(10)、10,000~400,000(100)Lux 機能ピーク・最大・最小値データホールド、光源選択(タングステンランプ・蛍光灯・ナトリウムランプ・水銀灯) 測定範囲(Lux)0~400,000(5レンジ、手動切替)
1個
22,000 税込24,200
13日以内出荷

白色光源の他に、LED、蛍光灯を想定した照度測定設定ができます。センサ部の角度調整や、本体からの取外しができます。
付属品収納ケース 型式LX-3000 寸法(mm)63×37×169 精度±3%rdg±5digits(標準光源にて) 分解能0.1、1、10、100Lux 機能最大・最小照度表示、HOLD機能、バックライト 測定レンジ200、2,000、20,000、200,000Lux 電源(個)単3乾電池2(モニタ用付属) 測定範囲(Lux)0.0~199.9、200~1,999、2,000~19,990、20,000~199,900
1個
33,000 税込36,300
13日以内出荷

全硬度を測定するコンパクトなデジタル吸光光度計。測定範囲は低濃度域(0~250mg/L)、中濃度域(200~500 mg/L)、高濃度域(400~750 mg/L)の3つに分かれており、各濃度域に合わせて専用の試薬(別売)を使って測定します。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。測定手順のナビゲーション機能搭載。50データの自動ロギング機能搭載。
仕様(帯域通過フィルタ)帯域幅:8 nm、波長精度:±1.0 nm 付属品測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個 寸法(mm)143×103×51 測定範囲測定精度:(高濃度)400~750mg/L(±10 mg/L ±測定値の2%)、(中濃度):200~500mg/L(±7 mg/L ±測定値の3%)、(低濃度):0~250mg/L(±5 mg/L ±測定値の4%) 質量(g)380 電源単3アルカリ電池3個(付属) 測定項目全硬度(CaCO3換算) 保存形式50データ 液晶モニター128×64pixel、バックライト付 防水性IP67(本体ケースのみ)
1個
72,980 税込80,278
8日以内出荷