61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6年生電気の利用 エネルギー変換の実験や水の電気分解実験などの電源に、大変便利な手持ち型の手回し直流発電機です。 ハンドルを回せば、12V以上の直流電圧を発電することができ、自分自身で電気を作っているようすが体験できる教育用発電器の決定版。手軽で簡単に手に入る電気社会で、電気を作り出すことを学ぶのに最適な実験機です。 内部の機構が分かるクリアなボディー 消耗しやすいギアが交換しやすくなりました やわらかいフォルムで握りやすく、力いっぱいハンドルを回してもガタガタ動かず安全 極性の切替えが簡単なコンセントタイプの出力コードなので、右利きでも左利きでも回しやすい方向で発電できます
材質ポリカ-ボネイト製 寸法(mm)115×140×43 質量(g)120 出力最大直流約12V コード長さ(m)1
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

日本の風環境にマッチした高効率、メンテナンスフリーの小型風力発電機。 木の葉が揺らぐ微風速から発電を開始します。 風力発電の理解を深める他、環境学習のテーマとしても最適です。
付属品尾翼、固定用セットボルト、パイプ固定用ネジ、ナット、六角レンチ 材質AES樹脂 出力(W)0.3(風速4m/s時)・0.7(風速6m/s時) 構造防滴 本体質量(g)約300 本体長さ(mm)130(尾翼込み300)
1個
35,000 税込38,500
4日以内出荷

B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)やB10-2632ゼネコンDUE(手回し発電機)用に開発された電子オルゴールです。破損防止用の保護が入った壊れにくい仕様なので、安心して実験できます。手回し発電機のハンドルを思い切り回しても壊れにくい定電流保護付き。手回し発電機のハンドルを逆に回しても壊れにくい逆流防止付き
寸法(mm)38×62×11 電圧(V)1.5~3.6 保護回路定電流保護、逆流防止
1個
1,200 税込1,320
4日以内出荷

‐ ゼネコンV3(小学校用手回し発電機) ナリカ 動画あり
6年生電気の利用、ハンドルを回せば約3Vの直流電圧を発電し、自分自身で電気を作っているようすが確認できます。 発電電圧が約3Vなので、小学校の理科実験で使う豆電球やLED、電子オルゴール(電子メロディー)を破損しにくくなっています。また、豆電球やLEDの点灯や電熱線の発熱実験など、乾電池を使っていた実験も行えます。 ユニバーサルデザインケーブル採用で極性切替が簡単。利き手を問わず、児童の回しやすい方向で発電できます。 ケーブルは、抜き差しができるセパレートタイプのため、蓄電実験の際に便利です。別売のアダプタを使うと、さらに簡単に実験を行えます。 ギアの強度がアップし、磨耗時も交換は簡単にできます。
付属品専用出力コ-ド(赤黒、1m) 材質ポリカ-ボネイト 寸法(mm)115×140×43 質量(g)120 出力直流約3V
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

手回し発電機ゼネコンV3専用アダプタ3種(LED・豆電球・コンデンサー)のセットです。すぐに発電および蓄電の実験ができます。豆電球とLEDの消費電力の違いの比較、コンデンサーを使った蓄電実験が簡単に行えます。
セット内容ゼネコンV3用アダプタ(LED・黄色)/ゼネコンV3用アダプタ(豆電球)/ゼネコンV3用アダプタ(コンデンサーアダプタセット)
1セット
2,500 税込2,750
9日以内出荷

落ちてくる水滴の力だけで高圧の静電気を発生させることができる不思議な装置。発電した静電気はLEDの点灯により確認できます。 静電気実験の導入や、静電誘導の学習に最適です。
付属品水容器(ステンレス製、約1L)2個、アクリル板(水容器用)2枚、蛍光灯、ミノムシクリップ付きリ-ド線赤黒各2本 材質アクリル 寸法(mm)300×200×450 質量(g)850
1セット
55,000 税込60,500
8日以内出荷

手回し発電機(ゼネコン)に取り付けることで、手回し発電機を黒板に貼り付けられるマグネット付シリコンバンドです。手回し発電機を操作しながら、簡単に黒板に貼ることができるので、演示実験に便利です。
1個
1,288 税込1,417
4日以内出荷

手回し発電機を接続し、コーン型カバー内の豆電球を点灯させると、豆電球から八方向にきれいな虹が現れます。 手を止めると虹は消えてしまうので、長く虹を見るためには皆で協力して手回し発電機を回し続けなくてはいけません。 手回し発電機を利用してエネルギーを体感する実験として最適です。
仕様豆電球:2.5V/0.5A 12個、手回し発電機:B10-2634 ゼネコンV3推奨・最大4台まで接続可能 材質コーン型カバー:PET、グレーチングシートコーティング 寸法(mm)約200×200×285
1個
15,000 税込16,500
4日以内出荷

1個
500 税込550
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゼネコンDUE(手回し発電機)など電圧が高い電源に接続しても、LEDが破損するのを防ぐために、破損防止の保護を入れたLEDです。 ゼネコン(手回し発電機)や乾電池、006Pなどに接続するときに電圧を計算する必要がありません。
最大電圧(V)25
1個
600 税込660
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゼネコンDUE(手回し発電機)(注文コード:84965107)やゼネコンV3(小学校用手回し発電機)(注文コード:84965265 )を10個をきっちり収納できるケース。1~10までのナンバリングシール付きなので、実験使用時の取り出しや、使用後の片付けがスムーズに行えます。
寸法(mm)427×308×150
1個
6,400 税込7,040
4日以内出荷

手回し発電機をつないで豆電球を点灯させる実験器です。豆電球を1個、2個とつけてゆくと、手回し発電機のハンドルが徐々に重くなり、また、電球を明るくつけるにはハンドルを速く回さなければなりません。エネルギー変換の実験で「発電と仕事」として考えることができます。
その他豆電球(3.8V、300mA)4個付き 寸法(mm)180×80×25 材質(台)透明アクリル(豆電球ソケット4個、端子付き)
1個
5,988 税込6,587
4日以内出荷

高橋一成先生ご考案 手回し発電機を使ってピストンを往復運動させ、透明な管内で分子に見立てた球が運動するようすを観察します。気体の圧力と体積・温度との関係などを学習するのに最適です。 付属のゼネコンV3(手回し発電機)を回す速さにより、ピストン運動に強弱がつけられます。
管径×長さL(mm)Φ40×240 モーターマブチモーターRE-260RA 寸法(mm)約200×120×320
1個
12,000 税込13,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手回し発電機を発電所に見立てて、豆電球を安定的に点灯させ続ける(電気を安定的に供給し続ける)ことの大変さを体感できる実験装置です。 安定的に点灯させるのが大変な場合、豆電球を白色LEDに変えてみる、手回し発電機をもう1台動かし電力を補ってみる…などの試みを通して安定した電力を保つ原理についても学習できます。
付属品豆電球:3.8V、0.3A 4個 / 豆電球型LED:白色、4.5V、20mA4個 寸法(mm)200×135×50
1個
14,000 税込15,400
4日以内出荷

B10-4705-01 電磁力実験器 ナリカ 動画あり
中学2年生 電流と磁界 電磁力の働きを実感できるものです。ゼネコン(手回し発電機)や電池で電流を流すとアルミのパイプが動きます。
付属品アルミパイプ 種別M1-S 材質ステンレスSUS304(レール部) 寸法(mm)170×27×10 使用磁石NS両面着磁
1個
3,200 税込3,520
4日以内出荷

B10-4705-02 電磁力実験器 ナリカ 動画あり
中学2年生 電流と磁界 電磁力の働きを実感できるものです。ゼネコン(手回し発電機)や電池で電流を流すとアルミのパイプが動きます。
付属品アルミパイプ 種別M1-L 材質ステンレスSUS304(レール部) 寸法(mm)320×27×10 使用磁石NS両面着磁
1個
6,400 税込7,040
4日以内出荷

電流と磁界の実験ができ、手回し発電機を回すとブランコが前後に動きます。回転方向を逆にすると動きが反対になります。
付属品U形磁石1個 材質ブランコ:錫メッキ銅線、支持具:木製、端子兼吊金具付き 寸法(mm)ブランコ:Φ1、50×100、支持具:10×15×120
1個
4,200 税込4,620
4日以内出荷

B10-1324 静電高圧ゼネコン ナリカ 動画あり
ハンドルを回すだけで約10000Vの高電圧が発生する手回し発電機です。バンデグラーフなしで、種々の静電気実験がグループ単位で手軽に行えます。
厚さ(mm)75(発電ローラー部) 寸法(mm)223×255 質量(g)約400 出力電圧(V)最大約10000V
1個
26,000 税込28,600
当日出荷

中学3年 エネルギーと物質 手回し発電機ゼネコンDUEのハンドル部分をプーリーに変えたものです。 位置エネルギー→電気エネルギー、または、電気エネルギー→位置エネルギーなど、エネルギー変換の実験に使用します。
セット内容プ-リ-付きゼネコンDUE、専用出力コ-ド、たこ糸 材質プーリー:アルミ 寸法(mm)プーリー:Φ50×10、本体:120×125×50
1個
3,900 税込4,290
4日以内出荷

ミノムシリード線が付いていますので、回路やコンデンサなどに簡単につなげることができます。 B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)に直接つなげても破損しにくいように、抵抗を入れてあります。
黄色 光度(mcd)1000 順電圧(V)1.9
1個
680 税込748
4日以内出荷

低電圧でも点灯する特殊な白色LEDなので、レモン電池のような手作り電池の実験に最適です。通常の豆電球と同様にソケットにつないで簡単に実験が行えます。 手回し発電機で発電・蓄電実験を行う場合は、B10-2634ゼネコンV3をご使用ください。
入力電圧(V)0.7~5.0V 輝度15000mcd
1個
980 税込1,078
欠品中

ミノムシリード線が付いていますので、回路やコンデンサなどに簡単につなげることができます。●出力がおよそ3VのゼネコンV3(小学校用手回し発電機)(注文コード:84965265)などに直接つなげても破損しにくいように、抵抗を入れてあります。
黄色 光度(mcd)1000 順電圧(V)1.9
1セット(10個)
6,500 税込7,150
4日以内出荷

黒板貼付型の電気回路大型パネル。小学校で使用する電気回路の乾電池や豆電球などの部品を大型パネル化した黒板貼付型の製品です。パネルには、実際の電気回路部品が取付けてあるので、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。
用途[実験例]。乾電池の直列並列実験。手回し発電機の発電実験。コンデンサーによる豆電球とLEDの点灯実験 仕様背面にマグネットシート付 セット内容乾電池板 2個、豆電球板、LED板、プロペラ板、スイッチ板、コンデンサー板、メロディー板、端子台 2個、リード線(20芯、赤・黒) 各3本、リード線(単芯、赤・黒) 各1本 寸法(mm)180×180×22(豆電球板、LED板、プロペラ板、コンデンサー板、メロディー板) 、120×180×22(乾電池板、スイッチ板)
1セット
36,000 税込39,600
4日以内出荷

ミノムシリード線が取り付けてあるコンデンサーです。赤・黒に色分けしてあるため、極性を間違えることがありません。 また、充電後にさまざまなものに取付けて使用できるため、豆電球やLED点灯などに最適です。ゼネコンDUE(手回し発電機)で充電できます。
容量1F 最大使用電圧(V)5.5
1個
1,030 税込1,133
4日以内出荷

手回し発電機ゼネコンV3と専用アダプタ3種(LED・豆電球・コンデンサー)をセットにしたものです。ゼネコンV3に差し込んで、すぐに発電および逐電の実験ができます。豆電球とLEDの消費電力の違いの比較、コンデンサーを使った蓄電実験が簡単に行えます。
セット内容手回し発電機ゼネコンV3/ゼネコンV3用アダプタ(LED・黄色)/ゼネコンV3用アダプタ(豆電球)/ゼネコンV3用アダプタ(コンデンサーアダプタセット)
1セット
4,500 税込4,950
4日以内出荷

手回し発電機ゼネコンV3に接続して使用するコンデンサーアダプタです。コンデンサーアダプタから電子オルゴール(電子メロディー)やプロペラモーターなど、他の機器にも接続できるようにケーブルをセットにしました。リード線付き大容量コンデンサーと同様の実験ができます。
1セット
1,600 税込1,760
4日以内出荷

LEDの点灯が見やすい!使いやすい!! 実験などに最適な専用台付きのLEDです。ケーブル付きのため、電池などに接続するだけですぐに利用できます。 ゼネコンなどで点灯させてもLEDを守る保護用のダイオードを入れてありますので、ゼネコン(手回し発電機)を使った実験に最適です。
寸法(mm)38×62×38(台含む) 定格2~25V
1個
650 税込715
4日以内出荷

ミノムシリード線が取り付けてあるコンデンサーです。赤・黒に色分けしてあるため、極性を間違えることがありません。 また、充電後にさまざまなものに取付けて使用できるため、豆電球やLED点灯などに最適です。ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)で充電できます。
容量10F 最大使用電圧(V)2.3
1個
980 税込1,078
4日以内出荷

電流計・電圧計・タイマーを内蔵しており、任意の時間あたりの電力を計算して表示します。 電力(W)、エネルギー(J)表示も可能。手回し発電機による発電量の測定、エネルギー変換によるロスの度合、任意の時間あたりの電力から熱量を算出・・・など、いろいろな実験に応用可能。
寸法(mm)26×105×33 電流(A)-7~0~+7 電圧(V)-25~0~+25 電源ACアダプタ(付属)、USBケ-ブル(付属) 電力(W)0~175 測定精度測定精度電流:±1%、電圧:±1% 最大電流(A)入力最大電流:±7A 機能デ-タロギング 時間0~9999秒 測定モード積算電気エネルギ-モ-ド(J、sec)、電力モ-ド(W)、平均電力モ-ド(W、J、sec)、電流・電圧・電力モ-ド(A、V、W) 最大電圧(V)電圧最大電流:±25V エネルギー(J)1.75M
1個
38,000 税込41,800
6日以内出荷

たまった電気がデジタル表示でひと目でわかる。ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)を使った蓄電実験にあると便利なデジタル表示のメーター付コンデンサー。デジタル表示で電気のたまり具合や電気の消費のようすがひと目でわかります。蓄電量を変えて実験する際の指導がスムーズにできます。
型式MC-D1 寸法(mm)70×50×29(突起部含む) 容量コンデンサー:2.5V、4.7F 電源CR2032電池1個(別売) 機能逆流防止機能 デジタル表示7セグメント、0~100%(蓄電状態を%表示)
1台
7,800 税込8,580
4日以内出荷

小学校6年生 電気の利用 手回し発電機による発電や蓄電だけでなく、光電池での発電や蓄電が行える実験器です。電気が光・動力・音だけでなく熱に変わることも実験できます。光電池による蓄電では、電気の貯まり具合が視覚的にわかるメーター付きコンデンサーが便利です。
仕様【光電池】ミノムシリード線付き、【メーター付きコンデンサー】4.7F・2.5V、【台付LED】保護あり、【電子オルゴール】曲目:エリーゼのために セット内容光電池CN-MW、発電を調べる装置D-02、メーター付きコンデンサー、豆電球、リード線付豆電球ソケット、台付LED(赤・保護あり)、電子オルゴール(手回し発電機用)、ナイフスイッチ、プロペラモーター140 長さ(mm)【発電を調べる装置】電熱線:230(折り返しあり) 寸法(mm)【光電池】110×120、【メーター付きコンデンサー】85×85×35、【台付LED】38×62×38(台含む)、【電子オルゴール】38×62×11、【プロペラモーター】(台)44×44×80 【台付LED】赤 電圧(V)【プロペラモーター】標準電圧:1.5~3・限界電圧:3 定格【豆電球】2.5V・0.5A、【台付LED】2.1~25V モーター【プロペラモーター】マブチモーターRE-140 太さ(Φmm)【発電を調べる装置】電熱線:0.2 電流(mA)【プロペラモーター】210~250(空転時) 保護回路【電子オルゴール】定電流保護・逆流防止 開放電圧(V)【光電池】3.5 短絡電流(mA)【光電池】415 最大定格電圧(V)【発電を調べる装置】3.0(制限電流1A)
1セット
18,000 税込19,800
4日以内出荷

小学校6年生 電気の利用 手回し発電機による発電や蓄電だけでなく、光電池での発電や蓄電が行える実験器です。電気が光・動力・音だけでなく熱に変わることも実験できます。光電池による蓄電では、電気の貯まり具合が視覚的にわかるメーター付きコンデンサーが便利です。収納ケース付き。
仕様【光電池】ミノムシリード線付き、【メーター付きコンデンサー】4.7F・2.5V、【台付LED】保護あり、【電子オルゴール】曲目:エリーゼのために セット内容光電池CN-MW、発電を調べる装置D-02、メーター付きコンデンサー、豆電球、リード線付豆電球ソケット、台付LED(赤・保護あり)、電子オルゴール(手回し発電機用)、ナイフスイッチ、プロペラモーター、収納ケース 長さ(mm)【発電を調べる装置】電熱線:230(折り返しあり) 寸法(mm)【光電池】110×120、【メーター付きコンデンサー】85×85×35、【台付LED】38×62×38(台含む)、【電子オルゴール】38×62×11、【プロペラモーター】(台)44×44×80 【台付LED】赤 電圧(V)【プロペラモーター】標準電圧:1.5~3・限界電圧:3 定格【豆電球】2.5V・0.5A、【台付LED】2.1~25V モーター【プロペラモーター】マブチモーターRE-140 太さ(Φmm)【発電を調べる装置】電熱線:0.2 電流(mA)【プロペラモーター】210~250(空転時) 保護回路【電子オルゴール】定電流保護・逆流防止 開放電圧(V)【光電池】3.5 短絡電流(mA)【光電池】415 最大定格電圧(V)【発電を調べる装置】3.0(制限電流1A)
1セット
19,000 税込20,900
9日以内出荷

単1乾電池2個を電源として、電流と磁界の実験を網羅できるようにしたものです。 電源部に支柱や軸受を立てることにより効果的に数々の実験が行えます。 また、ゼネコン(手回し発電機)を電源にすることも可能です。 【実験例】 電流が作る磁界の実験(右ネジの法則) コイルが作る磁界の実験 モーターの実験 ゼネコンを使った実験 など
セット内容ゼネコンDUE 1個/電源部 1個/支柱 2本/U型磁石 1個/ブランコ(単線) 1個/ブランコ(四角コイル) 1個/ブランコ掛け 1個/小型方位磁針 5個/円盤 1個/コイル(枠付き) 1個/コイル(円形) 1 個/軸受け 2個/紙やすり/単1乾電池 2個/プラスチック収納ケース 組立寸法(mm)140×100×315
1個
37,800 税込41,580
4日以内出荷

省エネについて考えよう ゼネコンDUE(手回し発電機)を発電所に見立てて、豆電球を安定的に点灯させ続ける(電気を安定的に供給し続ける)ことの大変さを体感します。また、生活の中で使用する家電によって豆電球の種類等が違うので、家電による手ごたえの違いも実際に体感できます。付属のLEDを使用すると省エネ家電の設定も可能です。
セット内容ボード本体(ケース入312×427×75mm)、豆電球3個、豆電球型LED3個、手回し発電機ゼネコンDUE2個
1セット
34,000 税込37,400
4日以内出荷

6年生「電気の利用」で手回し発電機を利用した発電と蓄電の実験が行えるセットです。コンデンサー板には、メーターがついているため蓄電の状況が確認できて便利です。電気回路の部品を大型化したパネルを黒板に貼付けて授業することで、回路がわかりやすく説明できます。また、実際の電気回路部品が取付けてあり、付属のリード線でパネル同士を接続し、実際に動作させることができます。[特長]。形を保ちやすいリード線で、回路図どおりに実験できます。実際の電気回路部品で実験を黒板上で再現できます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m) セット内容豆電球板、LED板、スイッチ板、メーター付コンデンサー板、リード線(20芯、赤・黒)各2本、リード線(単芯、赤・黒)各1本、B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、ゼネコン用マグネットバンド、収納ケース 寸法(mm)120×180×22(スイッチ板)、180×180×22(左記以外)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×43 質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120 出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V
1セット
32,000 税込35,200
8日以内出荷

すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。電流、電圧の測定から、任意の時間当たりの電力を求めることができます。手回し発電機による発電量の測定、エネルギー変換による損失度合など応用実験ができます。
測定範囲±5V・±0.18A、±30V・±1A(2レンジ) 最小表示0.001V、40μA 測定項目電流・電圧 接続ワイヤレス、USB 対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源充電式電源(USB充電式) 仕様【実験例】発電量の測定
1個
29,880 税込32,868
4日以内出荷

モーターの軸を手で回すだけでLEDが点灯する高性能な発電用モーター。 わずかな回転で高い出力が得られますので、自作の風力発電機や水力発電機などにも最適!
その他ミノムシリード線付き 軸径(Φmm)2
1個
1,150 税込1,265
当日出荷

圧電性の発電機です。大型の圧電素子を使用しており、グリップを握ると最大4.5kVの電圧が発生します。静電界の観察や雷実験、静電気除去装置として使用することができます。
寸法(mm)240×30×45 最高電圧(kV)約4.5
1個
38,000 税込41,800
当日出荷

蒸気タービンに発電用のモーターを取付け、さらに水力でもタービンを回転させられる構造にした火力・水力両用の発電キットです。火力発電には水を加熱して生じた水蒸気を、水力発電には水圧を使用してそれぞれ発電機を駆動させます。
セット内容発電器付きタ-ビンユニット、水力発電用ノズルユニット、三角フラスコ(300ml)、蒸気ノズル台、台付きLED(保護付き)、電子オルゴ-ル、沸とう石、プロペラモ-タ-、ディスポ-ザブル注射器 寸法(mm)120×120×45、チュ-ブ長約400、リ-ド線長約220 最大電圧(V)2.8
1セット
16,500 税込18,150
当日出荷

専用ベースのついた低電圧LEDです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
規格低電圧タイプ、DC0.7~5.0V コード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200 ベース寸法(mm)80×70×95 材質(ベース)ポリカーボネート製 リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ) 使用例くだもの電池、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)
1個
2,900 税込3,190
4日以内出荷